絞り込み
冷媒の種類
- R134a
- R12(1)
ブランド
- デンゲン(1)
- 昭和自動車(1)
「冷媒の種類」から絞り込む
R12(1)
R134a

コンプレッサーオイル スクロール・斜板・ピストン仕様
デンゲン(6件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381缶(250mL)当日出荷用途スクロール・斜板・ピストン・コンプレッサー専用PAG(合成油)オイル適合ガスHFC-134a危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
A/Cコンプレッサーオイル R12・R134用・ハイブリッド用
昭和自動車(27件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本(200mL)当日出荷低温流動性・絶縁性に優れており、冷媒との相溶性が高く潤滑の効率が良いです。 耐熱性が強いため摩耗防止と化学的に安定性があります。 POEオイルの最大の特徴として流動性が優れているためオイルが効率的リターンされ、コンプレッサーの摺動部を焼き付きから守り漏電を防ぎます。用途コンプレッサーの種類としては、ピストン・スクロール・斜板と全タイプに対応(使用)出来ます対応冷媒種別R12・R134危険物の類別非危険物
『カーエアコンガス/オイル』には他にこんなカテゴリがあります
- カーエアコン用冷媒
- カーエアコン用コンプレッサーオイル
- エアコンオイル/添加剤
- 紫外線ランプ
冷媒関連 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら









![HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品] HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376376-260828-02.jpg)
















![HFC-134aチャージングキット REX(レックス)[自動車用品] HFC-134aチャージングキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198662-260828-02.jpg)