絞り込み
冷媒の種類
- R134a
- HFC134a(1)
- HFO1234yf(1)
- R12(1)
- R1234yf(4)
ブランド
- エスコ(5)
- メキシケム(1)
「冷媒の種類」から絞り込む
HFC134a(1)
HFO1234yf(1)
R12(1)
R134a
R1234yf(4)

カーエアコン用冷媒 HFC-134a
メキシケム(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1缶ほか当日出荷R-12の代替冷媒として広く使われている冷媒で、主に自動車のエアコン用に使用されています。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。オゾン層破壊係数:0 CFC-11を1.0とする。地球温暖化係数:1430 IPCC-4次評価報告、CO2を1.0とし積分期間を100年とする。但し混合製品については組成質量による加重平均(参考値)品名クリー134a臨界温度101.03℃沸点(℃)-26.2(1atm)密度(g/cm3)飽和液:1.21(25℃)蒸気圧(MPa)0.666(25℃)対応冷媒種別R134a密度(kg/m3)飽和蒸気:5.23(標準沸点)危険物の類別非危険物組成1.1.1.2-テトラフルオロエタン![[R404A] 700g サービス缶 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26077259-230518-02.jpg)
[R404A] 700g サービス缶
エスコ¥17,200~税込¥18,920~1本ほか翌日出荷バルブはEA104AD-22を使用して下さい。内容量(g)700対応冷媒種別R134A危険物の類別非危険物
『カーエアコンガス/オイル』には他にこんなカテゴリがあります
- カーエアコン用冷媒
- カーエアコン用コンプレッサーオイル
- エアコンオイル/添加剤
- 紫外線ランプ
冷媒関連 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





![[R404A] 700g サービス缶 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26077259-230518-02.jpg)
![[R134a] 蛍光剤入 サービス缶 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50799078-260617-02.jpg)
![[R134a] 蛍光剤入サービス缶 ハイブリッド車用 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26077234-230518-02.jpg)
![[R134a] 300g サービス缶(30本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50799062-180227-02.jpg)
![[R134a] 200g サービス缶(30本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50799053-260617-02.jpg)



![HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品] HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376376-260828-02.jpg)
















![HFC-134aチャージングキット REX(レックス)[自動車用品] HFC-134aチャージングキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198662-260828-02.jpg)