絞り込み
容量(mL)
全長(mm)
1目盛(mL)
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(3)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(5)
- SAMCO(27)
- TGK(東京硝子器械)(12)
- Thermo Fisher Scientific(41)
- アズワン(16)
- アテクト(4)
- エムアイケミカル(4)
- グローバルサイエンス(54)
- ケニス(3)
- サンセイ医療器材(6)
- サンプラテック(8)
- ナリカ(3)
- マルエム[理化学・容器](11)
- レオナ(3)
- 三商(13)
- 東洋器材科学(11)
- 栄研化学(7)
- 神田ゴム化学(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
スポイトとは、液体を吸い上げ入れ物などに移す際に使用する道具。本体は「本」と数えますが、スポイトで吸い上げた液体の雫は「滴(てき)」もしくは「点」と数えます。吸い口が細く、液体を貯めておく胴部、液体を吸い上げるための袋状のものがついている形が一般的です。全体を柔らかいプラスチックで作られている一体型のものや、吸い口と胴部はガラスで袋はゴム製といった素材が異なるタイプがあります。目盛り付きや滅菌済みのものなど種類が豊富にあるため用途によって使い分けることが重要です。
「容量(mL)」から絞り込む

ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済
(148件のレビュー)¥529税込¥5821パック(100本)当日出荷少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。 使いやすい、100本単位の販売です。 ※個装ではありません。材質PE滅菌滅菌済み
ケミカルスポイト ジャバラ式
(71件のレビュー)¥349~税込¥384~1袋(10本)当日出荷ピペット用のスポイト無しでも注入や注出する事ができるジャバラタイプのスポイトです。材質が軟質性の高いLDPEなので使いやすいです。材質LDPE使用温度範囲(℃)-30~60
スポイト
BOLL(52件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷微量な量の摘出や混合に。 肥料の混合や2サイクルエンジンオイルの混合に。 目盛付き。材質ポリエチレン(PE)滅菌なしRoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルスポイト
NIKKO(ニッコーハンセン)(53件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(10本)ほか当日出荷注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。 温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。 凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。材質LDPE(低密度ポリエチレン)目盛あり
滅菌・個包装 ポリスポイト
MMK SCIENTIFIC(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(100本)ほか当日出荷EOG滅菌済み、個包装で清潔に使用できます。 メモリは見やすく成型されています。用途薬品・香水・水溶液等の分注、人・動物への給餌など仕様EOG滅菌済み材質ポリエチレン形態個包装
ポリスポイト
アズワン¥8,811税込¥9,6921箱(1000本)当日出荷1袋250本入り×4袋です。材質LDPE(低密度ポリエチレン)全長(mm)135容量(mL)2内径×外径(Φmm)1.7×3.1(先端部)滅菌なしアズワン品番1-4656-02吸上量(mL)2
エコノスポイト未滅菌
サンプラテック(5件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(500本)当日出荷コストメリットのあるディスポーザブルスポイトです。材質はポリエチレン製です。材質ポリエチレン全長(mm)1551目盛(mL)0.5滅菌未滅菌
ポリスポイト(採血用)
アズワン(2件のレビュー)¥980税込¥1,0781箱(100本)当日出荷用途採血用仕様EOG滅菌済材質LDPE(低密度ポリエチレン)全長(mm)150容量(mL)1内径×外径(Φmm)1.5×3.0(先端部)アズワン品番1-4653-01
サニスペック滅菌スポイト
アズワン¥1,490税込¥1,6391箱(100本)当日出荷材質PE(ポリエチレン)全長(mm)160容量(mL)1内径×外径(Φmm)1.25±0.2×2.5(先端部)滅菌済み滅菌方法γ線先端口径(Φmm)(内径)1.25±0.2、(外径)2.5アズワン品番2-7586-01
スポイト
サンプラテック¥5,998税込¥6,5981パック(500本)当日出荷目盛単位は0.1mlで、目盛0.5mlごとに回線を施した、見やすさ抜群のスポイト2mlです。トラスコ品番836-2208容量(mL)2
灯油スポイト
德信洋行(DUKSHIN)¥199税込¥2191個5日以内出荷石油ストーブ・石油ファンヒーターのメンテナンスに便利です。底まで達するロングノズルで簡単に灯油だまりをお手入れ!灯油で手を汚しません。材質PE色クリア長さ(cm)26.5本体質量(g)約13.5
ディスポスポイト
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1箱(500本)当日出荷スポイトの先端はヒートシールができるので、サンプルの一時保存や移送にも使用できます。リーズナブルなスポイトですので、コストダウンが可能です。材質(本体)ポリエチレン(LDPE)
γ線滅菌済み PEスポイト
三商¥1,498税込¥1,6481袋(10本)欠品中汎用性の高い商品をγ線滅菌・パックしました。個包装になっており、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい10本パックです。無滅菌試験及び線量分布測定に対する試験成績書が発行可能です。全長(mm)138容量(mL)2


































![デスペット マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10065334-220204-02.jpg)