絞り込み
ブランド
分析セットとは、特定の物質などを確認するために必要な器具のセットです。フラスコを組み立てた装置で蒸留水を採ることができるものや、冷却して還流させる冷却器などがあります。分析セットに使用しているガラス器具を小さくしたことで、以前までの蒸留水の採取量と比べるとが蒸留水の採取が確実。還流用や蒸留用などを確認が必要です。分析セットの中には水素水などを使用した還元銅タイプの元素分析ができるものや、試験管(CPR用)や温度センサーなどの消耗品もあります。

温度センサー CP-300/310用
SIBATA(柴田科学)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷・ケミストプラザCP-300/310に使用可能なオプションパーツです。 ・通常のブロック温度以外に反応容器内部の温度をモニターすることができます。 ・センサー部にはPTFEの被膜がされているので、耐薬品性に優れています。用途CP-300/310型用材質PTFE皮膜
加圧容器開閉工具
SIBATA(柴田科学)¥7,398税込¥8,1381個4日以内出荷から5日以内出荷合成・反応装置ケミストプラザの加圧容器用開閉工具です。加圧容器の開閉には70mL小×1,大×1、120mL 大×2の工具が必要となります。用途CP-400用高さH(mm)3
オートクレーブセット 70mL CP-300/310/400
SIBATA(柴田科学)¥199,800税込¥219,7801台33日以内出荷加熱による圧力の上昇に対し、5Mpaまで対応可能なオートクレーブ反応容器です。 70mlの加圧反応容器はSUS316製です。 別途オプションでガラス又はPTFE製の内筒容器をセットして使用することも可能です。構成054310-5353 加圧容器70mL054310-5551 オートクレーブユニット
加圧容器 CPP型用
SIBATA(柴田科学)¥116,999~税込¥128,699~1個当日出荷から33日以内出荷・ケミストプラザCP-300/400/CPP-2210の加圧タイプに使用されるオプション・スペアパーツです。 ・120mLのガラス製反応容器を入れて使用します。 ・加圧容器の材質はSUS316です。 ・ガラス内筒容器を中にセットしてご使用することが可能です。 ・オプションの温度センサー保護管を使用することで、サンプルの温度を測定することが可能です。
Oリング パーフロ CP-300/310用
SIBATA(柴田科学)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から5日以内出荷・ケミストプラザCP-300/310のセパラブル反応容器に使用します。用途CP-300/310型用材質パーフロ
ガラス内筒容器 CPP型用
SIBATA(柴田科学)¥20,980~税込¥23,078~1個3日以内出荷から5日以内出荷・ケミストプラザCP-300/CP-2000加圧タイプのサンプルを入れるガラス製容器です。 ・加圧ユニットの中に入れて使用します。用途CPP型用
温度センサー 300℃仕様 CP-300/310用
SIBATA(柴田科学)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷シース部材質:ステンレス(SUS316)用途合成反応装置 CP-300/310シリーズの液温測定に使用。適合機種CP-300/310
水分子モデル
3D Molecular¥10,980税込¥12,0781セット翌々日出荷構造を学習するためのキットです。原子の重なりを学習可能です。仕様内容物:酸素×24、水素×24、塩素×1、ナトリウム×1、炭素×2、水素(マグネットなし)×6、ボスト×1、ヒドロキシ基×1アズワン品番4-6473-01
配管用スパナ 5/8 CPP用
SIBATA(柴田科学)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷ケミストプラザCP-300/400型用オプション品です。用途CPP用質量(kg)0.15高さH(mm)6奥行D(mm)35幅W(mm)190
ブロック部マルチタイプ CP-300/310用
SIBATA(柴田科学)¥339,800税込¥373,7801個42日以内出荷CP-300/310用 ブロック部マルチタイプとビーズアダプターのセットです。用途CP-300用質量(kg)7.1高さH(mm)142奥行D(mm)300幅W(mm)210
オートクレーブユニット
SIBATA(柴田科学)¥97,980税込¥107,7781台32日以内出荷ケミストプラザCP-300/-400型用オプション品です。 加圧容器と接続し、オートクレーブ反応を行うことができるユニット(SUS製)で、圧力計(7Mpaまで表示)とガス導入口のセットです。 配管ラインのサイズは1/4です。
加圧容器 70ml オートクレーブ用
SIBATA(柴田科学)¥99,980税込¥109,9781個32日以内出荷オートクレーブユニット(品目コード:054310-5551)と組み合わせて使用します。SUS316製の加圧容器で、パーフロOリングが付属しています。
PanProbes(TM) RT-qPCR シリーズ 20uL 100反応入
BioHelix¥12,980~税込¥14,278~1袋当日出荷2×濃縮のマスターミックスには、hot-startTaqDNAポリメラーゼ、dNTP、MgCl2、エンハンサー、スタビライザーが含まれています。仕様冷凍
PanGreen(TM) Universal One-Step シリーズ 20uL 100反応入
BioHelix¥21,980税込¥24,1781袋当日出荷SYBRGreenベースのRT-qPCRキットです。 2×濃縮のマスターミックスには、NanoTaqhot-startDNAポリメラーゼ、dNTP、MgCl2、SYBRGreenIDye、エンハンサー、スタビライザーが含まれています。仕様冷凍
PureDireX プラスミドDNA抽出キット 対象サンプル:バクテリア懸濁液 rxns入 PDPシリーズ
BioHelix¥39,980税込¥43,9781袋(20回分)31日以内出荷培養されたグラム陽性菌やグラム陰性菌からプラスミドDNAを迅速に精製します。 精製したプラスミドDNAは、トランスフェクション、シークエンシング、制限酵素による消化、PCRなどのダウンストリーム解析にすぐに使用できます。
PureDireX ゲノムDNA抽出キット カラム式 100 rxns入
BioHelix¥37,980税込¥41,7781袋31日以内出荷仕様収量(ug):最大50、対象サンプル:全血(最大300uL)、凍結血液(最大200uL)、バフィーコート(最大200uL)、培養動物細胞(最大1×10^7cells)、培養バクテリア細胞(最大1×10^9cells)、真菌細胞(最大5×10^7cells)、溶出量:50~200uL時間抽出:約60分以内アズワン品番4-4325-01
PureDireX RNA抽出キット カラム式 100 rxns入 PDCシリーズ
BioHelix¥71,980税込¥79,1781袋(100回分)31日以内出荷スピンカラム式で、迅速に高品質なRNA精製が可能です。
PureDireX ゲノムDNA抽出キット カラム式 100 rxns入 PDCシリーズ
BioHelix¥33,980~税込¥37,378~1袋(100回分)31日以内出荷スピンカラム式で、迅速に高品質なゲノムDNA精製が可能です。時間抽出:約60分以内
PureDireX ゲノムDNA抽出キット 磁気ビーズ 100 rxns入 PDMシリーズ
BioHelix¥52,980税込¥58,2781袋(100回分)31日以内出荷磁気ビーズ式で、様々なサンプルからゲノムDNAを迅速に精製可能です。
セパラブル反応容器セット CP-400用
SIBATA(柴田科学)¥389,800~税込¥428,780~1セット4日以内出荷・容器底面が生産ラインの反応釜などと同じ鏡形です。 ・合成反応装置ケミストプラザCP-400用です。
熱媒体ビーズ CP-300/310 マルチタイプ用
SIBATA(柴田科学)¥25,980税込¥28,5781個17日以内出荷・ケミストプラザCP-300/310のオプションパーツにあるビーズアダプターに入れて使うものです。 ・ビーズは熱を通しやすい材質のアルミナを使用しています。材質アルミナセラミックス製質量(kg)約1寸法(Φmm)3
プラグ CPP型用 1/4用
SIBATA(柴田科学)¥17,980税込¥19,7781箱(10個)3日以内出荷・ケミストプラザCPG-2000シリーズで使用していない穴からガスが漏れないように塞ぐための部品です。 ・4/1インチ用と1/8インチ用があります。
フェルール CPP型用 1/4用
SIBATA(柴田科学)¥9,298税込¥10,2281箱(10組)3日以内出荷ケミストプラザCPG-2000シリーズに1/8インチのチューブを接続する際にフェルールを通してナットで固定する際に使用する部品です。
ナット CPP型用 1/4用
SIBATA(柴田科学)¥6,298税込¥6,9281箱(10個)3日以内出荷ケミストプラザCPG-2000シリーズに1/8インチのチューブを接続する際にフェルールと一緒に使用する部品です。