絞り込み
大容量空気入れはエアーインフレ―ターなどとも呼ばれ、移動可能なタイプと固定タイプがあります。移動タイプはエアーキャリー、固定タイプはエアータワーと呼ばれることもあります。移動タイプはタンクにエアーを充填して使用するため、場所を選ばず作業可能。固定タイプはつまみで希望の圧力にセットし、タイヤチャックをバルブに押し当てて充填します。動作中はベルの音がするタイプもあり、確実に作業が行えます。充填後は自動停止するので、安全でスピーディーに作業を行えます。
商品豆知識

充電式エアーコンプレッサー
Meltec(大自工業)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷片手でラクラク マルチな空気入れの充電式エアーコンプレッサー。充電式なので、持ち運びに便利。コードレス、軽量コンパクト!。設定した空気圧と現在の空気圧が同時に確認できる。設定した空気圧になると自動でSTOP!。夜間作業に便利なLEDライト搭載仕様空気圧指定範囲:kPa/20~999、[BAR]0.20~10.3、[PSI3.0~150、[kg/cm2]0.20~10.5材質ABS質量(g)単品:約375(本体のみ)タイプバッテリー:リチウムイオンバッテリー(定格電圧7.4V 定格容量2000mAh)長さ(cm)エアホース:約30、充電ケーブル:約50方式本体充電:USBケーブル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×44×145保護機能過充電、過放電、充電温度充電時間(分)本体:約180(5V/2A充電時)
エアキャリー
ヤマダコーポレーション¥109,800~税込¥120,780~1個当日出荷から5日以内出荷持ち運びのできるタイヤのエア圧調節用タンク式のエアーインフレーターです。 タンク内にエアーを充気、本体を車のところまで持ち運んで作業をします。 操作も簡単で、誰にでもチェック作業が行えます。タンクへのエアーの充填は、付属のスタンドにセットしておくだけで自動的に行われます。 設置のための特別な工事も不要です。 大型の圧力計ゲージの採用で視認性をUP!(メーカー比1.5倍) ホースを長く(現行比で約3倍)することで、操作性が大幅向上! 落下衝撃に強いバネ式の測定方式を採用ゲージ目盛(kPa)0~600
手動グリースポンプ
KWK¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷用途台車、工作機械、コンベヤ、空調機用ファン等、小型一般産業に仕様【給油サイクル】1cc/stroke幅(mm)141~275ちょう度#0~1吐出圧力(MPa)14.7適合グリースNLGI#0~1吐出量(cm3/ストローク)1給油箇所約50箇所
エアースペーサー(ポータブル)
旭産業(エアーゲージ)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷小口径チャックを使用しておりますので、バルブまわりが狭いホイールの場合でも対応できます。仕様タンク可搬式質量(kg)4.85(本体)/1.65(スタンド)タンク容量(L)10ゲージ目盛(kPa)25~600
エアーキャリーATC-150L
ヤマダコーポレーション¥209,800税込¥230,7801台6日以内出荷タンク容量(L)15測定圧力0~700kPa、最小目盛:20kPaアズワン品番64-6735-74メーカー商品コード811-7270
エアーフィックス
AIRFIX¥139,800税込¥153,7801台7日以内出荷測定値が読み取りやすい大型ゲージを採用。 ドイツ製ならではの高耐久性。エアー充填はパイプスタンドへかけるだけ。 エアー圧は「+」「-」のボタンを押すだけで簡単に調節できます。 プラスチックカバー:車に損傷を与えない耐衝撃性。油・洗剤・紫外線にも耐久性があります。 グリップニップル:先端が曲がっているので二輪車にも使えます。 大型ゲージ:精度の高いゲージを装着。質量(kg)6.6タイプポータブルタイプタンク容量(L)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×630×250ゲージ目盛(kPa)1000