絞り込み
エコロジープロダクト
特価
本日10月21日(水)は、トラック用品・パーツカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
超流星マーカーユニット 12/24V
槌屋ヤック(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷DC12/24V共用 電圧による明るさ変化を防止する定電流回路採用。 パワーLED仕様。用途超流星マーカー補修部品。適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ材質(本体)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)質量(g)約40規格意匠登録:第1507662号電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24口金BA15s本体質量(g)約40g定格電圧 DC VDC12/24材質(ベース)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)質量(g/個)約40g定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60動作温度(℃)-30~70定格電圧変動範囲DC10~32V
A-1/G-1バスマーカーランプ用ベース
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷A/1-G-1型バスマーカーランプ部材JET INOUE品番 531986 の後継です。(単品販売へ変更)
A-1/G-1バスマーカーランプ用メッキリング
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥249税込¥2741個当日出荷A/1-G-1型バスマーカーランプ部材JET INOUE品番 531988 の後継です。(単品販売へ変更)
LEDユニットクリアリフレクター(DC24V)
槌屋ヤック(8件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷リフレクターをクリアにし、その中心にLEDを追加。 LEDマーカー先端への明るさが大幅UP。 高輝度LED11個使用。 既存のマーカーの電球と取り替えてLED化 クリアリフレクター採用!適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ)質量(g)約30規格意匠登録:第1258521号電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24口金BA15s本体質量(g)約30定格電圧 DC VDC24質量(g/個)約30定格電圧変動範囲DC20~32V主材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ)LED使用数(個)11
IKK レフレクター 固定 オールステン
アイケイケイ¥599税込¥6591セット当日出荷アイケイケイ(株)大マーカーのレフレクター(パッキン含む)材質オールステンレスタイプ固定式(ビス間:60m/m)
A-1/G-1バスマーカーレンズ用パッキン
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥89税込¥981個当日出荷A/1-G-1型バスマーカーランプ部材JET INOUE品番 531985 の後継です。(単品販売へ変更)
Y-88/89レフレクター
槌屋ヤック(1件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷マーカー用パーツ適合CE-10、CE-13、CV-121、CV-L121、Y-89、Y-90、YT-88、YT-99材質PP材質(本体)PP・鉄(亜鉛メッキ)材質(ベース)PP・鉄(亜鉛メッキ)主材質PP
S-80マーカー用LEDベース 24V 単品
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷角型マーカーランプ(S-80)のベースをLEDランプに交換ユニットです。ランプベースごとLEDランプと交換するため、ランプ全体を光らせる事ができます。LEDに特殊カバーをセットし、柔らかいレトロチックな光り方を再現しています。付属品パッキン(1mm厚)材質(ベース)PC、(ベース部レンズ)PC幅(mm)82.5厚さ(mm)12高さ(mm)42.5ねじピッチ(mm)70規格AWG22消費電力(W)約0.7定格電圧(V)DC24コード長さ(mm)約150防塵防水性能IP67定格電流(mA)約30
マーカーリングSTD クローム 単品
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥499税込¥5491個当日出荷JET INOUE品番 534708 の後継です。(単品販売へ変更)材質/仕上樹脂/クロームメッキ
マーカーリング ダイヤリング 単品
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥599税込¥6591個4日以内出荷JET INOUE品番 534709 の後継です。(単品販売へ変更)材質/仕上樹脂/クロームメッキ
花魁 LEDライトバーマーカー
花魁JAPAN¥1,898税込¥2,0881個翌日出荷角型マーカーランプの電球をベースごとLEDに交換することでマーカー全体が均一に光ります。高輝度LED使用。ジェットイノウエ製、槌屋ヤック製、板橋用品製、アイ・ケイ・アイ製角型マーカーに対応用途マーカーランプLED化電圧(V)12/24RoHS指令(10物質対応)対応
マーカーリングDX クローム 単品
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥599税込¥6591個5日以内出荷JET INOUE品番 534701 の後継です。(単品販売へ変更)材質/仕上樹脂/クロームメッキ
『マーカーランプ』には他にこんなカテゴリがあります
トラック電装 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら