絞り込み
先幅(mm)
刃高(mm)
質量(kg)
ブランド
Family Tree・SENNARI・ノーブランド・千吉・千吉 金・大五郎・宝長久・浅野木工所・浅香工業・菊堂・豊穣・金象印
「先幅(mm)」から絞り込む

金象印 南予型雁爪 (4本爪) 柄付
浅香工業¥7,298税込¥8,0281本当日出荷頭部(かき寄せ部)はスチール製四本爪タイプです かき寄せ作業 頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追込式用途土の反転作業 ならし作業 砂利等のかき寄せ作業材質(頭部)スチール/(柄部)天然木全長(mm)1050質量(kg)1.6頭部厚(mm)9.0頭部長(mm)195頭部幅(mm)170
諏訪ジョレン
Family Tree¥2,998税込¥3,2981本5日以内出荷土木作業や農作業、泥すくい等あらゆる場面で使える。用途土木作業や農作業、泥すくいに。全長(mm)1050材質(柄部)天然木材質(刃)スチール刃先(mm)縦:200、横:220
軽量菜園用ショベル鍬
金象印¥3,598税込¥3,9581丁当日出荷穴あきなので軽くて土離れが良いショベル鋼板使用の頭部は軽くて丈夫(炭素鋼・熱処理)で切れ味抜群。用途土の掘り起こし作業/畝作り作業仕様柄付き全長(mm)1050質量(kg)1.2柄長さ(mm)1050材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)220材質(刃先)全鋼
信州型三本鍬 3.5尺
SENNARI¥9,198税込¥10,1181本3日以内出荷信州地方で代々伝わる伝統的な備中鍬です。長野県の硬い土壌でも刺さりやすい、細刃で土抜け良く土刺さりの良い三本刃です。山間部の硬い土壌の耕作地での土起こしや整地、根菜類の収穫にも使え便利です。用途土起こしや整地、根菜類の収穫作業。刃長(mm)270刃幅(mm)130柄長さ(mm)1050材質(柄部)木材質(刃)鉄,鋼
播州型 平鍬鋼付40°1500柄共
豊穣¥6,598税込¥7,2581本7日以内出荷刃部は切れ味に優れる鋼付です用途うね上げ、土寄せ、整地作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1520質量(kg)1.6頭部長(mm)330先幅(mm)150
手打鋼付 鉄大正鍬 南部鍬
浅野木工所¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷大きめの基本の鍬 初心者から農家さんにもおすすめ 土起こし・土寄せに便利な大きめの基本の鍬 大正鍬は、主に北関東や東北地方で使用されている鍬です 刃が細長く、先端が湾曲した形状に加え、柄が長いため、力が入りやすく効率的に土寄せや土集めをすることができ、畝を立てる際などに役立ちます また、畝の修復などにも使用されます 当製品の「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と軟らかい鋼(極軟鋼)の二層構造 鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています 切れ味と耐久性に優れた刃です ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します こちらの商品は、お客様ご自身で組み立ててご使用いただく商品です用途土起こし・土寄せにセット内容舟形金具1個、長いボルト1個、短いボルト1個、座金2個、ナット2個(大正鍬金具)材質頭/鉄、柄/ポプラ質量(g)1750頭部寸法(mm)125×425柄長さ(mm)1200
但馬丹後型 割込式平鍬
豊穣¥7,498税込¥8,2481丁7日以内出荷鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。用途うね上げ、土寄せ、整地作業仕様柄付き全長(mm)1440質量(kg)1.6柄長さ(mm)1350材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)245頭部幅(mm)140材質(刃先)利器材
二番鍬
豊穣¥9,998税込¥10,9981丁7日以内出荷鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。用途うね上げ、土寄せ、整地作業仕様柄付き全長(mm)1590質量(kg)1.2柄長さ(mm)1500材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)315材質(刃先)浸炭焼き仕様
三重型四本備中鍬 全鋼
豊穣¥7,398税込¥8,1381丁7日以内出荷鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。用途掘り起こしや土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業仕様柄付き全長(mm)1085質量(kg)2.5柄長さ(mm)1050材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)276頭部幅(mm)168爪数4材質(刃先)全鋼
岡山型 平鍬鋼付
豊穣¥6,698税込¥7,3681丁7日以内出荷鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。用途うね上げ、土寄せ、整地作業仕様柄付き全長(mm)1390質量(kg)1.3柄長さ(mm)1350材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)305頭部幅(mm)110材質(刃先)利器材
スワジョレン
千吉 金¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷クワを使えば土づくりも楽に行えます。土づくり作業用です。諏訪地方で昔から良く使われていた仕様・形状になっています。用途鍬。全長(mm)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×267×1050材質(柄部)木材質(頭)刃物鋼
南濃型四本備中鍬 半バチ
千吉 金¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷用途土づくり作業用材質頭部:刃物鋼柄部:木幅(mm)170全長(mm)1050高さ(mm)1050質量(g)1780奥行(mm)300
岡山型四ツ爪
千吉 金¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷用途土づくり作業用材質頭部:刃物鋼柄部:木幅(mm)195全長(mm)1300高さ(mm)1300質量(g)1740奥行(mm)270
大正鍬 ステン ボルト止
大五郎¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷北関東地方を中心に昔から使われてきた刃の薄い平鍬。1200柄用途土の掘り起こしや園芸作業に。サイズ125×420本体質量(g)1600柄長さ(mm)1200本体サイズ(mm)L1230×W320×H・D125
手鍬 1500柄付
豊穣¥9,998税込¥10,9981本7日以内出荷刃部は切れ味に優れる浸炭焼き入れです用途うね上げ、土寄せ、整地作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1590質量(kg)6頭部長(mm)330
紀州型 三又鍬細鋼付 1050柄付
豊穣¥14,980税込¥16,4781本7日以内出荷3本爪タイプ。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1070質量(kg)1.3頭部長(mm)215先幅(mm)150
稲枝型 四本備中鍬 1200柄付
豊穣¥15,980税込¥17,5781本7日以内出荷4本爪タイプ。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1215質量(kg)1.6頭部長(mm)175先幅(mm)185
播州型ステン平鍬鋼付40°1500
豊穣¥8,398税込¥9,2381本7日以内出荷刃部は切れ味に優れる鋼付です用途うね上げ、土寄せ、整地作業に適します材質頭部:ステンレス+二層鋼板/柄部:天然木全長(mm)1520質量(kg)1.5頭部長(mm)330先幅(mm)150
松山型 三ツ鍬 1350柄付
豊穣¥8,998税込¥9,8981本7日以内出荷3本爪タイプ。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1370質量(kg)2.1頭部長(mm)250先幅(mm)170
文化備中鍬 1050柄付
豊穣¥7,398税込¥8,1381本7日以内出荷4本爪タイプ。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1150質量(kg)1.9頭部長(mm)260先幅(mm)170
稲枝型 三本備中鍬 1200柄付
豊穣¥14,980税込¥16,4781本7日以内出荷3本爪タイプ。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1215質量(kg)1.7頭部長(mm)175先幅(mm)175
黒平板鍬 1200柄付
豊穣¥9,798税込¥10,7781本7日以内出荷頭部は焼入れ、焼戻しの熱処理を行っております。柄部は丈夫な樫材を使用用途畑の土寄せ作業や畝作り作業に便利です材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1220質量(kg)1.2頭部長(mm)212先幅(mm)122
郡上ジョレン 900柄付
豊穣¥5,898税込¥6,4881本7日以内出荷刃部には切れ味に優れる炭素鋼を使用用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)910質量(kg)1.6頭部長(mm)175先幅(mm)235
手造り唐鍬300匁 900柄付
豊穣¥6,298税込¥6,9281本7日以内出荷頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)920質量(kg)1.9頭部長(mm)185先幅(mm)140
北勢型 平鍬鋼付巾狭 1050柄付
豊穣¥7,188税込¥7,9071本7日以内出荷刃部は切れ味に優れる鋼付です用途うね上げ、土寄せ、整地作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1050質量(kg)1.2頭部長(mm)315先幅(mm)125
丹波型 丸ヒツ鍬大 1350柄付
豊穣¥11,980税込¥13,1781本7日以内出荷刃部は切れ味に優れる鋼付です用途うね上げ、土寄せ、整地作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1350質量(kg)1.1頭部長(mm)245先幅(mm)125
鍬 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら