19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「入力電圧(V)」から絞り込む
  • ハイブリッドインバーター 24V専用 セルスター

    ハイブリッドインバーター 24V専用

    セルスター(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    1 出力オーバー保護 出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 2 出力ショート保護 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 3 異常温度検出保護 本製品内部の温度が一定温度以上になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると自動的に復帰します。 4 入力逆接続保護 入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5 入力電圧低下保護 入力電圧が、約20V以下に低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。 6 入力過電圧保護 入力電圧が約30.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
    用途AC100V最大消費電力30Wまでの機器/USB 5V 最大消費電力1.2A までの機器(携帯電話 ・携帯ゲーム ・電気シェーバー ・スマートフォン ・ビデオカメラ ・デジタルカメラ ・携帯オーディオ)使用温度範囲(℃)-20~+40出力電圧(V)(インバーター部)AC100、(USB端子)DC5入力電圧(V)DC24(動作電圧範囲22.0~30.0)出力電流(A)1.2(最大)定格出力(W)24最大出力30出力周波数(Hz)55出力波形矩形波付属コードコード長70cm(5Aヒューズ内蔵)変換効率(%)80以上本体サイズ(mm)57(W)X75(D)X33(H)回路方式P.W.M.方式瞬間出力(W)最大/60(0.1秒以内)
  • USB&コンセント 静音タイプ DC24V用 Meltec(大自工業)

    USB&コンセント 静音タイプ DC24V用

    Meltec(大自工業)(7件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷
    アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
  • DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)24V New-Era(ニューエラー)

    DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)24V

    New-Era(ニューエラー)(1件のレビュー)
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    マイコン制御機器なども使用可能。しかもローコスト仕様。出力波形が正弦波仕様で、矩形波仕様では使用できなかった負荷が使用可能に。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。低ノイズタイプの高性能インバータ。
    出力電圧(V)AC100出力波形正弦波
  • JBミニ3WAY電源インバーター 24V JB(日本ボデーパーツ工業)

    JBミニ3WAY電源インバーター 24V

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    ブルーイルミネーション機能(保護回路作動時は赤色) 5種類の安全保護回路を搭載
    用途トラックの電源(DC24V)を家庭用電源(AC100V)に変換し、定格120Wまでの家電製品が車内で使え、またDC5V(USB)に変換するインバーターです。出力電圧(V)AC100/DC24/USB5入力電圧(V)DC24定格出力AC100Vコンセント(定格120W/瞬間最大出力150W)・DC24V(10A)・USBポート(2.1A/0.7A)2個所同時使用可能コード長さ(cm)約80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×65×39
  • ハイパーインバーター24V セルスター

    ハイパーインバーター24V

    セルスター
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    いままで使えなかった大型電化製品が使える大容量インバーター。入力電流値(消費電流)と入力電圧値(バッテリー電圧)を10連LEDで表示。オーバーロード/オーバーヒートをLEDで表示。クリップ付電源コード付属(DAC2500は市販品をご用意下さい。
    色ブラック使用温度範囲(℃)-20~+40出力電圧(V)AC100(安定化回路内蔵)入力電圧(V)DC24出力周波数(Hz)50/60(切替スイッチ付)出力波形矩形波回路方式P.W.M.方式インバーター保護回路出力短絡入力カットオフ回路・入力高電圧入力カットオフ回路・最大出力オーバー入力カットオフ回路・入力低電圧オーバー入力カットオフ回路・異常温度検出入力カットオフ回路使用電圧範囲(V)21~30
  • パワーインバーターネオ 24V セルスター

    パワーインバーターネオ 24V

    セルスター
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    6つの保護機能でトラブルを未然にガード 1.出力オーバー保護 出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。 3.異常温度検出保護 製品内部の温度が約75℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 4.入力逆接続保護 入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5.入力電圧低下保護 入力電圧が、約18V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 6.入力過電圧保護 入力電圧が、約32V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 USB出力を定格出力2.1A 最大出力2.4Aにアップしました。 USB自動識別機能 接続されたスマホやタブレットを自動認識、最適な電流で充電を行います。 AC100V電源 定格出力800W 最大出力1000W 瞬間最大主2000W バッテリー接続コード 付属(70cm)
    付属品バッテリー接続コード質量(g)1375最大出力(W)1000コード長さ(m)0.7出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC24(24.0V~29.0V)定格出力(W)800出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×212×76回路方式P.W.M.方式インバーター入力電源バッテリー接続ヒューズ容量(A)60(20×3 本体内蔵)動作温度(℃)-20~+40瞬間出力(W)最大2000(0.1秒以内)
  • DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)24V アーガス

    DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)24V

    アーガス
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
    パーソナル無線機、アマチュア無線機、業務用無線機、カーステレオ、カーコンポ等の電源として、AC100Vが使用できる電源です。
    仕様Rohs対応製品、ACC付、ファン付電圧(V)24
  • DC/ACインバーター(大容量サイン波インバータ)24V New-Era(ニューエラー)

    DC/ACインバーター(大容量サイン波インバータ)24V

    New-Era(ニューエラー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    5日以内出荷
    モーターなどの起動力の大きな負荷でも余裕の大容量出力。起動電流特性を高く設定する事により、モーター、コンプレッサーなどの起動力の大きな負荷駆動に強さを発揮。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。
    質量(kg)4.9使用温度範囲(℃)-20~+60出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC24(21~31)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×408×86入力方式バッテリー直結方式(ヒューズ付入力ケーブル付属:2.5m)出力周波数(Hz)50/60切替式出力波形正弦波変換効率(%)約85連続出力電力(W)1300保護装置電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/ブレーカー/+-入力逆接保護回路/過熱保護回路/オートパワーオフ回路/過電圧入力保護回路回路方式スイッチングPWM方式無負荷電流(A)約0.8(オートパワーオフ作動時:約0.015)最大出力電力(W)1500
  • コンセントプラグツキコード付 スイング式 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    コンセントプラグツキコード付 スイング式

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    コンセント付き車両専用です。電装品との接続にお使いください。
    用途電装パーツ材質樹脂色ホワイト定格24V10A以下コード長さ(cm)30
  • パワーインバーターネオ セルスター

    パワーインバーターネオ

    セルスター
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトな軽量ボディです。 USB・ACコンセントの同時利用が可能です。 トラブルを未然に防ぐ6つの保護機能を搭載しています。 出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 出力(AC100V側)でショートすると出力を停止し、その原因が取り除かれると自動的に復帰します。 入力電圧が約9V(12V)/18V(24V)以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 製品内部の温度が高温になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 入力電圧が約16V(12V)/32V(24V)以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 入力(DC12V側/DC24V側)で(+)と(-)を逆にした場合、ヒューズが切れます。 スマートフォンや携帯ゲーム機など色々な充電に。 USBでの充電やノートPCなど車中での利用に。 トラックやバスなど24V車での充電に。
    仕様●定格出力(W):800●最大出力(W):1000●接続コード:バッテリー接続コード(700mm)●幅(mm):120●奥行(mm):212●高さ(mm):76●使用温度範囲:-20~40℃●40A×2個(平型ヒューズ)内蔵●バッテリー接続コード付属(70cm)●USB出力端子●原産国:台湾●コード番号:310-9830出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC24冷却方式強制冷却アズワン品番67-5633-44
  • JBミニ3WAY電源インバーター 12V JB(日本ボデーパーツ工業)

    JBミニ3WAY電源インバーター 12V

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    4日以内出荷
    ブルーイルミネーション機能(保護回路作動時は赤色) 5種類の安全保護回路を搭載
    用途乗用車の電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)に変換し、定格120Wまでの家電製品が、車内で使え、またDC5V(USB)に変換するインバーターです。出力電圧DC12V(10A)・AC100Vコンセント(120W/瞬間最大出力150W)・USBポート(2.1A/1.0A)入力電圧(V)DC12コード長さ(cm)約80
  • JB 2WAYダイレクトソケット 12/24V JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB 2WAYダイレクトソケット 12/24V

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    ダイレクトソケットでコードが邪魔にならず車内がスッキリ! LEDブルーイルミネーション通電ランプ機能で車内を美しく演出! タブレットスマホUSB機器2台同時充電OK! 入力電圧:DC12V → 出力電圧:DC12V 入力電圧:DC24V → 出力電圧:DC24V
    定格電流(A)8まで出力電圧(V)DC12/24最大電流(A)10(4ヶ所合計10A以下)入力電圧(V)DC12/24定格出力(A)USB:4.8(2.4A×2)2か所同時使用可
  • JB 2WAY ダブルソケット USB付 12/24V JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB 2WAY ダブルソケット USB付 12/24V

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    スマホ、携帯、カーナビ、レーダーなどに快適充電! 入力電圧 DC12V → 出力電圧 DC12V 入力電圧 DC24V → 出力電圧 DC24V USB出力 5V上側 1A5V下側 2.1A 上下2か所同時使用可能 最大電流 10A(4箇所合計10A以下) 定格出力 定格8Aまで
    本体質量(g)約250出力電圧(V)DC12/24最大電流(A)10(4箇所合計10A以下)定格8Aまで入力電圧(V)DC12/24コード長さ(cm)約90本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×39×46
  • JBミニDC/DCコンバーター 10A DC24V→DC12V/5V JB(日本ボデーパーツ工業)

    JBミニDC/DCコンバーター 10A DC24V→DC12V/5V

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    4日以内出荷
    車内を鮮やかに演出するブルーイルミネーション機能! 5種類の安全保護回路を搭載! (保護回路作動時には、レッドイルミネーションに変化します) [1]低電圧入力:バッテリーの電圧が20V以下まで低下している状態で接続した場合。 [2]高電圧入力:本製品に異常な高電圧(30V以上)が入力された場合。 [3]出力過負荷:接続した機器が本製品の定格出力(10.5A)を超えた場合。 [4]出力短絡:短絡(ショート)した機器が接続された場合。 [5]高温:ケース内基盤温度が異常に上昇(65℃)した場合。 以上の場合、通電をカットします。 DC12VソケットとUSBポートを2個づつ搭載!(合計最大出力10A)
    出力電圧(V)DC12/DC5入力電圧(V)DC24定格出力DC12V・USB/2.1A/1.0A(合計最大出力10A)
  • DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)24V アーガス

    DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)24V

    アーガス
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    3日以内出荷
    DC24V→AC100V
    仕様Rohs対応製品、ファン付電圧(V)24
  • DC/ACインバーター(ノイズ対策仕様)24V New-Era(ニューエラー)

    DC/ACインバーター(ノイズ対策仕様)24V

    New-Era(ニューエラー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    4日以内出荷
    無線機や測定器、ソナー(魚群探知機)などのわずらわしいノイズを大幅にカット。また、フィルターセット(NFI-1500-DC、NFI-1500-AC)をプラスすることで、よりクリアー度をアップ。測定器やマイコン制御製品など、すべての電気製品が使用可能。大容量出力の為、モーター等の起動力の大きな負荷駆動の余裕が大きい。安定した電源を供給する、新設計PWM(パルス幅変調)方式を採用。各種の保護回路機能を装備。スイッチング方式採用により、軽量、コンパクト設計。切り忘れ防止オートパワーオフ機能搭載。ヒューズ付入力ケーブルを装備。2コンセントで同時に2台使用可能(定格出力以内)。
    質量(kg)5.2使用温度範囲(℃)-20~+60出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC24(21~31)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×408×86入力方式バッテリー直結方式(ヒューズ付入力ケーブル付属:2.5m)出力周波数(Hz)50/60切替式出力波形正弦波変換効率(%)約85連続出力電力(W)1300保護装置電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/ブレーカー/+-入力逆接保護回路/過熱保護回路/オートパワーオフ回路回路方式スイッチングPWM方式無負荷電流(A)約0.8(オートパワーオフ作動時:約0.015)最大出力電力(W)1500
  • 24Vインバーター Meltec(大自工業)

    24Vインバーター

    Meltec(大自工業)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    翌々日出荷
    車内でAC100V電源を使用できます。車のアクセサリーソケットから3パターンの電源が使えます。ACコンセント、USBポート、アクセサリーソケットです。
    トラスコ品番437-7628幅(mm)67高さ(mm)42奥行(mm)117ケーブル長(m)約1出力電圧(V)AC100(ACコンセント)入力電圧(V)DC24
  • USB&コンセント 12V 定格120W SIV-150 雅

    USB&コンセント 12V 定格120W SIV-150

    雅
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    32日以内出荷
    車内でノートパソコン、モバイル機器が手軽に使えます。 AC100Vコンセント2、USBポート1の2つの電源が使えます。 アルミアルマイトボディー仕様なのでファンの音を軽減します。コンパクトでスタイリッシュな仕上げです。
    適合12V車専用質量(g)約370出力USB:2.4A出力電圧(V)AC100(ACコンセント×2口)入力電圧(V)DC12定格出力(W)120電源コード(m)約1出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)75保護回路(出力停止) 低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護ヒューズ15Aガラス管(電源プラグ内)瞬間出力(W)最大150本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×47×111
  • USB&コンセント 24V インバーター 定格1400W SIV-1501 雅

    USB&コンセント 24V インバーター 定格1400W SIV-1501

    雅
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    32日以内出荷
    車内でAC100Vが使えます。 バッテリーから直接接続し、ACコンセント2口、USBポート2口の電源が使えます。 アルミアルマイトボディー仕様なのでファンの音を軽減します。コンパクトでスタイリッシュな仕上げです。
    適合24V車専用質量(kg)約2.4出力USB:2.4A(2口合計)出力電圧(V)AC100(ACコンセント×2口)入力電圧(V)DC24定格出力(W)1400出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)75保護回路(出力停止) 低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護コード長さ(cm)バッテリー接続コード:約50(丸端子Φ10mm)ヒューズ本体内蔵瞬間出力(W)最大1500本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約150×76×370

『インバーター/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります

24V対応DC/ACインバーター