絞り込み
長さ(m)
- 0.047(1)
- 1(1)
- 1.1~1.8(1)
- 1.16(1)
- 1.3(1)
- 1.3~2(2)
- 1.3~2.15(1)
- 1.3~2.2(1)
- 1.5(29)
- 1.6(2)
- 1.61(2)
- 1.66(1)
- 1.7(2)
- 1.7~3(1)
- 1.8(1)
- 2(59)
- 2.11(3)
- 2.2(3)
- 3(2)
- 4(3)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- JOB Master(2)
- TRUSCO(11)
- WING ACE(4)
- つくし工房(2)
- エスコ(16)
- キタムラ産業(2)
- グリーンクロス(15)
- サンコー(三甲)(17)
- ツール・ディポ(2)
- トーグ安全工業(12)
- ブラスト興業(47)
- ミツギロン(11)
- ユニット(8)
- 仙台銘板(3)
- 信栄物産(4)
- 八木熊(2)
- 日本緑十字社(8)
- 昭和商会(2)
- 淡野製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
コーンバーとは、工事現場や駐車場などで場所を区別するために使用される安全用品です。雨や海沿いでの用途を考慮して素材はパイプ部分にABS樹脂が、吊り輪部分にポリエチレン(PE)といった錆に強い材質が扱われています。交換部品としてあるのがコーンバー用リングです。コーンと共に用いることが一般的で、両端の吊り輪部分をカラーコーンの頭にセットして使用。巻き取りテープ式のコーンバーテープや夜にも使用できるLEDタイプのコーンバーもあります。
「長さ(m)」から絞り込む



コーンバー スライド式
(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷スライド式のコーンバーで、長さを1.2~2Mの範囲で自由に調整できます。 進入禁止や境界用として使用できます。 設置場所に合わせて長さを自由に調整できます。用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として材質(パイプ部)ABS、(リング部)PE長さ(m)1.18-2パイプ径(Φmm)約31/約37.5リング内径(Φmm)約82
テープ式保安柵 コーンバーテープ
ツール・ディポ(6件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷巻き取りテープ式でコーンバーの煩雑さを解消。簡単便利テープ式保安柵。運搬、設置、撤去が楽々コンパクト。長さ調整可能なテープ式だから設置が自由。50mmの幅広テープで目立つ高視認性。色(テープ)黄×黒材質(本体)プラスチック質量(g)約280長さ(m)0.3~約4テープ幅(mm)50材質(テープ)複合材ビニールフック径(mm)(内径)85




コーンバー
ブラスト興業(18件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット(5本)ほか翌々日出荷電話、電気、ガス、水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ、イベント関連、ホテル、駐車場、学校関係などの区画表示などに使用されます。材質ABS内径(Φmm)(吊輪)約80パイプ径(Φmm)34


コーンバー用リング
グリーンクロス(13件のレビュー)¥139税込¥1531本当日出荷コーンバーのリング交換に使用します。用途コーンバー用リング交換部品適合Φ34コーンバー用材質PE(ポリエチレン樹脂)質量(g)25


リング コーンバー用
(2件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷コーンバー用取替リングです。 コーンバー径34mmに対応。用途コーンバーリングの取替用として付属品取付用ビス2個適合Φ34mm径コーンバー材質LDPE+HDPE
コーンジョイント カラーコーン用
仙台銘板(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。材質PE寸法(mm)(幅)98×238質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
ガードバー
TRUSCO¥929~税込¥1,022~1本当日出荷から翌日出荷リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。黄色の部分は反射テープとなっています。用途工事現場や駐車場に。材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm)幅(mm)34色イエロー/ブラック
テープ補助中間フック
ツール・ディポ(5件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷コーンバーテープ(CBT-400)と一緒に使用し、中間にカラーコーンを挟んで使用する場合の中継道具として使用できます。材質プラスチック内径(Φmm)85適合テープ幅(mm)50


スライドコーンバー
ブラスト興業(13件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本ほか当日出荷から翌々日出荷1.2~2mまで、長さを伸縮自在に調節できるコーンバーです。 通常のコーンバーではコーンの間隔の調整が出来ず、曲がり角や狭い場所での設置が困難でした。スライド式なら場所に合わせて長さを変えられるので大変便利です。材質ABS樹脂長さ(mm)1200~2000質量(g)約440パイプ径(Φmm)34
高さ制限バー 黄・黒
ユニット(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581本5日以内出荷高さ制限のある建物等への車両接触事故防止に最適です。用途屋内駐車場、工事現場等の高さ制限箇所への設置に。トラスコ品番167-0521セット内容バー本体×1、ユニクロリンクチェーン1M×2、リング金具×2材質バー本体:ABS樹脂幅(mm)54Φ色黄黒(黄部反射)長さ(m)1.9




伸縮バー
サンコー(三甲)¥2,898~税込¥3,188~1個翌日出荷伸縮タイプのコーンバーです。未使用時はコンパクトにできます。 用途に合わせて希望の位置で止められます。径(Φmm)(最細部)34・(最太部)41



硬質バーリング
グリーンクロス(12件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷コーンバーのリング交換に使用します。 硬質プラスチック製で丈夫です。用途コーンバー用リング交換部品に。仕様コーンバー用リング本体適合Φ34コーンバー用
高さ制限バー黄/黒
日本緑十字社¥9,398~税込¥10,338~1本当日出荷駐車場などの入口付近に。用途風が強い場所での使用はひかえてください。付属品ステンレスワイヤー1m×2本、リーズロック×2個仕様ステンレスワイヤー1m付き、リーズロック付き(長さ調整)色黄/黒
伸縮コーンバー 1.2~2.0m 黄/黒
WING ACE¥3,998~税込¥4,398~1本ほか4日以内出荷軽くて持ち運び簡単 1.2~2mで自由に長さ調節が可能 車のトランクに入ります。用途カラーコーン用バー色黄黒直径(Φmm)40(34)長さ(m)1.2~2材質(リング)PE材質(バー)ABS
伸縮コーンバー 1.2~2.0m 赤/白
WING ACE¥3,898~税込¥4,288~1本ほか4日以内出荷軽くて持ち運び簡単 1.2~2mで自由に長さ調節が可能 車のトランクに入ります。用途カラーコーン用バー色赤白直径(Φmm)40(34)長さ(m)1.2~2材質(リング)PE材質(バー)ABS
高さ制限バー(カプセルプリズムタイプ)
日本緑十字社¥6,298~税込¥6,928~1本翌々日出荷から4日以内出荷蛍光黄色のカプセルプリズム反射テープを採用し、高い視認性を確保します。ステンレスチェーン(1m付き)でしっかりと固定でき、耐久性に優れています。本体はABS樹脂製で軽量ながらも高い強度を持ちます。吊り金具付きで、設置が簡単に行えます。用途駐車場や工事現場の進入禁止エリアの確保に。倉庫や施設内の通行制限区域の明示に。夜間や暗所での視認性を高めた安全対策に。付属品ステンレスチェーン(1m)、吊り金具材質【本体】ABS、金具【チェーン】ステンレス色蛍光黄色反射/黒ポール径(Φmm)54
柔らかいリング付コーンバー 2.0m 赤白 PVCリング
ブラスト興業(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本ほか翌々日出荷柔らかく壊れにくいリングの付いたコーンバー。リング部の材料にPVCを使用。寒冷地等でも壊れにくくしました。質量(kg)0.35色赤白材質(本体)ABS長さ(m)2材質(リング)PVC
Dコーン専用コーンバー 2.0m 黄黒 大リング
ブラスト興業¥1,298~税込¥1,428~1本ほか翌々日出荷大リング(内径100パイ)の付いたコーンバー。通常のコーンバーより掛かりが深くなるため外れにくくなります質量(kg)0.35色黄黒材質(本体)ABS長さ(m)2材質(リング)ポリエチレン
伸縮コーンバー 1.2~2.0m 青/白
WING ACE¥3,898~税込¥4,288~1本ほか4日以内出荷軽くて持ち運び簡単 1.2~2mで自由に長さ調節が可能 車のトランクに入ります。用途カラーコーン用バー色青白直径(Φmm)40(34)長さ(m)1.2~2材質(リング)PE材質(バー)ABS
タイガーL棒
グリーンクロス¥4,998税込¥5,4981本5日以内出荷足場周辺の関係者以外の作業場への侵入防止や、躓き、転落の恐れがあるところへの注意喚起などの使用に最適です。トラ柄なので視認性も抜群で、段差がある場所や階段、注意喚起が必要な場所に設置することで安全を確保できます。直径48.6mmの単管に取り付け可能なクランプ仕様となっています。バーの長さを400mm、600mmと2段階で調整することが可能なので、使用状況に応じて調節することができます。バーの位置は5段階で調整可能です。用途足場周辺の進入禁止や注意喚起に。付属品タイガーカバー1枚仕様●タイガーカバー長さ(mm):325●伸長時バー長さ(mm):500●位置調節可能段階:5●対応可能単管直径(mm):48.6●通常時バー長さ(mm):300●長さ調節可能段階:2
大リング付コーンバー 2.0m 赤白 大リング
ブラスト興業¥1,298~税込¥1,428~1本ほか翌々日出荷大リング(内径100パイ)の付いたコーンバー。通常のコーンバーより掛かりが深くなるため外れにくくなります質量(kg)0.35色赤白材質(本体)ABS長さ(m)2材質(リング)ポリエチレン
Wコーン専用コーンバー 2.0m 赤白 大リング
ブラスト興業(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本ほか翌々日出荷大リング(内径100パイ)の付いたコーンバー。通常のコーンバーより掛かりが深くなるため外れにくくなります質量(kg)0.35色赤白材質(本体)ABS長さ(m)2材質(リング)ポリエチレン
コーンジョイント ウェイトコーン用
仙台銘板¥699税込¥7691個当日出荷ウェイトコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。材質PE寸法(mm)(幅)58×230質量(g)38RoHS指令(10物質対応)対応
コーンバー
カンエツ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷吊輪内径:Φ83材質:ABS製樹脂・ポリエチレン材質ABS樹脂質量(kg)0.38吊内径(mm)83直径(Φmm)×長さ(m)34×2TKG品番9-2534-1701TKG品番(2017)6-2320-1501



伸縮ガードバー
TRUSCO¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から翌々日出荷長さが1.2m~2mまで伸縮します。 リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。用途工事現場や駐車場に材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm)幅(mm)34質量(g)449長さ(m)1.2~2.0
コーンバーΦ34用リング 白
サンコー(三甲)¥229税込¥2521個4日以内出荷コーンバーΦ34用のリングです。種別8Y1066材質PE色乳白色/ホワイト質量(g)34外寸(mm)105×43×155
コーンバー外れ防止カバー
ミツギロン¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から翌々日出荷輪っか部分に被せるだけでコーンバーを外れにくくします。内リブ構造のゴム製カバーがコーンを強力にグリップします。着脱簡単で準備・撤収作業もスムーズに行えます。コーン転倒時はバーを持って簡単に起こすことができます。コーンバーのワッカを紫外線や経年劣化から守ります。他社製コーンバーにも装着可能です。用途強風によるバーの飛散防止に。歩行者・自転車・自動車等の接触によるバーの外れ防止に。ワッカの紫外線や経年劣化の防止に。材質EPDM幅(mm)105色ブラック高さ(mm)139適合サイズ(mm)(ワッカ内径)Φ76-105リング内径(Φmm)70
プラバー1.5m トラ
ミツギロン¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷移動もらくらくプラスチック製の折りたたみ式バー。ワンタッチで折りたためるので開閉も手早くすることができます。積み重ねることができるので、幅を取らずに収納ができます。色トラ質量(g)1300長さ(m)1.5コード42538189折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1550×100×140アズワン品番65-0396-90使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1550×450×710
高さ制限バー(反射テープ仕様) 4mタイプ
信栄物産¥25,980税込¥28,5781セット3日以内出荷駐車場の入口の必需品!間口が広い所に最適な長さ4mタイプの高さ制限バー(反射テープタイプ)。高さ制限のある建物等への車両接触事故防止に最適です。組み立て式(バーはジョイント式)なので取り付けが容易です。チェーンタイプの為高さ調整が可能。金具類は軽くて丈夫なステンレス製の為サビにくい仕様です。反射テープを使用している為車両の光で確認が容易です。用途駐車場、工事現場等の出入口や高さ制限箇所へ仕様反射タイプセット内容本体バー:2m×2本、ジョイント:小1本、ネジ:4本、吊るし金具:3個、チェーン:3本質量(kg)3.1色黄/黒直径(Φmm)バー:54長さ(m)4材質(金具)ステンレス材質(バー)ABS樹脂チェーン寸法(m)1材質(チェーン)ステンレス




コーンバー 2M
グリーンクロス¥999税込¥1,0991本5日以内出荷各種コーンにワンタッチで取り付け可能です。用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに材質ABS樹脂、ポリエチレンサイズΦ34×2000mm質量(g)300内径(mm)吊輪:83
コーン用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら