カテゴリ
絞り込み
種類
ストローク(Z距離)(mm)
テーブル幅(mm)
ストローク(X距離)(mm)
送り方式
テーブル長さ(mm)
11.8・12・15・25・30・40・50・60・65・70・80・90・100・120・125・130・150・160・200・300・テーブル長さ(mm)をもっと見る
ストローク(Y距離)(mm)
3・3.5・4・5・6.5・7.5・10・12.5・15・16・17・25・30・32・35・50・52・130・150・-・ストローク(Y距離)(mm)をもっと見る
耐荷重(N)
4.9・9.8・12.25・14.7・17.15・19.6・24.5・29.4・34.3・39.2・49・58.8・68.6・78.4・98・98.1・147・196・245・294・耐荷重(N)をもっと見る
移動ガイド
V溝とクロスローラ・V溝レールと鋼球・すり合わせ・その他・アリ溝・クロスローラ・シャフトスライド・ハンドル・ピボット・ボールガイド・ボールスライド
ブランド
Kenko(ケンコートキナー)・MSAファクトリー・NBK(鍋屋バイテック会社)・SFC(エス・エフ・シー)・THKインテックス・TRUSCO・シグマ光機・ツクモ工学・ホーセイ・ミラック光学・中央精機・神津精機

ハイグレード微動回転ステージ Φ60
中央精機¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から30日以内出荷粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類回転ステージクランプ複合クランプ平行度(mm)0.03目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ60移動方向回転方向送り方式CMH-6.5R(標準マイクロメータ)移動量(ツマミ1回転)約0.8°
X軸アルミラックピニオンステージ TARAシリーズ
シグマ光機¥9,198~税込¥10,118~1個5日以内出荷から6日以内出荷アルミを使用した軽量なアリ式ステージです。アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。種類Xステージ耐荷重(N)29.4送り方式ラックピニオン式移動ガイドアリ溝方式テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
α軸ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOH-60Aシリーズ
シグマ光機¥50,980税込¥56,0781個当日出荷から9日以内出荷アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に最適です。
多機能送りねじ式ステージZ軸
ミラック光学¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から9日以内出荷移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Zステージ最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)25
αβ軸傾斜ステージ AISシリーズ
シグマ光機¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から10日以内出荷テーブル面上の試料を、任意の角度に傾き調整やあおり調整をするための傾斜ステージです。種類傾斜ステージ表面処理黒アルマイト主要材質アルミ
Z軸フラットスチールステージ TSD
シグマ光機¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から10日以内出荷テコの原理を利用して水平方向のマイクロメーター操作を垂直移動に伝達するZ軸ステージです。種類zステージ移動ガイドボールガイド
DT Z軸ステージ 40×90
中央精機(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類Zステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向Z軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
θαβ軸小型薄形ステージ KKDシリーズ
シグマ光機¥23,980~税込¥26,378~1個6日以内出荷から12日以内出荷テーブル面上の試料を、任意の角度に傾き調整やあおり調整をするための傾斜・回転ステージです。小型であり薄型であるため、制約のあるスペースや光学系を小さく使用したい場合に有効です。
Z軸ステージ
中央精機¥73,980税込¥81,3781個欠品中VCR方式のガイドを多く組み合わせ剛性をアップした昇降型の超精密Z軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.5種類Zステージ感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.08目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式CMH-15F(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60ストローク(Z距離)(mm)0~10移動量(ツマミ1回転)0.5mm
DT X・Y軸ステージ 40×90
中央精機¥29,980税込¥32,9781台当日出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。 【アリ溝(D-T方式)】軌道面として転がり接触ではなく、台形状のオスアリとメスアリのアリ溝機工を採用したすべり接触です。案内部はオスアリとメスアリのすり合わせの為、滑らかに摺動するように組み立てられています。他のステージに比べ、長ストロークで安価です。用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。質量(kg)0.72種類xyステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XY軸2方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
θ軸粗微動ステージ KSPシリーズ
シグマ光機¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から19日以内出荷粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式のθ軸(回転)粗微動ステージです。
Z軸フラットブロックステージ TASB
シグマ光機¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から10日以内出荷突起部を省き小スペース型で動作頻度が少なく微細な調整用途に適した、テーブル面が水平な調整用Z軸ステージです。仕様移動精度:30μm主要材質シンチュウ平行度(μm)100真直度(μm)30移動ガイドアリ溝方式
XY軸ブロックステージ ステージサイズ TASB
シグマ光機¥15,980~税込¥17,578~1個6日以内出荷から12日以内出荷アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式で、装置組込用途に適したブロックステージです。
回転ステージ Φ30
中央精機¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.04種類回転ステージクランプツマミねじ式平行度(mm)-目量目盛読み5°材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置-ステージ寸法(mm)Φ30移動方向回転方向送り方式-移動ガイドすり合わせ心円度(mm)-面振れ(mm)-移動量(°)粗動360
ハイグレードXYステージ 60×60(標準型)
中央精機¥37,980~税込¥41,778~1台ほか100日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類xyステージ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム耐荷重(N)192.1移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
ゴニオスリムステージ 60×60
中央精機¥56,980税込¥62,6781台3日以内出荷から80日以内出荷1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.2種類傾斜ステージ精度(回転中心)Φ0.1目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
X軸ねじ式ステージ
中央精機¥9,998~税込¥10,998~1個ほか5日以内出荷X軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。種類Xステージ材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
DT Z軸ステージ 40×40
中央精機¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類Zステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向Z軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT Z軸ステージ 40×140(両ハンドル)
中央精機¥25,980税込¥28,5781台20日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。種類Zステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向Z軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)140テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT Z軸ステージ 40×140
中央精機¥24,980税込¥27,4781台当日出荷から3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。種類Zステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向Z軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)140テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT X軸ステージ 40×140
中央精機(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。質量(kg)0.55種類Xステージ感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.08、運動の平行度:0.06目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向X軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.4、ロール剛性:0.1テーブル幅(mm)140テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT XZ軸ステージ 40×90
中央精機¥36,980税込¥40,6781台当日出荷から3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。用途倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類xzステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XZ軸2方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
Z軸フラットステンレスステージ TSDSシリーズ
シグマ光機¥61,980~税込¥68,178~1個5日以内出荷から9日以内出荷スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
αβ軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOH-40Bシリーズ
シグマ光機¥80,980税込¥89,0781個当日出荷から10日以内出荷アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。表面処理スーパーブラッククロム主要材質シンチュウ耐荷重(N)68.7(7.0kgf)移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
αβ軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ25mm GOH-25Bシリーズ
シグマ光機¥70,980税込¥78,0781個8日以内出荷アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
αβ軸ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOHT-60Bシリーズ
シグマ光機¥179,800税込¥197,7801個13日以内出荷焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです。種類αβ軸ガイド一体型ゴニオステージ耐荷重(N)98テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
θ軸ウォーム式ステージ KSWシリーズ
シグマ光機¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から12日以内出荷ウォームギアで駆動させるため360°にわたり精密な調整が可能な回転ステージです。種類回転ステージ送り方式ウォームギア
θ軸透過用薄型粗微動ステージ KSPBシリーズ
シグマ光機¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から11日以内出荷粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式の透過用θ軸(回転)粗微動ステージです。 粗動360°の回転と微動(マイクロメータヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式の透過用θ軸(回転)粗微動ステージです。粗動はステージ上面を直接回転させ、微動は粗動部分をクランプし、マイクロメータヘッド又はファインピッチスクリュー(±3~5°)で行います。ステージ本体にシンチュウを採用し、鉄製のクロスローラを使用することで高精度・高剛性を実現します。ステージ中央に貫通穴があいているタイプは、透過用としてご利用いただけます。品番末尾にFPがついている製品は、ファインピッチスクリューを使用しています。一般的なマイクロメータヘッドではありませんので、ご注意ください。ネジピッチ0.25mmで操作する際には、六角レンチまたは別売のツマミ付六角レンチ(KCL)が必要となります。
θ軸透過用微動ステージ(角・薄型) KSPTシリーズ
シグマ光機¥21,980~税込¥24,178~1個6日以内出荷から9日以内出荷ステージ厚さ10mmを実現した角型の透過穴付θ軸(回転)ステージです。種類回転ステージ移動ガイドボールガイド
XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ60mm TSD-604シリーズ
シグマ光機¥78,980税込¥86,8781個欠品中ボールガイドのX軸とフラットZ軸ステージを組合せたXZ軸ステージです。種類xzステージ送り方式標準マイクロメータ移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60ストローク(X距離)(mm)6.5ストローク(Z距離)(mm)5
X軸アルミステージ ステージサイズ40mm TADC-401シリーズ
シグマ光機¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷から10日以内出荷高剛性一体型ガイドから、セパレート型へ進化し、低価格・高剛性・軽量化を実現しました。
XY軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ40mm TAM-402シリーズ
シグマ光機¥50,980~税込¥56,078~1個当日出荷から12日以内出荷アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。種類XY軸ステージ耐荷重(N)49(5.0kgf)テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
XY軸スチールステージ(透過) ステージサイズ120mm TSD-1202シリーズ
シグマ光機¥109,800税込¥120,7801個12日以内出荷焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。テーブル幅(mm)120テーブル長さ(mm)120
X軸スチールステージ ステージサイズ60mm TSD-601シリーズ
シグマ光機¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷から12日以内出荷焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
アリ溝式ステージX軸 XJK-40
ミラック光学¥17,980税込¥19,7781個当日出荷なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。トラスコ品番208-1436アズワン品番64-8778-83
メカニカル部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら