絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- DAYTONA(デイトナ)(20)
- DELTA(デルタ)(1)
- DRC(ディーアールシー)(1)
- ETHOS Design(エトスデザイン)(15)
- J-TRIP(11)
- POSH Faith(2)
- R&G RACING PRODUCTS(3)
- Ruedamann(1)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- UNIT(ユニット)(8)
- ワイズギア(2)
- 油漢(2)

二輪車用スタンド リア用
(369件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。 スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。 爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。 アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。質量(kg)4.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×550×365耐荷重(kg)160(均等荷重時)パイプ径(Φmm)35キャスター径(Φmm)70有効高さ(mm)320適合幅(mm)275~330販売区分業務用
ショートローラースタンド JT-125
J-TRIP(16件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷から9日以内出荷コンパクト設計で輸送時も安心。スタンドの決定版「ショートローラースタンド」コンパクト設計でトランスポーターにも使用可能。収納時も場所をとりません。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×510×310最大パイプ径(mm)28.6mm耐荷重(kg)300kg(最高)パイプ径(Φmm)28.6mmキャスター径(Φmm)99mm有効高さ(mm)300-350mm適合幅(mm)400mm(最大)
イージーリフトアップスタンド
DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷サイドスタンドと併用してリアホイールを持ち上げるための簡易型スタンド。ホイールの清掃やチェーンメンテナンスなどの簡単なメンテナンスに最適です。無段階で高さ調節が可能なため、様々なバイクに対応します。
イージーリフトアップスタンド2
DAYTONA(デイトナ)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷サイドスタンドと併用してリアホイールを持ちあげるための簡易スタンド。ホイール清掃やチェーン注油などの簡単なメンテナンスにお使いいただけます。六角の本体をスパナで回し、簡単にリフトアップ調節が可能。無段階で高さ調節が可能なため、さまざまなバイクに対応します。接地部分の可動域が広いため、車種を選ばず安定性が高く安心。・六角対辺19mm。・有効調整範囲:250-345mm用途サイドスタンドと併用しリアホイールを簡単に持ち上げ。リアホイール清掃、チェーン注油時のメンテナンスに活躍。六角の本体をスパナで回すだけで簡単にリフトアップ。有効調整範囲:250-345mmの範囲で無段階調整。接地部分の可動域が広いため車種を選ばず高い安定性六角対辺(mm)19調整範囲(mm)(有効)250-345
貫通アクスルシャフト用アタッチメント
DAYTONA(デイトナ)¥3,998税込¥4,3981セット4日以内出荷リアスタンドアジャスタブル3シリーズのオプションパーツとして使用できるアダプター。貫通アクスルシャフト車専用で、リアホイールの脱着を伴わない作業(洗車やチェーンメンテナンス等)に便利。スイングアームからスタンドが外れないので、V字やL字受けより安心してリフトアップできるので初心者におすすめです。シャフト受け穴は上下2か所で、前後、上下約14mmのアジャストが可能。スイングアームよりアクスルナットが奥まった車両は、付属のカラーでクリアランス(片側2枚重ね最大約17mm)を保つことで、スタンドがスイングアームに当たる事を防ぎます。構成部品:アタッチメント(受け)×2、Φ8シャフト×1、カラー×2用途リアスタンドアジャスタブル3シリーズのオプションアダプター。シャフトを通すことでスイングアームからスタンドが外れないので安心。対応シャフト径:Φ8(有効直線部450mm)。付属カラーでスイングアームとスタンドの接触を回避対応製品リアスタンドアジャスタブル3シリーズ
メンテンススタンド
DELTA(デルタ)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷メンテナンス時の固定に。サイドスタンドの補助に。用途バイク用メンテンススタンド最小寸法(mm)255最長寸法(mm)370
リヤスタンド アジャスタブル
UNIT(ユニット)(2件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581台4日以内出荷L型とU型アタッチメントを標準装備し、アタッチメント幅が無段階で調整可能。 5段階の高さ調整を可能とし、車両にあわせたリフトアップ高を選択できる。 この一台でミニバイクから大型車両まで様々なタイプの車両に対応。用途チェーン調整、リヤタイヤを取り外す作業など、リヤ周りのメンテナンスには欠かせないスタンド。
アメリカン用メンテナンススタンド
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷ハーレーダビッドソンなど、腹下が低くフラットで車重のある車両のメンテナンスに最適。幅450mmのワイドタイプ。国産アメリカンからハーレーのツーリングモデルまで幅広く対応。リフトアップの高さは、車体やローダウンの状態に合わせて165mm~210mmまで15mm刻みに4段階調節可能です。車体と接するスタンドバーにはリフトアップ時の傷を防ぐ保護チューブ付き。メンテナンスの邪魔になりにくいようハンドルは脱着可能です。寸法(幅×高さ×全長):約480×210×700(mm)。メンテナンスバー:Φ33(保護チューブΦ48)。リフトアップ高さ調節範囲:約165~210mm(4段階)径(Φ)【メンテナンスバー】33、【保護チューブ】48寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約480×210×700調節範囲(mm)【リフトアップ高さ】約165~210(4段階)
エマージェンシーサイドスタンド
UNIT(ユニット)(16件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷サイドスタンドと併用して使う簡易的なスタンド。 サイドスタンドを立てたまま、反対側のフレームに差し込むだけでリフトアップが可能。 ツーリングなどで起こりうるパンク修理に備えて携帯すると便利。 5段階の高さ調節が可能。高さ調整:290mm~450mmまで対応。色ブラック寸法(幅W×長さL)(mm)(最小)305×50
フォークアップスタンド JT-113
J-TRIP(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷から9日以内出荷優れた汎用性であらゆるマシンをリフトする「フォークアップスタンド」フォークボトムにΦ8mm以上の穴があいていればほぼ全ての車種をリフト可能なフロントスタンドです。左右の幅調整は無段階・左右とも独立して高さ調整も無段階です。
ローラースタンド JT-120
J-TRIP(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台7日以内出荷から13日以内出荷軽い力でらくらくリフト!。 「ロングローラースタンド」女性の方でもらくらくリフト可能なロングローラースタンドが定番商品となりました。リッターバイクなどの重量車に特にお勧めです。
アクスル貫通シャフト Φ8
DAYTONA(デイトナ)¥1,698税込¥1,8681本7日以内出荷リアスタンドアジャスタブル アスクル貫通シャフト(品番:48338)用の補修品。・アクスル貫通シャフトΦ8用途リアスタンドアジャスタブル アスクル貫通シャフト(品番:48338)用の補修品。アクスル貫通シャフトΦ8対応製品アスクル貫通シャフト(品番:48338)
リアスタンド アジャスタブル3 バンド付きL型アタッチメント
DAYTONA(デイトナ)¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷チェーン調整、リアタイヤを取り外す作業などリア周りのメンテナンスには欠かせないリアスタンドです。 スイングアーム部分でスタンドを掛けることに不安がある方にオススメ。 L型アタッチメント部のゴムバンドでリアスタンドをスイングアームに固定することで、スタンドを支えることなくリフトアップが簡単になります。 また、バンドで固定しているため、車体をおろした時の反動でスタンドが外れにくくなります。 リアスタンド本体は、新形状フレームと鋳造アームの採用により安心の剛性感。 リフトアップ時にはローラーが浮いてフレームが接地する構造にすることで、作業時の安定感が向上。寸法(mm)高さ調整:218-319 / 幅調整:260-390耐荷重(kg)200
リアスタンド アジャスタブル3シリーズ用 補修品 オフセットアタッチメント 左右セット
DAYTONA(デイトナ)¥2,998税込¥3,2981セット3日以内出荷リアスタンドアジャスタブル3シリーズ専用の補修&オプション品。 オフセットアタッチメントによりレブル250などのマフラーが干渉してしまう車両でも、マフラーの脱着をせずにリフトアップが可能になります。適合車種Rebel1100 / Rebel500 / Rebel250
ダブルキャスタースタンド
ETHOS Design(エトスデザイン)(3件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個6日以内出荷から9日以内出荷ベアリング採用のクリア&レッドキャスター採用で重いバイクも軽々リフトアップ。高さ調節機能がありませんので基本的に17インチ車両用となりますが、徹底的な生産コスト削減によりお求め安い価格に出来ました。ベアリング入りキャスター採用モデル。高級クロームメッキ仕上げ。パイプ径(Φmm)(メイン)34調整範囲(mm)高さ:355(固定式)幅:200-380
R71095 エンデュランスアーム
ETHOS Design(エトスデザイン)¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷メーカー製リアメンテナンススタンド用の補修用スタンドアーム エンデュランスタイプです。スイングアームにV型フックを装備している車両専用。標準的な長さで車種を選ばず使用いただけます。アーム長さ(mm)190入数1個
スイングアームリフトスタンド ミニ
UNIT(ユニット)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷ミニバイクにオススメ!。小径ホイール専用のリヤホイールメンテナンススタンド。タイヤサイズ8-12インチのバイクに最適!サイドスタンドと併用してリヤホイールを持ち上げるための簡易スタンド。ホイールの清掃や、チェーン注油など簡単なホイールメンテナンスに最適。無段階で高さ調整が可能なため、様々なミニバイクに対応。(主な車両:モンキー50/125・エイプ・グロム・KSR110・Z125等)。使用後はコンパクトに収納できる折り畳みタイプ。高さ(mm)233-270まで対応質量(g)520耐荷重(kg)150まで対応寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【折り畳み時】60×105×165
メンテナンススタンド リアロングセット
ワイズギア¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷軽い力でリアタイヤを持ち上げられ、車体を垂直に立てた状態で車両のメンテナンスを安全に行えます。左右V受け付属。V受け部分は幅調節が可能。色クリア塗装(溶接時の焼け色はあえて残しています)
メンテナンススタンド リアショートセット
ワイズギア¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷スタンドの全長を短くしたコンパクト設計でスタンド使用時や収納時も場所を取りません。ロングと比較してリフトアップ作業は重くなります。左右V受け付属。V受け部分は幅調節が可能色クリア塗装(溶接時の焼け色はあえて残しています)
リアスタンド アジャスタブル3 U型クランプアタッチメント
DAYTONA(デイトナ)¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷チェーン調整、リアタイヤを取り外す作業などリア周りのメンテナンスには欠かせないリアスタンドです。 一人でリアスタンドを掛けることに不安を感じている方でも、安心かつ簡単に使用できるリアスタンド。 バネクランプ機構付きのU型アタッチメントにより、スタンドがスプールから外れにくくなっています。 車両へワンタッチでセットしたら、スタンドを支えることなく楽々リフトアップが可能です。 リフトダウン時もスプールに固定されているので車体をおろした反動でスタンドが外れにくくなっています。 リアスタンド本体は、新形状フレームと鋳造アームの採用により安心の剛性感。 リフトアップ時にはローラーが浮いてフレームが接地する構造にすることで、作業時の安定感が向上。寸法(mm)高さ調整:242-343 / 幅調整:260-410径(Φmm)スプール対応径:14~18※推奨径18耐荷重(kg)200
スイングアームリフトスタンド
UNIT(ユニット)(48件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個欠品中サイドスタンドと併用してリヤホイールを持ち上げる為の簡易スタンド。 ホイールの清掃やチェーン注油など簡単なメンテナンスに最適。 無段階で高さ調整が可能なため、様々なバイクに対応。 使用後はコンパクトに収納できる折り畳みタイプ。高さ330~380mmまで対応。色ブラック折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×220
片持ちローラースタンド JT-136
J-TRIP(5件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷から7日以内出荷片持ちスイングアームでも安心 「片持ちスタンド」支持シャフトの角度を吟味しリフトの軽さと安定性を実現。十分な強度を持ちながらディスプレイスタンドとしても十分鑑賞に堪える美しいパイプワークも魅力。
ワイドショートローラースタンド JT-125P
J-TRIP¥17,980税込¥19,7781台6日以内出荷から7日以内出荷コンパクト設計で輸送時も安心。スタンドの決定版「ショートローラースタンド」ショートローラースタンドをZRX、New V-MAX、DUCATI スポーツクラシックシリーズ各種に対応する為に幅を拡張したモデルです。
アジャスタブルキャスタースタンド
ETHOS Design(エトスデザイン)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷から9日以内出荷長年のスタンド開発のノウハウをつぎ込んだ使いやすさを重視したリアスタンドです。高さ調節機能付きで18インチの車両やフェンダーの深めの車両のタイヤ交換も楽々。長い本体とキャスター付きでリフトアップが軽くなっています。重量車でも楽々上がる全長730ミリのロングリーチ。スペースのある場所での整備や、プロフェッショナルの方へお奨めです。ベアリング入りキャスター採用モデル。高級クロームメッキ仕上げ。ZRXシリーズ、ハヤブサ、09V-MAX、対応可能です。パイプ径(Φmm)(メイン)31.8調整範囲(mm)高さ:330/360/390(3段階調整)幅:200-400
R71065 エンデュランスアーム
ETHOS Design(エトスデザイン)¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷メーカー製リアメンテナンススタンド用の補修用スタンドアーム エンデュランスタイプです。スイングアームにV型フックを装備している車両専用。標準的な長さで車種を選ばず使用いただけます。アーム長さ(mm)190
スイングアームリフトスタンド タイプF
DRC(ディーアールシー)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷リヤホイール周りの簡単なメンテナンスを行うための、足踏み式簡易リフトスタンド。サイドスタンドと併用してリヤホイールを持ち上げる。12インチ以上の車両に対応。リヤホイールの清掃やチェーンの注油等、シンプルなメンテナンスに最適。スタンドが自立するため、車体を手で支えながらペダルを踏むだけで簡単にリフトアップ可能。リフト角度が固定されているため、設置も容易。ブレーキレバーを固定するためのバンドが付属。色ブラック車体質量(kg)最大300まで
MXサイドスタンド&グリップホルダー
UNIT(ユニット)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷グリップホルダー付きサイドスタンド。グリップを支点に車体を傾けて保持できるホルダーを有したサイドスタンド。フェンダー裏やアンダーフレームなどの泥汚れを洗い流す洗車時に最適。車体が地面に接地しないため、プラスチック外装などを傷つける心配もない。外径34mm未満のグリップに使用可能。色ブラック差込穴径(mm)【アクスルシャフトホール】11/14.5/18寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)245×165×400
バイクスタンド リアメンテナンススタンド
Ruedamann¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷このバイクスタンドは優れた溶接工法で、昇降スタンドは衝撃が耐えられ、壊れにくい、長持ちです。衝撃が耐えられ、壊れにくい、長持ちメンテナンススタンドです。後輪を上げる時には変形しないように保つことができます。軽量アルミ合金で作っており、頑丈で長持ちです。鉄製のスタンドにより錆びにくい。当店説明により、リアスタンドが簡単に組み立てられます。用途スポーツバイク、ダートバイク、オートバイ、トライアルバイク、自動車の重量を楽に支えられます。チェンとタイヤ外し、交換、メンテナンス、清潔に適用です。材質アルミ質量(kg)約2.3幅(cm)(調整範囲)27-38耐荷重(kg)180高さ(cm)31
アクスル貫通シャフト用カラー
DAYTONA(デイトナ)¥799税込¥8791セット4日以内出荷リアスタンドアジャスタブル アスクル貫通シャフト(品番:48338)用の補修品。アスクル貫通シャフト用カラー 2個用途リアスタンドアジャスタブル アスクル貫通シャフト(品番:48338)用の補修品。アスクル貫通シャフト用カラー 2個対応製品アスクル貫通シャフト(品番:48338)
リアスタンドアジャスタブルⅢ 貫通アクスルシャフト車専用
DAYTONA(デイトナ)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷シャフトが中空の貫通アクスルシャフト用スタンド。リアホイールの脱着を伴わない作業(洗車やチェーンメンテナンス等)であれば、スイングアームからスタンドが外れないので、V字やL字受けより安心してリフトアップできるので初心者におすすめです。シャフト受け穴は上下2か所で、前後、上下約14mmのアジャストが可能。スイングアームよりアクスルナットが奥まった車両は、付属のカラーでクリアランス(片側2枚重ね最大約17mm)を保つことで、スタンドがスイングアームに当たる事を防げます。・Φ8シャフト(有効直線部450mm)。・カラー2個(外径30mm×厚さ8.5mm)。・シャフト受け穴2か所。・リフトアップ量:280~355mm(受け下穴~受け上穴)。・対応アーム幅:350~395mm(カラー使用時最大-17mm減)。・耐荷重:200kg用途貫通アクスルシャフト車用のバイク用リアスタンド。リアホイールの脱着がない洗車やチェーンメンテナス等の作業に便利。シャフトを通すことでスタンンドが外れず、一人でもリフトアップが可能。対応シャフト径:Φ8(有効直線部450mm)、対応アーム幅:350~395mm(カラー使用時最大-17mm減)。リフトアップ量:280~355mm(受け下穴~受け上穴)、耐荷重:200kg耐荷重(kg)200対応幅(mm)アーム:350~395(カラー使用時最大-17減)リフト量(mm)リフトアップ:280~355(受け下穴~受け上穴)
リアホイール脱着サポート
DAYTONA(デイトナ)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷アスクルシャフトをスムーズに脱着できるリアホイールのサポート工具。バイクのリアホイール脱着時、無理な姿勢での作業で苦労していませんか。この脱着サポートをリアホイールの下に差し込むことで、タイヤを自力で保持する必要がなく無理なく作業が完了。シャフトが外れたら、ホイールはスロープを転がして脱着ができます。ホイールを保持しながらアスクルシャフトを抜いたり外したりしてプラスチックハンマーで叩くことなく楽に作業ができます。・タイヤを外す場合。リアスタンドまたはセンタースタンドをかけ、ホイール前方から脱着サポートをクサビのようにタイヤの下へ差し込む。付属の補助バーを脱着サポートのフックに掛け、軽く引いてタイヤの座りをよくする。水平に保たれたアクスルシャフトを抜く。前にホイールを押してチェーンをゆるめる。スプロケットからチェーンを外す。チェーンを外した後、ホイールを後ろに転がす。・タイヤを付ける場合。タイヤを脱着サポートのスロープに上らせチェーンを掛ける。補助バーを左右前後に動かし、アスクルシャフト穴を調整する。シャフト穴にアスクルシャフトを通す。通らない場合、キャリパーブラケトを動かして微調整し通り芯を出す。アスクルナットでタイヤを固定する。・本体:全長250×幅100×高さ80/板厚1.6(mm)、補助バー:全長310mm/Φ8。・スチール製黒塗装仕上げ用途リアホイール脱着時のサポート工具。タイヤを自力で保持する必要がなく、無理な姿勢での作業が不要。アスクルシャフトの穴の位置を簡単に調整。脱着サポートの傾斜を利用し、ホイールの持ち上げ不要。本体:全長250×幅100×高さ80/板厚1.6(mm)、補助バー:全長310mm/Φ8板厚(mm)1.6本体サイズ(mm)全長250×幅100×高さ80
リアホイール脱着サポート H字補助バー
DAYTONA(デイトナ)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷リアホイール脱着サポート(品番:44230)の補修部品。H字型補助バー。サイズ:全長310mm/Φ8用途リアホイール脱着サポート(品番:44230)の補修部品サイズ全長310mm/Φ8
片持ちスイングアーム用リアスタンド
R&G RACING PRODUCTS¥21,980税込¥24,1781個62日以内出荷片面スイングアームを備えたバイクに対応する、R&Gレーシング メンテナンスリアスタンド。左右の片持ち形状スイングアームリアスタンドと差込ピン(別売)にてご使用いただけます。ご購入前に差込ピン(別売)の適合車種、サイズをご確認ください。[材質:スチール、黒色焼付塗装]材質スチール塗装黒色焼付塗装
『ガレージ機器』には他にこんなカテゴリがあります
- スタンド・クランプ(フロント用)
- スタンド・クランプ(センター用)
- スタンド・クランプ(リア用)
- ローラースタンド
- バイクガレージ用その他
バイクメンテナンスツール の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら