絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AVEDIO(エヴァディオ)(4)
- BIANCHI(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
- CRANK BROTHERS(2)
- GIYO(3)
- HAC(1)
- Kawasumi(川住製作所)(1)
- NOGUCHI(1)
- PALMY(2)
- Panaracer(パナレーサー)(8)
- TOP(2)
- TURBO(2)
- Zefal(3)
- アサヒサイクル(7)
- コールマンジャパン(1)
- サギサカ(SAGISAKA)(11)
- トーエイライト(1)
- フルプラ(3)
- 松洋(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「バルブ」から絞り込む

自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付
(101件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します用途空気充填用仕様高圧タンク有材質スチール/樹脂(グリップ部)全長(mm)640質量(kg)1.27規格SG規格安全弁800kPaホース長さ(cm)53最大圧力(kPa)800適合タイヤバルブ英式・米式アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
楽々ポンプ
Panaracer(パナレーサー)(20件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。高さ(mm)590質量(g)566ホース長さ(mm)600最大圧力(kPa)700適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
アタッチメント付き自転車用空気入れ
HAC¥998税込¥1,0981台当日出荷『アタッチメント付き自転車用空気入れ』は、最大充填9気圧で英式・米式・仏式バルブに対応しています。一般自転車からマウンテンバイク、ロードバイクなど、幅広い自転車にご使用できます。なにより、ロードバイクなどの高圧タイヤにも対応している点が特長です。浮き輪・ボール用のアタッチメントを付属しているので、ボールを膨らませることも可能です。フットステップは折りたたみ式で、収納時もコンパクトに収まります。コンパクトで軽量な設計なので、持ち運びが簡単です。また、簡単に使用できるところも魅力的です。用途自転車のタイヤ、浮き輪やボールに空気を入れる際に。付属品保証書無、取扱説明書有セット内容空気入れ×1台、浮き輪用アタッチメント×3種、ボール用アタッチメント×1個色ブラック本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)13×4.5×54適応英式・米式・仏式バルブ対応充填量9気圧
ハイパワーポンプ・SG
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷少ない回数で空気が入れられる大型シリンダー。幼児車や一輪車にも空気が簡単に入れられる。ボール浮き輪対応のアダプター付き。英式、米式、仏式、各種バルブ対応。バルブに届きやすい75cmのロングホース。材質プラスチック質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×80×600
超軽アルミタンク付ポンプ SG
サギサカ(SAGISAKA)(12件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷超軽量アルミタンク付ポンプ。重さ:約715グラム。高さ:約 63センチ。ハンドル部幅:約20.5センチ。厚さ:約5センチ。SG規格認定品。最大空気圧8気圧。英式・米式対応。レジャーノズル付き。用途英式・米式バルブ対応ポンプです。色ブラック適合タイヤバルブ英式・米式
スマートポンプ・SG
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷軽量でサビないプラスティック製フロアポンプです。ボール用、浮き輪用アダプタ付でレジャーにも使えます。5気圧(500kPa)まで充填可能です。仕様充填可能圧力:5気圧(500kPa)材質プラスチック色ブラック質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×110×610
ダイヤポンプ(アキュームレーター付)
フルプラ(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から翌々日出荷軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。 レジャー用品に。 球技用ボールに。 一般の自転車に。仕様アダプター5種類高さ(mm)640質量(g)600ホース長さ(cm)60最大圧力(kPa)1000適合タイヤバルブ米式
特タンク付ポンプ SG付
サギサカ(SAGISAKA)(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷アキュームレーター(減圧タンク)付の自転車用空気入れです。用途英式・米式バルブ対応ポンプです。色ブラック適合タイヤバルブ英式・米式
ミニフロアポンプ
Panaracer(パナレーサー)(16件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。フレームアタッチメント、ボール/浮き輪用アダプター付。全長(mm)340色シルバーホース長さ(mm)250アズワン品番64-9554-41最大圧力(kPa)800空気圧100PSI~116PSI適合タイヤバルブ英式、米式、仏式使用空気圧(kPa)(最大)700~800kPa
超カルプラエアーポンプ SG
サギサカ(SAGISAKA)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷片側折り畳みステップ式採用の樹脂製軽量フロアポンプ。とにかく軽さにこだわった設計。折畳みステップ採用で狭いスペースで保管可能。SG(製品安全協会)規格適合商品用途自転車用電動空気入れ色ブラック高さ(mm)600質量(g)550奥行(mm)68横幅(mm)185
特エアーポンプ SG付
サギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷SG規格認定商品。 スタンダードなポンプです。用途英式バルブ専用ポンプです。色シルバー適合タイヤバルブ英式
アルミ製ミニフロアポンプ
Panaracer(パナレーサー)(6件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から4日以内出荷フロアポンプにもハンドポンプにもなる、便利で丈夫なアルミ製ミニフロアポンプ。 フットステップと一体になった回転式空気圧ゲージとハンドル部を収納する事によってストレート形状になるコンパクト設計。 容量優先と圧力優先の切り替えが可能。高圧対応を可能とするフリップヘッド(米式・仏式 反転式)を採用し、さらに英式クリップも付属。収納時長さ28.5cm。付属品フレーム取付用アタッチメント、英式バルブクリップ仕様ゲージ付、充填圧上限:800kPa材質アルミ適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
プラスチックポンプ SG 高圧タイプ
TOP¥1,498税込¥1,6481本8日以内出荷英式専用なので使い方が簡単!用途子供車・ママチャリ対応の定番ポンプ材質樹脂色ブラック質量(g)約530ホース長さ(mm)850本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×660×110適合バルブタイプ英式
KUKY AUTO PUMP power FC-810電動空気入れ メロン
アサヒサイクル¥7,798税込¥8,5781個欠品中・ハイパワーモデル 最速で充填出来ます ・モバイルバッテリー機能付色メロン質量(g)736寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×163×59
高圧自転車ポンプ
GLOBAL&LOCAL¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷仕様最大空気圧(psi):180寸法(mm)590×220×250直径(Φmm)筒:40質量(g)870ホース長さ(mm)650差込口英式米式両対応
BFP-AMAB1 ミニフロアポンプ 英/米/仏 ブラック
Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷フットステップの付いたコンパクトポンプ。フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。用途付属品:フレーム取付用アタッチメント, 仏式バルブアダプター, 英式バルブクリップ, ボール・浮輪用アダプター。収納時長さ:335mm。重量:200g。本体材質:アルミ。対応バルブ:英・米・仏。充填圧上限(kPa):仏式・米式:800, 英式:500長さ(mm)収納時:335色ブラック材質(本体)アルミ質量(g)200
タンク付スチールポンプ
PALMY(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本5日以内出荷SG規格製品。英式バルブ、米式バルブ用。スチールフロアポンプ。空気の充填が楽なタンク付き。収納式フットペダル色ブラック適合タイヤバルブ英、米
KUKY AUTO PUMP mini FC-360電動空気入れ メロン
アサヒサイクル¥5,998税込¥6,5981個当日出荷コンパクトサイズでスタイリッシュ色メロン質量(g)465寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×100×36
UNIZE 空気入れ ゲージ付きSTDブラック
アサヒサイクル¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷圧力ゲージ付きで正確に充填出来ます色ブラック質量(g)930寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×210×90
フロアポンプ2way SG
サギサカ(SAGISAKA)¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷押したときはもちろん、引いた時も空気が入る2Way仕様。パンクのリスクを低減するにはまず、適正空気圧を確認。対応バルブ:英式・米式・仏式。ボール・浮き輪などレジャー用アダプター付属。SG(製品安全協会)規格適合商品用途通常のポンプよりも速く空気が入るフロアポンプ幅(mm)185色ブラック高さ(mm)645質量(g)716奥行(mm)90
フォールディングポンプ SG
サギサカ(SAGISAKA)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷にぎりやすいハンドル設計。対応バルブ:英式バルブ、米式バルブ。付属品:英式トンボ口金、ボール用口金、浮き輪等用口金。SG(製品安全協会)規格適合商品用途ステップが折りたため、省スペースに収納可能なポンプ色ブラック高さ(mm)約580質量(g)約755奥行(mm)約80対応米英ステップ踏面幅(mm)折りたたみ時約96、最大約220
楽々ポンプ・英式バルブ専用
Panaracer(パナレーサー)¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷軽くて丈夫なプラスチック製。英式バルブ専用。小径車・子供車・幼児車対応。ボール用アダプター・浮き輪用アダプター付き。仕様注入可能空気圧(約):最大:500kPa色ブラック質量(g)565(付属品含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×85×585ホース長さ(mm)約680
KUKY 空気入れ 折り畳みスタンド式ブラック
アサヒサイクル¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷足が折りたためるコンパクト設計仕様【安全基準】SG認定品色ブラック質量(g)640寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×210×70
KUKY 空気入れ レトロタンク付きオレンジ
アサヒサイクル¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷タンク付きでラクラクポンピング色オレンジ質量(g)860寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×210×70空気圧(kPa[psi])1050/150
簡単な空気入れ
サギサカ(SAGISAKA)¥879税込¥9671個4日以内出荷バルブに差し込み、プッシュするだけの簡単な空気入れ。 スプレー式でラクに空気を充填する事が出来ます。 1本で大人用自転車タイヤ約5回分使用可能。用途英式バルブ専用。適合タイヤバルブ英式
高圧対応携帯ミニワンタッチポンプ
Panaracer(パナレーサー)¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷米・仏ワンタッチ口金。フレーム取付ブラケット付属。高圧対応。ゲージ付。高圧対応携帯ワンタッチポンプにゲージ付モデルが登場!。高圧になってもポンピングが軽く、さらに、接地しながら使用できるので空気充填が楽々!色ブラック寸法(cm)収納時:19適合タイヤバルブ米式、仏式
プラスチックポンプ SG タンク付 米英仏式対応
TOP¥2,498税込¥2,7481本5日以内出荷楽にポンピングができるタンク付き用途英米仏式バルブの自転車に対応付属品ボール・ボート・浮き輪用ノズル材質樹脂色ブラック質量(g)約760ホース長さ(mm)720本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×680×110適合バルブタイプ米英仏式
コンパクトポンプ
Kawasumi(川住製作所)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷安心のSGマーク付き。通常の空気入れよりもコンパクトで、収納の悩みが減る。英/米/仏に対応しているので多くの自転車に対応。2種のアダプタがついているので自転車のほかに浮き輪やボールにも対応可能。一般車・ロードバイク・マウンテンバイク・ボール・浮き輪などこれひとつあらば安心!材質シリンダー・ピストンロッド/鉄、キャップ・ハンドル・口金/ナイロ、台座・アダプタ収納部/PP、ホース/ゴム色ブラック質量(g)(約)560本体寸法(cm)(約)幅16×高さ51~61×厚さ7
ポンプGF43
トーエイライト¥2,998税込¥3,2981本6日以内出荷ノズル3種付きポンプ用途ノズル3点(球技ボール、テーパー、自転車)付材質主材:ポリプロピレン質量(g)680寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×12×60空気圧(kPa[psi])1103[160]
SAGISAKAプラポンプ SL
サギサカ(SAGISAKA)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷樹脂製のスリムボディなので軽量なフロアポンプ。にぎりやすいハンドル設計。斜め設計ステップで踏みやすい。SG(製品安全協会)規格適合商品。用途対応バルブ:英式。適合タイヤバルブ英式
高圧対応携帯ミニワンタッチポンプ
Panaracer(パナレーサー)¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷米・仏ワンタッチ口金。フレーム取付ブラケット付属。高圧対応。ゲージ付。高圧対応携帯ワンタッチポンプにゲージ付モデルが登場!。高圧になってもポンピングが軽く、さらに、接地しながら使用できるので空気充填が楽々!色シルバー寸法(cm)収納時:19適合タイヤバルブ米式、仏式
ハイプレッシャータンクポンプ SG
サギサカ(SAGISAKA)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷300ccの大容量タンクが内蔵されており、ポンピングが軽やかで楽に空気が入ります。用途英式・米式・仏式バルブ対応ポンプです。色ブラックタイプ自転車用
SPハンディポンプ プラ
サギサカ(SAGISAKA)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷耐久性に優れたエンジニアリングプラスチック使用。小型・軽量ハンディータイプ。立てて使えばらくらく加圧。4種類(英式用・ボール用・浮き輪など2種類)のアダプターがハンドル内に収納。色ブルー
ミニポンプA CK16
BIANCHI¥5,498税込¥6,0481個9日以内出荷全長 約16cm、76gのボディに様々な機能が詰め込まれたミニポンプ。用途自転車用空気入れ色ブラック質量(g)76機能インフレーター機能全長(cm)16適合バルブタイプ米仏式
フロアポンプA
BIANCHI¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷ロードバイクからシティバイクでも確実に充填可能。用途自転車用空気入れ付属品ボール、浮き輪アダプター色ブラック適合バルブタイプ米仏式
『手動式空気入れ』には他にこんなカテゴリがあります
- フロアポンプ
- 圧力計付フロアポンプ
- 小型・携帯式空気入れ
タイヤ/チューブ/虫ゴム関連 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら