絞り込み
メッセージ内容
- お静かに(1)
- アイドリングストップ(2)
- ノーヘルゾーン(1)
- フロア表示(2)
- 交通案内(3)
- 作業通路(4)
- 出入口(7)
- 土足厳禁(1)
- 安全通路(1)
- 室名・場所(1)
- 昇降(2)
- 段差注意(1)
- 物を置くな(2)
- 現場出入口(4)
- 矢印(3)
- 立入禁止(1)
- 避難誘導(3)
- 駐車場案内(1)
- 駐車禁止(3)
- 駐輪禁止(3)
材質
エコロジープロダクト
通路標識とは、道路や建設現場等で安全に通行できるよう通路の情報を指示した標識のことです。矢印の方向とわかりやすいデザインによって 通路の状態を的確に表示しているところが特徴。「安全通路」「作業通路」「現場出入り口」などの標識があり、通路標識を設置することで、作業通路と安全通路の違いなどが一目で判別できます。主にな素材は、丈夫で屋外での利用にも適したユニユニボードやSCボードなどです。高輝度蓄光通路誘導標識は、従来の標識に比べ暗所での見やすさが長時間持続します。

フロアカーペット用標識
ユニット(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷今まで困難だったOAフロアなどのカーペットに表示ができます。 面ファスナーで着脱自由なので、オフィスのレイアウト変更などに柔軟な対応が可能です。 表面は全面すべり止め加工。材質塩ビターポリン寸法(mm)102×360取付方式面ファスナー![300x300mm 車輌警戒標識[危] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50754558-250825-02.jpg)
300x300mm 車輌警戒標識[危]
エスコ(1件のレビュー)¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷車輌警戒標識は、車両の前後見やすい位置に掲げる必要があります。仕様反射文字、裏面のり付エスコ品番EA983BB-31材質反射ステッカー(アクリル系フィルム)寸法(mm)300×300取付方式裏面のり付
取付金具一体型両面標識
ユニット¥16,980~税込¥18,678~1枚4日以内出荷標識と取付金具が一体化。クランプで単管パイプに完全固定。両面表示。ゲートナンバー標識です。仕様両面表示セット内容クランプ2個付材質標識・鉄板/標識枠・鉄製(ユニクロメッキ)寸法(mm)H455×W628×D40質量(kg)5取付方式単管取付
標識(両面)
つくし工房¥4,598税込¥5,0581枚当日出荷から4日以内出荷専用の取付金具と組み合わせることで、工事車両出入口及びゲート番号を明確に表示できます。用途工事用車両の出入口表示に。仕様両面印刷材質スチール質量(kg)1取付穴6ヵ所縦(mm)450横(mm)600取付け方法ビス止め
駐輪禁止ステッカー標識 駐輪禁止
日本緑十字社¥1,498税込¥1,6481組(2枚)当日出荷別売のカラーコーンに貼り付け可能なステッカーです。ワイドタイプのステッカーなので、正面・左右からでも見やすく大きな表示で目立ちます。用途施設の出入口付近用に。トラスコ品番244-5227材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系幅(mm)215質量(g)44セット商品数2枚1組縦(mm)300横(mm)215表示内容駐輪禁止
300x300mm 車輌警戒標識(マグネット式)
エスコ¥3,900税込¥4,2901個翌日出荷仕様反射文字エスコ品番EA983BB-36材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)寸法(mm)300×300×0.8取付方式マグネット式
作業通路標識(エコユニボード)
ユニット¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷仕様Φ2.5mm穴4スミトラスコ品番742-7701材質エコユニボード寸法(mm)300×600文字内容作業通路 通路に物を置かないで下さい質量(g)200取付方式4隅穴
通路誘導標識
エスコ¥550~税込¥605~1枚翌日出荷から4日以内出荷硬質塩化ビニール(ラミネート加工)製。片面印刷。非粘着。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
駐輪禁止ステッカー標識 駐輪禁止ご遠慮願います
日本緑十字社¥1,498税込¥1,6481組(2枚)当日出荷別売のカラーコーンに貼り付け可能なステッカーです。ワイドタイプのステッカーなので、正面・左右からでも見やすく大きな表示で目立ちます。用途施設の出入口付近用に。トラスコ品番244-5260材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系幅(mm)215質量(g)44セット商品数2枚1組縦(mm)300横(mm)215表示内容駐輪禁止ご遠慮願います
駐車禁止ステッカー標識 駐車禁止
日本緑十字社¥1,498税込¥1,6481組(2枚)当日出荷別売のカラーコーンに貼り付け可能なステッカーです。ワイドタイプのステッカーなので、正面・左右からでも見やすく大きな表示で目立ちます。用途施設の出入口付近用に。トラスコ品番244-3734材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系幅(mm)215質量(g)44セット商品数2枚1組縦(mm)300横(mm)215表示内容駐車禁止
駐車禁止ステッカー標識 駐車禁止ご遠慮願います
日本緑十字社¥1,498税込¥1,6481組(2枚)当日出荷別売のカラーコーンに貼り付け可能なステッカーです。ワイドタイプのステッカーなので、正面・左右からでも見やすく大きな表示で目立ちます。用途施設の出入口付近用に。トラスコ品番244-5207材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系幅(mm)215質量(g)44セット商品数2枚1組縦(mm)300横(mm)215表示内容駐車禁止ご遠慮願います
アイドリングストップステッカー
ユニット¥999税込¥1,0991枚当日出荷トラスコ品番738-1247材質PPステッカー寸法(mm)450×300文字内容工事関係車両アイドリングストップ質量(g)57取付方式ステッカー
取付金具一体型両面標識
ユニット¥19,980~税込¥21,978~1枚4日以内出荷標識と取付金具が一体化。クランプで単管パイプに完全固定。両面表示。仕様両面表示セット内容クランプ2個付材質鉄板製(標識枠:鉄製)寸法(mm)H455×W628×D40質量(kg)5文字内容工事車両出入口取付方式単管取付
タイガーフラッシュ10m黄
YAMAZEN(山善)¥8,298税込¥9,1281個翌日出荷光るトラロープ。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。8つの発光パターン。最大50mまで連結可能。赤、緑、黄の混色連結可能。用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示消費電力(W)2.8発光色黄ロープ長さ(m)10防塵防水性能IP65使用条件[温度]-20~40℃/[湿度]0~90%LED寿命(時間)約30000
ラインテープEシリーズ(耐久タイプ)
日東エルマテリアル¥139,800税込¥153,7801箱(36巻)ほか19日以内出荷はく離紙付タイプで、表面にポリエステル系基材を貼り付けして耐久性をアップしています。鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。用途屋内用。工場や病院、倉庫などの構内区画ラインに。材質【基材】ポリオレフィン系+ポリエステル系【粘着剤】ゴム系(無溶剤)厚さ(mm)0.21長さ(m)50
ラインテープEシリーズ(表面コーティングタイプ)
日東エルマテリアル¥99,980~税込¥109,978~1箱(18巻)ほか当日出荷から19日以内出荷はく離紙がなくテープ表面に汚れが付きにくいコーティング加工をしています。鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。用途屋内用。工場や病院、倉庫などの構内区画ラインに。材質【基材】ポリオレフィン系【粘着剤】ゴム系(無溶剤)厚さ(mm)0.16長さ(m)50
JIS安全標識
エスコ¥1,050税込¥1,1551枚翌日出荷ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。片面印刷。当該情報の明示(指示)に。非粘着。材質硬質塩化ビニール寸法(mm)225×300×1取付穴径(Φmm)3
通路誘導標識
エスコ¥550税込¥6051枚翌日出荷硬質塩化ビニール(ラミネート加工)製。片面印刷。非粘着。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。用途任意設置時・仮設建造物等に。寸法(mm)100×300×1表示内容非常口→
ラインプロ
岩田製作所¥79,980税込¥87,9781巻(280枚)翌々日出荷剥がれにくい、破れにくい、糊が残りにくい屋内用ラインテープ 進行方向の表示にご使用いただけます 1.0mmの厚みのあるラインテープ 耐水、耐油に優れたPVC製 豊富なカラーバリエーション 280枚/巻質量(g)5000種類矢印主な用途進行方向の表示特性耐水、耐油
突出し式ゲート標識
ユニット¥17,980~税込¥19,778~1セット4日以内出荷付属品回転灯取付金具仕様両面表示材質標識枠/鉄(ユニクロメッキ)、標識/アルミ複合板寸法(縦×横×厚さ)(mm)(標識枠)458×620×32、(標識)450×600×3取付け方法標識枠上部のスリットから標識を差込みます。回転灯取付金具で固定します。
通路標識
ユニット¥899税込¥9891枚当日出荷から3日以内出荷材質エコユニボード(穴4スミ)厚さ(mm)1寸法(mm)300×600質量(g)170取付方式穴4スミエコマーク認定認定エコマーク認定番号07 118 031
車両出入口標識
ユニット¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷付属品クランプ×2個トラスコ品番826-4009厚さ(mm)40寸法(mm)(枠)455×628、(標識)415×588材質/仕上鉄板/ユニクロメッキ質量(kg)4.4文字内容No. ゲート取付方式単管取付
安全標識 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら







![300x300mm 車輌警戒標識[危] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50754558-250825-02.jpg)















![300x300mm 車両警戒標識[指定可燃物] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64668486-250825-02.jpg)