絞り込み
無目枠とは、扉の開口部分を囲んでいる枠部分のみのことで、建材やエクステリアのひとつ。玄関の扉などに使われる硬質な材質のものではなく、室内を区切るのに使われる木製ドアのみの用語になります。無目枠の素材はほとんどの場合MDFという、木材を繊維状に解してから接着剤などで板状にした繊維板。さらに表面をオレフィンシートでカバーすることにより、すり傷や衝撃などに強くなるよう工夫されています。無目枠には縦用と横用がありますので、混同しないよう気を付けましょう。

ケーシング
ハイテクウッドプラス¥4,598~税込¥5,058~1本翌日出荷ケーシング用の造作材です。同じ色品番でも製品、部材ごとに濃淡や木目など多少の違いがあります。長さ(mm)3900材質(表面)オレフィンシート
無目枠ノンケーシングタイプ(縦)木造用
TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1箱8日以内出荷から9日以内出荷建具を取り付けない開口部などに適した無目枠は、クリエカラーでの建具とのトータルコーディネートが可能です。長さ(mm)(定尺)2100
内装建材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら