12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WELDCRAFT タングステン 2%ランタニウム ミラー(ウエルドクラフト)

    WELDCRAFT タングステン 2%ランタニウム

    ミラー(ウエルドクラフト)(11件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1箱(10本)
    当日出荷
    2.0%ランタン入り 直接溶接に最適。アークスタート性・安定性にとても優れ、電極消耗が最も少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
    タイプランタナ交流/直流電流直流適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他酸化物ランタン
  • ランタナ入りタングステン棒 ダイヘン

    ランタナ入りタングステン棒

    ダイヘン(5件のレビュー)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    2%ランタナ入り。放射性物質を含まない電極棒です。 耐久性、アークスタート、アークの安定性に優れています。 直流溶接に適しています。
    適合直流タイプランタナ棒長(mm)150
  • タングステン電極棒 ランタナ入り 東安

    タングステン電極棒 ランタナ入り

    東安
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1ケース(10本)
    3日以内出荷
    1.80~2.20%のLa203(酸化ランタン)が含まれています。着火及び再着火が高性能。高電流において長寿命。アークの安定性が良好。WT20の代替品として推奨致します
    長さ(mm)150識別色先端識別色:青
  • 電極棒 ランタン SUZUKID(スズキッド)

    電極棒 ランタン

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個(10本)
    6日以内出荷
    TIG溶接の直流のワークに使用できます。長時間連続の高電流溶接でも高いアークの安定性です。ロボット溶接機や自動機に最適です。
    用途TIG溶接専用の電極棒。仕様2% ランタナ入材質タングステン
  • TIGランタナ パナソニックコネクト

    TIGランタナ

    パナソニックコネクト
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    棒長(mm)150
  • くろたん エクセル貿易

    くろたん

    エクセル貿易
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ランタナ入りながらお求めやすくアークスタートに定評があります。
    用途直流用仕様1%ランタナ入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.5%ランタナ入りタングステン電極棒 トーキン

    1.5%ランタナ入りタングステン電極棒

    トーキン
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    放射性物質を含まないです。アークスタートが良いです。設定電流・電圧を維持し、アークが安定しています。耐久性が良く寿命が長いです。
    用途アルミ以外の非鉄金属・鉄用棒長(mm)150
  • タングステン電極棒 ランタナ入り 東安

    タングステン電極棒 ランタナ入り

    東安
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1ケース(10本)
    3日以内出荷
    (1)1%ランタナ入りタングステン電極棒。(2)着火及び再着火が高性能。(3)高電流において長寿命。(4)アークの安定性が良好。WT20の代替品として推奨致します
    長さ(mm)150識別色先端識別色:黒
  • TECランタン エクセル貿易

    TECランタン

    エクセル貿易
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。独自の製造法によりどの電極棒よりも優れた才能を発揮します。
    用途直流用仕様トリウムフリー、2%ランタナ棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • BCランタナ エクセル貿易

    BCランタナ

    エクセル貿易
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1箱(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス・鉄の直流溶接にてアーク安定性に優れます。
    用途直流用仕様2%ランタナ入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランタナ入りタングステン棒 ダイヘン

    ランタナ入りタングステン棒

    ダイヘン
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1箱(10本)ほか
    4日以内出荷
    適合直流長さ(mm)150
  • 2%セリウム入りタングステン電極棒 トーキン

    2%セリウム入りタングステン電極棒

    トーキン
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    放射性物質を含まないです。小電流値でのアークスタートが良いです。交流アルミ溶接において電極の汚れが少なく耐久も良いです。銅・銅合金の溶接にも最適です。
    用途非鉄金属・鉄用棒長(mm)150
ランタナ入りタングステン電極棒