絞り込み
熱伝導率(W/mk)
絶縁破壊電圧(kV)
熱抵抗値(℃/W)
密度(g/cm3)
1.5・1.9・2.2・2.3・2.4・2.5・2.6・2.7・2.9・3・3.1・3.2・3.3
ブランド
アイネックス・サンハヤト・タナック・ニッペコ(旧 日本礦油)・ワイドワーク・信越化学工業・八幡ねじ・塩原製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
43件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「厚さ(mm)」から絞り込む
  • 固まる放熱用シリコン サンハヤト

    固まる放熱用シリコン

    サンハヤト(28件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(9mL)
    当日出荷
    熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコーンです。 CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。 適度な粘度を持ち作業性に優れています。
    トラスコ品番327-5329容量(mL)9体積抵抗率(Ωcm)1.0×1015外観白色ペースト状硬化条件(hr/℃)72/25・(hr/℃)24/25熱伝導率(W/mk)0.92粘度(Pa・s)85~108誘電率(1MHz)4.1タックフリータイム(分)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.009L
  • ハイレックスE オートグリスター 300ML ニッペコ(旧 日本礦油)

    ハイレックスE オートグリスター 300ML

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    ¥609税込¥670
    1本
    当日出荷
    集中給脂に適した軟らかいグリースです。300mlチューブに入っております。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。自動車オートグリスター。
    セット内容ジョイント1個付き材質基油:精鉱油、増ちょう剤:カルシウム色淡黄褐色容量(mL)300使用温度範囲(℃)-15~80ちょう度390~420アズワン品番64-8331-56危険物の類別非危険物メーカー商品コード129-2403
  • 粘土タイプ放熱用シリコーン サンハヤト

    粘土タイプ放熱用シリコーン

    サンハヤト
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    粘土状のため立体や凹凸上の箇所、曲面にも使用でき、グリースのような液だれもなく縦置き可能です。高温でもポンプアウトしません。離油がないため、長期間の使用でもグリースのような固化が発生しません。低分子シロキサン低減品です。
    仕様NET:20g(7ml)材質シリコーン、フィラー寸法(mm)Φ44×42(包装を含む)質量(g)約30(包装を含む)使用温度範囲(℃)マイナス40~200耐熱性200℃体積抵抗率(Ωcm)>2.7×1013難燃性V-0相当熱伝導率(W/mk)2.8誘電率5.9(1MHz)誘電正接0.006(1MHz)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固まる放熱用シリコーンHG サンハヤト

    固まる放熱用シリコーンHG

    サンハヤト
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    9日以内出荷
    低分子シロキサン低減品の固まる放熱用シリコーン。1液型室温硬化タイプで、接点障害対策品の放熱用シリコーンです。使用温度範囲も-45~200℃と広範囲です。CPUとヒートシンクの間に薄く塗るだけで、熱伝導性を改善し、かつ固定できます。CPUなどを確実に固定したい場合は併せてねじ止めなどの処置をしてください。
    成分シリコーンオイル、フィラー適合NET:30(10ml)、タックフリータイム:10~30min寸法(mm)40×120×15(包装を含む)質量(g)40(包装を含む)使用温度範囲マイナス45~200℃比重3体積抵抗率(Ωcm)8.0×1014粘度230Pa・s(硬化前)強さ引張せん断接着:230N/cm2(アルミ)、引張り:3.4MPa、19kV/(絶縁破壊)外観白色ペースト状熱伝導率(W/mk)2.8誘電率5.6(1MHz)誘電正接0.005(1MHz)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応硬化時間24時間
  • 高性能放熱ゴム HDR-A25シリーズ ワイドワーク

    高性能放熱ゴム HDR-A25シリーズ

    ワイドワーク
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1枚
    当日出荷
    非常に柔らかい素材の為、基板等装着表面が不均一な場所でも全体の接触面をカバーし、それぞれの発熱部品や基板全体から効率よく熱を吸収し、ヒートシンクや放熱体に熱を伝えることができます。高柔軟性・・・表面凹凸に密着し、発熱体から放熱体へ素早く熱を伝導させます。高熱伝導性・・・特殊なフィラーを均一に分散配合することにより高い熱伝導率を実現。高絶縁性・・・絶縁タイプは、10~15の高い絶縁性を誇ります。CTI=600レベルです。高圧縮性・・・半分以下の厚みまで圧縮でき、熱抵抗を大幅に低減します。防水・防塵性・・・シリコーン樹脂の特性により、高度な防水、防塵性を発揮します。耐振動性・・・幅広い温度条件下で高い柔軟性を維持。電子機器を振動から守ります。
    使用温度範囲(℃)-40~200硬度アスカーC 5以下比重3.0g/cm3熱伝導率(W/mk)4.0表面抵抗値(Ωcm)15E以上危険物の類別非危険物ガラス転移点(℃)-40
  • 高性能放熱ゴム HDR-A25シリーズ ワイドワーク

    高性能放熱ゴム HDR-A25シリーズ

    ワイドワーク
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1枚
    当日出荷
    非常に柔らかい素材の為、基板等装着表面が不均一な場所でも全体の接触面をカバーし、それぞれの発熱部品や基板全体から効率よく熱を吸収し、ヒートシンクや放熱体に熱を伝えることができます。高柔軟性:表面凹凸に密着し、発熱体から放熱体へ素早く熱を伝導させます。高熱伝導性:特殊なフィラーを均一に分散配合することにより高い熱伝導率を実現。高絶縁性:絶縁タイプは、10~15の高い絶縁性を誇ります。CTI=600レベルです。高圧縮性:半分以下の厚みまで圧縮でき、熱抵抗を大幅に低減します。防水・防塵性:シリコーン樹脂の特性により、高度な防水、防塵性を発揮します。耐振動性:幅広い温度条件下で高い柔軟性を維持。電子機器を振動から守ります。
    使用温度範囲(℃)-40~200硬度アスカーC5以下比重3.0g/cm3熱伝導率(W/mk)4.0表面抵抗値(Ωcm)15E以上危険物の類別非危険物ガラス転移点(℃)-40
  • 熱伝導ペースト 塩原製作所

    熱伝導ペースト

    塩原製作所
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷
    ヒーターの熱を効率良くワークに伝え、ヒーターのオーバーヒートを防止します。より低い温度でワークを昇温可能なため、ヒーター寿命が大幅に長くなります。環境と人体に配慮された安心安全な熱伝導ペーストです。
    用途ヒーターによる昇温用。トラスコ品番597-8901材質主成分:酸化アルミニウム、窒化ホウ素、グラフェン色グレー使用温度範囲(℃)0~1600容量(g)130危険物の類別非危険物
  • 高硬度放熱シリコーン TC-BG 信越化学工業

    高硬度放熱シリコーン TC-BG

    信越化学工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(500枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
    仕様補強層:ガラスクロス色白色タイプ高熱伝導温度範囲(℃)-40~180硬さ90難燃性V-0密度(g/cm3)1.5熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)7.3、(ASTME1530)5危険物の類別非危険物
  • T-Global製 高熱伝導Non-Silicone Thermal Grease WW-TGN909シリーズ ワイドワーク

    T-Global製 高熱伝導Non-Silicone Thermal Grease WW-TGN909シリーズ

    ワイドワーク
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷
    発熱体(CPU等)と放熱体(CPUクーラー、ヒートシンク等)の間に塗付し、細かな凹凸のすき間を埋め、効率よく熱を放熱体に伝えることができます。シリコン系材料を使用しておりませんので、低分子シロキサンが発生せず、電気接点障害等の問題はありません。使用温度範囲は、最大200℃まで対応の高耐熱グリスです。
    仕様油分離率/質量減少:<0.1wt%使用温度範囲(℃)-40~200密度(g/cm3)3.3熱伝導率(W/mk)9.0(ASTM D5470に準拠)危険物の類別非危険物体積抵抗値>10の13乗ohm-m
  • タナック 低硬度シリコーンシート タナック

    タナック 低硬度シリコーンシート

    タナック
    ¥8,998税込¥9,898
    1枚
    当日出荷
    一般的なシリコーンゴム強度を大幅に改良した特異性のある、低硬度シリコーンゴムです。 裂けにくく且つ柔軟性に富みます。 自由に着色ができます。
    用途電子機器内部の緩衝材に。緩衝材に。機械部品の治具に。医療機器の試作部品に。材質シリコーンゴム長さ(mm)300幅(mm)200厚さ(mm)1色乳白色質量(g)65使用温度範囲(℃)-50~200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAT-20 信越化学工業

    超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAT-20

    信越化学工業
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1箱(2枚)ほか
    11日以内出荷から16日以内出荷
    高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
    寸法(mm)300×400色灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ20構造単層絶縁破壊電圧(kV)15難燃性V-0密度(g/cm3)3.2熱伝導率(W/mk)4.5危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)11熱抵抗値(℃/W)0.32
  • 超低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-SP-1.7 信越化学工業

    超低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-SP-1.7

    信越化学工業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(2枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
    寸法(mm)300×400色灰色/赤褐色温度範囲(℃)-40~150硬さ2構造複合絶縁破壊電圧(kV)20難燃性V-0密度(g/cm3)2.3熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.5、(ASTM E1530)1.7危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)1.04耐電圧(V)16熱抵抗値(℃/W)1
  • 固まる放熱用シリコーン サンハヤト

    固まる放熱用シリコーン

    サンハヤト(2件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本(500g)
    当日出荷
    熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコンです。 CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。 適度な粘度を持ち作業性に優れています。
    用途パワートランジスター、IC、CPUなどの半導体デバイスの放熱。 トランジスター、整流器、サイリスタなどとヒートシンクとの間の充填。仕様白色ペースト状比重2.26体積抵抗率(Ωcm)1.0×1015熱伝導率(W/mk)0.92粘度(Pa・s)(ペースト時)85~108
  • 盤盤さまーす君 熱放射シリコンシート 信越化学工業

    盤盤さまーす君 熱放射シリコンシート

    信越化学工業(2件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷から23日以内出荷
    制御盤に貼るだけで、温度上昇を抑え、外気温(工場内温度)に近づけることができます。 制御盤用クーラーが不要なので金属、粉じん、ほこり、オイルミストなど、外部からの異物の侵入を防ぎ、従来の使用環境を改善し、省エネと長寿命化を実現します。 ヒートシンクなどが使用できない電子基板の発熱体に直接貼り付けることにより、発熱体の温度低減化を図ることができ、電子部品の長寿命化を実現します。
    用途用途制御盤、電子基板の熱対策構造熱放射層、アルミ層、熱伝導層放射率(熱放射層)0.85<危険物の類別非危険物
  • 低密度低硬度放熱シリコーンパッド TC-PENシリーズ 信越化学工業

    低密度低硬度放熱シリコーンパッド TC-PENシリーズ

    信越化学工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(5枚)
    当日出荷から30日以内出荷
    密度を大幅に低減した製品で、高い放熱効果を発揮するだけでなく、作業性にも優れた放熱シリコーンパッドです。従来品と同等の放熱性、取扱性を保持したまま、密度を低減しています。車載機器などの軽量化が求められる部品の放熱に好適です。放熱グリースなどと併用する際は、予め少量サンプルでテストをお願いします。難燃 UL-V-0相当品です。硬度10°品は熱伝導率3.1W/m・K品、硬度20°品は熱伝導率5.2W/m・K品があります。
    用途リチウムイオンバッテリーなど、大面積での使用が求められる部位の放熱。凹凸のある発熱素子の放熱。その他、車載機器などの部品の放熱。寸法(mm)300×400構造単層難燃性UL94-V-0相当危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低硬度放熱シリコーンゴムシート 信越化学工業

    低硬度放熱シリコーンゴムシート

    信越化学工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(5枚)
    当日出荷から20日以内出荷
    独自のポリマー技術とフィラー配合技術により高い熱伝導性と電気絶縁性を両立させた低硬度放熱シリコーンパッドです。
    用途ノートパソコン・LED照明・ハイブリッド車・電気自動車などに搭載される各種電子デバイスの熱対策、軽量化や薄型化が要求される用途など構造単層シートサイズ(mm)300×400難燃性V-0危険物の類別非危険物硬度(アスカーC)10
  • 超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-SPA 信越化学工業

    超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-SPA

    信越化学工業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(5枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
    寸法(mm)300×400色灰色温度範囲(℃)-40~150硬さ4構造単層難燃性V-0密度(g/cm3)2.4熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)2.3、(ASTM E1530)3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.94熱抵抗値(℃/W)0.42
  • 低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-HSV-1.4 信越化学工業

    低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-HSV-1.4

    信越化学工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(5枚)
    13日以内出荷から16日以内出荷
    弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
    寸法(mm)300×400色灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ25構造単層絶縁破壊電圧(kV)23難燃性V-0密度(g/cm3)2.5熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.2、(ASTME1530)1.4危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.89耐電圧(V)18熱抵抗値(℃/W)1.08
  • 高硬度放熱シリコーン TC-CG 信越化学工業

    高硬度放熱シリコーン TC-CG

    信越化学工業
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1箱(500枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
    仕様補強層:ガラスクロス色淡赤褐色タイプ一般温度範囲(℃)-40~180硬さ90難燃性V-0密度(g/cm3)2.5熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.7、(ASTME1530)1.9危険物の類別非危険物
  • 放熱ゴム HDR-M7シリーズ ワイドワーク

    放熱ゴム HDR-M7シリーズ

    ワイドワーク
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    非常に柔らかい素材の為、基板等装着表面が不均一な場所でも全体の接触面をカバーし、それぞれの発熱部品や基板全体から効率よく熱を吸収し、ヒートシンクや放熱体に熱を伝えることができます。高柔軟性:表面凹凸に密着し、発熱体から放熱体へ素早く熱を伝導させます。高熱伝導性:特殊なフィラーを均一に分散配合することにより高い熱伝導率を実現。高絶縁性:絶縁タイプは、10~15の高い絶縁性を誇ります。CTI=600レベルです。高圧縮性:半分以下の厚みまで圧縮でき、熱抵抗を大幅に低減します。防水・防塵性:シリコーン樹脂の特性により、高度な防水、防塵性を発揮します。耐振動性:幅広い温度条件下で高い柔軟性を維持。電子機器を振動から守ります。真空中でも使用可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~200硬度アスカーC3以下難燃性UL V-0取得(グローブワイヤ試験を675℃クリアしています)熱伝導率(W/mk)2.4/m・K吸水率(%)<0.1%表面抵抗値(Ωcm)15E危険物の類別非危険物ガラス転移点(℃)-45比重(g/cm3)2.5伸び破壊:2.2
  • 熱伝導性フェイズチェンジシート アイネックス

    熱伝導性フェイズチェンジシート

    アイネックス
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    CPUやチップとヒートシンクの間に挟んで使用します。熱により軟化して密着性が向上することで放熱性能を発揮します。7.5W/m・Kの高い熱伝導率です。50℃~70℃の間で軟化すると、初期パッドの厚さは35μmほどの薄いボンドラインまで減少します。接触面の優れた濡れ性と空気の置換があいまって、優れた低熱抵抗です。2000時間のさまざまなエージング試験の結果、動作温度150℃での信頼性が実証されています。特殊ポリマーマトリックスは、熱伝導グリスや他のフェイズチェンジマテリアルと比較して、優れた耐ポンプアウト性を提供します。シリコーン非配合により、適度な粘着性があります。Laird Technologies, Inc.製 Tpcm 7125
    色グレー使用温度(℃)-40~125厚さ(μm)【ボンドライン(BLT)】35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×0.13体積抵抗率(Ωcm)5.4×1015Ω・cm難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)7.5誘電率31.54 (1MHz)軟化温度(℃)50~70危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗0.10℃・cm2/W (10psi/70℃時)、0.06℃・cm2/W (50psi/70℃時)
  • NX-8 大容量グリス3点セット アイネックス

    NX-8 大容量グリス3点セット

    アイネックス
    ¥899税込¥989
    1個
    9日以内出荷
    CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。非導電性です。塗布/拭き取りしやすい粘度です。扱いやすい注射器タイプです。付属のウェットクリーナーでヒートシンク/CPUからグリスを効果的に除去できます。グリスを塗布する際に便利なへら付き。大容量4g入り。
    付属品グリス用ウェットクリーナー、グリス塗布用へら色グレー主成分酸化アルミニウム、酸化亜鉛、シリコーン化合物熱伝導率(W/mk)13.8動作温度(℃)‐50~250危険物の類別非危険物熱抵抗値(℃/W)<0.112比重(g/cm3)2.8
  • 低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS2 信越化学工業

    低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS2

    信越化学工業
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1箱(5枚)ほか
    16日以内出荷
    弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
    寸法(mm)300×400色灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ20構造単層絶縁破壊電圧(kV)21難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)3.3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)17熱抵抗値(℃/W)0.35
  • 放熱シリコーン キャップタイプ 信越化学工業

    放熱シリコーン キャップタイプ

    信越化学工業
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1箱(500枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    色茶色タイプ高熱伝導、キャップ硬さ75伸び(%)100難燃性V-0引張強度(MPa)3密度(g/cm3)2.9熱伝導率(W/mk)2比誘電率 50Hz6.4、(1kHz)6.3、(1MHz)6.2誘電正接(50Hz)4×10-3、(1kHz)1×10-3、(1MHz)4×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)6体積抵抗率(MΩ・m)35
  • 超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAS-10 信越化学工業

    超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAS-10

    信越化学工業
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(5枚)ほか
    13日以内出荷から16日以内出荷
    高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
    寸法(mm)300×400色灰色温度範囲(℃)-40~150硬さ10構造単層絶縁破壊電圧(kV)≧30難燃性V-0密度(g/cm3)1.9熱伝導率(W/mk)1.8危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)1.24耐電圧(V)≧30熱抵抗値(℃/W)1.15
  • 低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS 信越化学工業

    低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS

    信越化学工業
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
    寸法(mm)300×400色灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ45構造単層絶縁破壊電圧(kV)20難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)2.1危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)18熱抵抗値(℃/W)0.4
  • 放熱シリコーン キャップタイプ 信越化学工業

    放熱シリコーン キャップタイプ

    信越化学工業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(500枚)
    15日以内出荷から62日以内出荷
    色暗青色硬さ80伸び(%)110難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8体積抵抗率(MΩ・m)1
  • 高硬度放熱シリコーン TC-EG 信越化学工業

    高硬度放熱シリコーン TC-EG

    信越化学工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(500枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
    仕様補強層:ガラスクロス色淡青色タイプ高熱伝導温度範囲(℃)-40~180硬さ95難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)3.1、(ASTME1530)4.5比誘電率 50Hz6.5、(1kHz)6.5、(MHz)6.4誘電正接(50Hz)4×10-3、(1kHz)7×10-3、(1MHz)5×10-3危険物の類別非危険物
  • 高硬度放熱シリコーン TC-A 信越化学工業

    高硬度放熱シリコーン TC-A

    信越化学工業
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1箱(5000枚)ほか
    8日以内出荷から16日以内出荷
    電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
    色暗青色タイプ一般温度範囲(℃)-40~180硬さ80伸び(%)110難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8体積抵抗率(MΩ・m)1
  • ボンネットゴム 八幡ねじ

    ボンネットゴム

    八幡ねじ
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(5パック×4個)
    当日出荷
    耐オゾン性、耐候性がクロロプレンゴムより優れています。
    用途脚ゴム、戸当り緩衝材として。トラスコ品番470-2300材質エチレンプロピレンゴム高さ(mm)14寸法A(mm)19寸法B(mm)7寸法C(mm)4外径(mm)23危険物の類別非危険物
  • 超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAD-10 信越化学工業

    超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAD-10

    信越化学工業
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1箱(2枚)ほか
    13日以内出荷から16日以内出荷
    高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
    厚さ(mm)≧1.5寸法(mm)300×400色淡赤紫色温度範囲(℃)-40~180硬さ10構造単層絶縁破壊電圧(kV)≧30難燃性V-0密度(g/cm3)3熱伝導率(W/mk)3.2危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.84耐電圧(V)≧30熱抵抗値(℃/W)0.74
  • 放熱シリコーン チューブタイプ 信越化学工業

    放熱シリコーン チューブタイプ

    信越化学工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(500枚)
    16日以内出荷から25日以内出荷
    厚さ(mm)0.45色暗青色タイプ一般、チューブ硬さ80伸び(%)110絶縁破壊電圧(kV)15難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8耐電圧(kV)9体積抵抗率(MΩ・m)1熱抵抗値(℃/W)1.7
  • フェイズチェンジマテリアル 信越化学工業

    フェイズチェンジマテリアル

    信越化学工業
    ¥48,980税込¥53,878
    1箱(10枚)
    9日以内出荷
    フェイズチェンジマテリアルは、熱により軟化して密着性が向上することで、優れた放射性能を発揮します。非シリコーンのフェイズチェンジ製品にはない高温領域での長期信頼性を実現します。
    用途ハイブリット車、電機自動車、LED、スマートフォンなどの熱対策難燃性V-0相当軟化点(℃)50熱伝導率(W/mk)約50危険物の類別非危険物
  • 超低硬度放熱シリコーンゴムシート 信越化学工業

    超低硬度放熱シリコーンゴムシート

    信越化学工業
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1箱(5枚)
    11日以内出荷から16日以内出荷
    独自のポリマー技術とフィラー配合技術により高い熱伝導性と電気絶縁性を両立させた超低硬度放熱シリコーンパッドです。
    用途LEDの放熱、ハイブリッド車・電気自動車・ノートパソコン・電源などの熱対策色薄紫色構造単層シートサイズ(mm)300×400難燃性V-0密度(g/cm3)3.2/23℃熱伝導率(W/mk)5.2絶縁破壊電圧(kV/mm)20危険物の類別非危険物硬度(アスカーC)40
  • 超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAB-10 信越化学工業

    超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAB-10

    信越化学工業
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
    厚さ(mm)≧1.5寸法(mm)300×400色淡赤褐色温度範囲(℃)-40~150硬さ10構造単層絶縁破壊電圧(kV)≧30難燃性V-0密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)2.3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)1.13耐電圧(V)≧30熱抵抗値(℃/W)0.88
  • 低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-TXE 信越化学工業

    低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-TXE

    信越化学工業
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
    寸法(mm)300×400色淡青色/灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ20構造複合絶縁破壊電圧(kV)21難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)3.3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)20熱抵抗値(℃/W)0.48
  • 放熱シリコーン チューブタイプ 信越化学工業

    放熱シリコーン チューブタイプ

    信越化学工業
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(500枚)
    16日以内出荷
    厚さ(mm)0.8色暗青色タイプ一般、チューブ硬さ80伸び(%)110絶縁破壊電圧(kV)20難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8耐電圧(kV)13体積抵抗率(MΩ・m)1熱抵抗値(℃/W)2.6
  • 放熱シリコーン チューブタイプ 信越化学工業

    放熱シリコーン チューブタイプ

    信越化学工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(500枚)
    16日以内出荷
    厚さ(mm)0.3色暗青色タイプ一般、チューブ硬さ80伸び(%)110絶縁破壊電圧(kV)12難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8耐電圧(kV)7体積抵抗率(MΩ・m)1熱抵抗値(℃/W)1.2
  • 放熱シリコーン キャップタイプ 信越化学工業

    放熱シリコーン キャップタイプ

    信越化学工業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(500枚)
    16日以内出荷
    色赤褐色タイプ中熱伝導、キャップ硬さ88伸び(%)100難燃性V-0引張強度(MPa)3.2密度(g/cm3)2.6熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.8、(ASTME1530)1.5比誘電率 50Hz6誘電正接(50Hz)6×10-3、(1kHz)3×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)9.8体積抵抗率(MΩ・m)3.2
  • 高硬度放熱シリコーンシート TC-15TCI 信越化学工業

    高硬度放熱シリコーンシート TC-15TCI

    信越化学工業
    ¥42,980税込¥47,278
    1箱(10枚)
    16日以内出荷
    電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
    仕様ポリイミドフィルム厚さ(mm)0.15±0.03寸法(mm)300×1000色ピンクタイプ高電圧温度範囲(℃)-40~180伸び(%)50絶縁破壊電圧(kV)12難燃性V-0引張強度(MPa)46密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO22007-2)0.6、(ASTM E1530)1.2危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)60耐電圧(kV)10熱抵抗値(℃/W)0.64

『コーティング剤/放熱用シリコーン/放熱部材』には他にこんなカテゴリがあります

放熱用シリコーン