絞り込み
タイヤゲージとは、自転車用タイヤの空気圧を測ることができる空気圧を測定するものです。エアバルブに押し当てることで、タイヤチューブ内の空気圧を測定します。形状はデジタル型、ダイヤル型、ペンシル型、ユニバーサル型などのさまざまなタイプがあり、いずれもコンパクト設計。バックライトやLEDライトが搭載されている商品は、夜間の作業も安心。充填機と一体化した商品も多くあります。バルブは仏式と米式などがあり、適合には注意が必要です。単位はSI単位系のkPaが一般的です。

タイヤゲージ ツインバルブ 仏&米
GIYO(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷商品重量:0.26ポンド MAX:160PSI/11気圧 コンパクトで持ち運びにも便利 気になる空気圧を容易に測定バルブ仏&米
BTG-PDDL2 回転式デュアルヘッドデジタルゲージ 米/仏
Panaracer(パナレーサー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仏式・米式両方に対応するデジタル式の内圧ゲージが使いやすくなってリニューアル。仏式・米式両方に対応するデュアルヘッド採用。ディスプレイバックライト。基本的な機能はそのまま搭載し、スリムな形状になり持ちやすさも向上。さらに計測モードと調整モードの切替が不要になってシンプルな操作感に。ディスプレイバックライト、空気圧調整機能付。※1235kPa(12.35BAR)以上の測定はできません。※ねじ山がないバルブの場合は、バルブがリムの奥に入り込まないように注意してください。※ねじ山があるバルブの場合は、必ずリムナットを取り付けてからバルブ口を差し込んでください。※測定誤差±10.5kPa(0.1BAR)。※空気圧計測単位は2種(kPa、BAR)対応と4種(PSI、BAR、kg/cm2、kPa)対応があり、順次2種対応に切り替わります。用途仏式・米式対応/上限1235kPa(12.35BAR)バルブ米/仏
低圧専用(上限320kPa) 指針式タイヤ内圧ゲージ
Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷シクロクロスやMTBタイヤのための低圧専用(上限320kPa)内圧ゲージが登場。用途低圧専用 (上限320kPa) 指針式タイヤ内圧ゲージ(仏式バルブ用)アズワン品番64-9555-39
『自転車タイヤ修理関連』には他にこんなカテゴリがあります
タイヤ/チューブ/虫ゴム関連 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら