絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ALBA(アルバ)(30)
- ATHENA(アテナ)(94)
- CF POSH(7)
- CHAMELEON FACTORY(2)
- DAYTONA(デイトナ)(54)
- DENALI(3)
- FACOM(3)
- KIJIMA(キジマ)(7)
- KITACO(21)
- NTB(5)
- PMC(51)
- POSH Faith(2)
- S&S(34)
- SHIFTUP(シフトアップ)(35)
- TAKEGAWA(武川)(126)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- エスアンドエスサイクル(9)
- モートーン(4)
- 油漢(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ガスケットシート
(355件のレビュー)¥329~税込¥362~1枚当日出荷引張強さが大きく、耐久性に優れています。応力緩和率が低く、特に高温・高面圧での応力緩和率が低いです。用途潤滑油や燃料をシールする箇所に適しています。材質ノンアスベストビーターシート耐熱温度(℃)-40~200
バイク用 Oリング
DAYTONA(デイトナ)(14件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から13日以内出荷純正同等スペックの高精度Oリング。 オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。仕様※再利用不可。
オイルシールセット
CF POSH(21件のレビュー)¥699税込¥7691セット(3個)当日出荷オーバーホール時に使用頻度の高い3サイズをセット。Fi車使用可能です。主な適合純正品番キックアーム部オイルシール/91202-302-010、フロントスプロケット部オイルシール/91203-GB5-761、シフトアーム部オイルシール/91208-KB4-671セット内容キックアーム部オイルシール×1、フロントスプロケット部オイルシール×1、シフトアーム部オイルシール×1寸法(mm)キックアーム部オイルシール/13.8×24×5、フロントスプロケット部オイルシール/17×29×5、シフトアーム部オイルシール/11.6×24×10
ガスケットシート
KITACO(33件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷ベースパッキンやマニホールドパッキン等をワンオフ製作する時に便利な汎用シートです。 厚みも各種設定していますので用途に合わせてご使用下さい。 ノンアスベスト材寸法(mm)250×420
ベースガスケットシート
DAYTONA(デイトナ)(30件のレビュー)¥469~税込¥516~1枚当日出荷シート2枚重ねの使用で最大2mm厚まで対応。ノーマルのガスケットを型紙にしてカットすると簡単。耐熱温度:180℃(ノンアスベスト)材質ノンアスベスト耐熱温度(℃)180
オイルシールセット(キック、カウンター、チェンジアーム部)
TAKEGAWA(武川)(38件のレビュー)¥899税込¥9891セット当日出荷キックスタータ部のオイルシールは、純正品には無いダストリップ付きを採用。セット内容カウンターシャフト部(17×29×5)1個、キックスタータスピンドル部(13.7×24×5)1個、ギアシフトスピンドル部(11.6×24×10)1個主な適合車種モンキー系エンジン用
オイルフィルター Oリング S 09280-54001
KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷純正同形状のOリングです。形状Oリング幅(mm)2.4内径(Φmm)52.6純正品番スズキ:09280-54001
ドリブンオイルシールセット アドレスV125
DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)¥699税込¥7691セット(2個)当日出荷駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。適合■アドレスV125〈K5-9/L0-3●純正部品番号09284-34003、09284-34004、 09284-34005相当品。●2個セット。適合車種アドレスV125(K5-9/L0-3)
オイルフィラーキャップOリング
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥90税込¥991個当日出荷から8日以内出荷シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。
コンプリートガスケットセット
ATHENA(アテナ)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から62日以内出荷ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
Oリングセット(18235,18236)ホシュウ
DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷DAYTONA鉄製ガソリン携行缶専用の補修パーツです。主な適合車種10L/18235、20L/18236用補修部品
コンプリートガスケットセット
ATHENA(アテナ)¥1,498~税込¥1,648~1個62日以内出荷ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
強化型カムカバーガスケット
PMC(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷近年の低粘度オイルにも対応する高い耐オイルリーク性能を持つ最新グラファイト系複合材を採用。エンジンに組み込み一定の油脂を吸収することで自己膨張し、低面圧においても優れたシール性を発揮します。
コンプリートガスケットセット
ATHENA(アテナ)¥1,498~税込¥1,648~1個62日以内出荷ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
Oリング K-PIT
KITACO(1件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
ホシュウガスケットセットPC20/モンキ
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥599税込¥6591セット当日出荷デイトナの開発力を生かし、車種別キャブレター取付キット、関連商品を多数ラインナップ。スクーター系、4ミニ系には京浜キャブレターから、デロルト製まであらゆるエンジンカスタムの状況に適した、キャブレターセレクトが可能となっております。主な適合車種PC20ボルトオンビッグキャブキット(90275)内補修部品
NSR50 ベースガスケット
ALBA(アルバ)(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1セット9日以内出荷圧縮比の変更をベースガスケットで行うときに便利。値段もリーズナブルですので、頻繁に腰上作業される方にオススメです。メーカーHONDA適合車種NSR50適合排気量(cc)50
Oリング フィルターカバー用 BMW R1300GS/Ad
KIJIMA(キジマ)¥399税込¥4391個5日以内出荷国産車に比べると入手しにくい輸入車のメンテナンス系パーツのラインナップを増やしました。オイルフィルター交換時に必要なオイルフィルターカバー用のOリングを追加!BMW R1300系とDUCATI パニガーレ系のOリングが登場!適合車種R1300GS(24y-)・R1300GS ADVENTURE(25y-)・R1300R/RS(25y-)内径(mm)Φ60.0線径(mm)Φ2.6
リペアガスケット
RotopaX(ロトパックス)¥899税込¥9891個欠品中メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-R3G。キャップとコンテナ間のガスケットです。販売備考:コンテナ用リペアガスケットです。ロトパックス社のホワイトコンテナ、ウォーターブラックコンテナに適合します。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ラバー素材。キット内容:ガスケット×3。関連商品:品番:PRX-1.75W,PRX-1W,PRX-1.5W-NH,PRX-1.5W-1.75,PRX-1.5W-2.0,PRX-1B,PRX-1.75B,PRX-2B,PRX-2B-GEN2,PRX-1TAN,PRX-1OD,PRX-1.75TAN,PRX-1.75OD,PRX-2TAN,PRX-2OD,PRX-2TAN-GEN2,PRX-2OD-GEN2材質ラバー素材色ブラックキット内容ガスケット×3関連部品PRX-1.75W / PRX-1W / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5W-1.75 / PRX-1.5W-2.0 / PRX-1B / PRX-1.75B / PRX-2B / PRX-2B-GEN2 / PRX-1TAN / PRX-1OD / PRX-1.75TAN / PRX-1.75OD / PRX-2TAN / PRX-2OD / PRX-2TAN-GEN2 / PRX-2OD-GEN2
クラッチカバーガスケット163-301
PMC¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:163-301。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]
ポイントカバーガスケット 163-303
PMC¥799税込¥8791個7日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:163-303。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000J 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FX1 [D2/D3]
トップエンドガスケット
ATHENA(アテナ)¥959~税込¥1,055~1個ほか62日以内出荷ガスケットは基本的に再使用は出来ません・・・ オイル、水など漏れてませんか?性能はもちろん、寿命にも重要です。 エンジンメンテナンスの必需品!エンジン腰上のガスケットセットになります。
クランクケースカバーガスケット PCX125〈JF28〉用
DAYTONA(デイトナ)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。適合■PCX125〈JF28〉〈WW125EX2A〉('10/3~'12/4)●純正部品番号11395-KWN-900相当品。適合車種PCX125(JF28)(WW125EX2A)(’10/3~’12/4)
スーパーディオ[縦型エンジン) シリンダー用ガスケットキット /Φ49
ALBA(アルバ)¥749税込¥8241セット6日以内出荷ピストン交換や、オーバーホール時に必要なガスケットが2点セットになって大変お得です!値段もリーズナブルですので、頻繁に腰上作業される方にオススメです。セット内容ベースガスケット、シリンダーヘッドガスケットメーカーHONDA適合車種(AF27)スーパーディオ(DIO)、(AF28)スーパーディオSR(DIO)、(AF28)スーパーディオZX(DIO)、(AF18)ディオ(DIO)、(AF25)ディオ(DIO)、(AF28)ディオ XRバハ(DIO)、(AF23)Gダッシュ、(AF19)DJ1RR、(AF24)スタンドアップタクト、(AF30)タクトS、(AF31)スタンドアップタクト、(AF24)ジョルノ、(AF20)リード50(88~97)、(AF42)ジョーカー50適合排気量(cc)50
『エンジン系』には他にこんなカテゴリがあります
- ボアアップ
- バイク用オイルポンプ
- バイク用カムシャフト
- バイク用ガスケット・オイルシール
- バイク用オイルクーラー
- バイク用ラジエター
- バイク用エンジンカバー
- クランクシャフト
エンジン系 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら