バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高速度(km/h)」から絞り込む
  • NANO2スピードメーター DAYTONA(デイトナ)

    NANO2スピードメーター

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!。防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!。。デュアル表示のトリップメーターと最高速記憶機能、時。計表示(12h)機能を装備。オドメーター&トリップメー。ター12切り替え表示可能。消費電流:約20mA(待機時:0.1mA以下)。表示レンジ:0~399km/h(0~250MPH)。オドメーター:0~999,999km(mile)。トリップメーター:0~99,999.9km(mile)。 デュアル表示(TRIP1,TRIP2を切り替え表示)。表示更新切り替え(0.16秒/0.5秒)。最高速記憶機能。時計(12h 表示)(誤差:±115秒/ 月)。共通仕様。寸法:60×40mm、厚み17.5mm。動作電圧:DC9~16V。防水性能:IPX6相当。液晶:白色LEDバックライト
    厚さ(mm)17.5寸法(mm)60×40消費電流(mA)約20(待機時:0.1mA以下)動作電圧DC9~16V防水性IPX6相当
  • バイク用 機械式スピードメーター Φ60 ホワイトLED照明 DAYTONA(デイトナ)

    バイク用 機械式スピードメーター Φ60 ホワイトLED照明

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    旧車カスタム素材の定番、復活!クラシカルなパネルデザインのスピードメーター。夜間でも視認しやすいLEDバックライトの文字盤を採用。
    仕様●取り付けには、防振メーターステー(カタログP191参照)が必要です。● スピードメーターは国産モデルで一般な「60km/h=1,400rpm」規格の純正機械式メーター車(メーターケーブルを使用する車両)であれば基本的に使用できます。メーター規格が異なる外車や、一部旧車などには使用できません。● 12Vバッテリー車専用。バッテリーレス車、6Vバッテリー車(12V電装にコンバートしたモデルも含む)では正常に作動しません。●完全防水ではありません。メーター内外の気温差や湿度により、ガラス面が曇る場合があります。●純正メーターを取り外すことによって、各種インジケーターが使用できなくなる場合があります。必要に応じて別途ご用意ください。●メーターケーブルは消耗品です。アウターチューブに亀裂や破損があると、メーター内部に水分や油分、埃などが侵入し、故障の原因になります。機械式メーターを交換する際は必ずメーターケーブルの点検も同時に行ない、必要に応じて新品に交換してください。※スピードメーターとタコメーターは内部構造と文字盤色の違いにより、発光状態(特に夜間)の差が出てしまいます。あらかじめご了承ください。※ハーネスの結線は車両に合わせた加工が必要です。ギボシ端子等は別途ご用意ください。
  • メーターケーブル スピードメーター 81-2033 PMC

    メーターケーブル スピードメーター 81-2033

    PMC
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:81-2033
  • VELONA 電気式スピードメーター Φ48 DAYTONA(デイトナ)

    VELONA 電気式スピードメーター Φ48

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    6日以内出荷
    薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなスピードメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。別売りのデンスピ変換アダプター(品番:93390)や非接触スピードセンサー(品番:90666)を使用することで、機械式スピードメーターを純正採用している車両(メーターギア&ケーブルを使用する車両)にも取り付けることが可能です。Φ48ボディ 200km/h表示のスピードメーター。サブモニターは電圧計、ODO/TRIP1/TRIP2メーター、最高速メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。バックライトカラー3色切り替え式 (白、青、橙)。別売のデンスピ変換アダプターや非接触スピードセンサーを使用することで、機械式スピードメーターからの交換にも対応
    色ブラックボディ/3色LED主な適合車種XL1200X(10)、FXDL(08)、FLST(03)(デンスピ変換アダプターが使用可能な車両)最高速度(km/h)200
  • CB750Four 純正タイプ 240km/h スピードメーター MAD MAX(マッドマックス)

    CB750Four 純正タイプ 240km/h スピードメーター

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    レッドゾーン無し、フルスケール表示!
  • DタイプLCDスピード&タコメーター TAKEGAWA(武川)

    DタイプLCDスピード&タコメーター

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    モンキー・Apeのノーマルヘッドライトケースに差込むメーターシリーズ。ノーマルのスピードメーターと交換するだけで簡単に装着出来ます。ボディーを下から見るとDの形に見える事からSP武川社ではこのメーターをDタイプと呼んでいます。Dタイプはエンジンチューニングに合わせて計器をバージョンアップする方にお薦めです。コンパクトスペースにスピードメーター、タコメーター、オドメーター、トリップメーターを内蔵、デジタル表示を採用することで多機能であっても視認性抜群のLCDメーターです。また最高速度記録、最高回転数記録、燃料警告表示(モンキーFI装着時)機能を追加し、SP武川社のこだわりと工夫が詰め込まれた機能性の高いメーターに仕上げています。新型Dタイプスピード&タコメーターの外観とLCD表示。SP武川社が長年開発を続けているLCD表示技術により、乗車ポジションからでもメーターの表示を妨げることなく、確認することが出来ます。新型Dタイプメーターは更に視認性を向上させる為、新形状LCDパネルと発光ムラ抑制の工夫を凝らした文字盤を採用することで昼間、夜間を問わず、高い表示機能を可能としています。更にモンキー(FI)ヘの取付けも可能とし、メーター内に燃料警告表示が内蔵されている為、ノーマル燃料警告灯を取外すことが出来、メーター周りをまとめることが出来ます。カスタム車両に対応する機能を装備。タイヤサイズ変更の細かな設定からホイールサイズ変更まで対応出来る速度補正機能(純正比50%-210%)とイグニッションコイルの1次側、2次側に加え、点火系カスタムパーツの影響の少ないパルスジェネレーター信号の読み込みにも対応する汎用性の高いRPM信号読み込み機能を装備。外部スイッチ採用で快適操作。メーターの機能表示切り替えや記録の確認時に必要となるスイッチをセパレートタイプにすることで切り替え時のスイッチの操作性が良く、トップブリッジの裏面に取付けることが出来ます。軽量でコンパクトなので付属の粘着テープにより、簡単に取付け出来ます。簡単装着のDタイプメーター。メーターには車両別専用配線を付属している為、配線加工が一切必要ありません。ノーマルライトケースにあるノーマルメーターと交換し、配線をつなぐだけなので、簡単に取付けすることが出来ます。新型制御回路を内蔵。広い安定作動電圧範囲(DC/AC 8-16V)と一時的な過電圧(18V/1時間、24V/1分間)に対応する新型制御回路を内蔵しています。
  • Z1/Z2タイプ 240kmスピードメーター MAD MAX(マッドマックス)

    Z1/Z2タイプ 240kmスピードメーター

    MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    オリジナル復刻版!砲弾型メーター!
    仕様240km表示 機械式スピードメーター(レッドゾーン無し、フルスケール表示)最高速度(km/h)240
  • VELONA60 SP200&RPM DAYTONA(デイトナ)

    VELONA60 SP200&RPM

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    4日以内出荷
    Φ60のアルミボディに球面レンズを組み合わせたインジケーター付きスピードメーター。ホワイトパネルとレッドニードルを組み合わせたデザインで、クラシックバイクにもなじみやすい。取り付けはピッチ45mmの防振メーターステーに対応。ボディの張り出しを抑えた設計で、デザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。サブモニターにはタコメーター、ボルトメーター、オドメーター、トリップメーターを表示可能。表示は1種類ずつ切り替えて使用します。インジケーター表示は5種類(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)に対応。レジスターハーネスが付属し、パルス信号の取得が難しい車両にも対応しやすい仕様です。
    用途サブモニターは、タコメーター/電圧計/ODO/TRIP1、TRIP2を表示可能。インジケーターは、任意設定の回転数警告機能付き。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応色ホワイト
  • スピードメーターギアセット 18インチ用  43-933 PMC

    スピードメーターギアセット 18インチ用 43-933

    PMC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:43-933。19インチから18インチへと変更する事でスピードメーターの表示に誤差が発生します。誤差を補正する為の必需品。販売備考:KYBフロントフォークヨウ ホイールマウントパーツ。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]
  • スピードメーターギアセット 17インチ用  43-934 PMC

    スピードメーターギアセット 17インチ用 43-934

    PMC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:43-934。販売備考:KYBフロントフォークヨウ ホイールマウントパーツ。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]
  • ギアリテーナー リペアヨウ 43-931/10 PMC

    ギアリテーナー リペアヨウ 43-931/10

    PMC
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:43-931/10
  • インジケーターカバーセット 194-4051 PMC

    インジケーターカバーセット 194-4051

    PMC
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:194-4051。販売備考:Z400FX。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z400FX
  • タコメーターケーブル 194-2020 PMC

    タコメーターケーブル 194-2020

    PMC
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:194-2020。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z400FX
  • メーターアッパーカバー カーボン 189-1745 PMC

    メーターアッパーカバー カーボン 189-1745

    PMC
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-1745。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-22
  • メーターカバーアッパーカバー ブラック 81-1132 PMC

    メーターカバーアッパーカバー ブラック 81-1132

    PMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:81-1132。販売備考:左右2個一台分。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
  • ブレーキレバー ブラック 194-5022 PMC

    ブレーキレバー ブラック 194-5022

    PMC
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:194-5022。販売備考:Z400FX。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z400FX
  • メーターロアケース カーボン 189-1746 PMC

    メーターロアケース カーボン 189-1746

    PMC
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-1746。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-22
  • メーターブラケット 178-2195 PMC

    メーターブラケット 178-2195

    PMC
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:178-2195。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB400FOUR
  • VELONA 電気式スピードメーター Φ48 DAYTONA(デイトナ)

    VELONA 電気式スピードメーター Φ48

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなスピードメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。別売りのデンスピ変換アダプター(品番:93390)や非接触スピードセンサー(品番:90666)を使用することで、機械式スピードメーターを純正採用している車両(メーターギア&ケーブルを使用する車両)にも取り付けることが可能です。Φ48ボディ 140km/h表示のスピードメーター。サブモニターは電圧計、ODO/TRIP1/TRIP2メーター、最高速メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。バックライトカラー3色切り替え式 (白、青、橙)。別売のデンスピ変換アダプターや非接触スピードセンサーを使用することで、機械式スピードメーターからの交換にも対応
    色ブラックボディ/3色LED主な適合車種XL1200X(10)、FXDL(08)、FLST(03)(デンスピ変換アダプターが使用可能な車両)最高速度(km/h)140
  • スピードメーター PMC

    スピードメーター

    PMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    オリジナル復刻版。コクピット廻りのレストレーションに欠かせないスピード&タコメーター。純正同様の機械式を採用しワイヤーから伝達される情報を正確に表示します。アンダープレートやクッションラバーまで組み込んだアッセンブルデリバリー。
    適合CB750K3-K6最高速度(km/h)220
  • ステッピンミニミニSメーター POSH Faith

    ステッピンミニミニSメーター

    POSH Faith
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    色白
  • 80Φスピードメーター KITACO

    80Φスピードメーター

    KITACO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    適合汎用主な適合車種機械式スピードメーター車用。別途専用変換アダプターが必要です。12V車用
  • ミニスピードメーターkit ハリケーン

    ミニスピードメーターkit

    ハリケーン
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1セット
    4日以内出荷
    最高速度(km/h)140
  • 60Φスピードメーター KITACO

    60Φスピードメーター

    KITACO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
スピードメーター