絞り込み

サイクルアラーム コンバット6 チャージタイプ
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット(1個)当日出荷バッテリー:400mAh/3.7Vリチウムポリマー。充電電圧:DC-5V 。警報時電流:55mA以上 。アラーム持続時間:70uA以上 。持続時間:約200日(振動を感知しない状況の場合) バッテリー残量警告:3.3V以下 ランプをマルチに選択可能 。音量レベル:小音量/中音量/大音量 。センサー感度:低・中・高 。アラーム音周波数:2kHz・5kHz材質ABS+PC寸法(mm)【リモコン】65×35×13.5質量(g)60バッテリー【リモコン】CR2032×1 ※ベースをパイプに結束バンドで固定可能本体サイズ(mm)67×42×23.5検知距離(m)~3送信周波数(MHz)315防水性IPX5作動温度(℃)-10~60
インジケーターランプ
ホンダ¥1,298税込¥1,4281セット3日以内出荷アラームシステムON、OFF状況がインジケーターランプで確認できます。適合車種PCX(JF56)、PCX150(KF18)、リード125 (JF45)、Dio110 (JF58)、タクト(AF75)、Dunk(AF74)、GIORNO(AF70)、FAZE(MF11)、Sh mode(JF51)、Dio(AF68)、LEAD(JF19)、TODAY(AF67)
サイクルアラーム コンバット5
KIJIMA(キジマ)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷コンバットアラームがバージョンアップ!! 感知センサーのグレーヂUPに加えオプション機能も充実。 9V~12Vの電源に対応する事により乾電池での利用が可能となりました。仕様リモコン付寸法(mm)74×74×35感度3段階消費電力(mA)(待機)4.5音量(dB)110(アラーム音)
両面テープ
ホンダ¥329税込¥3621セット3日以内出荷イモビアラームキット(08E50-EWN-010J)を取り付ける際に必要となります適合車種ZOOMER-X(JF52)、GIORNO(AF70)、Sh mode(JF51)
アラーム取付アタッチメント(LEAD125専用)
ホンダ¥2,398税込¥2,6381セット3日以内出荷イモビアラームキット(08E50-EWN-010J)やアラーム(08E70-HAC-000)を取り付ける際に必要となります適合車種リード125 (JF45)
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
- バイク用タイヤロック
- バイク用ハンドルロック
- セキュリティアラーム
- ヘルメットロック
- ディスクロック
防犯用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら