絞り込み

MP-110用バッテリーパック
Meltec(大自工業)¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷長時間の作業も安心!大容量バッテリー!。18V 4Ahの大容量バッテリー。軽量・コンパクトでありながらエネルギー密度が高く高電圧で大容量のため、充電時間が短く、一度の充電だけでパワーが長持ちします。
電動インパクトレンチ(トルク調整機能付デジタル表示)DC12V用
Meltec(大自工業)(5件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷軽量ボディーで、バランスの良いグリップ角度の電動インパクトレンチ。タイヤ交換が簡単な、パワフルインパクトレンチ。見やすいデジタル表示で締付トルクが設定できる。8パターントルク調整機能付。締めすぎ無しのEnd表示。本機のトルク設定は、過剰な締め付けによるナット(ボルト)及びホイールを傷めさせない為のものです。必ず、最後にトルクレンチにて調整してください。用途保安用品付属品ソケット (17mm)/ディープソケット (19mm・21mm) 軍手・バッテリー端子用アダプターコード材質(ソケット)クロームパナジウム鋼質量(kg)(コード・ソケット除く)1.6コード長さ(m)(DCコード)4締付トルク70~140N・m最大電流(A)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×200×80入力DC12V仕上(ソケット表面処理)クロームメッキヒューズ容量(A)ガラス管ヒューズ15(シガーソケット内蔵)
充電式インパクトレンチ
Meltec(大自工業)¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷コードレスで手軽に作業!。4段階の打撃モードで状況に応じて使い分けができる!用途ボルト・ナットを緩めたり、仮締めに使用。
DC12Vインパクトレンチ
大橋産業(BAL)¥9,798税込¥10,7781個5日以内出荷※15A未満の自動車の場合、必ず付属のバッテリー接続ソケットをご使用ください。寸法(mm)角ドライブ:□12.7質量(kg)1.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×78×205無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500入力電圧(V)DC12電源コード(m)約3.5トルク(N・m)160ヒューズ15A(アクセサリープラグに内蔵)
電動タイヤレンチ用レバー式反力受
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980税込¥21,9781個11日以内出荷電動タイヤレンチのオプションです。用途大型バス・トラック用タイヤのホイールナット締付け・緩め作業用トラスコ品番810-9588材質構造用鋼全長(mm)156質量(kg)1
電動タイヤレンチ用プロテクター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,998税込¥4,3981個11日以内出荷電動タイヤレンチのオプションです。用途大型バス・トラック用タイヤのホイールナット締付け・緩め作業用トラスコ品番810-9592材質樹脂質量(g)27外寸(mm)51×37×28
電動タイヤレンチ用カップ式反力受(6/8穴用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980税込¥21,9781個11日以内出荷電動タイヤレンチのオプションです。用途大型バス・トラック用タイヤのホイールナット締付け・緩め作業用トラスコ品番810-9590材質構造用鋼全長(mm)144質量(kg)1.7
電動タイヤレンチ用カップ式反力受(10穴用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980税込¥21,9781個11日以内出荷電動タイヤレンチのオプションです。用途大型バス・トラック用タイヤのホイールナット締付け・緩め作業用トラスコ品番810-9589材質構造用鋼全長(mm)144質量(kg)2
電動タイヤレンチピストル形用吊り具
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥15,980税込¥17,5781個11日以内出荷電動タイヤレンチのオプションです。用途大型バス・トラック用タイヤのホイールナット締付け・緩め作業用トラスコ品番810-9593材質構造用鋼質量(g)240外寸(mm)76×26×100
電動インパクトレンチ 12V用
Meltec(大自工業)(6件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷タイヤ交換が簡単なパワフルインパクトレンチ 軽量ボディーでバランスの良いグリップ角度 ナットの角を傷つけないフェイスキャッチソケット採用付属品ソケット(17mm)、ディープソケット(19/21mm)、軍手、バッテリー端子用アダプターコード材質(ソケット)クロームバナジウム鋼、表面処理/クロームメッキ質量(g)1500差込角(mm)12.5コード長さ(m)約4最大電流(A)13入力電圧(V)DC12最大締付トルク(N・m)340本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×80×200ヒューズ容量(A)15
『DC電源関連品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら