絞り込み
ブランド
- ATHENA(アテナ)(1)
- CF POSH(2)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- DRC(ディーアールシー)(1)
- Gクラフト(1)
- HEX Innovate(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- KITACO(2)
- Meltec(大自工業)(2)
- OUTDO(3)
- PMC(23)
- TAKEGAWA(武川)(2)
- マリンテック(3)
- モートーン(5)
エコロジープロダクト

バイク用ブースターケーブル
Meltec(大自工業)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷突然のバッテリーあがりに安心!。 誰でも安心・安全に使用できる。 ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ!。 安全な絶縁カバー付!用途ブースターケーブル付属品本体収納袋仕様DC12V用質量(g)約350長さ(m)1.5(絶縁カバークリップ付き)外径(Φmm)7.5電線仕様-太さ(mm2)2.0主な適合車種二輪車全般(原付・小型バイク・普通バイク・大型バイク等)
バッテリーバンド
CF POSH(18件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷HONNDA純正部品対応品幅(mm)35(ゴム部:23)全長(mm)132(ゴム部:108)適合品番HONNDA純正品番:95012-13001
バイク用 ナトリウムイオンバッテリー 長期放置可能 発火リスク小 過放電に強い
OUTDO¥18,700~税込¥20,570~1個6日以内出荷【鉛でもリチウムでもない、新世代バッテリー】。ナトリウム(Na)を使って電気を蓄える次世代充電式バッテリー。環境負荷が少なく、持続可能な社会に適したバッテリーとして注目されています。【-25℃でもエンジン始動!】。・寒冷地でも安心の始動性能。・スキー場・雪山・冬の通勤でもパワフルに始動可能。・自社試験にて低温始動テスト済み。【長期放置でも安心】。低放電設計により、自然放電が非常に少ない構造。・フル充電保管時:最長18か月放置OK。・車両装着時:約12か月放置OK。シーズンオフのバイクや冬眠期間が長い車両にも最適です。【多重安全設計で安心】。・熱暴走を防ぐ自動遮断装置(CID搭載)。・過電流・異常加熱を検知すると自動で電流遮断。・液漏れゼロ、360°どんな角度でも設置可能。【とにかく長持ち】。・約80,000回のエンジン始動に対応。・3,000回以上の充放電サイクル。・0Vまで放電しても再充電で復活。交換頻度を減らし、メンテナンスも最小限。トータルコストを大幅に抑えられます。【圧倒的なスピード充電】。・最大3C受電対応。・3分で再始動に必要な電力を確保。・わずか18分で90%充電完了。出先での不意のバッテリー上がりでも安心。【世界基準の品質】。・CE認証セル採用。・環境・安全・輸送まで国際規格に準拠。・信頼性と安心を世界基準で証明。【寒さに強い・長期放置に強い・安心安全・高速充電】。次世代の「ナトリウムイオンバッテリー」で、快適なバイクライフをお楽しみください。付属品本体、ボルトナット、日本語取扱説明書、補償書電圧(V)12保証期間24ヶ月
Z1/Z2バッテリーバンド
PMC(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷走行時にバッテリー本体がケース内で動かないように固定するためのバンドです。全長(mm)約120バンド長(mm)約100
バッテリーケースダンパーラバーセット
PMC¥2,498~税込¥2,748~1セット6日以内出荷オリジナル復刻版。純正絶版のダンパーラバーを忠実に再現。ダンパーラバーの劣化は、ケース本体の振動となってバッテリーの寿命にまで影響します。クッションラバー、マウントラバー、スティールスリーブ、ボルト、ワッシャーの全てをセットしたオールインワンパッケージ。
バッテリーレスKIT
KITACO(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット欠品中大容量コンデンサーの使用により、余裕の蓄電量を誇ります。 12V専用タイプ (12Vの車両で、電圧を安定させる役割を持つ「ACジェネレーター」を装備しているキック式のオートバイ用に開発された蓄電コンデンサーです) バッテリーに比べ軽量。 メンテナンスフリー。 バッテリーとの併用も可能 (一部のバッテリー点火の車両には取付けできません) 排気デバイス、電気式タコメーターの作動及びライト類の点灯を安定させますのでSPレーサーやエンデューロ用に最適です。適合汎用(12V車専用)
SAE-SAEコネクタ延長ケーブル
マリンテック¥1,598税込¥1,7581式6日以内出荷・ダストキャップ付きSAE-SAE延長ケーブル(防塵/防水対応)。・16AWG仕様で安定した電力伝送を実現。・電圧:1-36V/最大電流:15A対応。・短絡保護/耐塵性/過充電保護/高速充電に対応。・フル銅コア採用で高い導電性を確保。・内部を清潔かつ乾燥状態に保ち、長期間の使用にも安心。・太陽電池とカーバッテリーの接続/電力伝送に対応。・車/バイク/トラクター/船舶/ソーラーシステムなど幅広い用途に対応。・1年保証型式SSKL-16質量(g)180規格16AWG長さ(cm)300保証期間1年コネクタオス-メス容量(A)【電源プラグ】15
電装プレートダンパーラバーセット
PMC¥2,498税込¥2,7481セット7日以内出荷分電盤をバッテリーケースにラバーマウントさせる為のブッシュとカラーのセット。本体マウントラバー、センターハーネスホルダー用マウントラバー、セルモーターリレーマウントラバー、ワイヤーグロメット、専用特殊スティールスリーブをセットしたオールインパッケージ。
バッテリーレッサー12V
DAYTONA(デイトナ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷シングル系カスタムの王道パーツを多数ラインナップ!ボルトオン外装パーツが多数ラインナップのSR400/500系から、汎用的に使用可能なパーツまで、デイトナのシングル&ストリート系外装パーツをおすすめします!
ワニ口クリップ付きSAEバッテリーケーブル
マリンテック¥1,498税込¥1,6481式6日以内出荷・高品質純銅導体採用で高い導電性と耐食性を実現。・ソーラーコントローラー/DC電源接続/充電に対応。・ワニ口バッテリークランプ付きでバッテリーに直接接続可能。・14AWG/長さ100cm。・車両バッテリーへの接続/切断が簡単で便利な設計。・防塵/防水仕様のSAEコネクタ(ダストカバー付き)。・車/バイク/トラクター/船舶/ソーラーシステムなど幅広い用途に対応。・1年保証型式SKL-14色レッド/ブラック質量(g)110規格14AWG長さ(cm)100ワイヤー径(Φmm)3.5端末ワニ口クリップ保証期間1年
SAEバッテリーケーブル
マリンテック(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991式6日以内出荷・高品質純銅導体採用で高い導電性と耐食性を実現。・IP67防水仕様のPVC保護カバーで防水/防塵性能を確保。・短絡保護/耐塵性/過充電保護/高速充電に対応。・16AWG(1.31mm2)純銅線採用/長さ60cm/12V対応。・バッテリー充電/延長用として設計され、トリクル充電維持にも対応。・SAEソケット給電およびリング端子接続の両方に対応。・車/バイク/トラクター/船舶/ソーラーシステムなど幅広い用途に対応。・1年保証型式SBK-16質量(g)50規格16AWG(1.31mm2)純銅線長さ(cm)60端末SAEターミナル保証期間1年端子【リング端子】8mm動作温度範囲(℃)-40-+105
バイク用 ナトリウムイオンバッテリー 長期放置可能 発火リスク小 過放電に強い
OUTDO¥37,500~税込¥41,250~1個6日以内出荷【鉛でもリチウムでもない、新世代バッテリー】。ナトリウム(Na)を使って電気を蓄える次世代充電式バッテリー。環境負荷が少なく、持続可能な社会に適したバッテリーとして注目されています。【-25℃でもエンジン始動!】。・寒冷地でも安心の始動性能。・スキー場・雪山・冬の通勤でもパワフルに始動可能。・自社試験にて低温始動テスト済み。【長期放置でも安心】。低放電設計により、自然放電が非常に少ない構造。・フル充電保管時:最長18か月放置OK。・車両装着時:約12か月放置OK。シーズンオフのバイクや冬眠期間が長い車両にも最適です。【多重安全設計で安心】。・熱暴走を防ぐ自動遮断装置(CID搭載)。・過電流・異常加熱を検知すると自動で電流遮断。・液漏れゼロ、360°どんな角度でも設置可能。【とにかく長持ち】。・約80,000回のエンジン始動に対応。・3,000回以上の充放電サイクル。・0Vまで放電しても再充電で復活。交換頻度を減らし、メンテナンスも最小限。トータルコストを大幅に抑えられます。【圧倒的なスピード充電】。・最大3C受電対応。・3分で再始動に必要な電力を確保。・わずか18分で90%充電完了。出先での不意のバッテリー上がりでも安心。【世界基準の品質】。・CE認証セル採用。・環境・安全・輸送まで国際規格に準拠。・信頼性と安心を世界基準で証明。【寒さに強い・長期放置に強い・安心安全・高速充電】。次世代の「ナトリウムイオンバッテリー」で、快適なバイクライフをお楽しみください。付属品本体、ボルトナット、日本語取扱説明書、補償書電圧(V)12保証期間24ヶ月極性【- +】
バイク用 ナトリウムイオンバッテリー 長期放置可能 発火リスク小 過放電に強い
OUTDO¥17,100税込¥18,8101個6日以内出荷【鉛でもリチウムでもない、新世代バッテリー】。 ナトリウム(Na)を使って電気を蓄える次世代充電式バッテリー。 環境負荷が少なく、持続可能な社会に適したバッテリーとして注目されています。【-25℃でもエンジン始動!】。 ・寒冷地でも安心の始動性能。 ・スキー場・雪山・冬の通勤でもパワフルに始動可能。 ・自社試験にて低温始動テスト済み。【長期放置でも安心】。 低放電設計により、自然放電が非常に少ない構造。 ・フル充電保管時:最長18か月放置OK。 ・車両装着時:約12か月放置OK。 シーズンオフのバイクや冬眠期間が長い車両にも最適です。【多重安全設計で安心】。 ・熱暴走を防ぐ自動遮断装置(CID搭載)。 ・過電流・異常加熱を検知すると自動で電流遮断。 ・液漏れゼロ、360°どんな角度でも設置可能。【とにかく長持ち】。・約80,000回のエンジン始動に対応。・3,000回以上の充放電サイクル。・0Vまで放電しても再充電で復活。交換頻度を減らし、メンテナンスも最小限。トータルコストを大幅に抑えられます。【圧倒的なスピード充電】。・最大3C受電対応。・3分で再始動に必要な電力を確保。・わずか18分で90%充電完了。出先での不意のバッテリー上がりでも安心。【世界基準の品質】。・CE認証セル採用。・環境・安全・輸送まで国際規格に準拠。・信頼性と安心を世界基準で証明。【寒さに強い・長期放置に強い・安心安全・高速充電】。次世代の「ナトリウムイオンバッテリー」で、快適なバイクライフをお楽しみください。※1:NaCRX5L ProはYTZ6V、GTZ6VおよびFTZ6Vとサイズ・端子が一致し、始動性能も同等のため代替使用可能です。付属品本体、ボルトナット、日本語取扱説明書、補償書仕様CCA:90長さ(mm)113幅(mm)70質量(kg)0.85高さ(mm)107電圧(V)12バッテリー(GSYUASA)互換性可能:YTX5L-BS / GTX5L-BS / YTZ6V、(YUASA)互換性可能:YTX5L-BS / GTZ6V、(デイトナ)互換性可能:DYTX5L-BS、(古河)互換性可能:FTX5L-BS / FTZ5L-BS / FTZ6Vバッテリー容量(Ah)4.5保証期間24ヶ月極性【- +】
高性能ICレギュレーター 194-4081
PMC¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:194-4081。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z400FX Z400FX E1-E3
HEX ezCAN: ヒートギアアダプターケーブル
HEX Innovate¥11,980税込¥13,1781セット63日以内出荷HEX ezCANヒーター付きギアケーブルは、英国を代表するヒーター付きバイクウェアブランド、Keis Heated Apparelとのコラボレーションにより開発されています。このプラグアンドプレイソリューションは、ヒーター付きライディングギアへの電源供給をシンプルかつ確実に実現します。主な特徴。ユニバーサルな互換性。Keis コネクタを装備し、追加のユニバーサルヒートギアアダプタが付属するこのケーブルは、ほとんどの加熱ギア ブランドでシームレスに動作します。長さ600mmのケーブルは、アクセサリーマネージャーMTコネクタを備えており、GEN-II HEX ezCAN、Denali CANsmart、Lone Riderアクセサリーマネージャーに直接接続できます。切断や接合は不要。接続してすぐに走行できます。肌寒い朝の通勤時、氷点下の場合でも、このケーブルがあれば加熱されたギアが一定の暖かさを維持し走行に集中できます。
バッテリーベルト BELTANE レザー ブラウン BBB002
モートーン¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:BBB002。。販売備考:※取説は付属しません ※真鍮素材の特性上、細かな傷や小さな黒ずみがある場合がございます ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25。。色[カラー]:ブラウン。材質[素材]:牛皮、真鍮、ステンレス。内容量[数量]:1個。関連商品:品番:KEY001,MMU579,MMU581,MMU098,MSM030,MMU067,KNS002,MTE182仕様関連商品:品番:KEY001,MMU579,MMU581,MMU098,MSM030,MMU067,KNS002,MTE182材質牛皮、真鍮、ステンレス色ブラウン入数1個
バッテリーベルト BELTANE レザー ブラック BBB001
モートーン¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:BBB001。。販売備考:※取説は付属しません ※真鍮素材の特性上、細かな傷や小さな黒ずみがある場合がございます ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25。。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:牛皮、真鍮、ステンレス。内容量[数量]:1個。関連商品:品番:KEY001,MMU579,MMU581,MMU098,MSM030,MMU067,KNS002,MTE182仕様関連商品:品番:KEY001,MMU579,MMU581,MMU098,MSM030,MMU067,KNS002,MTE182材質牛皮、真鍮、ステンレス色ブラック入数1個
レギュレーター移設ステー MMU064
モートーン¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:MMU064。。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-20。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-20。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-18。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-18。。色[カラー]:ブラック。内容量[数量]:1個。備考:ケーブル変更不要ですが余裕を持たせるためにタンクを外しケーブルを結束バンドから取り外すことを推奨します。関連商品:品番:PTS003B,MTE047,MTE046,MMU011,KNS001,MTE139仕様関連商品:品番:PTS003B,MTE047,MTE046,MMU011,KNS001,MTE139色ブラック備考ケーブル変更不要ですが余裕を持たせるためにタンクを外しケーブルを結束バンドから取り外すことを推奨します入数1個
レギュレーター移設ステー PTS003B
モートーン¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:PTS003B。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:ステンレスボルト、ナット。製法:CNC削り出し。関連商品:品番:PTS005B-L,PTS004B付属品ステンレスボルト、ナット仕様関連商品:品番:PTS005B-L,PTS004B材質アルミ色ブラック製法CNC削り出し入数1セット
イグニッション移設ステー 左側 PTS005B-L
モートーン¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:PTS005B-L。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。タイプ:左側用。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。付属品:ステンレスボルト、スペーサー。製法:CNC削り出し。関連商品:品番:PTS003B,PTS004B付属品ステンレスボルト、スペーサー仕様関連商品:品番:PTS003B,PTS004B材質アルミ色ブラックタイプ左側用製法CNC削り出し入数1個
電圧レギュレータ
ATHENA(アテナ)¥1,998~税込¥2,198~1個62日以内出荷Athena 電圧レギュレータは、優れたパフォーマンスと並外れた信頼性を実現するためにAthena社内で綿密な設計・厳格なテストを行い、最適な電圧管理を行い車両の電気システムの全体的な効率を高めます。高度な半導体、高効率アルミニウムヒートシンク、堅牢な電子部品で作られた Athena 電圧レギュレータは、優れたパフォーマンス、長い寿命、高温や過酷な環境条件に対する耐性があります。設計には次世代の電圧調整回路が統合されており、安定した出力により、エネルギー損失が削減され、全体的な効率が向上します。耐熱性、振動、耐久性テストなどの厳格な評価により、極端な条件下でも信頼できる性能を発揮することができ長期にわたって安定性が維持されます。車両の元の配線と互換性があるため、変更の必要がなく、手間のかからないセットアップができます。
SUS バッテリーケース 81-5331
PMC¥27,980税込¥30,7781個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:81-5331。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
バッテリー&スターターワイヤー3点セット 178-4052
PMC¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:178-4052。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB400FOUR
バッテリーリードワイヤー190-4071
PMC¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:190-4071。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB750F [RC04] 。ホンダ[HONDA] CB900F
高性能ICレギュレーター 194-4082
PMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から5日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:194-4082。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z400FX Z400FX E4A
バッテリートレイ 81-5441
PMC¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:81-5441。Z/KZ 14L対応バッテリートレイ。販売備考:Z1/Z2、Z750A4/A5、Z1000A1/A2、Z750D1、Z1000MK2、Z750FX-1、Z1R。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
STDインシュレーターセット
PMC¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷シリンダーヘッドにキャブレターをマウントするためのアダプターセット。劣化するとヒビ割れ等を起こし二次エアを吸引しエンジン不調の原因となります。4個セット1台分でのデリバリー。
エンジンマウントプレート
PMC¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷寸法、形状共に完璧にトレ-シングしたスチール製エンジンマウントプレート。ブラックペイント仕上げ。左右1台分セットでのデリバリー。
ブリーザーキット
PMC¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷クランクケース内で発生した圧縮ガスを開放しパワーロスを防止します。重厚感溢れる真鍮製フィラーキャップは鈍いゴールドの輝きを放ちエンジン廻りのドレスアップパーツとしても効果的です。ブリーザーホース1m、ホースエンドキャップ、結束バンド付。適合ホンダ CB400S
エンジンカバーボルトセット
PMC¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷純正と同形状のナベ、サラボルトを使用したポイント、クラッチ、ジェネレーター、チェンジ、各カバーを固定するボルトセット。交換することでエンジンが見違えるように美しくなります。材質ステンレス
KZバッテリーストッパー
PMC¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷走行状況やエンジンの振動からバッテリーの動揺を抑えるストッパーは、本体の振動でターミナル端子が部分品と接触しショートする様な危険な状況からも回避させます。材質は電解液の漏洩も考慮し高強度で錆びに無縁のステンレス素材を使用しレーザーカッターと精密プレスによって成形されています。
Z1/Z2 スチールバッテリーケースシリーズ
PMC¥7,698~税込¥8,468~1個7日以内出荷オリジナル復刻版。高圧プレスで精密に成型されたスチールプレートを、熟練職人がひとつひとつ丹念にスポット溶接を施し完璧な形状、寸法で完成させています。更に塗膜が厚く、耐久性、耐候性抜群のブラック・パウダーコーティング(黒色粉体塗装)処理を施し、バッテリーの液漏れなどによる腐食、防錆対策も格段に向上しています。バッテリーケース、ツールケース、電装プレート、クリーナーホルダーのラインナップで、お求めやすい単品でのデリバリー。
『電装』には他にこんなカテゴリがあります
電装 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら