絞り込み
「材質」から絞り込む

ニューモルタルゴテ プロ
緑長(ミドリカネチョウ)(11件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1丁当日出荷ガタつかない、柄が抜けない一体成型で木鏝の10倍以上の長寿命です。塗仕上がりは裏面の点線溝が中心より左右に使用中引掛るよう製作していますので塗表面の凹凸むらが取れ平面塗が簡単に出来ます。用途モルタル、コンクリート、土壁塗り作業材質(本体)プラスチック、(柄)木
ニューモルタル鏝 木柄
カネシカ(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷美しい仕上がりを実現します。 ニューモルタル鏝<ディンプルソール> 左右どちらに動かしても壁土が良く引っかかるように裏面のディンプル「点線溝」を左右対称に配置しております。 塗り面の凹凸ムラが簡単に取れ、美しく仕上がります。 モルタル塗りに最適、木鏝に取って代わる樹脂製の鏝。 ハイインパクト樹脂製で、耐摩耗性は従来の木鏝の十数倍を保証します。仕様2本首材質プラスチックタイプ剣先型
ニューモルタル鏝プロ 先丸
緑長(ミドリカネチョウ)(5件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷ガタつかない、柄が抜けない一体成型で木鏝の10倍以上の長寿命です。 塗仕上がりは裏面の点線溝が中心より左右に使用中引掛るよう製作していますので塗表面の凹凸むらが取れ平面塗が簡単に出来ます。用途モルタル、コンクリート、土壁塗り作業。材質本体:プラスチック 柄:木
高密度スチロール鏝
宮谷製作所¥2,598~税込¥2,858~1本5日以内出荷高密度スチロール鏝!ハンドル付きで鏝のように使用できます。ネットの仮止め・伏せ込み作業や樹脂系の塗り壁仕上げ材への仕上げ作業などに最適です。地ならし・タイル地ならしなどにも使用されます。用途モルタル作業・伏せ込み作業・補修作業など幅(mm)【鏝】120厚さ(mm)25
カラーモルタル鏝300
緑長(ミドリカネチョウ)(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷カラータイプなので作業現場でも目立ちます。用途モルタル塗り作業。寸法(mm)300材質(柄部)木
タフヌリ君370mm
石井超硬工具製作所¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷プラスチック鏝より軽くて丈夫で長持ち、マグネシウム鏝です。耐摩耗性強化、ガタツキなく、ひずまない安定性抜群のマグネシウム製です。柄が抜けにくく、割れにくい特殊溝形状です。滑りが良く作業性抜群です。水洗い可能でお手入れが簡単です。用途モルタル、コンクリート、土壁などの塗り付け、土間押さえ作業。材質鏝板部:マグネシウム合金、柄部:天然木・樹脂形状先丸寸法(mm)370
ペンギンパワーモルタル鏝土間型 先丸 370ミリ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498税込¥1,6481丁4日以内出荷裏面の点線溝により、モルタルのかかりが良く、扱いやすいです。用途モルタルの塗布に。形状先丸寸法(mm)364×74×103材質(本体)耐衝撃性ポリスチレン質量(g)308材質(柄部)木材
ニューモルタル仕上鏝 木柄
カネシカ¥1,998税込¥2,1981丁翌々日出荷あらゆる現場作業に活躍! カネシカ ニューモルタル 仕上鏝。裏面のディンプルソールが塗り面の美しい仕上がりを実現。■ハードタイプ(スリット有り):。背金に業界初のレーザースリットを入れ、自然なしなりを実現。薄塗り仕上げや、波消し等の繊細な作業に最適です。■ソフトタイプ(スリット無し):。壁材の塗り付けや補修、塗り伸ばす作業に最適です。用途塗面仕上げに。ハードタイプ:薄塗り仕上げや、波消し等の繊細な作業に最適。ソフトタイプ:壁材の塗り付けや補修、塗り伸ばす作業に最適。材質プラスチック板厚(mm)2
タフヌリ君330mm
石井超硬工具製作所¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷プラスチック鏝より軽くて丈夫で長持ち、マグネシウム鏝です。耐摩耗性強化、ガタツキなく、ひずまない安定性抜群のマグネシウム製です。柄が抜けにくく、割れにくい特殊溝形状です。滑りが良く作業性抜群です。水洗い可能でお手入れが簡単です。用途モルタル、コンクリート、土壁などの塗り付け、土間押さえ作業。材質鏝板部:マグネシウム合金、柄部:天然木・樹脂形状剣先寸法(mm)330
ハイモルタル土間鏝
ナルセ¥3,198~税込¥3,518~1丁当日出荷柄とコテ板が一体成型のため、柄のがたつきがなく、柄が抜けにくくなっています。 滑りがよいためコテむらがありません。 コテ板面FRP。裏面の多数の切り込みで塗り面のむらを早く取ることができます。用途モルタル、コンクリート、土壁、防水剤、その他コテ塗り作業に。特に塗り面積の大きい場所・土間作業に。幅(mm)元幅×先幅/115×95
イシイブルー330MM
石井超硬工具製作所¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷本体一体成型で長芯、先が丸いので楽に塗れ深形状ミゾで効率がアップします。耐摩耗性は木鏝の10倍ほどあります。材質は耐衝撃性と弾力性に優れています。使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ちます。柄がボンド接着+2本のリベット止めでガタつかず、柄が割れにくいです。用途モルタル・コンクリート塗用。形状先丸全長(mm)330
モルタル鏝
BIGMAN(ビッグマン)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷抜群の塗り上がり。 柄と首は特殊な接着剤で強力接着。 首は直径5m/5mの鋼をインサート。材質本体:樹脂(HIPS)、首部:鋼+樹脂、柄部:木柄幅(mm)【鏝】105タイプモルタル鏝
タフヌリ君270mm
石井超硬工具製作所¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷プラスチック鏝より軽くて丈夫で長持ち、マグネシウム鏝です。耐摩耗性強化、ガタツキなく、ひずまない安定性抜群のマグネシウム製です。柄が抜けにくく、割れにくい特殊溝形状です。滑りが良く作業性抜群です。水洗い可能でお手入れが簡単です。用途モルタル、コンクリート、土壁などの塗り付け、土間押さえ作業。材質鏝板部:マグネシウム合金、柄部:天然木・樹脂形状剣先寸法(mm)270
タフヌリ君450mm
石井超硬工具製作所¥4,298税込¥4,7281丁当日出荷プラスチック鏝より軽くて丈夫で長持ち、マグネシウム鏝です。耐摩耗性強化、ガタツキなく、ひずまない安定性抜群のマグネシウム製です。柄が抜けにくく、割れにくい特殊溝形状です。滑りが良く作業性抜群です。水洗い可能でお手入れが簡単です。用途モルタル、コンクリート、土壁などの塗り付け、土間押さえ作業。材質鏝板部:マグネシウム合金、柄部:天然木・樹脂形状先丸寸法(mm)450
モルタル鏝 ゴムグリップ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷滑りにくいゴムグリップ製。長年使い込むことによって実現する塗りやすいエッジ角度を、最初から施しています。買ってすぐに使いやすい1本。従来品より溝幅が広い、独自の新形状溝を採用しています。これにより、職人様によって好みの分かれる(溝に詰まったモルタルを残したまま保管)(作業後都度洗って保管)のどちらにも対応できるようになっています。用途モルタル、コンクリート、土壁、防水剤、その他コテ塗り作業に。材質本体:樹脂(HIPS)/首部:鋼+樹脂/柄部:樹脂+ゴム寸法(mm)300×105×73全長(mm)300質量(g)330
カラーモルタルコテ400
緑長(ミドリカネチョウ)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷カラータイプなので作業現場でも目立ちます。軍手をしていても滑りにく樹脂グリップです。用途モルタル塗り作業。材質プラスチック寸法(mm)400
ハイモルタルコテ
ナルセ¥2,498~税込¥2,748~1丁当日出荷柄とコテ板が一体成型のため、柄のがたつきがなく、柄が抜けにくくなっています。 滑りがよく塗り面にコテむらがありません。 コテ板面FRP。裏面の多数の切り込みで塗り面のむらを早く取ることができます。用途モルタル、コンクリート、土壁、防水剤、その他コテ塗り作業に。比較的面積の狭い場所の作業に。
ヌリピタ君プラス450MM
石井超硬工具製作所¥2,698税込¥2,9681丁翌々日出荷モルタル等を延ばす能力は従来品の数倍で、作業効率がアップします。耐摩耗性は木鏝の10倍ほどあります。材質は耐衝撃性と弾力性に優れています。柄がボンド接着+2本のリベット止めでガタつかず、割れにくいです。使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ちます。本体は一体成形で外れません。用途モルタル鏝。全長(mm)450
タイガープラスチック波消し鏝 (グレー)
宮谷製作所¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷から8日以内出荷全ての波消し作業に抜群の使い易さを発揮します。 耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。 ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。用途錆びやすい材料の鏝作業に色グレー
イシイブルー270MM
石井超硬工具製作所¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷本体一体成型で長芯、先が丸いので楽に塗れ深形状ミゾで効率がアップします。耐摩耗性は木鏝の10倍ほどあります。材質は耐衝撃性と弾力性に優れています。使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ちます。柄がボンド接着+2本のリベット止めでガタつかず、柄が割れにくいです。用途モルタル・コンクリート塗用。形状先丸全長(mm)270
PCモルタル鏝 剣先
嘉彦¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷木鏝よりも軽量で耐久性があります。使用後の清掃が楽。用途モルタル塗りや土間作業に。仕様コテ部カラー:OD材質●コテ板/ABS樹脂 ●柄/パイン材
タイガープラスチック波消し鏝 (白)
宮谷製作所¥1,698~税込¥1,868~1本ほか4日以内出荷から7日以内出荷全ての波消し作業に抜群の使い易さを発揮します。 耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。 ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。用途錆びやすい材料の鏝作業に色白
イシイブルー300MM
石井超硬工具製作所¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷本体一体成型で長芯、先が丸いので楽に塗れ深形状ミゾで効率がアップします。耐摩耗性は木鏝の10倍ほどあります。材質は耐衝撃性と弾力性に優れています。使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ちます。柄がボンド接着+2本のリベット止めでガタつかず、柄が割れにくいです。用途モルタル・コンクリート塗用。形状先丸全長(mm)300
PCモルタル鏝 先丸 土間型
嘉彦¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷土間に適した先丸仕上げ。木鏝よりも軽量で耐久性があります。使用後の清掃が楽。用途モルタル塗りや土間作業に。仕様コテ部カラー:OD材質●コテ板/ABS樹脂 ●柄/パイン材
ハイモルタル土間コテ
カネ三¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷コテ板面はFRP製です。 裏面の多数の切り込みで塗り面のむらを早く取ることができます。用途モルタル、コンクリート、土壁、防水剤、その他コテ塗り作業に特に塗り面積の大きい場所・土間作業にトラスコ品番851-0886質量(g)430こて部全長(mm)450アズワン品番64-8553-58先幅(mm)95材質(鏝板)FRP元幅(mm)115
タイガープラスチック波消し鏝 (緑)
宮谷製作所¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷全ての波消し作業に抜群の使い易さを発揮します。 耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。 ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。厚さ(mm)0.8色緑
タイガープラスチック波消し鏝 (白)
宮谷製作所¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から6日以内出荷全ての波消し作業に抜群の使い易さを発揮します。 耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。 ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。厚さ(mm)0.5色白
モルタルすくい
大五郎¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷素早くモルタルをすくいやすい。扱いやすいハンドル形状。コンクリートブロック積みなどに。長さ(mm)約220アズワン品番64-8926-83
土木建築関連 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら