絞り込み
冷媒の種類
- R32
- CFC(1)
- HCFC(1)
- HFC(1)
- R12(36)
- R22(36)
- R134a(31)
- R404A(40)
- R407C(40)
- R407E(1)
- R410A(46)
- R502(35)
- R507A(19)
- その他(6)
接続口径
- 1/4(1)
- 5/16(28)
- 3/8(2)
- その他(1)
ホース長さ(m)
- 0.15(3)
- 0.3(1)
- 0.41(1)
- 0.9(4)
- 0.92(13)
- 1(2)
- 1.2(1)
- 1.5(12)
- 1.52(4)
- 2.44(3)
- 3(1)
- 5(3)
- 10(2)
色
イエロー(27)
ブルー(25)
レッド(24)
ブランド
- モノタロウ(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(11)
- BBKテクノロジーズ(6)
- アサダ(4)
- イチネンTASCO(7)
- エスコ(3)




R410A/R32対応 チャージホース
(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷冷媒ガスの充填で使用する機器を連結するホースです。用途R410A/R32用接続口径5/16フレア長さ(cm)約92常用圧力(MPa)5.5材質(ホース)NBR販売区分業務用



R410A チャージホース(単品)
イチネンTASCO(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。用途R410A/R32用接続口径5/16フレア常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R410A/R32
R410A/R32 ロングチャージホース(青)
イチネンTASCO(4件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。用途R410A、R32用接続口径5/16フレア色青常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R410A、R32用
R410A チャージホースセット
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット(3本)当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。用途R410A/R32用接続口径5/16フレア色赤・青・黄常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R410A/R32



R410A/R32対応 チャージホース バルブ付
¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷冷媒ガスの充填で使用する機器を連結するホースです。バルブ付で機器から外す際のホースの跳ね返りを対策できます。用途R410A/R32用長さ(mm)約920接続口径5/16フレア常用圧力(MPa)5.5材質(ホース)NBRホース長さ(mm)約920材質(バルブ)黄銅販売区分業務用



R410A/R32 バルブ付チャージホース(単品)
イチネンTASCO(8件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷接続口径5/16フレア常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R410A・R32
R410A/R32 バルブ付チャージホースセット
イチネンTASCO¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。用途R410A用仕様バルブ付セット内容チャージホース赤・青・黄3本セット接続口径5/16フレア常用圧力(MPa)5.5
3/8"チャージホース(R410A,R32,R407C,R404A,R134a,R507A)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥5,598~税込¥6,158~1台当日出荷から4日以内出荷とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。接続口径3/8Fメス×3/8Fメス色黄対応冷媒種別R410A,R407C,R404A,R134a,R507A,R32



バルブ付ホースアダプタR410A/R32用
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷全長(mm)150接続口径(inch)5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス対応冷媒種別R410A/R32



R410A/R32用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付)
アサダ(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本ほか3日以内出荷従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2ねじ寸法5/16フレア(UNF1/2-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5対応冷媒種別R410A/R32



R410A/R32用チャージングホースプラスⅡ
アサダ¥4,798~税込¥5,278~1本ほか当日出荷から3日以内出荷従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2ねじ寸法5/16フレア(UNF1/2-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5対応冷媒種別R410A/R32
ロングチャージホース(R410A/R32用)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。接続口径5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス色黄対応冷媒種別R410A/R32



R410A チャージングホース
BBKテクノロジーズ¥3,798~税込¥4,178~1本翌々日出荷から4日以内出荷R410A/R32用チャージングホースです。溝の深いローレット刻みにより、指で容易にホースが接続出来ます。接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)冷媒の種類R410A/R32



1/4”×5/16”チャージングホースプラスⅡ
アサダ¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造長さ(cm)152ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)×5/16フレア(UNF1/2-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502、R32
バルブ付ホースアダプター(R410A/R32)
イチネンTASCO¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷仕様ボールバルブ付接続口径5/16フレアオス×5/16フレアメス(ムシ押付)全長(mm)100対応冷媒種別R410A/R32
ECOバルブneoホースセット
BBKテクノロジーズ¥25,980~税込¥28,578~1セット4日以内出荷ECOバルブ側が360°回転することにより、ホースの取り回しがこれまでのホースとは比べ物にならないほどスムーズです。ECOバルブ側にスイベルとロータリーの二つの機構を採用しているため、マニホールドが左右に振れることなく常に正面が向いたまま使用できます。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません。先端のツマミを回すだけでエアコン室外機のサービスポートへの締付からムシ押しまで完了します。可動式(スイベル構造)でガス漏れを防止します。チャージホース接合部が可動するためホースが絡まず緩みません。用途冷凍空調機器取付メンテナンス用。接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)色青、赤、黄常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5対応冷媒種別R410A、R32パッキンRHP-1 バルブ側パッキン:EV-TP バルブ側Oリング:EV-O



ECOバルブneoホース
BBKテクノロジーズ¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷ECOバルブ側が360°回転することにより、ホースの取り回しがこれまでのホースとは比べ物にならないほどスムーズです。ECOバルブ側にスイベルとロータリーの二つの機構を採用しているため、マニホールドが左右に振れることなく常に正面が向いたまま使用できます。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません。先端のツマミを回すだけでエアコン室外機のサービスポートへの締付からムシ押しまで完了します。可動式(スイベル構造)でガス漏れを防止します。チャージホース接合部が可動するためホースが絡まず緩みません。用途冷凍空調機器取付メンテナンス用。常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5対応冷媒種別R410A、R32



ボールバルブ付チャージホース(R32・R410A用)
エスコ¥4,430税込¥4,8731本翌日出荷ローレット部分にパッキン付。適合R32・R410A用全長(cm)15ねじサイズUNF1/2-20(5/16"フレア)



ボールバルブ付チャージングホース(R32・R410A用 )
エスコ¥6,420税込¥7,0621個翌日出荷ボールバルブとサービスポート接続口が近いため冷媒の吹き出しを最小限に抑えることができます。柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造。適合R32・R410A用使用圧力(MPa)3接続ねじUNF1/2-20(5/16inchフレア)全長(cm)100



R410A/R32チャージホースバルブ付
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥4,998~税込¥5,498~1台4日以内出荷とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。 バルブがついているので、ホース脱着時の反動や冷媒漏れをとめることができます。接続口径5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス対応冷媒種別R410A/R32



R410A/R32チャージホース
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥2,798~税込¥3,078~1台4日以内出荷とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。接続口径5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス対応冷媒種別R410A/R32
R410A/R32 バルブ付ショートホースセット
BBKテクノロジーズ¥11,980税込¥13,1781セット(3本)翌々日出荷ボールバルブによってホース内の残留ガスの噴き出しを防止します。接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)色青・赤・黄質量(g)375長さ(cm)15冷媒の種類R410A/R32



R410A/R32 バルブ付ショートホース
BBKテクノロジーズ¥4,998~税込¥5,498~1本4日以内出荷ボールバルブによってホース内の残留ガスの噴き出しを防止します。接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)質量(g)125長さ(cm)15冷媒の種類R410A/R32
R410A/R32 チャージングホースセット
BBKテクノロジーズ¥9,998~税込¥10,998~1セット(3本)翌々日出荷から4日以内出荷接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)色青・赤・黄冷媒の種類R410A/R32
R410A/R32用ゲージホース
イチネンTASCO¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から4日以内出荷接続口径1/8NPT(メス)×5/16フレア(メス、ムシ押付)対応冷媒種別R410A/R32



ボールバルブ付チャージングホース(R32・R410A用)
エスコ¥8,310税込¥9,1411個翌日出荷残留ガス放出防止用ボールバルブ付ハイプレッシャーホース。柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造適合R32・R410A用使用圧力(MPa)3接続ねじUNF1/2-20(5/16inchフレア)全長(cm)120
R410A/R32チャージホース150cmバルブ付(赤・青・黄3本セット)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。 バルブがついているので、ホース脱着時の反動や冷媒漏れをとめることができます。接続口径5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス色赤、青、黄ホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R410A/R32
R410A/R32チャージホース92cmバルブ付(赤・青・黄3本セット)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。 バルブがついているので、ホース脱着時の反動や冷媒漏れをとめることができます。接続口径5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス色赤、青、黄ホース長さ(mm)920対応冷媒種別R410A/R32
R410A/R32チャージホース150cm(赤・青・黄3本セット)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。接続口径5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス色赤、青、黄ホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R410A/R32
R410A/R32チャージホース92cm(赤・青・黄3本セット)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。接続口径5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス色赤、青、黄ホース長さ(mm)920対応冷媒種別R410A/R32
『マニホールド』には他にこんなカテゴリがあります
マニホールド の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら