絞り込み
冷媒の種類
  • R407C
  • R12(77)
  • R22(81)
  • R32(120)
  • R134a(83)
  • R290(6)
  • R404A(99)
  • R407H(4)
  • R408A(4)
  • R409A(4)
  • R410A(139)
  • R448A(12)
  • R449A(11)
  • R463A(9)
  • R500(8)
  • R502(73)
  • R507A(43)
  • R600a(5)
  • R1234yf(9)
  • その他(61)
  • 冷媒の種類をもっと見る
ブランド
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(19)
  • BBKテクノロジーズ(8)
  • testo(テストー)(4)
  • アサダ(12)
  • イチネンTASCO(20)
  • エスコ(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
92件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R407C・R404A・R507A・R134a チャージホースセット イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a チャージホースセット

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1セット(3本)
    当日出荷
    内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
    用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット接続口径1/4フレア常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用
  • R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース(単品) イチネンTASCO
    イエロー
    ブルー
    レッド

    R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース(単品)

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
    用途R404A、R407C、R507A、R134a用接続口径1/4フレア使用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a用
  • バルブコアリムーバー &インストーラー A-Gas Japan(旧:FUSO)

    バルブコアリムーバー &インストーラー

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(19件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。 フロン回収時に障害になるバルブコアをホースにつなげたまま取り除くことができます。
    全長(mm)115(最大175)接続ポート径1/4Fメス×1/4Fオス
  • R407C・R404A・R507A・R134a ミニサイズチャージバルブ イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a ミニサイズチャージバルブ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ショートサイズなので、狭い場所でも接続することができます。
    用途R407C、R404A、R507A、R134a用高さ(mm)53接続径1/4フレアオス×1/4フレアメス
  • R407C・R404A・R507A・R134a 1/4ロングチャージホース(新冷媒用) イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a 1/4ロングチャージホース(新冷媒用)

    イチネンTASCO
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷
    新冷媒用ロングチャージホースです。
    用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
  • R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホース1/4(単品) イチネンTASCO
    イエロー
    ブルー
    レッド

    R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホース1/4(単品)

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷
    用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
  • R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/達成計:R407C/E・R404A・R507A・R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
    用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
  • R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホースセット イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホースセット

    イチネンTASCO
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(3本)
    当日出荷
    内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。 バルブ付なので冷媒をほとんど外に漏らさずにホースが外せます。
    用途R407C、R404A、R507A、R134a用セット内容(赤・青・黄)3本セット接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
  • R407C・R404A・R507A・R134a等用ボンベアダプタ アサダ

    R407C・R404A・R507A・R134a等用ボンベアダプタ

    アサダ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    フロンボンベとチャージングホース接続用アダプタ。
    対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
  • 3/8チャージングホースプラス2 アサダ
    イエロー
    レッド
    ブルー

    3/8チャージングホースプラス2

    アサダ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高性能4層構造プラス2ホースの3/8大口径ロングタイプホースです。
  • アクセスコネクター(R404A・R407C用) イチネンTASCO

    アクセスコネクター(R404A・R407C用)

    イチネンTASCO
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(6個)
    当日出荷
    新冷媒対応パッキン採用
    仕様1/4"銅管付長さ(mm)(銅管)60対応冷媒種別R404A、R407C
  • R407C、R404A、R507A、R134A用チャージバルブ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R407C、R404A、R507A、R134A用チャージバルブ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    接続口径1/4"Fオス×1/4"Fメス(ローレット)全長(mm)68対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134A
  • R407C等用チャージングホースプラスⅡ アサダ
    イエロー
    ブルー
    レッド

    R407C等用チャージングホースプラスⅡ

    アサダ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。
    仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
  • 1/4インチ チャージングホース用 ムシ押し エスコ

    1/4インチ チャージングホース用 ムシ押し

    エスコ
    ¥655税込¥721
    1個
    当日出荷
    スプリング機構の板状になっていますのでホースの金具の内面をしっかり押さえます。頭の部分が平面状でしかもムシ当たり部がクボミ加工してあるので、ムシを確実に押えます。スリムでムダのないつくりのため、真空引き・ガスチャージ時に抵抗がありません。チャージホースをバルブコア内蔵のサービスポートにねじ込む事で虫押しがサービスポート内部にあるバルブコアのピンを押して、流体を通します。
    適合R12、R22、R410A、R404A、R407C(1/4inchホース用)エスコ品番EA104Q-6
  • [R407C・R404A] 1/4" ミニコントロールバルブ エスコ

    [R407C・R404A] 1/4" ミニコントロールバルブ

    エスコ
    ¥4,330税込¥4,763
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA104AD-22対応冷媒種別R407C・R404A
  • R404A/407C チャージ口金具 BBKテクノロジーズ

    R404A/407C チャージ口金具

    BBKテクノロジーズ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボンベ用の接続金具です。
    質量(g)70対応冷媒種別R404A/407C
  • R407C等用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付) アサダ
    イエロー
    ブルー
    レッド

    R407C等用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付)

    アサダ
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。
    仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
  • R407C・R404A・R507A・R134a ボンベアダプタ イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a ボンベアダプタ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用仕様シールキャップ付取付ねじW26、山14接続口1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a
  • 圧力計(R134a・R404A・R407C用) エスコ

    圧力計(R134a・R404A・R407C用)

    エスコ
    ¥2,990税込¥3,289
    1個
    当日出荷
    ゼロ調整ねじ付。衝撃防止カバー付。
    仕様高圧用適合R134a、R404A、R407C用エスコ品番EA105A-2色赤使用圧力範囲(MPa)-0.1~3.5取付ねじ1/8”NPT目盛(℃)-40~70ゲージ径(Φmm)68
  • ミニコントロールバルブ エスコ

    ミニコントロールバルブ

    エスコ
    ¥4,880税込¥5,368
    1個
    当日出荷
    52mmとコンパクトサイズで狭い場所でもアクセスできます。真空ポンプからフロンボンベへの接続変更時も真空状態を維持したまま行えるので、ホース内の空気抜きの手間が省けます。
    質量(g)90使用圧力(MPa)3.92寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×23×52
  • 3/8"チャージホース(R410A,R32,R407C,R404A,R134a,R507A) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    3/8"チャージホース(R410A,R32,R407C,R404A,R134a,R507A)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
    接続口径3/8Fメス×3/8Fメス色黄対応冷媒種別R410A,R407C,R404A,R134a,R507A,R32
  • ロングチャージホース(R407C,R404A,R134a用) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ロングチャージホース(R407C,R404A,R134a用)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
    接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス色黄対応冷媒種別R407C,R404A,R134a用
  • R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付
    用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用圧力計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続ポート径1/4フレアゲージ径(Φmm)80
  • 連成計(R134a・R404A・R407C用) エスコ

    連成計(R134a・R404A・R407C用)

    エスコ
    ¥2,990税込¥3,289
    1個
    当日出荷
    ゼロ調整ねじ付。衝撃防止カバー付。
    仕様低圧用適合R134a、R404A、R407C用エスコ品番EA106A-2色青使用圧力範囲(MPa)-0.1~2.5取付ねじ1/8”NPT目盛(℃)-40~40ゲージ径(Φmm)68
  • R407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    4日以内出荷
    非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
    用途R407C・R404A・R507A・R134a専用圧力計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用ゲージ径(Φmm)80
  • デジタルマニホールド testo 557s セット testo(テストー)

    デジタルマニホールド testo 557s セット

    testo(テストー)
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット
    当日出荷
    4バルブ式デジタルマニホールド testo 557sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
    用途冷凍空調装置の冷媒管理。ヒートポンプの冷媒管理仕様低圧・高圧・真空ポンプ・ボンベを同時接続可能な4バルブ採用トラスコ品番253-4978セット内容testo 557s × 1、testo 115i(無線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース接続口径1/4インチフレア×33/8インチフレア×1測定範囲ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+150 ℃ 、真空 0~20000 micron / 0~26.66 hPa耐圧(MPa)+6.5測定圧力-0.1~+6(MPa)冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種RoHS指令(10物質対応)対応演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
  • ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    ¥77,980税込¥85,778
    1セット
    翌々日出荷
    飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R404A、R407C、R134a。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″。フレア連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA135FN)
    対応冷媒種別R404A、R407C、R134a
  • デジタル連成計 イチネンTASCO

    デジタル連成計

    イチネンTASCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    トレサビリティ・校正証明書取得可能。
    使用圧力範囲(MPa)-0.1~5.0最小表示0.001MPa外径(Φ)ゲージ:78材質(ケース)ASB樹脂保護等級IP65相等機能バックライト機能使用冷媒飽和温度表示:R410A、R32、R22、R134a、R404A、R407C、R407H、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R502、R1234yf取付ネジ径ゲージ:1/8NPT
  • [マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス) エスコ

    [マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス)

    エスコ
    ¥66,000税込¥72,600
    1セット
    6日以内出荷
    モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現。市場最小のデジタルマニホールド。軽量コンパクト&堅牢ボディ。蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能。testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能。防水・防塵(保護等級 IP54)。R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能。測定からレポート作成まで一連の操作がスマホの専用アプリで完了。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。
    付属品スマートプローブ温度計×2、ケース、単4電池×3本仕様【アプリケーション経由で冷媒更新】R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22寸法(mm)77×109×63(H)質量(g)本体:595電源単4電池精度フルスケールの±0.5%分解能0.001MPa対応冷媒種別R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5)
  • バルブ付ホースアダプタR407C,R404A,R507A,R134a用 A-Gas Japan(旧:FUSO)
    イエロー
    ブルー
    レッド

    バルブ付ホースアダプタR407C,R404A,R507A,R134a用

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)150接続口径(inch)1/14Fメス(ムシ押付)×1/14Fメス対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
  • チャージグチ用パッキン エスコ

    チャージグチ用パッキン

    エスコ
    ¥1,210税込¥1,331
    1袋
    当日出荷から翌日出荷
    用途ボンベアダプター用パッキン厚さ(mm)2質量(g)10内径(Φmm)10外径(Φmm)25入数6
  • R407C・R404A・R507A・R134a用リキッドチャージアダプタ アサダ

    R407C・R404A・R507A・R134a用リキッドチャージアダプタ

    アサダ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    液冷媒をガス状(ミスト状)にして、システムに負担をかけずに安全な充填が可能。
    適合小型機器ねじ寸法1/4フレアメス× 1/4フレアオスアズワン品番64-6755-32対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a
  • 1/4”×5/16”チャージングホースプラスⅡ アサダ
    イエロー
    ブルー
    レッド

    1/4”×5/16”チャージングホースプラスⅡ

    アサダ
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    3日以内出荷
    仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造長さ(cm)152ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)×5/16フレア(UNF1/2-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502、R32
  • ボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    R404A、R407C、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。
    仕様サイトグラス付、バルブ付チャージホース、ホース4層構造、ケース付接続口径(チャージホース)1/4フレアバルブ形式(マニホールド本体)ボールバルブ式常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5圧力計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a取付ねじサイズ(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80接続ポート1/4フレア
  • R407C・R404A・R507A・R134a スリーゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a スリーゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    4日以内出荷
    非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
    用途R407C・R404A・R507A・R134a専用接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~3.8真空計(MPa)0~-0.1チャージホース150cm×3本(赤・青・黄)(TA135FN)/150cmバルブ付×1本(黄)(TA135AB-3)対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用接続ポート径1/4フレア(UNF7/16-20山)ゲージ径(Φmm)80
  • [R407c]用 ホースパッキン エスコ

    [R407c]用 ホースパッキン

    エスコ
    ¥800税込¥880
    1袋(6個)
    翌日出荷
    フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。
    適合1/4inchホースエスコ品番EA104PA-12使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。寸法・サイズ(mm)外径約9.1×内径約5.0×高さ約7.0冷媒R407C、R404A
  • Bluetooth機能搭載 デジタルマニホールド ECOバルブneo BBKテクノロジーズ

    Bluetooth機能搭載 デジタルマニホールド ECOバルブneo

    BBKテクノロジーズ
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1セット
    4日以内出荷
    デジタルマニホールドはBluetooth機能搭載で専用アプリを経由してスマートフォンやタブレットへの連携が可能です。デジタルマニホールド本体は見やすいカラースクリーンタイプです。冷媒表示モードと真空引きモードの選択が可能です。真空引きモードではMpaとレベルバー、パーセント表示で真空作業状況が一目で分かります。また、真空引き完了後の真空検査保持時間も画面上で確認が可能です。冷媒の流れが目視で確認できるサイトグラス付きです。衝撃に強いラバーがマニホールド本体に標準装備しています。付属のECOバルブneoホースは「絡みにくい。緩みにくい。」より戻し付きホースです。
    用途冷凍空調機器取付メンテナンスに於ける冷媒圧力、真空圧力測定用。寸法(mm)110×75×135接続口径5/16フレア電源単4電池×2本精度デジタルマニホールド:±0.5%FS保護等級IP54連続使用時間(時間)100冷媒デジタルマニホールド初期設定冷媒:R410A R32 R463A-J R600a R22 R290 R134a R404A R407C R408A R409A R448A R449A R1233rd R1234yf R1234ze R245fa R454B対応冷媒種別140種(専用アプリからの入替可能)低圧連成計(MPa)-0.100~5.500
  • R-407C 404A用マニホールドキット BBKテクノロジーズ

    R-407C 404A用マニホールドキット

    BBKテクノロジーズ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1セット
    5日以内出荷
    ハンドルの開閉状態が一目で分かるボールバルブ式です。
    用途エアコン、冷蔵冷凍機器設置メンテナンス時に於ける圧力測定用。付属品ケースあり接続口径1/4フレア対応冷媒種別R-407C R-404A R-134aゲージ径(Φmm)68低圧連成計(MPa)-0.1~1.7高圧連成計(MPa)-0.1~3.5
  • R-407C 404A用マニホールド BBKテクノロジーズ

    R-407C 404A用マニホールド

    BBKテクノロジーズ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    ボールバルブ式の為、ハンドルの開閉状態が一目で分かります。
    用途エアコン、冷凍機設置メンテナンス工事に於けるフロンガス圧力及び真空圧力の測定に。トラスコ品番635-6160接続口径1/4フレア対応冷媒種別R-407C 404A R-134aゲージ径(Φmm)68低圧連成計(MPa)-0.1~1.7高圧連成計(MPa)-0.1~3.5
  • デジタルマニホールドMS-810 アサダ

    デジタルマニホールドMS-810

    アサダ
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷
    空調設備のサービス並びにメンテナンスに。測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。標準付属の温度クランプにより温度表示に加えてSH/SCの値も算出・表示が可能。専用アプリと連携し、ログ機能はじめ140種類以上の冷媒にも対応。また、スクリーンショットでレポート作成も可能。HOLDモード(気密試験モード)やVACモード(真空引きモード)により現場での試験性能向上。
    付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)、有線温度クランプ、収納ケース質量(g)1120測定範囲(MPa)【圧力】-0.1~5.5電源1.5V 単3電池×3本(電池寿命:約150時間)精度±0.5%FSクランプ【温度】Φ6~35mm/-40~150℃保護等級IP54使用温度-10~50℃対応冷媒種別初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、R134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、 R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600、R407H、R463A、R463A-J、R513Aポート径1/4"・1/4"・1/4"

『空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります

マニホールド