絞り込み
定格電圧(V)
コンバージョンキットとは、自動車のヘッドライトをハロゲン球からHIDに変える場合に必要な部品を全て揃えてあるキットです。コンバージョンキットには、電球部分であるバーナーと、バーナーの点灯をコントロールするためのバラストとがセットされています。バーナーは、継ぎ目の無く取り付けが簡単なワンピースタイプ、またバラストは薄型の半導体部品で構成したリレーレスタイプのものが主流。ハロゲン球で使用されているバルブ形状は、H4など各種あります。コンバージョンキットを購入する場合には、そのバルブ形状に対応したものを購入する必要があります。
「タイプ」から絞り込む

HIDコンバージョンキット H7補修用専用バルブ
DELTA(デルタ)¥2,998税込¥3,2981セット3日以内出荷視認性は6000K(純白色)なので、HID独特の抜けるような白さを発光します。 車検対応品なので大変便利です。用途HIDコンバージョンキット補修用バルブ仕様保証:初期点灯のみセット内容HIDバーナー×1個タイプH4(HI/LOW切替)消費電力(W)35色温度(K)6000適正電圧(V)12
HIDコンバージョンキット シングル用ハーネス
DELTA(デルタ)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット4日以内出荷HIDコンバージョンキット(シングル)H1・H3・H4Low・H7・HB4・H11用バッテリー電顕ハーネス
HIDコンバージョンキット(シングル)
DELTA(デルタ)(15件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット4日以内出荷ハロゲンバルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキット。消費電力(W)35定格電圧(V)DC12キット内容バーナー×2個バラスト×2台専用コントロールユニット×1台取付用ビス・タイラップ類×1式色温度(K)6000
『HIDバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
自動車補修部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら