絞り込み
エコロジープロダクト
ステー(連結・取付金具)とは、自動車部品や架台、配管などを確実に固定、あるいは連結するために使用する取付金具です。ステーは主に金属製で、使用する場所や用途により、さまざまな素材、形状、大きさ、長さがあります。製品ごとに形状の異なる特定商品専用ステーのほか、多くの製品に使用できる汎用タイプのステーもあり、工夫次第で多彩な使い方を試すことができます。基本的にドライバー1本で固定することができるので、簡単に使用できるのが特徴です。
商品豆知識
「形状」から絞り込む

取付金具(90°曲)
エーモン(18件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷表面の仕上がりが美しく、サビにも強いカチオン電着塗装仕上げです。用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
ジョイント金具19型L
TRUSCO(7件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状19型L穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19
ジョイント金具19型フラット
TRUSCO(10件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷手軽で多彩な組み合わせができる部材です。 生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。 屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。 豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2長さL2(mm)-幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
ステンレス取付金具
エーモン(12件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷ステンレス鋼(SUS 304)製でサビにくい。用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。材質ステンレス鋼(SUS 304)表面処理ヘアーライン加工
ジョイント金具24型フラット
TRUSCO(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状24型フラット穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3長さL2(mm)-幅W(mm)24
ジョイント金具19型U
TRUSCO(12件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状19型U穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19
ジョイント金具19型Z
TRUSCO(7件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状19型Z穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19
ジョイント金具19型J
TRUSCO(5件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状19型J穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19
ジョイント金具24型L型フラット
TRUSCO¥319~税込¥351~1個当日出荷機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状24型L型フラット穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3長さL2(mm)65幅W(mm)24
ジョイント金具43型Lタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。トラスコ品番482-0894材質スチール形状43型Lタイプ質量(g)129穴径(Φmm)9表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)3.2穴数3長さL2(mm)52幅W(mm)43長さL1(mm)88
ジョイント金具19型S
TRUSCO(5件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状19型S穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2長さL2(mm)-幅W(mm)19
ジョイントプレート
TRUSCO¥329~税込¥362~1個当日出荷組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状フラット穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2長さL2(mm)-幅W(mm)34穴ピッチ(mm)25
ジョイント金具43型フラット
TRUSCO¥489税込¥5381個当日出荷機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。トラスコ品番482-0860材質スチール形状43型フラット質量(g)125穴径(Φmm)9表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)3.2穴数3長さL2(mm)-幅W(mm)43長さL1(mm)130
ジョイント金具Lタイプ
TRUSCO¥429税込¥4721個当日出荷機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状Lタイプ表面処理黒塗装仕上げ穴数6
ジョイント金具24型T型フラット
TRUSCO(2件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。トラスコ品番482-0827材質スチール形状24型T型フラット質量(g)49穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3穴数4長さL2(mm)65幅W(mm)24長さL1(mm)100
ジョイント金具19型C
TRUSCO(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状19型C穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19
ジョイント金具24型(スチール)PB
TRUSCO¥299~税込¥329~1個当日出荷小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。 突起部分をかわして連結することが可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状24型PB表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3穴数2
ジョイント金具43型T型フラット
TRUSCO(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。トラスコ品番482-0886材質スチール形状43型T型フラット質量(g)172穴径(Φmm)9表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)3.2穴数4長さL2(mm)93幅W(mm)43長さL1(mm)130
ジョイント金具24型(スチール)SPB
TRUSCO¥299~税込¥329~1個当日出荷小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。 突起部分をかわして連結することが可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状24型SPB穴径(Φmm)7.0表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2穴数2幅W(mm)25長さL1(mm)70
ジョイント金具24型(スチール)27B
TRUSCO(3件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。 突起部分をかわして連結することが可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。トラスコ品番482-0843材質スチール形状24型27B質量(g)52穴径(Φmm)8.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3穴数2長さL2(mm)33幅W(mm)27長さL1(mm)102
ジョイント金具24型十字型フラット
TRUSCO¥669税込¥7361個当日出荷機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。トラスコ品番482-0835材質スチール形状24型十字型フラット質量(g)62穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3穴数5長さL2(mm)100幅W(mm)24長さL1(mm)105
”ジョイント金具40型L”
TRUSCO¥179税込¥1971個当日出荷組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。トラスコ品番283-1791材質スチール、表面処理:クロメートメッキ仕上げ板厚(mm)2穴数6個幅W(mm)40長さL1(mm)145穴径(mm)7
ジョイント金具43型L型フラット
TRUSCO(1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。トラスコ品番482-0878材質スチール形状43型L型フラット質量(g)133穴径(Φmm)9表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)3.2穴数3長さL2(mm)90幅W(mm)43長さL1(mm)90
ソフトダウンステーアルミフレーム取付用セットHDS-10型
LAMP(スガツネ工業)¥5,398税込¥5,9381セット5日以内出荷ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金、十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15トラスコ品番132-9932セット内容アルミフレーム取付用のブラケット、取付ねじ、ASナット材質ABS樹脂/鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンステーアルミフレーム取付用セットHDS-30型
LAMP(スガツネ工業)¥5,398税込¥5,9381セット4日以内出荷ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金、十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンステーアルミフレーム取付用セットHDS-20型
LAMP(スガツネ工業)¥5,398税込¥5,9381セット4日以内出荷ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金、十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンステーアルミフレーム取付用セットHDS-10型
LAMP(スガツネ工業)¥5,398税込¥5,9381セット4日以内出荷ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金、十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15RoHS指令(10物質対応)対応
180035084 ガススプリング リフト・オー・マット
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷種類が豊富で、カバーのサイズに合わせて選定が可能です。 操作力の補助を提供し、ドアや扉などを開閉する際にしの減衰特性によって優しい動作を可能にします。仕様●全長(mm):485●ストローク(mm):200●ロッド径d(mm):8●穴数:2●シリンダー径D(mm):19●ストロークA(mm):200●伸長時の長さB(mm):485●アイレット径C(mm):8.1●伸長力(N):300●伸長力(kgf):30●穴数(個):2●金属製アイレット仕様●材質/仕上:鋼など●注意:ご使用の際は、ピストンロッドが下向きになるよう取り付けてください。●注意:-30℃~87℃の範囲内でご使用ください。●注意:最大圧縮となる位置で、ピストンロッドに12mm以上の押込み余裕を残すように取り付けてください。●注意:ガススプリングを自由長さ以上に伸ばさないでください。絶対に分解しないでください。高圧の窒素ガスが封入されているため危険です。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:ドイツ●コード番号:225-3316アズワン品番67-5604-31
180035083 ガススプリング リフト・オー・マット
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷種類が豊富で、カバーのサイズに合わせて選定が可能です。 操作力の補助を提供し、ドアや扉などを開閉する際にしの減衰特性によって優しい動作を可能にします。仕様●全長(mm):485●ストローク(mm):200●ロッド径d(mm):8●穴数:2●シリンダー径D(mm):19●ストロークA(mm):200●伸長時の長さB(mm):485●アイレット径C(mm):8.1●伸長力(N):200●伸長力(kgf):20●穴数(個):2●金属製アイレット仕様●材質/仕上:鋼など●注意:ご使用の際は、ピストンロッドが下向きになるよう取り付けてください。●注意:-30℃~86℃の範囲内でご使用ください。●注意:最大圧縮となる位置で、ピストンロッドに11mm以上の押込み余裕を残すように取り付けてください。●注意:ガススプリングを自由長さ以上に伸ばさないでください。絶対に分解しないでください。高圧の窒素ガスが封入されているため危険です。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:ドイツ●コード番号:225-4850アズワン品番67-5604-30
デリカD5用フォグランプステー
IPF¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷デリカD:5※専用設計にする事により抜群のフィット感を実現フロント周りの力強さを演出適合車種三菱デリカD:5(ディーゼル車)(CV#W型) H31.02-
ジムニー(JB64,74)用ランプステー
IPF¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷ジムニー(JB64)ジムニーシエラ(JB74)専用設計にすることにより抜群のフィット感を実現。 グリル周りのアクセントとしても最適です。



































































![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)