絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
129件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「二面幅(mm)」から絞り込む
  • 板ラチェットレンチ5本組みセット モノタロウ

    板ラチェットレンチ5本組みセット

    モノタロウ(243件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(5本)
    当日出荷
    お得な5本10サイズセットです。
    用途板ラチェットレンチは薄い構造で締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能で狭い場所で活躍します。セット内容6×8mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm
  • 板ラチェットレンチ 4サイズ モノタロウ

    板ラチェットレンチ 4サイズ

    モノタロウ(124件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1本
    当日出荷
    4サイズのラチェットとして使用できます。
    用途狭い場所でのねじ締め作業に
  • ラチェットレンチ 角度付 セット モノタロウ

    ラチェットレンチ 角度付 セット

    モノタロウ(44件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(5本)
    当日出荷
    狭い所や奥まった所に便利な角度付ラチェットレンチです。設備、配管、建設、整備など幅広くご使用できます。
    用途設備、配管、建設、整備など幅広いシーンで歯数18(6、8、10側)、 20(11、12、14側)、19(13側)、22(17、19側)、24(21側)全長(mm)120(6×8)、144(10×12)、170(11×13)、199(14×17)、228(19×21)呼び寸法(mm)6×8、10×12、11×13、14×17、19×21角度(°)25送り角度(°)20(6、8、10側)、 18(11、12、14側)、18.95(13側)、16.36(17、19側)、15(21側)
  • 角度付板ラチェットレンチ GISUKE(タカギ)

    角度付板ラチェットレンチ

    GISUKE(タカギ)(31件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1本
    当日出荷
    平面でも使いやすい角度付。狭く奥深い場所に便利!立ち上がり角度30°。ラチェット機構付。
    材質(本体)S45C
  • 4サイズ板ラチェット ロング KTC

    4サイズ板ラチェット ロング

    KTC(9件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷
    ロングソケットなので奥深い箇所での作業が可能。力が掛けやすく、手にフィットする波型形状のグリップ。作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。
    仕様パワーフィット寸法h3(mm)15送り角度(°)20
  • 4サイズ板ラチェットレンチ トップ工業

    4サイズ板ラチェットレンチ

    トップ工業(10件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷
    1丁で4サイズ。4サイズをひとつにしたことで腰回りすっきり。疲労を軽減します。 軽量化と握りやすさを追求し、際立つ軽さの強化プラスチックを採用しました。 爪とソケット部は完全な熱処理を施してあり、耐久性に優れ、本締めができます。
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 板ラチェットレンチ トップ工業

    板ラチェットレンチ

    トップ工業(6件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本ほか
    当日出荷
    軽量化と握り易さを追及して、本体に強化プラスチックを使用しています。 本体プレート部は強度と耐久性の高いステンレス製です。 ギア数18で20°でラチェットが駆動します。 ラチェット部は本締め出来る強度があります。
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
  • 首振りディープラチェット アックスブレーン

    首振りディープラチェット

    アックスブレーン(4件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1丁ほか
    当日出荷
    電設・配管工事や各種ラック取付の必携アイテム!! 首振り角15°機能を備えた本締め可能なロングソケット。 1本で4サイズ対応!!
    仕様ユニバーサル首振角度(°)15
  • ラチェットメガネレンチ ネグロス電工

    ラチェットメガネレンチ

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構(切替レバー付き)により素早い締め付けができます。 ソケットがディープ形状なので凹部での締め付けができます。 ソケットが貫通しているためボルトの余長が長い場合でも使用できます。 握り部が手にフィットする波形なので持ちやすく、すべりにくくなっています。
    全長(mm)143質量(g)180適合サイズ(mm)(対辺距離)8、10、12、13最大締付トルク(N・m[kgf・cm])サイズ8、10/23.53サイズ12、13/56.87アズワン品番64-1094-20
  • アングルラチェット SK11

    アングルラチェット

    SK11(3件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1本
    当日出荷
    ラチェット機構で作業効率がアップします。左右回転切替えスイッチは指で瞬時に操作できます。立ち上がり角度25度のラチェットレンチです。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様仮締め用
  • 板ラチェットレンチ SUN UP

    板ラチェットレンチ

    SUN UP(3件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ボルト、ナットの脱着に最適です。オフセット型のためソケット部から本体が立ち上がっているので少々の凹凸部でも作業が可能です。仮締めタイプ。
  • 4way 板ラチェットレンチ SUN UP

    4way 板ラチェットレンチ

    SUN UP
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    4サイズ板ラチェットレンチ!1本のレンチで4サイズのボルトxナットを回せる4in1タイプ!
    用途ボルト・ナットを回す作業に。
  • 8機能マルチレンチ SK11

    8機能マルチレンチ

    SK11(8件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷
    電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、360度回転で操作性に優れたマルチタイプです。 6サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとビットチャックを装備し、本体360度回転と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。 対辺17mmのソケット部分は二面幅は何と19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。 電気、空調設備工事現場に最適なサイズを揃えた8機能レンチ。 6サイズ対応に2機能をプラスした多機能レンチ。
    用途ハンガーレールへの施工、空調配管ダクト、支持金具取付け作業。対応製品レースウェイ、ハンガーレールに対応。材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)幅(mm)75.8刃数72奥行(mm)25呼び寸法(mm)8、10、12、13、17、六角対辺6.35mmビットドライバー、蝶ネジ機能本体360度回転機能付き。送り角度(°)5許容締付トルク(N・m)62
  • ラクラッチ トップ工業

    ラクラッチ

    トップ工業(6件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1本
    当日出荷
    用途各種ラックの取付け作業に最適トラスコ品番248-7209質量(g)185呼び寸法(mm)8×10、12×13寸法l1(mm)12寸法l3(mm)18寸法l2(mm)13
  • 4サイズラチェットレンチ SK11

    4サイズラチェットレンチ

    SK11(6件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    配管・電路支持金具の取り付けなど設備工事に幅広く対応した多機能レンチです。72山ギア採用で細やかな動きで狭い場所で威力を発揮、本締め可能な高トルクプロ仕様です。両面各ポジションに切り替えレバーがあるため、回転方向の切り替えの操作性は抜群です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。ギア数72山(送り角度5度)
  • ベント板ラチェットレンチ トップ工業

    ベント板ラチェットレンチ

    トップ工業(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷
    使い易さ抜群。15度ベントタイプ
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。仕様本体プレートはステンレス使用
  • ラチェットメガネレンチ ネグロス電工

    ラチェットメガネレンチ

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構により素早い締付けができます。 狭い場所でもねじ締め作業が簡単にできます。 使用頻度の多いレンチサイズで設計してあります。 持ち手中央の穴にひもを通して落下防止に役立ててください
    全長(mm)123質量(g)90適合サイズ8、10(対辺距離)アズワン品番64-1093-88
  • 4イン1板ラチェット S.E.K.(スエカゲツール)

    4イン1板ラチェット

    S.E.K.(スエカゲツール)(8件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1丁
    当日出荷
    1本で4サイズをカバー、実用性と経済性を両立しています。球状ギアで自由な角度での作業が可能です。狭い場所でも作業性に優れています。首振り角は15度です。落下防止、保管用取り付け穴を設けています。本締め作業が可能です。
    用途狭い場所でのねじ締め作業に。電設、配管作業に。首振りあり
  • 4サイズ板ラチェット スタンダード KTC

    4サイズ板ラチェット スタンダード

    KTC
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷
    狭い箇所での作業が容易な薄型ソケット。側部は作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。力が掛けやすく手にフィットする波型形状のグリップ。
    仕様パワーフィット寸法T(mm)15送り角度(°)20
  • オープンエンドラチェットレンチ JTC

    オープンエンドラチェットレンチ

    JTC(2件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスコンビネーションレンチセット SIGNET(シグネット)

    ステンレスコンビネーションレンチセット

    SIGNET(シグネット)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    当日出荷
    錆びに強いステンレスは、建築現場などの屋外の様々な現場で活用できます。専用ホルダー付き
    セット内容8・10・11・12・13・14・15・17・19(mm)
  • ダブルフレックスラチェットR SK11

    ダブルフレックスラチェットR

    SK11
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼サイズ(mm)10×13最大使用トルク(N・m)(10mm)71以下、(13mm)115以下ギア数72山(送り角度5度)
  • 4-IN-1 ラチェットR SK11

    4-IN-1 ラチェットR

    SK11
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷
    1本で4サイズに対応できます。ギア数72山、送り角5度の高機能レンチです。フラットな左右回転切り替えレバーは、ワンフィンガーで簡単に操作可能です。本締めが可能です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様左右切替えレバー付ギア数72山(送り角度5度)
  • ユニバーサル板ラチェットレンチ ミトロイ(水戸工機)

    ユニバーサル板ラチェットレンチ

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    当日出荷
    複雑な場所や平面での作業に15度の範囲で自由に角度を変えながら使用できます。 1丁4サイズに対応します。 本締め可能です。
    首振りあり
  • ハイラッチ トップ工業

    ハイラッチ

    トップ工業
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    アルマイト処理により耐久性・耐摩耗性がアップ。高級感のあるディープレッドカラーを採用。2段爪の採用で電路支持金具等の締め付けに十分な強度があり、本締めができます。
    用途従来品の1/2の振り幅でもギア送り可能。空転トルクが軽く、使い心地の良い板ラチェット。電路支持金具などの取り付けに仕様保証トルク(N・m) 8×10×12×13:16.8/28.0/60.0/70.0材質(本体プレート/ソケット)アルミ合金/Cr-V全長(mm)146.5質量(g)145対辺寸法(mm)8×10、12×13ギア数36
  • 薄型オフセットレンチ TRUSCO

    薄型オフセットレンチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1本
    当日出荷
    鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。
    用途狭い所、奥まった所のねじ締めに。 工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。幅(mm)10厚さ(mm)3全長(mm)105質量(g)40最大幅(mm)16鉄板厚さ(mm)3ヘッド幅(mm)10
  • アルラッチ(アルミ製ラクラッチ) トップ工業

    アルラッチ(アルミ製ラクラッチ)

    トップ工業(1件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    驚きの95g、電路支持金具の取付作業に最適
    仕様アルミ製ラクラッチ(ロング4サイズ板ラチェットレンチ)トラスコ品番248-7217質量(g)95呼び寸法(mm)8×10・12×13寸法L1(mm)11.5基準トルク(N・m[kgf・m])8/12[1.2]、10/24[2.4]、12/40[4.1]、13/50[5.1]寸法L2(mm)12.5寸法L3(mm)17.5
  • BEST 4サイズラチェットレンチ(落下防止穴付) ベストツール

    BEST 4サイズラチェットレンチ(落下防止穴付)

    ベストツール
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    4サイズに対応したマルチラチェットレンチです。ラチェット機構なので連続作業がスムーズに出来、作業効率が向上します。レバー式切換え部よりも耐久力の高い爪式を採用しています。さらに爪部の材料は焼結合金製を採用しており更なる高耐久を実現しました。薄い厚みに仕上げたストレート型を採用していますので狭い場所での作業が楽々行えます。ラチェット機構の締める・緩めるは爪の切換えだけでOKの簡単仕様です。市販のステンレス製丸リングや接続コードを使用して、落下防止コード・セーフティコード等が連結出来るようになりました。高所作業でも安全に作業を行うことが可能です。
    材質本体:S-45C、切換レバー:焼結合金(HRC30~38°)、ソケット:CR-V(HRC40~50°)、フレーム:強化ABS厚さ(mm)15、T2:15
  • ラックレンチ 4in1 JOB Master

    ラックレンチ 4in1

    JOB Master
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    当日出荷
    1本で4サイズのボルト・ナットに対応します。72枚のギアで細かい締め付けが可能です。軽量、ミラータイプのプロ仕様です。
    材質特殊鋼
  • 板ラチェットめがねレンチ KTC

    板ラチェットめがねレンチ

    KTC(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷
    強力な板バネにより「カチッ」「カチッ」と小気味よい連続音を発し、ラチェット作業ができます。頭部は薄形、めがね形状で狭い所の作業に適しています。
    送り角度(°)20
  • ダブルフレックスラチェットR SK11

    ダブルフレックスラチェットR

    SK11
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。19mm側には別売品の1/2インチDr.アダプターが使用可能です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼サイズ(mm)17×19最大使用トルク(N・m)(17mm)267以下、(19mm)323以下ギア数72山(送り角度5度)
  • ダブルフレックスラチェットR SK11

    ダブルフレックスラチェットR

    SK11
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷
    細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。10mm側には別売品のSK11ビットアダプター、1/4インチDr.アダプターが使用可能です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ギア数72山(送り角度5度)
  • ラチェットスパナ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ラチェットスパナ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 板ラチェットめがねレンチセット KTC

    板ラチェットめがねレンチセット

    KTC
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(3本組)
    当日出荷
    強力な板バネにより「カチッ」「カチッ」と小気味よい連続音を発し、ラチェット作業ができます。頭部は薄形、めがね形状で狭い所の作業に適しています。
    トラスコ品番807-0671セット内容・板ラチェットめがねレンチ(RM-10[六角]×12[六角]、12[六角]×14[十二角]、14[十二角]×17[十二角])質量(g)640送り角度(°)20
  • BEST メガネラチェットレンチ(強化ABSフレーム) 8x10 ベストツール

    BEST メガネラチェットレンチ(強化ABSフレーム) 8x10

    ベストツール
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構は爪の切換えだけでOKの簡単仕様です。スパナよりも強度が高く、作業中の”滑り”や”はずれ”がありません。ボルトやナットの全部の角に力がかかるので強力な締め付けが出来ます。爪部は焼結合金を採用しており、従来品と比べ強度が更に増しました。強化ABSで覆うことで異物の混入を防ぎ、長期間の作業でも快適な使用ができるようになりました。
    トラスコ品番407-3958セット内容8×10mm材質本体:S45C、切替レバー:焼結合金(HRC30~38°)、ソケット部:CR-V(HRC40~50°)、フレーム:強化ABS厚さ(mm)10、T2:10全長(mm)135対辺(mm)8×10対辺寸法(mm)8×10
  • 電工ラチェットレンチ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工ラチェットレンチ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    当日出荷
    1本で4サイズのボルト・ナットに対応! 各種ラックの取付け作業に便利
  • 8機能スイベルグリップノンスリップレンチ MUST TOOL

    8機能スイベルグリップノンスリップレンチ

    MUST TOOL
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本
    当日出荷
    配管・空調・電路指示などの設備作業において使用頻度の高いサイズを集約。 独自形状のノンスリップソケットでなめたボルト・ナットに使用可能。
  • ラチェットスパナ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ラチェットスパナ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番811-7762サイズ(inch)1/4×5/16RoHS指令(10物質対応)対応
  • レースウェイ用ソケット付ラクラッチ トップ工業

    レースウェイ用ソケット付ラクラッチ

    トップ工業
    ¥7,798税込¥8,578
    1セット
    当日出荷
    ラクラッチ(PRW-3L)にレースウェイ用ソケット(ECS-17)を付属したセットです
    用途各種ラックの取付け作業に最適トラスコ品番404-8458セット内容ラクラッチ、レースウェイ用ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドラッチ トップ工業

    スライドラッチ

    トップ工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    用途レースウェイ(電路支持金具)の取付けにトラスコ品番248-7233質量(g)245呼び寸法(mm)12×13、14×17寸法l1(mm)28寸法l3(mm)18寸法l2(mm)14

『ラチェットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

板ラチェットレンチ