絞り込み
分岐回路数
縦(mm)
深さ(mm)
横(mm)
ブランド
Abaniact(アバニアクト)・Panasonic(パナソニック)・テンパール工業・日東工業・東芝ライテック・河村電器産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
704件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「分岐回路数」から絞り込む
  • HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業

    HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし)

    日東工業(19件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状露出型(横一列タイプ)種類ホーム分電盤深さ(mm)53色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
  • プラスばん コンパクト21 Panasonic(パナソニック)

    プラスばん コンパクト21

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エコキュート・IHクッキングヒーターなどの専用回路が省スペースで増設可能。 100/200V回路の組み換え自由。
    種類ホーム分電盤深さ(mm)52縦(mm)220横(mm)127配線方式1Φ3W 100/200V、1Φ2W100または200V盤定格(A)50分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • 増設用分電盤 テンパール工業

    増設用分電盤

    テンパール工業(17件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷
    仕様主幹なし端子台付種別増設用分電盤形状露出専用形材質(本体)プラスチックタイプスタンダード住宅用分電盤深さ(mm)60縦(mm)150塗装色マンセル8GY9.7/0.2盤定格(A)30分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
  • コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ) 1個用・2個用 Panasonic(パナソニック)

    コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ) 1個用・2個用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様1コ用・2コ用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形色ホワイトタイプBQR・BQE共用タイプ縦(mm)325マンセル記号10Y9/0.5
  • スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG) テンパール工業

    スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG)

    テンパール工業(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1面
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能スタンダード縦(mm)320主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • HSB形ホーム分電盤 日東工業

    HSB形ホーム分電盤

    日東工業
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    色ホワイトN9.5機能スタンダード連結数5連(連結アース端子)
  • 感震機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-ES2) テンパール工業

    感震機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-ES2)

    テンパール工業(1件のレビュー)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能感震機能付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • 横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L無 テンパール工業

    横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L無

    テンパール工業(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1面
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様扉無、リミッタースペース無、付属機器取付スペース無形状露出専用形種類ホーム分電盤深さ(mm)75機能横一列タイプ縦(mm)250主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
  • Ezライン(フタ付) 河村電器産業

    Ezライン(フタ付)

    河村電器産業
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1台
    4日以内出荷
    分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
    材質プラスチック(フタ/カバー/本体)色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
  • 横一列住宅用分電盤 リミッタースペースなし/全電力管内向け テンパール工業

    横一列住宅用分電盤 リミッタースペースなし/全電力管内向け

    テンパール工業(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷
    仕様リミッタースペースなし材質(本体)プラスチック製種類ホーム分電盤分岐回路(2P1E)3主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
  • 感震リレー 河村電器産業

    感震リレー

    河村電器産業
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
  • 横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L付 テンパール工業

    横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L付

    テンパール工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1面
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様扉無、リミッタースペース付、付属機器取付スペース無形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能横一列タイプ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
  • HPA・HSA HP形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業

    HPA・HSA HP形ホーム分電盤(ドアなし)

    日東工業(3件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    翌日出荷
    仕様リミッタスペース付種類ホーム分電盤色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)盤定格(A)30/100V分岐ブレーカ種類安全ブレーカ分岐ブレーカ容量CB32X2P20A
  • 情報分電盤用ボックス 日東工業

    情報分電盤用ボックス

    日東工業
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    外観はHCD形ホーム分電盤と同一のため、デザイン性に優れ、並べて設置しても違和感がありません。 施工場所により、露出・半埋込のいずれの施工も可能です。
    形状露出・半埋込共用型材質(本体)ポリスチレン樹脂深さ(mm)124板厚(mm)(ボックス)2.5~3.5縦(mm)325難燃性V-1色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆取付基板木製基板9mm
  • スッキリ21横一列30A AL無 Panasonic(パナソニック)

    スッキリ21横一列30A AL無

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1面
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出形タイプヨコ1列タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)30ドア無リミッタースペース無
  • 感震機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-ES2) テンパール工業

    感震機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-ES2)

    テンパール工業
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能感震機能付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • 屋内用FPボックス 日東工業

    屋内用FPボックス

    日東工業
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ホーム分電盤の追加仕様時にご利用いただけます。
    材質(本体)ポリスチレン樹脂 難燃性(自己消火性)色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
  • コスモパネル コンパクト21 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    コスモパネル コンパクト21 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形色ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)111縦(mm)325ドア付主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
  • 増設向けホーム分電盤 河村電器産業

    増設向けホーム分電盤

    河村電器産業
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    4日以内出荷
  • HCD形ホーム分電盤(ドア付) 日東工業

    HCD形ホーム分電盤(ドア付)

    日東工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能スタンダード主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
  • スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG) テンパール工業

    スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG)

    テンパール工業(2件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1面
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード縦(mm)320主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG) テンパール工業

    スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG)

    テンパール工業
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1面
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード縦(mm)320主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア付寸法縦(mm)350リミッタースペースなし認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
  • スッキリ21単2横一30A AL付 Panasonic(パナソニック)

    スッキリ21単2横一30A AL付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1面
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出形寸法(mm)H245×W350×D53タイプヨコ1列タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)30ドア無リミッタースペース付
  • スッキリ21横一列40A AL無 Panasonic(パナソニック)

    スッキリ21横一列40A AL無

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1面
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出形色ホワイトタイプヨコ1列タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21深さ(mm)65縦(mm)250相線式単相3線容量(A)40ドア無リミッタースペース無
  • 普及型エンクローズブレーカ 日東工業

    普及型エンクローズブレーカ

    日東工業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • フタ付スペースボックス HXF-FL 河村電器産業

    フタ付スペースボックス HXF-FL

    河村電器産業
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    4日以内出荷
    色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)プラスチック深さ(mm)110縦(mm)320使用場所屋内用、露出形取付基板木製基板 9mm/方眼目盛付
  • 増設用分電盤 河村電器産業

    増設用分電盤

    河村電器産業
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    42日以内出荷
    既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤
    材質(本体)プラスチック種類ホーム分電盤使用場所屋内用、露出形
  • 感震機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG-ES2) テンパール工業

    感震機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG-ES2)

    テンパール工業
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1面
    5日以内出荷から7日以内出荷
    仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)98機能感震機能付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG) テンパール工業

    スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG)

    テンパール工業(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1面
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)98機能スタンダード縦(mm)320主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAB) テンパール工業

    スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAB)

    テンパール工業(1件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1面
    5日以内出荷から12日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • 分電盤 enステーション ENシリーズ (Std) 河村電器産業

    分電盤 enステーション ENシリーズ (Std)

    河村電器産業
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
  • [HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業

    [HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式]

    日東工業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    埋込も可能な露出・埋込共用タイプです。
    仕様露出・埋込共用型色クリーム塗装(2.5Y9/1)タイプスチール製・ドア付入数1主幹30A(30AF)/GP38SN 3P 30A F30(2E)、30A/GK58WNX 3P 30A F30(2E)、40A/GK58WNX 3P 40A F30(2E)、50A/GK58WNX 3P 50A F30(2E)、60A/GK68WNX 3P 60A F30(2E)、75A/GK108WNX 3P 75A F30(2E)、100A/GK108WNX 3P 100A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)、PN32TA 2P 20A(2E)
  • HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式) 日東工業

    HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式)

    日東工業
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    WHMスペース付
    用途単相3線式色クリーム塗装(2.5Y9/1)寸法(横×縦)(mm)650×320主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
  • HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式) 日東工業

    HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式)

    日東工業
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    3日以内出荷
    WHMスペース付
    用途単相3線式質量(kg)8色クリーム塗装(2.5Y9/1)寸法(横×縦)(mm)500×320端子【速結アース】5連分岐回路数【100V 2P1E20A】3、【100V 2P2E20A】1、【+予備スペース】4+2盤定格(A)24主幹容量(A)30(30F)主幹30A:GP38SN 3P 30A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
  • HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤 日東工業

    HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤

    日東工業
    ¥9,990税込¥10,989
    1個
    5日以内出荷
    ケーブルのみ(オプション品) ポータブル電源用手動切替盤用(HCD2DS3-22BM1PT、HCD2DS3-22BE1PT)
    用途災害に強い住宅を実現するためポータブル電源が接続可能なケーブルを発売します。長さ(m)3定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤 日東工業

    HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤

    日東工業
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    5日以内出荷
    ポータブル電源をつないで照明やコンセントが使用可能なホーム分電盤 ・蓄電池などの非常用電源設備が普及しにくいマンションやアパートにも施工可能です。 ・ライフスタイルに合わせてバッテリー容量など使用するポータブル電源を自由に選択可能です。 ・定置用蓄電池で行う蓄電池・パソコンの取付作業や屋外から屋内への配線作業などの電気工事が不要です。
    用途ポータブル電源用手動切替盤の機種の選定1外部電源の中性点に設置工事が不要な場合:HCD2DS3-22BM1PTを選定2外部電源の中性点に設置工事が必要な場合:HCD2DS3-22BE1PTを選定寸法(mm)280(半埋込:264)色ホワイト色(N9.5)電流(A)手動切替開閉器:30定格電圧(V)100定格電流(A)外部電源用インレット:15ブレーカ外部電源用:漏電ブレーカ15A相線式単相2線式アース端子5連関連部品HP-PT ポータブル電源用手動切替盤・オプション・ケーブル定格容量(W)外部電源用インレット:1500分岐回路数100V 2P1E20A:2、100V 2P1E20A:0、分岐回路数+予備スペース:2+2盤定格(A)30
  • 情報盤 収納&外置き ATXタイプ Abaniact(アバニアクト)

    情報盤 収納&外置き ATXタイプ

    Abaniact(アバニアクト)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1面
    6日以内出荷
    種類収納、外置き深さ(mm)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)562×230×361口数電源:6有効深さ(mm)トレイ:129縦(mm)361横(mm)562
  • 情報盤 収納 ADタイプ Abaniact(アバニアクト)

    情報盤 収納 ADタイプ

    Abaniact(アバニアクト)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1面
    6日以内出荷
    種類機器収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×150×370口数電源:4有効深さ(mm)トレイ:128
  • 情報配線システム盤 河村電器産業

    情報配線システム盤

    河村電器産業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    4日以内出荷

『分電盤』には他にこんなカテゴリがあります

ホーム分電盤