絞り込み
ブランド
標準ガスとは、科学研究や開発用品に必要な実験に使われるガスが缶におさめられている商品や、その関連部品のことです。メタンや水素、酸素、窒素、ヘリウム、二酸化炭素などの各種気体がプッシュ缶に入っており、ガス濃度の基準となります。ガス測定器の校正や各種テスターとして手軽に実験や研究材料として使うことが可能です。また、プッシュ缶に取り付けてガス量を調整する部品やシリンジで標準ガスを採取できる部品もあります。

実験用ガス
ケニス(30件のレビュー)¥669~税込¥736~1本(5L)ほか当日出荷各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本純度(%)95(V/V)
標準ガス(プッシュ缶タイプ)
ジーエルサイエンス(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から翌々日出荷用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。 各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。 クロマトグラフィーに。充填量(L)4.5充填圧力(Mpa)0.8
耐熱シリコーンオイル
アズワン¥15,147税込¥16,6621個当日出荷開放系での耐熱性に優れています。250℃の条件下で約1000時間ご使用可能です。仕様耐熱性(℃):-40~300、粘度(25℃):100cSt色淡黄色透明型番ASO-100引火点(℃)342内容量(kg)1アズワン品番2-9146-01
標準ガス(プッシュ缶入りガス)
ジーエルサイエンス¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から4日以内出荷親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。タイプ純ガス
シリンジ採取コネクター用 オプション
ジーエルサイエンス¥3,790税込¥4,1691箱(25個)当日出荷プッシュ缶に取り付けるとシリンジで標準ガスを取り出すことができます。品名交換用セプタムアズワン品番2-4069-02
シリンジ採取コネクター
ジーエルサイエンス¥9,798税込¥10,7781箱(1個)当日出荷プッシュ缶に取り付けるとシリンジで標準ガスを取り出すことができます。品名シリンジ採取コネクターアズワン品番2-4069-01
シリコーンオイル(離型)KF-96-1000CS
アズワン¥5,910税込¥6,5011個当日出荷離型・潤滑・消泡に適しています。タイプ離型使用温度(℃)-50~+200型番KF-96-1000CS引火点(℃)315以上粘度1000cSt内容量(kg)1アズワン品番1-8934-07
校正用ガスプッシュ缶(CО250PPM)
ガステック¥9,898税込¥10,8881本5日以内出荷少量のガス検知器を校正される場合はボンベと比較して取扱も容易で経済的です。用途COガス検知器のガス校正用。トラスコ品番250-7806材質アルミ缶幅(mm)75高さ(mm)275奥行(mm)75対象ガス一酸化炭素(250ppm)
パーミエーションチューブ
ガステック¥44,980~税込¥49,478~1本8日以内出荷から41日以内出荷校正用ガス調整装置パーミエーターPD-1B、PD-1B-2に使用するチューブです。 一定温度に保持しつつ、希釈ガスを一定量送れば、連続して一定濃度の校正用ガスが得られます。 パーミエーションチューブ法は、日本では悪臭防止法施行規則ならびに厚生労働省発行の作業環境測定ガイドブックに採用され、米国ではNIST(米国国立標準技術研究所)EPA(米国環境保護庁)で標準法として使われています。
混合ガス(プッシュ缶入りガス)
ジーエルサイエンス¥59,980税込¥65,9781本5日以内出荷親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。タイプ混合ガス種類酸素容量(L)4.5濃度(%)0.005アズワン品番2-4067-33
酸素濃縮器
マールス¥429,800税込¥472,7801台4日以内出荷PSA(吸着)方式で特殊なゼオライトの入った筒のなかで、加圧と減圧を繰り返し空気中の窒素と酸素を分離させ、高濃度酸素の供給ができます。オイルレスコンプレッサーを使用しており低騒音です。植物育成、魚類飼育、分析・培養機器等への酸素供給源として使用できます。種別P-5L電源AC100V 50/60Hz吐出圧力(MPa)0.05MPa流量(L/min)5~15L/minサイズ(mm)520×200×550アズワン品番3-3327-01酸素濃度(%)45~90
シリコーンオイル(離型)KF-96-500CS
アズワン¥5,910税込¥6,5011個当日出荷離型・潤滑・消泡に適しています。タイプ離型使用温度(℃)-50~+200型番KF-96-500CS引火点(℃)315以上粘度500cSt内容量(kg)1アズワン品番1-8934-06