絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
ブランド
TGK(東京硝子器械)・アオイ・アズワン・アラム・ケニス・コクゴ・タイガースポリマー・ナリカ・バイトン・三商・潤工社
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
  • フッ素ゴムチューブ タイガースポリマー

    フッ素ゴムチューブ

    タイガースポリマー(27件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
    使用温度範囲(℃)-10~200材質フッ素ゴム色黒機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応伸び(%)490引張強度(MPa)12.1硬さ(デュロメータA)71
  • 真空ゴム管 アラム

    真空ゴム管

    アラム(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻(1m)
    当日出荷
    油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。 非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。
    長さ(m)1材質天然ゴム
  • ゴム管 (5m単位) ナリカ

    ゴム管 (5m単位)

    ナリカ
    ¥1,800~税込¥1,980~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    長さ(m)5
  • NBRチューブ コクゴ

    NBRチューブ

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥1,590~税込¥1,749~
    1本(1m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    耐油性に優れています。
    硬度70度
  • ニューゴム管 アズワン

    ニューゴム管

    アズワン(8件のレビュー)
    ¥8,069~税込¥8,876~
    1個(1kg)
    当日出荷から17日以内出荷
    材質天然ゴム脆化温度(℃)(耐寒)-50~-70耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.2[1~2]
  • フッ素ゴムチューブ アラム

    フッ素ゴムチューブ

    アラム(9件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1巻
    当日出荷
    耐熱・耐薬品・耐油・耐菌性に優れています。
    材質フッ素ゴム長さ(m)1耐熱温度(℃)200(無負荷)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CRチューブ コクゴ

    CRチューブ

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本(1m)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐候性(水や日差し)に強く耐油性もあります。硬度60°
    材質CR
  • ガス用ゴム管 ダンロップ製 三商

    ガス用ゴム管 ダンロップ製

    三商(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本(1m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    長さ(m)1
  • フッ素ゴムチューブ 三商

    フッ素ゴムチューブ

    三商
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本(1m)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    長さ(m)1材質フッ素ゴム
  • 黒ゴム管 TGK(東京硝子器械)

    黒ゴム管

    TGK(東京硝子器械)
    ¥579~税込¥637~
    1本(1m)
    13日以内出荷
    材質天然ゴム(NR)色黒色
  • シリコン真空ゴム管 三商

    シリコン真空ゴム管

    三商
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本(1m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリコン真空ゴム管はシリコンゴムの最大の特長である耐熱・耐寒性に優れ、-30~150℃までの広い範囲で使用できます。
    最高使用温度(℃)150最低使用温度(℃)-30長さ(m)1定尺(m)10材質シリコンゴム
  • CRゴムチューブ コクゴ

    CRゴムチューブ

    コクゴ
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 真空ゴム管 三商

    真空ゴム管

    三商
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    使用可能温度範囲-20~70℃長さ(m)1材質天然ゴム
  • ポリウレタンチューブ 20m TGK(東京硝子器械)

    ポリウレタンチューブ 20m

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1巻
    17日以内出荷
    チューブ長さ(m)20材質ポリウレタン使用流体空気、水
  • アメ色ゴム管 TGK(東京硝子器械)

    アメ色ゴム管

    TGK(東京硝子器械)
    ¥549~税込¥604~
    1本(1m)
    13日以内出荷
    長さ(m)1材質天然ゴム(NR)色アメ色
  • ジュンロンUHタイプ 柔軟 潤工社

    ジュンロンUHタイプ 柔軟

    潤工社
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻(20m)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性をもっています。耐油性・耐候性に優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
    用途空圧機器用チューブ/流体素子用チューブ/化学プラント用空圧チューブ使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(kPa)23℃<680材質軟質ポリウレタン使用流体空気
  • アラメックフロン アラム

    アラメックフロン

    アラム
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻(1m)
    当日出荷から5日以内出荷
    透明なので、フッ素ゴムチューブ内の液体の流れがよく見えます。 溶剤、薬品、食品による抽出や溶出がほとんど無く、安全性に優れています。(厚生省告示20号に適合しています。) 放射線架橋のため、加硫性や加硫促進剤、充填剤等の添加物を全く含まないので、これらの抽出による汚染の心配がありません。
    最高使用温度(℃)200長さ(m)1材質フッ素ゴム色透明適合規格厚生省告示20号伸び(%)460引張強度(MPa)2.5RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)67
  • ポリウレタンチューブ アズワン

    ポリウレタンチューブ

    アズワン
    ¥1,426~税込¥1,569~
    1枚ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
    使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)使用真空圧力(kPa)-100定尺(m)最大20材質PU(ポリウレタン)使用流体水・空気
  • ウレタンチューブ(U-ソフト) アオイ

    ウレタンチューブ(U-ソフト)

    アオイ
    ¥1,960~税込¥2,156~
    1巻(20m)
    当日出荷から7日以内出荷
    エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れています。
    使用温度範囲(℃)空気:-40~+80、水:0~+60(凍結不可)長さ(m)20材質軟質ウレタン色透明耐圧力(MPa[kgf/cm2])約0.8[8]at 20℃
  • ジュンロンUsタイプ 極柔軟 潤工社

    ジュンロンUsタイプ 極柔軟

    潤工社
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻(20m)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性をもっています。耐油性・耐候性に優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
    用途空圧機器用チューブ/流体素子用チューブ/化学プラント用空圧チューブ使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(kPa)23℃<290材質極軟質ポリウレタン使用流体空気
  • ガスゴム管 ナリカ

    ガスゴム管

    ナリカ(1件のレビュー)
    ¥1,200税込¥1,320
    1本(1m)
    4日以内出荷
    内径(Φmm)9.5外径(Φmm)15.5材質天然ゴム内径×外径(Φmm)9.5×15.5耐熱温度(℃)100(高温条件下での連続使用は避ける)
  • ポリウレタンチューブ アズワン

    ポリウレタンチューブ

    アズワン
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1巻(10m)
    当日出荷から10日以内出荷
    使用真空圧力(kPa)-100長さ(m)10材質エーテル系ポリウレタン使用流体空気・水
  • ゴム管(ネオ・チュービング) アラム

    ゴム管(ネオ・チュービング)

    アラム
    ¥2,898税込¥3,188
    1巻
    11日以内出荷
    材質天然ゴム耐熱温度(℃)50~60(無負荷)
  • ジュンロンUコイル 潤工社

    ジュンロンUコイル

    潤工社
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から47日以内出荷
    ポリウレタンチューブをコイル状にし、伸縮部の集中配管に最適です。・機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性を持っています。
    用途機器稼働部・伸縮部用チューブ使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(kPa)23℃<580使用流体空気
  • 二重真空用排気ゴム管 三商

    二重真空用排気ゴム管

    三商
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本(1m)
    4日以内出荷
    内層は天然ゴム、外層は特殊合成ゴムから成っています。耐候性がアップ、長期使用でもヒビ割れしません。真空性もアップ、外層はガス透過が極めて少ない材質です。使用可能温度範囲:-20~60℃
    使用温度範囲(℃)-20~60最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-20長さ(m)1定尺(m)30材質内層:天然ゴム、外層:特殊合成ゴム
  • PUチューブ アズワン

    PUチューブ

    アズワン
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
    使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)長さ(m)20材質PU(ポリウレタン)色黒使用流体水・空気使用真空圧力(kPa)-100
  • アメ色ゴム管 TGK(東京硝子器械)

    アメ色ゴム管

    TGK(東京硝子器械)
    ¥529税込¥582
    1本
    9日以内出荷
    材質天然ゴム製外径(mm)4.6内径(mm)3
  • 赤ゴム管 ガスバーナー用 9.5×15.5mm TGK(東京硝子器械)

    赤ゴム管 ガスバーナー用 9.5×15.5mm

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    13日以内出荷
    内径(Φmm)9.5外径(Φmm)15.5材質天然ゴム(NR)色赤色
  • PUチューブ アズワン

    PUチューブ

    アズワン
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
    使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)長さ(m)20材質PU(ポリウレタン)色橙使用流体水・空気使用真空圧力(kPa)-100
  • フッ素ゴムチューブ バイトン

    フッ素ゴムチューブ

    バイトン
    ¥44,980税込¥49,478
    1巻(1m)
    8日以内出荷
    強力な耐熱性・耐化学薬品性・耐溶剤性を持っています。 ゴム状弾性体という独特な特性を持っており、ゴムの中でも優れた特殊合成ゴムです。
    内径(Φmm)19内径×外径(Φmm)19×24外径(Φmm)24長さ(m)1材質フッ素ゴムアズワン品番6-593-13
  • バイトン丸ひも(フッ素ゴム) ケニス

    バイトン丸ひも(フッ素ゴム)

    ケニス
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    6日以内出荷
    長さ(m)1材質フッ素ゴム
  • 合成ゴム管 (ネオプレン) ケニス

    合成ゴム管 (ネオプレン)

    ケニス
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    6日以内出荷
    長さ(m)10
  • 合成ゴム管 (ネオプレン) ケニス

    合成ゴム管 (ネオプレン)

    ケニス
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    6日以内出荷
    外径(Φmm)12長さ(m)10
  • 水流ポンプ用ゴム管 ナリカ

    水流ポンプ用ゴム管

    ナリカ
    ¥2,200税込¥2,420
    1本(1m)
    4日以内出荷
    内径(Φmm)6外径(Φmm)12材質天然ゴム内径×外径(Φmm)6×12耐熱温度(℃)100(高温条件下での連続使用は避ける)
実験研究用ゴムチューブ・ホース