絞り込み
長さ(mm)
ブランド
ACE(エース)・NIC(エヌアイシ・オートテック)・SUS(エスユーエス)・TRUSCO・ヤマト(機構部品)・東野精機
「サイズ」から絞り込む

SF2-40・40
SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)¥129~税込¥142~1本当日出荷から10日以内出荷形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
アルミフレーム4040タイプ 定寸品
ACE(エース)(7件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.693伸び(%)8以上フレーム幅(mm)40引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)627
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4040L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥44税込¥481本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)611.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0サービス分類オーダー・加工
アルミフレーム TSF40シリーズ
TRUSCO¥499~税込¥549~1本当日出荷から3日以内出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形寸法(mm)40×40表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40T溝幅(mm)10
【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-4040F-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥34税込¥371本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.238適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)458.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.18・Iy 7.18サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4080-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥99税込¥1091本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.596適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1331.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 23.2・Iy 82.3サービス分類オーダー・加工
AFS-4040L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥44~税込¥48~1本7日以内出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥54税込¥591本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)740.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.6・Iy 11.6サービス分類オーダー・加工![M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×40 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08345408-141007-02.jpg)
M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×40 [定寸品]
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥749~税込¥824~1本5日以内出荷から7日以内出荷M8規格用途マシンフレーム、安全カバー等に形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY面取なしフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)611.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥36税込¥401本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)1.188適合キャップブラック:ECP-4040-4 グレー:ECP-4040-4-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)439.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.99・Iy 7.99サービス分類オーダー・加工
アルミフレーム
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1本当日出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。幅(mm)40高さ(mm)40表面処理アルマイトT溝幅(mm)10
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4040L-8-BK
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥57税込¥631本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)611.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4080L-8-BK
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥91税込¥1001本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)956.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 17.2・Iy 68.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-40160-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥166税込¥1831本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×3列溝質量(kg/m)4.876適合キャップブラック:ECP-4080-8(2個使用) グレー:ECP-4080-8-GY(2個使用)フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)40×160表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1805.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 34.6・Iy 440.5サービス分類オーダー・加工
AFS-4080-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥98~税込¥108~1本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.596適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム TSF40シリーズ
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1本4日以内出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)80高さ(mm)80サイズ(mm)80×80T溝幅(mm)10
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFST-4040L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥44税込¥481本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.647適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)610.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.3・Iy 10.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4080L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥70税込¥771本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)956.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 17.2・Iy 68.2サービス分類オーダー・加工
アルミフレーム4080タイプ 定寸品
ACE(エース)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.77伸び(%)8以上フレーム幅(mm)40引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=6.749×105mm4Iy=1.603×105mm4サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)1026![M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×80 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08346668-141007-02.jpg)
M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×80 [定寸品]
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198~税込¥1,318~1本4日以内出荷から5日以内出荷M8規格用途構造部材、マシンフレーム等に形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY面取なしフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)956.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 17.2・Iy 68.2
アルミフレーム4040タイプ
ヤマト(機構部品)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から3日以内出荷用途重荷重用の構造物。 マシン、コンベヤ等のフレーム。形状正方形高さ(mm)40材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×1列溝面取なしフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法8mm断面積(mm2)747.02
【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-4080F-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥54税込¥591本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)740.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 12.7・Iy 50.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-40120-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥119税込¥1311本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×3列溝質量(kg/m)3.493適合キャップブラック:ECP-4040-8(3個使用) グレー:ECP-4040-8-GY(3個使用)フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×120表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1293.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 24.2・Iy 201.8サービス分類オーダー・加工
AFS-4080F-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥54税込¥591本7日以内出荷長さ(mm)15形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4080L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥70~税込¥77~1本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4040F-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥35~税込¥39~1本7日以内出荷材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝フレーム幅(mm)40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム TSF40シリーズ
TRUSCO¥589~税込¥648~1本4日以内出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)40高さ(mm)80T溝幅(mm)10
アルミフレーム TSF20シリーズ
TRUSCO¥669~税込¥736~1本4日以内出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)40高さ(mm)40表面処理アルマイトT溝幅(mm)10
アルミフレーム TSF20シリーズ
TRUSCO¥419税込¥4611本4日以内出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。用途装置架台・作業台・シューターなどに。トラスコ品番161-3459材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)、 シルバー長さ(mm)100幅(mm)40高さ(mm)40質量(g)129表面処理アルマイトT溝幅(mm)10
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSW-4040L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥44税込¥481本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝(対向)溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)1.645適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)609.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.6・Iy 9.94サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-4060-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥59税込¥651本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状角度つき材質(本体)A6063S-T5種類2面溝質量(kg/m)1.832適合キャップブラック:ECPV-4060-8 グレー:(無し)引張強度(N/mm2)185表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)678.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.8・Iy 10.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-4045-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥59税込¥651本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状角度つき材質(本体)A6063S-T5種類2面溝質量(kg/m)1.881適合キャップブラック:ECPV-4045-8 グレー:(無し)引張強度(N/mm2)185表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)696.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.0・Iy 10.7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-4030-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥59税込¥651本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状角度つき材質(本体)A6063S-T5種類2面溝質量(kg/m)1.89適合キャップブラック:ECPV-4030-8 グレー:(無し)引張強度(N/mm2)185表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)700.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.1・Iy 10.9サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFST-4080L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥70税込¥771本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.261適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)837.4RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 16.5・Iy 63.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSR-4040-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥49税込¥541本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状R形状材質(本体)A6063S-T5種類2面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.42適合キャップブラック:ECPR-4040-8 グレー:(無し)フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)526.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.41・Iy 7.41サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSR-404020-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥31税込¥341本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状L・R形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.012適合キャップブラック:ECPR-404020-4 グレー:(無し)フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)40×40×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)374.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.25・Iy 5.25サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-4080L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥70税込¥771本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類3面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.378適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)880.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 16.7・Iy 66.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-4040L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥44税込¥481本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類3面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.65適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)611RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.3・Iy 10.0サービス分類オーダー・加工
アルミフレーム の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら