絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
バケツとは、砂や土、塗料や溶剤などを入れる容器のことです。速乾性のパテを練るのに適しているゴムで作られたタイプや、壁材やモルタルを撹拌するのに適しているポリエチレン製の丈夫なタイプなど素材はさまざまあります。バケツは、溶剤を混ぜる他、ものを運ぶ用途にも使えるため、建築現場、市場、教育機関や店舗など多くの場所で利用されているアイテム。ふた付き、目盛り付き、吐出口付き、丸型、四角型など形状もさまざまあるため用途に合わせて選ぶとよいでしょう。
商品豆知識
「容量(L)」から絞り込む

左官バケツ プロ
(49件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個欠品中材質に柔軟性の高い、EVA、LLDPEを用い、建築現場でのハードな使用にも耐えるプロ仕様の左官バケツです。 内側には目盛りがついています。用途左官バケツとして材質LLDPE+EVA色グリーン販売区分業務用
ニュータフバケツ角型
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷掃除用流しや小さなシンクにすっぽり入る、水汲みに適した角型バケツです。 糊箱の洗浄などにも便利です。色ブルータイプ角型容量(L)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×279×292
プラバケツ13型eco
ブラスト興業¥699~税込¥769~1個ほか翌々日出荷軽量で丈夫なプラバケツ。内側目盛り付きで左官作業や材料撹拌に便利、ビニールカバー付きロープ取っ手で持ちやすい仕様です。色グレー容量(L)13
金象 パルケットバケツ 14L
浅香工業¥1,898税込¥2,0881個当日出荷職人も認めた、割れにくく丈夫な樹脂製モルタルバケツ。 吐出口がカラス口になっており、底面に指差口がついているので、材料をあける時に便利です。 本体内側に目盛り(リットル表示)付なので、材料の計量に便利です。 軽くて割れにくいポリエチレン製です。 丈夫なステンレス製の持ち手金具付ですので、本体の変形を防止します。用途土、モルタル等の材料をきれいに練ることができます。材質本体:樹脂/持ち手:樹脂/金具:ステンレス色ブルー高さ(mm)280質量(g)620上部外径(Φmm)292下部外径(Φmm)292




プラスターバケツ
リス興業¥3,298~税込¥3,628~1個ほか当日出荷から3日以内出荷柔軟性の高い原材料を使用し、割れにくいです。 本体の口元は折り返しがついており、強度を持たせています。用途一般建築作業や壁材、モルタル等の撹拌に。 清掃業者に。
タフバケツ(ロープ取手付)
サンコー(三甲)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷仕様●内寸長辺(mm):290●外寸長辺(mm):320材質PP色グリーン容量(L)13内高(mm)238RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)252
マルチプラバケット 20型
安全興業¥1,498税込¥1,6481個9日以内出荷作業椅子、工具入れ、収穫かご、農薬配合容器等さまざまな用途に使えます。材質本体:R-PP、取っ手:ロープ質量(kg)約1.4
頑丈なソフトバケツ
SUN UP¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷破損に強く頑丈なソフトバケツ。タフな使い方もOK!。長く使える鉄製のつるを採用。用途様々な用途に使用可能なソフトバケツ!!(希釈や調合作業、また工事現場や左官作業時のバード使用にも便利です)。材質(本体)ポリエチレン耐熱温度(℃)120材質(取手)鉄耐寒温度(℃)-20
pla 樹脂製バケツ ニュータフバケツ 本体
サンコープラスチック¥829税込¥9121個当日出荷ハードな使用にも耐える丈夫で持ちやすい構造。トラスコ品番435-9589種別本体材質ポリプロピレン(PP)色ブルーサイズ15型容量(L)約15寸法(直径Φ×高さH)(mm)約313×306
糊バケツ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷蓋付の万能バケツです。 取っ手で蓋をロックするタイプで持ち運びしやすく衝撃強度にも優れています。色ブルー高さ(mm)540径(Φmm)450容量(L)56
プラスターバケツ
ヤヨイ化学¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷使用後、中に固まった残材を外から軽くたたくだけで簡単に取ることができます。 パテの他、セメント、糊、塗料等の練り合わせにご使用ください。
ラウンドペールナチュラル
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷フタ付きでしっかり密閉ができるバケツです。少量の糊、パテなどの運搬に便利です。容量(L)4.3高さH×直径(mm×Φmm)215×190




フレックスバケツ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷柔軟性の高いハイグレードポリエチレン製で衝撃耐性に優れたバケツです。注水に便利な細い注ぎ口や、内側には容量目盛が付いています。容量(L)15高さH×直径(mm×Φmm)295×325
ゴムバケツ楽置(らっきー)
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷衝撃耐久性に優れたEVA樹脂製素材を採用し、バケツに付着し硬化したパテは軽く叩くだけで落とせます。バケツ内部には容量の目盛線が付いています。質量(kg)1.1容量(L)14高さH×直径(mm×Φmm)256×360
フェスタ バケツ
ヒマラヤ化学¥699税込¥7691個当日出荷便利なメモリ付きで、ノズル付きホースがセットできます。使いやすさを形にしたバケツです。用途現場、洗車用等に。トラスコ品番334-8171材質本体:ポリプロピレン色クリアブルー高さ(mm)217容量(L)8間口(mm)280
タフバケツ(金具取手付)
サンコー(三甲)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷仕様●内寸長辺(mm):290●外寸長辺(mm):320材質PP色グリーン容量(L)13内高(mm)238RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)252
ポリタル
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷から5日以内出荷特殊強化プラスチックを使用した衝撃に強い糊容器です。 長時間の糊保管が出来るように完全密封式の50Lと20Lを用意しました。タイプフタ付き
サンバケツ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷低密度ポリエチレンを採用し柔軟性に優れ、工事現場などハードな使用にも耐えられる強度をもったバケツです。容量(L)13高さH×直径(mm×Φmm)252×320


おりたたみバケツ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷わずか50mmほどに折りたたみできる収納に便利なバケツです。かさばらず、現場への搬入が楽になります。非常時やアウトドアにも活躍します。容量(L)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×230×315
トタンバケツ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷衝撃や寒さに強い亜鉛鉄板を用いたバケツです。耳は内側から副板を使用した”二重耳”で曲がったり、折れたりしにくい頑丈な作りです。熱に強い金属製のため各種温水ヒーター使用時のバケツに適しています。材質亜鉛鉄板質量(g)950容量(L)18高さH×直径(mm×Φmm)295×315
広口タンク
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷口部内径が96mmで内容物の注入がしやすい広口タンクです。スリムタワー型で密封できますので糊や水の運搬、車載に便利です。容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×350×435
ゴムバケツ楽置専用フタ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥3,298税込¥3,6281枚4日以内出荷ゴムバケツ楽置用の蓋です。埃などの侵入を軽減したい場合にお使いください。(密封はできません。)質量(kg)0.2高さH×直径(mm×Φmm)32×342
タフゴムバケツ2型(ロープ取手付)
サンコー(三甲)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷仕様●内寸長辺(mm):290●外寸長辺(mm):322材質EVA色ブラウン容量(L)13内高(mm)238RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)257
タフゴムバケツ2型(金具取手付)
サンコー(三甲)¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷仕様●内寸長辺(mm):290●外寸長辺(mm):322材質EVA色ブラウン容量(L)13内高(mm)238RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)257
ポリタル20L用蓋
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷特殊強化プラスチックを使用し衝撃に強く、完全密封の蓋付容器です。高さ(mm)330径(Φmm)325容量(L)20























































![ぺール缶ノズル5個 REX(レックス)[自動車用品] ぺール缶ノズル5個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86523985-260824-02.jpg)
![一斗缶カッター REX(レックス)[自動車用品] 一斗缶カッター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82959190-260824-02.jpg)