絞り込み
ブランド
- ADVANTEC(29)
- Drummond Scientific Company(3)
- GVS(3)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
- Merck(メルクミリポア)(78)
- PALL(ポール)(2)
- Rocker(4)
- sartorius(ザルトリウス)(4)
- SIBATA(柴田科学)(45)
- TARSONS(3)
- TGK(東京硝子器械)(19)
- TRUSCO(1)
- Whatman(ワットマン)(1)
- アズワン(14)
- ショウエイ(22)
- フロンケミカル(23)
- フロン工業(2)
- 三商(15)
- 旭製作所(1)
- ブランドをもっと見る
カートリッジフィルターとは、工業用水や井戸水、鉄サビなどのろ過を行う際に使用するフィルターです。ポリプロピレン製で、耐薬品性に優れています。カートリッジフィルターにはさまざまな種類があり、臭いの除去に優れた過活性炭のフィルターや液体用や石油燃料専用のものなど、用途によって使い分けが可能。また糸状に巻き上げられたフィルターの場合は、ろ過する液体が渦巻状に通過していくので、フィルターの寿命が長く不純物をうまく取り除いてくれるのが特徴です。

減圧ろ過用フィルタホルダー
ADVANTEC(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
サポートスクリーン SUS316 フィルターホルダー用
SIBATA(柴田科学)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷サポートスクリーンタイプのフィルターホルダーに使います。 フィルター(ろ紙)を上に載せて使用します。材質SUS316
ファンネル フィルターホルダー用
SIBATA(柴田科学)¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷フィルターホルダーシリーズ用のファンネルです。各種容量およびフィルター適応サイズのラインアップがあります。
レンズクリーニングティシュ 105
Whatman(ワットマン)(4件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(100枚)ほか当日出荷レンズなどの表面の水分や、グリースを拭取る力は抜群です。表面がやわらかで、ガラス、石英、プラスチック製のレンズや光学機器の表面を傷をつけずに水分や油を確実に除去します。ケバだちにくく、またシリコンその他の添加剤は使用していません。グレード105
PP製フィルターホルダー
アズワン¥5,670税込¥6,2371個当日出荷PP(ポリプロピレン)製で耐薬品性に優れたフィルターホルダーです。材質(本体)PPフィルター直径(Φmm)47接続入口/メス型ルアースリップまたはNPT1/4"、出口/メス型ルアースリップまたはホースコネクター(外径1/4")材質(Oリング)シリコンサイズ(mm)Φ60×52アズワン品番3-6736-01
プラスチックホルダー
ADVANTEC¥6,998~税込¥7,698~1箱ほか当日出荷金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 核酸・蛋白・酵素液などのろ過滅菌・除粒子など、生化学分野に使用します。材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/シリコーン最高使用温度(℃)80
ガラスベース フィルターホルダー用
SIBATA(柴田科学)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から3日以内出荷ガラスペースにSUS製のサポートスクリーンを乗せて使うタイプす。取り外しが簡単で洗浄交換作業がしやすいのが特徴です。フィルターホルダーシリーズのサポートスクリーンタイプにセットして使用します。
ポリサルホンホルダー
ADVANTEC(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱当日出荷から6日以内出荷安価で使いやすい減圧ろ過用プラスチックホルダーです。 ●目盛付ファンネル・サポートスクリーン・O-リング・ゴム栓、およびベースで構成されている減圧用ろ過器です。 ●ポリサルホン樹脂製のため、優れた機械性を有し、繰り返しオートクレーブが可能です。フィルター直径(Φmm)47プレフィルター直径(Φmm)41
メンブレンフィルター HAWP04700 100枚
Merck(メルクミリポア)¥23,980税込¥26,3781箱(100個)翌々日出荷TGK品番719-41-27-07タイプHAWP 047 00入数(枚)100
ガラスフィルターベース フィルターホルダー用
SIBATA(柴田科学)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷フィルターホルダーセットして使用します。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。
一次用(プレ)フィルター ろ材
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181枚翌々日出荷工業用のエアフィルター、給気一次用プレフィルターです。 一般空調の外気処理や中性能フィルターの前処理に。用途事務所、ホテル、百貨店などのビル空調。 地下鉄や地下街の外気処理。 工場空調における外気処理。トラスコ品番207-4839材質ポリエステル幅(mm)605厚さ(mm)15質量(g)50長さ(m)605耐熱温度(℃)80度捕集効率(%)90アズワン品番64-8722-21初期圧力損失(Pa)100ろ過風速(m/s)2.57最終圧力損失(Pa)200定格風量(m3/min)56.6
PTFEパッキン フィルターホルダー用
SIBATA(柴田科学)¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)当日出荷サポートスクリーンタイプのフィルターホルターに使用するスペアパーツです。SUSサポートスクリーンとガラスベースの間に挟みます。材質PTFE
デュラポアメンブレン(親水性)
Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1ケース(100枚)ほか当日出荷から12日以内出荷タンパクの吸着は4ug/cm2のレベルで,硝酸セルロースやPTFE(フッ素樹脂)のものに比べて2桁も低くなっています(親水性タイプ)。 高濃度のケトン・アミン・エステルを除けば多くの化学薬品に安定です。 U.S.P.クラスⅥのBiological Test for PlasticsやWI-38を用いた生物学的試験基準に適合しています。 135℃までの温度で高圧蒸気滅菌が可能です。材質PVDF色白表面無地
マイテックスメンブレン
Merck(メルクミリポア)¥54,980~税込¥60,478~1箱(100枚)ほか当日出荷から12日以内出荷ガスや有機溶媒のろ過に最適です。材質PTFE色白色無地耐熱温度(℃)-100~260
ガラスボールフィルター 3907シリーズ
旭製作所¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から13日以内出荷球状フィルターのため、気体の噴射面積が広い。フィルターの細孔が均一なため、気体が均一に拡散します。ホウケイ酸ガラス製のため、酸などの薬品に侵されることがありません(フッ酸、リン酸、約40℃以上のアルカリ溶液除く)。材質ホウケイ酸ガラス管長(mm)L:250(±5)
減圧ろ過システム用器具 減圧容器
ADVANTEC¥63,980税込¥70,3781個欠品中仕様【ろ液受器】500mL三角フラスコ専用材質吸引鐘:硬質ガラス、ベースプレート:PP、防水カラー・ホースアダプタ:ポリアセタール、Oリング:シリコーン接続IN側:ゴム栓#8A・#8B、減圧口:ホースアダプタ外径5~8mm寸法(Φ×mm)180×255オートクレーブの可否不可
フィルタホルダー
Merck(メルクミリポア)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷少量の液体の超清浄化および滅菌用フィルタホルダーです。 オートクレーブ滅菌対応です。
ミニザルト(メンブレンフィルタ)
sartorius(ザルトリウス)¥7,998~税込¥8,798~1箱(50個)ほか当日出荷から15日以内出荷有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現し、ポアサイズの違いで色分けされており取り間違えを防止できます。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインナップしております。取り付けは入口側ルアーロック機構により確実に連結し、使用できます。 個別滅菌包装済みですので、コンタミの影響もなく安心して使用できます。
減圧濾過用フィルターホルダー(ガラスタイプ)
ADVANTEC¥33,980税込¥37,3781台当日出荷微生物試験、微粒子試験等を行うときに使用します。 有効濾過面積は、罫線(3.1mm間隔の格子)入りメンブレンフィルターのます目が100になるように設計しています。容量(mL)(ファンネル)320有効ろ過面積(cm2)9.6フィルターサイズ(mm)Φ47
SPCガラスフィルターベース フィルターホルダー用
SIBATA(柴田科学)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から3日以内出荷ノングリスで利用できるSPCジョイントタイプのフィルターホルダーにセットして使用します。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。
減圧ろ過用フィルタホルダー
アドバンテック¥34,139税込¥37,5531個(1個)欠品中13/25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。仕様●サポートスクリーン:ステンレススクリーン(#100)●ファンネル容量:320mL●ろ過面積:9.6cm2フィルター直径(Φmm)適合:47、プレフィルタ:35
メンブレンフィルター AAWP04700 100枚
Merck(メルクミリポア)¥25,980税込¥28,5781箱(100個)翌々日出荷TGK品番719-41-27-05タイプAAWP 047 00入数(枚)100
メンブレンフィルター AAWP02500 100枚
Merck(メルクミリポア)¥14,980税込¥16,4781箱(100個)翌々日出荷仕様フィルターは、25枚ずつ4個の仕切箱に入っています。1パック100枚入り包装。TGK品番719-41-22-05タイプAAWP 025 00入数(枚)100
真空マニホールド VMSシリーズ
アズワン¥23,760~税込¥26,136~1個当日出荷から翌々日出荷不活性ガスのガス置換用です。真空ポンプとつなぎ、ホースや三方コック等と合わせて使用可能です。材質硼珪酸ガラス-1接続口径Φ8mm
濾過セット
アズワン¥32,300税込¥35,5301セット当日出荷一式揃っているので、便利です。 専用箱入りです。セット内容フィルターホルダー(Φ47mm用ロート下部)、フィルターホルダー(Φ47mm用ロート上部(容量300mL)キャップ付き)、フィルターホルダー用クリップ、濾過瓶(1000mL)、ゴム栓、洗浄用ブラシ材質硼珪酸ガラスアズワン品番4-3697-01
トラックエッチドメンブレン PCTE
GVS¥12,980~税込¥14,278~1セット(100枚)当日出荷から6日以内出荷穴はPCフィルムを貫通している為、穴径を上回る粒子は確実に表面に捕獲します。PC(ポリカーボネート)製。親水性、円形。材質PC(ポリカーボネート)
デュラポアメンブレンフィルタ(親水性)
Merck(メルクミリポア)¥18,980~税込¥20,878~1箱(100枚)ほか当日出荷から16日以内出荷強度・柔軟性・化学適合性(耐薬品性)に優れたフィルタです。
SPCガラスベース フィルターホルダー用
SIBATA(柴田科学)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷SPCフィルターホルダーのサポートスクリーンタイプにセットして使用するガラスベースです。ノングリスで利用できるSPCジョイントタイプです。
ウルトラフリーMC(親水性PVDF)
Merck(メルクミリポア)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から7日以内出荷水溶液両用 デュラポアメンブレン(親水性PVDF)タイプ、低吸着用です。材質(サンプルリザーバー)ポリプロピレンタイプ精密ろ過材質(フィルター)PVDF最大遠心力(G)12000有効ろ過面積(cm2)4.25直径×長さL(Φmm×mm)10.6×45ろ過量目安(mL)0.5ローター1.5mL(固定アングルモーター)
ウルトラフリーMC(親水性PTFE)
Merck(メルクミリポア)¥18,980~税込¥20,878~1箱(25個組)ほか当日出荷から翌々日出荷有機溶媒/水溶液両用 オムニポアメンブレン(親水性PTFE)タイプです。 素早いろ過と、高い再現性能があります。 1.5mLチューブ用固定アングルローターで使用します。用途水溶液および各種溶媒中の試料より、粒子や沈殿物の除去 タンパク質および核酸溶液での使用に最適材質デバイス:ポリプロピレン容量(mL)0.4タイプ精密ろ過材質(フィルター)PTFE
親水性デュラポア
Merck(メルクミリポア)¥18,980~税込¥20,878~1箱(100枚)ほか当日出荷から6日以内出荷低吸着フィルター。ポリビリニデン・ディフロライド製メンブランフィルター。セルロース系と比較してタンパク質、核酸などの吸着が少なく、耐薬品、耐熱性に適しています。
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら