絞り込み
開口寸法(mm)
- 150×150(2)
- 151×151(2)
- 155×155(2)
- 255×255(4)
- 404×404(2)
- 405×405(4)
- 410×560(13)
- 414×414(3)
- 423×423(3)
- 450×450(13)
- 450×600(8)
- 455×455(2)
- 460×460(4)
- 554×554(2)
- 555×555(4)
- 564×564(3)
- 573×573(3)
- 600×600(9)
- 606×606(56)
- その他(15)
- 開口寸法(mm)をもっと見る
ブランド
床下点検口とは、床下のメンテナンスをする際に必要なもので、床面に取り付けされることが多いです。人が出入りできるように、大きさはそれなりに大きくなっています。押入れの床部分、床下配管の接続部分といった場所付近の床面に取り付けされていることが多いのが特徴。床下点検口には様々な種類のものがあり、シンプルなものから、気密、断熱性能を兼ね備えたものまであります。材質はアルミニウムやステンレスが使用されるのが主です。
「開口寸法(mm)」から絞り込む
255×255(4)
405×405(4)
410×560(13)
450×450(13)
450×600(8)
460×460(4)
555×555(4)
600×600(9)
606×606(56)
その他(15)
開口寸法(mm)をもっと見る

床下点検口
(33件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷外枠、内枠が10mmの額縁タイプ。温度差によるフロア材の伸縮に対しても枠との隙間が生じない構造です。材質アルミ表面処理二次電解着色塗装複合皮膜
ホーム床点検口
ダイケン(49件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から3日以内出荷外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。 15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm~3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。 床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。用途木質床材用床点検口材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、蓋補強材/SPCC(HDE45/60のみ付属)、取付ねじ/ステンレス
ホーム床点検口
ダイケン(6件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台当日出荷から3日以内出荷外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。 外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。 蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。 15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
床下点検口
SPG(サヌキ)(10件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から3日以内出荷キリ穴あけで、取手の取り付けも簡単。 15mm厚までのフロア材対応の床下点検口。 フロア材が15mm厚の場合はそのままご使用いただけますが、厚みが満たない場合は捨て貼り等で調整してください。用途室内用材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
床下点検口 桟レス
SPG(サヌキ)(15件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から5日以内出荷施工方法を一新。進化した床下点検口。 従来型を進化させ、よりスピーディーな施工を実現。さらに安定性・強度性をUPした床下点検口。 従来型では外枠を取付ける際に、受桟を使用する構造でしたがプラ受けを採用することで受桟をレス化、さらにプラ受けのスライド構造により、根太とプラ受けが密着し外枠とプラ受けが固定されます。その他に、内蓋施工方法・回転取っ手を一新し容易に安定した施工を可能にしました。用途室内用材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
床点検口 アルミ枠H40タイプ
ダイケン(3件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1台当日出荷取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。 アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。 樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。材質アルミ
らくらく気密床下点検口
SPG(サヌキ)(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から3日以内出荷冷気・暖気のモレ・侵入をシャットアウト!気密性等級「A-4等級相当」(※メーカー内試験結果) 室内空気の漏れ・外気の侵入を防ぎ、冷気や隙間風、熱気などから室内を保護するので、省エネ住宅での使用に最適な点検口です。 付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 らくらく施工の内蓋 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!用途室内用材質/仕上アルミ製、アルマイト処理
ワンタッチ床下点検口
SPG(サヌキ)(10件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から4日以内出荷開口部に外枠を入れるだけ。ワンタッチでスピーティー。 ワンタッチ金具の採用により、ビスを使用せずに開口部に入れるだけで外枠が取付けできます。 外枠・内枠のコーナーは樹脂ですので、従来品より引っかかりにくい構造です。 そのほかに内蓋施工方法・回転取っ手を一新し容易に安定した施工を可能にしました。 置床・在来工法どちらでも使用できる床下点検口です。用途室内用材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
床下収納庫(600×600用)深型タイプ
城東テクノ(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷点検口にセットするだけの便利な収納庫。 水抜きキャップ付き付属品仕切板1枚・水抜きキャップ1コ材質PP寸法(mm)564×564×442色アイボリー容量(L)90耐荷重(kg)70適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より480以上収納寸法(mm)収納できる深さ(高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時):標準型/405、断熱型/389、高断熱型/289
床下収納庫(600×600用)浅型タイプ
城東テクノ(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷点検口にセットするだけの便利な収納庫。材質PP寸法(mm)564×564×280色アイボリー容量(L)60耐荷重(kg)70適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より320以上収納寸法(mm)収納できる深さ(高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時):標準型/243、断熱型/227、高断熱型/127
ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ)
ダイケン(9件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1台当日出荷から3日以内出荷木質合板用、置床工法・在来工法両用タイプ。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みを解消。 在来工法は外枠受け樹脂による施工で、受桟が不要。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当。 蓋補強材が外枠に乗る構造で、強度が向上。 内枠は、ばらすことなく蓋材が取り付けできるL字形状。 幅広い額縁の採用で施工性向上。用途屋内歩行用 取手用穴あけ寸法は、18×83mm(角穴もしくは長穴)です。 15mmのフロア材に使用できます。 12mmの合板にクッションフロア(t1.8~3)を貼り合わせることもできます。 スピードクリッパーはフロア材とパーティクルボードとの厚さ合計が25~45mmの間で適用します。
プチ点(小型床下点検口) 枠タイプ
SPG(サヌキ)(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081台当日出荷樹脂一体成型品で継ぎ目が無く、フロアーとの段差も2ミリですので安心してご使用いただけます。樹脂タイプですので、金属製品のように「ひんやり」しません。枠の組立が不要で、手間をはぶける蓋タイプ・ワンタッチ式など選べます。小型タイプなので、ちょっとしたスペースがあれば施工可能。外枠ワンタッチ施工!!床面に開口を開けて外枠を入れるだけ(PFOのみ)仕様室内用材質/仕上高衝撃ABS樹脂/マット仕上げサイズ150角開口寸法(mm)151×151内枠枠タイプ切断寸法(mm)(内枠床材)137×137、t=12
高気密型床下点検口(高断熱型) フローリング合わせタイプ
城東テクノ(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台3日以内出荷ぴったり閉じて外気をシャットダウン! 断熱材(蓋、枠)の組合せで断熱性能アップ。材質【蓋】縁材:PP、底蓋ABS、【枠】PP、断熱蓋:PS、断熱枠:PO(PS+PE)熱貫流率(W/m2・K)0.34
ホーム床点検口 気密タイプ 21mmフロア用
ダイケン(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から3日以内出荷木質合板用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。 置床工法、在来工法両用タイプです。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。 在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能です。 気密性能はJIS A4706のA-4等級相当です。用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用。 置床工法または在来工法用。材質枠材/アルミ(A6063S-T5)シルバー、蓋補強材/スチール(SPCC)
床下収納庫(450×600用)
城東テクノ(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷点検口にセットするだけの便利な収納庫。材質PP寸法(mm)366×516×278色アイボリー容量(L)30耐荷重(kg)70適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より320以上収納寸法(mm)収納できる深さ(高気密型床下点検口 450×600タイプ使用時):標準型/249、断熱型/223、高断熱型/132
プチ点(小型床下点検口) 蓋タイプ
SPG(サヌキ)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷樹脂一体成型品で継ぎ目が無く、フロアーとの段差も2ミリですので安心してご使用いただけます。樹脂タイプですので、金属製品のように「ひんやり」しません。枠の組立が不要で、手間をはぶける蓋タイプ・ワンタッチ式など選べます。小型タイプなので、ちょっとしたスペースがあれば施工可能。外枠ワンタッチ施工!!床面に開口を開けて外枠を入れるだけ(PCOのみ)仕様室内用材質/仕上高衝撃ABS樹脂/マット仕上げサイズ150角開口寸法(mm)151×151内枠蓋タイプ
高気密型床下点検口(標準型) クッションフロア合わせタイプ
城東テクノ¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷ぴったり閉じて外気をシャットダウン!材質(蓋)縁材:PP、底蓋ABS(枠)PPタイプクッションフロア合わせタイプ
ホーム床点検口 461×461 18mm床タイル仕上用 シルバー
ダイケン¥26,980税込¥29,6781個当日出荷合計18mmの仕上げ厚に使用できる床タイル用の点検口です。 在来工法用です。 スチール底板付の高強度タイプです。用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、在来工法用トラスコ品番849-3671セット内容木ねじ(Φ3.1×20):8本、タッピンねじ(Φ4×10):14本材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板、蓋補強材:スチール(SGHC-Z27)寸法(mm)460×460×26.8質量(kg)5.4有効開口(mm)420×420適合厚さ(mm)【床タイル】18
アルミ枠 床下点検口 断熱タイプ・600角タイプ
吉川化成¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷付属品回転取手×1個、補強桟×2本、中蓋断熱材×1個、補助根太断熱材×1セット、D固定具×1セット外形寸法(mm)616×616×高さ182.5適合板厚(mm)15開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
高気密型床下点検口(標準型) フローリング合わせタイプ
城東テクノ(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷ぴったり閉じて外気をシャットダウン!材質(蓋)縁材:PP、底蓋ABS(枠)PP
床点検口(ステン枠防水・防臭タイプ)
ダイケン¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から3日以内出荷モルタル充填専用タイプです。 4点ボルト固定とシール構造による防水(水掛り部分など)・防臭タイプ。 錠付は4点ボルト固定のうち、1点をシリンダー錠で施錠することができ、盗難やイタズラを防止します。(蓋の開閉はシリンダー錠を取り外して行ないます。)材質内蓋・外枠・蓋補強材・アンカー/SUS304、パッキン/クロロプレンゴム、ロックねじ(M10)/ステンレス鋼仕上内蓋・外枠/ヘアライン(目地部)適用荷重(kN/mm2[kgf/mm2])5(屋内外歩行用)
樹脂枠気密型床下点検口(クッションフロアー用 CF用)450×450
吉川化成¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷樹脂製の床下点検口(気密タイプ、クッションフロア用)です。圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg!。きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。クッションフロア(CFフロア)は1.8~2.3mmに対応しております。本製品、床開口寸法450×450mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など付属品回転取手1個、ビスセット1式適合クッションフロア用(CF用)適合本体深型収納庫本体(品番:PT45-E1)タイプ気密タイプ開口寸法(mm)450×450材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)外枠寸法(mm)466×466×高さ71
アルミ枠 床下点検口 600角タイプ
吉川化成(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681台4日以内出荷付属品回転取手×1個、補強桟×2本外形寸法(mm)616×616×高さ29.5適合板厚(mm)15開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
アルミ枠 床下点検口 断熱タイプ・450角タイプ
吉川化成¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷付属品回転取手×1個、補強桟×1本、中蓋断熱材×1個、補助根太断熱材×1セット、D固定具×1セット外形寸法(mm)460×460×高さ182.5適合板厚(mm)15開口寸法(mm)450×450材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
高気密型床下点検口(標準型)
城東テクノ¥16,980税込¥18,6781セット6日以内出荷スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。床下からの外気の侵入を防ぐ高気密型。材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP色ライトグレー
アルミ枠 床下点検口 450角タイプ
吉川化成¥5,898税込¥6,4881台4日以内出荷付属品回転取手×1個、補強桟×1本外形寸法(mm)460×460×高さ29.5適合板厚(mm)15開口寸法(mm)450×450材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
ホーム床点検口桟レスタイプ
ダイケン(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷から3日以内出荷外枠に樹脂桟をはめ込んでねじ止めする簡単施工で、外枠受桟が不要。 外枠に気密材を配して気密性能を向上。 温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠と隙間が生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で高強度。用途室内床下点検口付属品取手×1、蓋補強材×1、樹脂桟×8材質(内外枠)A6063S-T5仕上内外枠/二次電解着色塗装複合被膜16μm、蓋補強材/粉体塗装(ホワイト)材質(樹脂部)(桟)ポリプロピレン材質(フタ)(補強材)SPCC材質(取手)(回転)ZDC2、ポリプロピレン
床点検口 床タイル仕上用 FAT型
ダイケン¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷から30日以内出荷置床工法対応の非住宅向け、床タイル仕上げ用点検口。置床工法、在来工法に対応。非住宅に最適な高強度タイプ。タイル床の美観を損なわない。パーティクルボード20mm+合板12mm×2枚に対応。六角穴付きねじにより取っ手をロックし、いたずらを予防する簡易ロック付。タイル厚8~12mmに対応付属品皿木ねじ3.1×20、タッピンねじ4×10材質アルミ(枠。目地)適合荷重(kN/m2)5(下地の合板90mm以上の場合)
樹脂枠気密断熱型床下点検口(12mmフローリング用)450×450
吉川化成¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷樹脂製の床下点検口(断熱気密タイプ、12mmフローリングフロア用)です。圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約5kg!。きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。フローリング12mmに対応しております。本製品、床開口寸法450×450mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など付属品回転取手1個、ビスセット1式、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式、蓋板カットガイド1式適合12mmフローリング用適合本体深型収納庫本体(品番:PT45-E1)タイプ断熱気密タイプ/断熱等性能等級A4外形寸法(mm)466×466×高さ182.5開口寸法(mm)450×450材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)断熱材発泡ポリスチレン(EPS)
樹脂枠気密型床下点検口(12mmフローリング用) 450×450
吉川化成¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷樹脂製の床下点検口(気密タイプ、12mmフローリングフロア用)です。圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約5kg!。きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。フローリング12mmに対応しております。本製品、床開口寸法450×450mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など付属品回転取手1個、ビスセット1式、蓋板カットガイド1枚適合12mmフローリング用適合本体深型収納庫本体(品番:PT45-E1)タイプ気密タイプ開口寸法(mm)450×450材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)外枠寸法(mm)466×466×高さ71
高気密型床下点検口(断熱型)
城東テクノ¥17,980~税込¥19,778~1セット5日以内出荷から9日以内出荷スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。すっきりとした断熱材内蔵型。材質【断熱蓋】縁材:PP 断熱底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム、【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS、【内蓋】PET色ライトグレー熱貫流率(W/m2・K)0.48以下
床下収納庫(600×600用)薄型タイプ
城東テクノ¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷点検口にセットするだけの便利な収納庫。材質PP寸法(mm)564×564×154色アイボリー容量(L)30耐荷重(kg)70適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より190以上収納寸法(mm)収納できる深さ(高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時):標準型/117、断熱型/101
高気密型床下点検口(高断熱型) クッションフロア合わせタイプ
城東テクノ¥23,980~税込¥26,378~1台3日以内出荷ぴったり閉じて外気をシャットダウン! 断熱材(蓋、枠)の組合せで断熱性能アップ。材質【蓋】縁材:PP、底蓋ABS、【枠】PP、断熱蓋:PS、断熱枠:PO(PS+PE)タイプクッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2mmに対応)熱貫流率(W/m2・K)0.34
アルミ枠 床下点検口 断熱タイプ・600角タイプ【TKスペーサー仕様】
吉川化成¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷付属品回転取手×1個、補強桟×2本、中蓋断熱材×1個、補助根太断熱材×1セット、D固定具×1セット外形寸法(mm)616×616×高さ182.5適合板厚(mm)15開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
アルミ枠 床下点検口 300角タイプ
吉川化成¥5,698税込¥6,2681台4日以内出荷付属品回転取手×1個、補強桟×1本適合板厚(mm)15開口寸法(mm)300×300材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
高気密型床下点検口(断熱型) フローリング合わせタイプ
城東テクノ(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から3日以内出荷断熱材内蔵型でさらに機能的に! 省エネルギー対策等級(次世代省エネルギー基準)Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ地域対応。熱貫流率(W/m2・K)0.48以下
建築金物 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら