絞り込み
出力(kW)
定格電圧(V)
減速比
取付方式
その他・フランジ取付・脚取付
ブランド
omron(オムロン)・Panasonic(パナソニック)・オリエンタルモーター・ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)・三菱電機・双葉電子工業・安川電機・富士電機・山洋電気・日本ニューティーシー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サーボモーターとは、回転検出器を使用することによって、回転速度や回転角度を検出して、モータードライバーへフォードバックすることができる装置です。モーターの種類は様々で、電動機や油圧モーターといった種類がありますが、現在は、検出器付のタイプが一般的。細かな制御をすることができるのが特徴で、高速回転する時に、高いトルクを維持・実現することが可能です。
137件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力(kW)」から絞り込む
  • HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機

    HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし

    三菱電機
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
  • HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機

    HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
  • HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機

    HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
  • HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機

    HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキなし

    三菱電機
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    4日以内出荷から91日以内出荷
    分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。
    種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5電磁ブレーキ無
  • HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機

    HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付

    三菱電機
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    4日以内出荷から91日以内出荷
    分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。 電磁ブレーキ付
    種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5電磁ブレーキ付
  • HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機

    HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付

    三菱電機
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
  • HG-MRシリーズ(超低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機

    HG-MRシリーズ(超低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし

    三菱電機
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
  • ローコストIP40対応サーボモーター AD20 双葉電子工業

    ローコストIP40対応サーボモーター AD20

    双葉電子工業
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    11日以内出荷
    PWM/S.BUS対応
    用途FA、ロボット(ロボティクス)仕様制御・通信規格:PWM/S.BUS/S.BUS2質量(g)36外形寸法(mm)40.5×20.0×36.1定格電圧(V)6最大トルク(N・m)瞬間:0.4回転数無負荷:53[min-1]防塵防水性能IP40定格トルク(N・m)0.12
  • MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ   SSCNETⅢ/H対応 三菱電機

    MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ SSCNETⅢ/H対応

    三菱電機
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1個
    3日以内出荷から100日以内出荷
    電圧(V)AC200~240、DC283~340電源三相AC200 V単相AC200 V またはDC入力インターフェースSSCNETⅢ/HRoHS指令(10物質対応)対応特性標準品
  • ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ) omron(オムロン)

    ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ)

    omron(オムロン)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台
    3日以内出荷から82日以内出荷
    材質(放熱板)Al種類サーボモーター保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く)電源交流定格連続モータータイプシリンダタイプ絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)最高保証温度:72時間まで80℃耐振動(耐久)加速度49m/s2モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級F種耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回雰囲気腐食性ガスなどがないこと耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)ブレーキ端子とFG間:AC1000バックラッシュ±1 °
  • HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付 三菱電機

    HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付

    三菱電機
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1台
    22日以内出荷から91日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
  • Σ-7シリーズ 回転形サーボモータ 中慣性 SGM7J形 安川電機

    Σ-7シリーズ 回転形サーボモータ 中慣性 SGM7J形

    安川電機
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    欠品中
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューニングレスACサーボモーターユニット NXシリーズ オリエンタルモーター

    チューニングレスACサーボモーターユニット NXシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台ほか
    9日以内出荷から47日以内出荷
  • IP67対応高耐久サーボモーター BLA15シリーズ 双葉電子工業

    IP67対応高耐久サーボモーター BLA15シリーズ

    双葉電子工業
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    11日以内出荷
    高トルクかつ長寿命(MTTF 1,000時間以上)をコンセプトに開発された製品です。防塵防水(IP67)にも対応していて、過酷な環境でもお使いいただけます。
    用途FA、ロボット(ロボティクス)、ドローン(UAV)外形寸法(mm)39.4×15.0×29.4
  • ACサーボシステム ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ACサーボシステム

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    4日以内出荷
    3ステップで動かせるサーボモータ モーションコントロール機能内蔵:PRモード 制振制御 低周波 共振制御 高周波 ・ノッチフィルタ 定格出力:100W、200W、400W、750W
    電圧(V)AC220電源単相/三相
  • ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1M omron(オムロン)

    ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1M

    omron(オムロン)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    3日以内出荷から68日以内出荷
    タイプ中慣性種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
  • ACサーボモータ スマートステップ2(パルス列入力タイプ) omron(オムロン)

    ACサーボモータ スマートステップ2(パルス列入力タイプ)

    omron(オムロン)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質(放熱板)Al種類サーボモーター取付方式フランジ取付保護構造IP65(軸貫通部除く)電源交流定格連続適合規格(EC指令)(低電圧指令)IEC60034-5:2001(UL規格)UL1004 File No.E179189<>br(cUL規格)cUL 22.2 , No.100構造全閉自冷型最大回転数(min-1[r.p.m])5000絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500V メガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、85%RH以下(結露がないこと)使用周囲湿度85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級B種雰囲気腐食性ガスなどがないことオイルシール無し運転全方向耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(50/60Hz)バックラッシュ±1 °振動階級V-15
  • HG-RR(超低慣性 中容量) サーボモータ 三菱電機

    HG-RR(超低慣性 中容量) サーボモータ

    三菱電機
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    5日以内出荷から91日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
  • IP67対応高耐久サーボモーター BLA21Aシリーズ 双葉電子工業

    IP67対応高耐久サーボモーター BLA21Aシリーズ

    双葉電子工業
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    11日以内出荷
    高トルクかつ長寿命(MTTF 1,000時間以上)をコンセプトに開発された製品です。防塵防水(IP67)にも対応していて、過酷な環境でもお使いいただけます。
    用途FA、ロボット(ロボティクス)、ドローン(UAV)防塵防水性能IP67
  • 富士電機 サーボアンプ 富士電機

    富士電機 サーボアンプ

    富士電機
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    11日以内出荷から91日以内出荷
    半自動で簡単に調節できるPCコーダのチューニング機能。・サーボが自動で調整するチューニングレスモード。チューニングをしなくてもサーボ側で自動的に応答性(ゲイン)を調整。立ち上げ時のチューニングの手間がかかりません。・細やかな調整が可能なオートチューニングモード。サーボアンプが次走的に応答性(ゲイン)を調整。チューニングレスモードより細やかな制御が可能となります。・最大限の精度を叶えるマニュアルチューニングモード。高い精度が求められる機械のためのモードです。一度に複数のパラメータを最適値に調整でき、高い応答性(ゲイン)で調整が可能です。導入時の機械セットアップ期間を短縮化する機能。・プログラム完成前に機械を試運転できるパターン運転機能。コントローラのプログラムが完成していなくても、機械をサーボの調整ができます。・機械完成前にプログラムを試行できるシーケンスモード。機械が完成していなくてもコントローラのプログラムを実行できるので、プログラムのデバック効率が上がります。
    用途主電源 相数:50W~750W:単相/三相 1.0kW~5.0kW:三相。電圧・周波数:AC200~240[V] 50/60[Hz]。許容電圧変動:三相:AC170~264[V]、単相:AC190~264V 制御電源 相数:単相。電圧・周波数:AC200~240[V]、50/60[Hz]。許容電圧変動:AC170~264V 制御方式 全デジタル正弦波PWM方式 使用環境温度 -10~55℃ 使用環境湿度 10~90%RH(結露無きこと) 耐衝撃 19.6[m/s2]
  • ACサーボシステム 1Sシリーズ omron(オムロン)

    ACサーボシステム 1Sシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • センサレスPMモータ MM-GKRシリーズ 三菱電機

    センサレスPMモータ MM-GKRシリーズ

    三菱電機
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    6日以内出荷から91日以内出荷
    コンパクトで高精度なセンサレスPMモータ エンコーダ―がないのに高精度、エンコーダーがないからコンパクト 高効率モーターで省エネルギーに貢献
    減速比-種類センサレスPMモータ適合ユニット型式FR-E700EX回転速度(r/min)3000減速機一般産業機械対応(フランジ取付け)
  • HG-KRシリーズ AC回転型サーボモータ 三菱電機

    HG-KRシリーズ AC回転型サーボモータ

    三菱電機
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    91日以内出荷
    定格回転速度3000 r/minに対して最大回転 速度は6000 r/min。 最大トルクは定格トルクの350%に対応すると ともに、高回転領域でのハイトルク化も実現して います
    種類サーボモーター
  • HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付 三菱電機

    HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付

    三菱電機
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    91日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
  • HG-JRシリーズ(低慣性・中・大容量) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機

    HG-JRシリーズ(低慣性・中・大容量) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付

    三菱電機
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    4日以内出荷から91日以内出荷
    低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。 200Vクラス 電磁ブレーキ付
    種類サーボモーター
  • HG-SR 1000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機

    HG-SR 1000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし

    三菱電機
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    5日以内出荷から91日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
  • HF-KNシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機

    HF-KNシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付

    三菱電機
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1台
    5日以内出荷
    ブレーキ電磁ブレーキ付種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
  • HG-MRシリーズ(超低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機

    HG-MRシリーズ(超低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1台
    3日以内出荷から91日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
  • IP64、RS485対応12Vサーボモーター AJ9DA41 双葉電子工業

    IP64、RS485対応12Vサーボモーター AJ9DA41

    双葉電子工業
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    11日以内出荷
    高トルクかつ長寿命(MTTF 1,000時間以上)をコンセプトに開発された製品です。防塵防水(IP67/IP64)にも対応していて、過酷な環境でもお使いいただけます。
    用途FA、ロボット(ロボティクス)、ドローン(UAV)仕様制御・通信規格:PWM/S.BUS/S.BUS2/RS485質量(g)337外形寸法(mm)64.2×34.0×73.7定格電圧(V)12最大トルク(N・m)瞬間:10.79回転数無負荷:50[min-1]防塵防水性能IP67定格トルク(N・m)2.16
  • ローコストサーボモーター AD13 双葉電子工業

    ローコストサーボモーター AD13

    双葉電子工業
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    11日以内出荷
    PWM対応。プログラマブルサーボ
    用途FA、ロボット(ロボティクス)仕様制御・通信規格:PWM質量(g)20外形寸法(mm)28.0×13.0×29.7定格電圧(V)4.8最大トルク(N・m)瞬間:0.39回転数無負荷:43[min-1]定格トルク(N・m)0.073
  • ローコストケーブル脱着式サーボモーター AD12 双葉電子工業

    ローコストケーブル脱着式サーボモーター AD12

    双葉電子工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    11日以内出荷
    PWM/S.BUS対応。プログラマブルサーボ
    用途FA、ロボット(ロボティクス)仕様制御・通信規格:PWM/S.BUS/S.BUS2質量(g)16.2外形寸法(mm)23.0×11.8×28.6定格電圧(V)7.4最大トルク(N・m)瞬間:0.29回転数無負荷:91[min-1]定格トルク(N・m)0.06
  • PWM/TTL対応サーボモーター RSシリーズ 双葉電子工業

    PWM/TTL対応サーボモーター RSシリーズ

    双葉電子工業
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    11日以内出荷
    PWM/TTL対応
    用途FA、ロボット(ロボティクス)仕様制御・通信規格:TTL/PWM
  • IP67対応高耐久サーボモーター BLA34シリーズ 双葉電子工業

    IP67対応高耐久サーボモーター BLA34シリーズ

    双葉電子工業
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    11日以内出荷
    高トルクかつ長寿命(MTTF 1,000時間以上)をコンセプトに開発された製品です。防塵防水(IP67)、MIL規格(振動)にも対応していて、過酷な環境でもお使いいただけます。
    用途FA、ロボット(ロボティクス)、ドローン(UAV)仕様制御・通信規格:DroneCAN v1/PWM質量(g)297外形寸法(mm)63.0×34.0×52.4防塵防水性能IP67定格トルク(N・m)4.5
  • RS485/CM.BUS対応サーボモーター BLA21C 双葉電子工業

    RS485/CM.BUS対応サーボモーター BLA21C

    双葉電子工業
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    11日以内出荷
    小型でありながら高トルクでパワーウェイトレシオが高い製品です。独自プロトコルCM.BUSに対応し、通信応答性を向上できます。
    用途FA、ロボット(ロボティクス)仕様制御・通信規格:RS485/PWM/CM.BUS質量(g)67外形寸法(mm)40.5×33.0×41.8定格電圧(V)12最大トルク(N・m)瞬間:4.9回転数無負荷:58.8[min-1]定格トルク(N・m)0.98
  • IP64、RS485対応24Vサーボモーター AJ9DA51 双葉電子工業

    IP64、RS485対応24Vサーボモーター AJ9DA51

    双葉電子工業
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    11日以内出荷
    高トルクかつ長寿命(MTTF 1,000時間以上)をコンセプトに開発された製品です。防塵防水(IP67/IP64)にも対応していて、過酷な環境でもお使いいただけます。
    用途FA、ロボット(ロボティクス)、ドローン(UAV)仕様制御・通信規格:PWM/S.BUS/S.BUS2/RS485質量(g)337外形寸法(mm)64.2×34.0×73.7定格電圧(V)24最大トルク(N・m)瞬間:10.79回転数無負荷:50[min-1]防塵防水性能IP67定格トルク(N・m)2.16
  • サーボモータA410 日本ニューティーシー

    サーボモータA410

    日本ニューティーシー
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    各種ラジコンやロボット用として利用されているサーボモータです。 マイコンの学習用にも最適です。 パルス幅制御1.5m/sのアナログサーボモータです。
    質量(g)40制御方式パルス幅制御 1.5m/sec ニュートラル速度0.15sec(6.0V 時)配線方式オレンジ(PWM入力)、赤(5V)、茶(GND)無負荷電流(mA)180トルク値(kg/cm)4.3(6.0V 時)モータ種類アナログサーボモーター動作電圧(V)4.8~6.0
  • 富士電機 サーボアンプ 富士電機

    富士電機 サーボアンプ

    富士電機
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    91日以内出荷
    高速・高精度な制御を実現する業界最高レベルの基本性能。速度周波数応答3.2kHzで超高速制御を実現。・同社独自の制御アルゴリズムにより、業界最高レベルの速度周波応答3.2kHzを実現。タクトタイムを短縮し、高速な制御を可能にします。瞬間最大トルク350%で高速な指令にも対応。・サーボモータの瞬間最大トルクが350%に向上。\。※一部の機種が対象。INC/ABS24bitの高分解能エンコーダで制御精度が大幅に向上。・エンコーダの分解能を24bitに高精度化。制御の精度が大幅に向上し、高精度な制御が可能になります。より安全な操業のために各種のセーフティ機能。・国際標準規格IEC61800-5-2で定義されるSTO機能を標準装備。さらに、WSU-ST1オプションを使用することで、SS1、SLS、SBC、SSMにも対応します。これらのセーフティ機能は、パラメータで簡単に設定が可能です。
    用途基本形式 GYS:超低慣性。GYB:中慣性。GYG:中慣性
  • 富士電機 サーボアンプ 富士電機

    富士電機 サーボアンプ

    富士電機
    1個
    欠品中
    半自動で簡単に調節できるPCコーダのチューニング機能。・サーボが自動で調整するチューニングレスモード。チューニングをしなくてもサーボ側で自動的に応答性(ゲイン)を調整。立ち上げ時のチューニングの手間がかかりません。・細やかな調整が可能なオートチューニングモード。サーボアンプが次走的に応答性(ゲイン)を調整。チューニングレスモードより細やかな制御が可能となります。・最大限の精度を叶えるマニュアルチューニングモード。高い精度が求められる機械のためのモードです。一度に複数のパラメータを最適値に調整でき、高い応答性(ゲイン)で調整が可能です。導入時の機械セットアップ期間を短縮化する機能。・プログラム完成前に機械を試運転できるパターン運転機能。コントローラのプログラムが完成していなくても、機械をサーボの調整ができます。・機械完成前にプログラムを試行できるシーケンスモード。機械が完成していなくてもコントローラのプログラムを実行できるので、プログラムのデバック効率が上がります。
    用途共通仕様
  • サーボシステムコントローラ  モーションユニット 三菱電機

    サーボシステムコントローラ モーションユニット

    三菱電機
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    4日以内出荷から60日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MELSERVO-J5シリーズ  サーボモータ HK-RTシリーズ 三菱電機

    MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ HK-RTシリーズ

    三菱電機
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    4日以内出荷から100日以内出荷
    定格回転速度(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモーター