絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
218件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
  • 高画質バックカメラ 12V/24V兼用 業務車両用 防水コード20m付 モノタロウ

    高画質バックカメラ 12V/24V兼用 業務車両用 防水コード20m付

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    赤外線LEDライトを搭載していますので夜間や暗所でも視界を確保できます。防水防塵レベルIP67ですので安心です。また防水ケーブル20mが付属していますのでトラックでも安心して取り付け可能です。 赤外線カメラで光が0ルクス前後ですので白黒になります。
    用途後方確認用赤外線カメラ付属品防水ケーブル20m、変換コード、オスオスコネクタ仕様(水平走査線)1000TV LINE使用電源(V)12~35視野角120度防塵防水性能IP67焦点距離2.8m画角水平90度 垂直78度イメージセンサー1/3 COMOS販売区分業務用
  • バックカメラ 12V/24V兼用 防水コード22m付 モノタロウ

    バックカメラ 12V/24V兼用 防水コード22m付

    モノタロウ(10件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    DC12V車/DC24V車共用で軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP67」の高基準をクリアしています。また防水コードなのでトラックなど外にコードを這わす際に大変便利です。防水コードが22mなので貨物車にもご使用頂けます。夜間の画像も綺麗に映し出します。
    用途後方確認用小型カメラ仕様PC7740センサー適合DC12V車/DC24V車共用(DC12V~DC35V対応)電圧(V)12/24レンズアングル:170/135度有効画素数628×582電線仕様防水線:22m動作環境-20度~80度視野角110度照度(Lux)0.1防水保護等級IP67SNR値48db販売区分業務用
  • バックカメラ 12V車専用 モノタロウ

    バックカメラ 12V車専用

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP68」の高基準をクリアしています。
    用途12V車専用仕様(解析度)520、ガイドラインなし適合DC12V専用コード長さ(m)約5有効画素数656×492照明(最小)0.1LUX動作環境-20度~75度視野角108度S/N比48dbアングル(°)(レンズ)170/135防水保護等級IP68販売区分業務用
  • 人検知AI付200万画素ワイヤレスカメラセット 7インチモニター 大型車用(カメラ1台) ブロードウォッチ

    人検知AI付200万画素ワイヤレスカメラセット 7インチモニター 大型車用(カメラ1台)

    ブロードウォッチ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    200万画素の高精細ワイヤレスカメラ1台モニターセット。・人と車だけを検知するAI搭載、検出エリアなどの設定によりより安全・安心の運転をサポート。カメラとモニターはワイヤレス接続のため、配線工数が大幅に軽減。設置が容易なため、トラックやトレーラーなどの大型車に取付けが可能。・気になる死角や確認したい箇所の監視に最適。録画機能付7インチモニター(表示は720P)。・電源は12V/24V対応
    用途トラック、バス、トレーラーその他特殊車両の後方や死角の確認付属品モニター、モニター用スタンド、モニター用固定用両面テープ、カメラ、電源直結コード適合技適:取得済み、画像:正像質量(g)約130、約360(mm)(スタンド・ケーブル含む)電源(V)DC12-30(1A)本体寸法(mm)約80×60×40(ケーブル・スタンド除く)、約180×120×50(ケーブル・スタンド除く)信号形式【モニター】ワイヤレス、出力:ワイヤレス有効画素数200万メモリーmicroSD カード(最大256GB、V10以上)解像度【カメラ】記録:720PLCD仕様TFT 7インチ動作温度(℃)-10~50(カメラ)、0~50(モニター)防水仕様IPX7相当設置形態フロント・サイド・バック画角(レンズ)約120°(対角)チャンネルタイプ入力:4チャンネル最低照度(Lux)0.1
  • 後方監視お手軽セット 小型カメラと4インチモニター 軽トラ・バン・ワンボックス ブロードウォッチ

    後方監視お手軽セット 小型カメラと4インチモニター 軽トラ・バン・ワンボックス

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    ¥8,500税込¥9,350
    1セット
    当日出荷
    ・小型カメラのため取付位置を選ばない。・ダッシュボードにスッキリ設置できる4インチ小型モニター。・軽自動車、乗用車、商用車にも最適
    用途・軽自動車、乗用車、商用車にも最適。・モニターとカメラセット付属品モニター・モニタースタンド(2種)・延長ケーブル・バックカメラ・バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ・電源直結コード(2本)仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:NTSC●画像:鏡像質量(g)約120、約40(ケーブル・スタンド含む)電源(V)DC12-24電源DC12V/1A本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)信号形式CVBS本体サイズ(mm)約120×75×20(ケーブル部除く)解像度【カメラ】480TV/LINE、480×272LCD仕様【モニター】TFT 4.3 インチ動作温度(℃)ー10~50、0~50防水仕様IP67相当画角レンズ:約120°(対角)最低照度(Lux)0.1
  • バックカメラ防水ジャックタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    バックカメラ防水ジャックタイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷
    赤外線IR付きバックカメラ。明るいときはCOMSイメージセンサーの働きで鮮明な画像を映し出し、夜間などにおいては赤外線機能により暗闇でも映し出します。カメラ~ケーブル間の接続は防水ジャック仕様になっているため車外で接続した際に防水防塵に優れトラブルを防ぎます。本体は防塵防水IP69Kを取得。12V/24V車共用
    用途セーフティードライブ/事故防止仕様映像カラー:通常時/カラー、赤外線作動時/モノクロ電源(V)作動:DC12~DC32角度(°)可視:水平105度/対角135度範囲赤外線視野:15m有効画素数NTSC:960(H)×480(V)解像度600TVL設置形態バックビュー
  • バックカメラ取付キット FC-BC1 ファーストクリエイト

    バックカメラ取付キット FC-BC1

    ファーストクリエイト(8件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット
    当日出荷
  • バックカメラユニット carrozzeria

    バックカメラユニット

    carrozzeria
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    最適なチューニングを施すことで、昼夜問わず鮮明でくっきりとした高画質を実現。画像の色彩や明度、輪郭に最適なチューニングを施すことで、鮮明でくっきりとした映像を映し出します。また、高感度CMOSセンサーを搭載し、夜間でも見やすく表示します。明るい場所でもきれいに映る。太陽や街灯などの極端に明るい環境下でも、スミアノイズ(白飛び)のないクリアな映像で後方確認ができます。ドライバーの視界を広くサポート。ドライバーからの死角を大幅に低減。車庫入れや縦列駐車もスムーズに安心して行えます。様々なモニターとの組合わせが可能。カロッツェリアカーナビやカーAVをはじめ、RCA映像入力端子付の様々なモニターと組合わせて使用できます。取付作業もスマートに。電源ボックスの機能をカメラ部に内蔵するとともに、中継カプラーを小型化。ケーブルのみのすっきりした配線で、バックカメラ本体と配線引回し作業が別々に行えるので、効率良く、スムーズで確実な取付けが可能です。純正バックカメラ取付位置へキレイに装着。純正のバックカメラ設置スペースに装着できる車種別専用取付キットを使用することで、見た目もスッキリ美しく取付けられます。
    レンズF値 1.9外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラユニット:23.8×23.8×25.5消費電流(mA)100以下画素数約31万画素画角水平:約159°、垂直:約117°映像出力鏡像
  • 9インチIPSオンダッシュモニターAHDバックカメラセット20M付 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    9インチIPSオンダッシュモニターAHDバックカメラセット20M付

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット
    当日出荷
    バックカメラ&9インチモニターのSET。カメラはアナログハイビジョンで鮮明。モニターは9インチでIPS方式。高性能・低価格を実現!!カメラ視野角 約タテ120° ヨコ90° のワイドビュー。夜間自動切換赤外線内蔵。モニターはスピーカー内蔵・リモコン付き。12V/24V車共用。
    用途電装パーツ付属品両面テープ付きスタンド/モニターケーブル/AV入力ケーブル/20M延長ケーブル×各1仕様RCA入力方式/AHD及びCVBS対応適合部材592903(バックカメラ/トレーラー用5M配線コード)寸法(縦×横×高さ)(mm)モニター:65(バイザー含)×230×155、リモコン:85×40×10、カメラ:51×73×65
  • AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用 BRIDGE[自動車用品]

    AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    当日出荷
    赤外線付バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので取り付けしやすくなっております。200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。カメラは赤外線内蔵自動切変。モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・縮小・拡大・上下調節・左右調節が可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。DC24V用。【注意】本製品のバックカメラはAHD対応モニター以外は使用できません。車での後方確認は必ず目視で行ってください。
    用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。セット内容:モニター・両面テープ付スタンド:主電源ケーブル1本・リモコン・バックカメラ本体・20ME延長ケーブル各1色黒質量(g)カメラ本体:290、モニター本体:290ケーブル長(m)航空:20角度(°)水平角度:180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター本体:178×122×50使用電源(V)DC24解像度カメラ:1920×1080dpi、モニター:1024×600dpi画素数(PX):200万設置形態バックビュー防水性カメラ・ケーブル:IP68
  • 超ミニ Cube 3.0 アダプター オットキャスト

    超ミニ Cube 3.0 アダプター

    オットキャスト
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    有線CarPlay/Android Autoをわずか数秒でワイヤレス化できる、おやゆびサイズで、マップ操作や通話、音楽ストリーミング、ナビ操作まで快適に拡張。アプリや面倒な設定は一切不要、差し込むだけで即使用可能。デバイスを記憶してエンジン始動時に高速自動再接続し、さらにOttoPilotアプリによる自動アップデートで、いつでも最新の互換性。
  • 100万画素の小型カメラと5インチモニター 後方監視セット 軽トラ・バン・ワンボックス ブロードウォッチ

    100万画素の小型カメラと5インチモニター 後方監視セット 軽トラ・バン・ワンボックス

    ブロードウォッチ
    ¥15,300税込¥16,830
    1セット
    当日出荷
    ・100万画素カメラは小型で取付位置を選ばない。・ダッシュボードにスッキリ設置できる5インチ小型モニター&。・軽自動車、乗用車、商用車にも最適
    用途・軽自動車、乗用車、商用車にも最適。・モニターとカメラセット付属品モニター・モニタースタンド(2種)・延長ケーブル・バックカメラ・バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ・電源直結コード(2本)仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:AHD●画像:正像質量(g)約150、約40(ケーブル・スタンド含む)電源(V)DC12-24電源DC12V/1A本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)信号形式AHD本体サイズ(mm)約125×85×20(ケーブル部除く)解像度【カメラ】1280×720 ピクセル、800×480LCD仕様【モニター】TFT 5 インチ動作温度(℃)ー10~50、0~50防水仕様IP67相当画角レンズ:約150°(対角)最低照度(Lux)0.01
  • HDR機能対応バックカメラ Panasonic(パナソニック)

    HDR機能対応バックカメラ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    欠品中
    HDR対応リヤビューカメラ 白飛び、黒つぶれを抑制した高い視認性 広い視野角で安全運転をサポート 明るいレンズを使用した高感度カメラ 高い視認性を実現するイメージセンサー 取り付け配線時の高い作業性 高品質と小型化を両立したボディ タフなボディで優れた防水・防塵性 お手持ちのナビやモニターに対応
    付属品3.5m中継ケーブル、5.0m電源コード質量(g)約25(コードを含む)消費電力(W)約0.96電源DC12Vマイナスアースコード長さ(m)0.5レンズ広角 固定焦点 f=1.25 mm F値 1.8有効画素数約41万画素(イメージセンサー)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×23×25(背面突起部を除く)消費電力(mA)約70照度(Lx)約0.5~100000解像度400 TV本以上(中心部)S/N比40dB以上(推奨照度にて)保存温度範囲(℃)‐40~85撮像素子1/3.7型 カラーCMOS画角水平:約162°、垂直:約126°動作温度範囲(℃)‐30~85映像出力NTSC VBS 1.0 Vp-p 75 Ω映像・音声広角鏡像(後方確認用)
  • Play2Video Ultra オットキャスト

    Play2Video Ultra

    オットキャスト
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    瞬時に有線接続をワイヤレス化し、人気アプリも自由に楽しめるスマートカーアダプター。 4GB RAM+64GBストレージ搭載で、アプリ起動もスムーズに。 安定性に優れたクローズドシステムにより、エンジン始動と同時に自動接続。アップデートもすべて自動で管理されるため、面倒な設定は不要です。 つなぐ一瞬、変わる体験。 あなたの車内エンタメを、もっと自由に、もっと快適に。
    セット内容本体、USB Type-A to C 変換アダプター、Y字型ケーブル、取扱説明書
  • OTTOAIBOX P3 Pro オットキャスト

    OTTOAIBOX P3 Pro

    オットキャスト
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷
    「8 GB RAM+128 GB ストレージ」高性能チップに加え、AI音声とHDMI出力を融合した、最もパワフルなAIBOX。車内エンタメも音声会話も、欲しい機能すべてがこの?台に詰まっています。つなぐだけで、最先端のスマートドライブ体験へ。
    セット内容本体、A2C データケーブル、A2C 変換アダプタ、Yケーブル、HDMI ケーブル、クイックガイド、取扱説明書
  • リアカメラ(アルパインナビ専用) ALPINE

    リアカメラ(アルパインナビ専用)

    ALPINE
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    アルパイン製カーナビ専用リアカメラ。HDR技術を搭載し、白とびを大幅軽減。 バック操作時、目視では確認しにくい後方の様子をカーナビ画面へ映し出します。
    付属品カメラ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書色ブラック質量(g)27(コード含む)電源(V)DC5~7消費電力(W)0.57(6V)能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.6×23.6×24(突起物を除く)有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3S/N比40.5dB以上防水仕様IP67設置形態リアビュー調整機能自動白調調整画角水平:131°、垂直:103°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力Composite Video NTSC
  • 人検知AI付200万画素ワイヤレスカメラセット 7インチモニター 大型車用(カメラ4台) ブロードウォッチ

    人検知AI付200万画素ワイヤレスカメラセット 7インチモニター 大型車用(カメラ4台)

    ブロードウォッチ
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷
    200万画素の高精細ワイヤレスカメラ4台モニターセット。・人と車だけを検知するAI搭載、検出エリアなどの設定によりより安全・安心の運転をサポート。カメラとモニターはワイヤレス接続のため、配線工数が大幅に軽減。設置が容易なため、トラックやトレーラーなどの大型車に取付けが可能。・気になる死角や確認したい箇所の監視に最適。録画機能付7インチモニター(表示は720P)。・電源は12V/24V対応
    用途トラック、バス、トレーラーその他特殊車両の後方や死角の確認付属品モニター、モニター用スタンド、モニター用固定用両面テープ、カメラ、電源直結コード適合技適:取得済み、画像:正像質量(g)約130、約360(mm)(スタンド・ケーブル含む)電源(V)DC12-30電源DC12-30V/1A本体寸法(mm)約80×60×40(ケーブル・スタンド除く)、約180×120×50(ケーブル・スタンド除く)信号形式【モニター】ワイヤレス、出力:ワイヤレスメモリーmicroSD カード(最大256GB、V10以上)解像度【カメラ】200万画素、記録:720PLCD仕様TFT 7インチ動作温度(℃)-10~50、0~50防水仕様IPX7相当画角(レンズ)約120°(対角)チャンネルタイプ入力:4チャンネル最低照度(Lux)0.1
  • 200万画素小型リアカメラ 12-24V対応 ケーブル15m付き200万画素小型リアカメラ 12-24V対応 ケーブル15m付き ブロードウォッチ

    200万画素小型リアカメラ 12-24V対応 ケーブル15m付き200万画素小型リアカメラ 12-24V対応 ケーブル15m付き

    ブロードウォッチ
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    200万画素 ケーブル15m 画角140 IP67相当 12-24V対応
    用途フロント、リア車載用カメラ仕様夜間撮影:高感度センサー、映像:鏡像寸法(mm)約23×23×23電源(V)12・24レンズ画角(°):約140(対角)保護等級IP67相当解像度200万画素コネクタ信号:航空コネクタ
  • カメラダイレクト接続ケーブル ALPINE

    カメラダイレクト接続ケーブル

    ALPINE(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    アルパイン製リアカメラダイレクト対応ナビと、ダイレクト接続カメラを接続する時に使用します。
  • リアカメラ(汎用RCAタイプ) ALPINE

    リアカメラ(汎用RCAタイプ)

    ALPINE
    ¥13,880税込¥15,268
    1個
    当日出荷
    RCA出力の汎用リアカメラ。HDR技術を搭載し、白とびを大幅軽減。さまざまなカーナビ、モニター等に幅広く対応致します。 バック時の後方距離を示すカメラガイド線、バックドア開閉に必要な距離を示すバックドアガイド線を表示。 別売の専用パーフェクトフィットで、美しく装着できます。
    付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書色ブラック質量(g)カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む)電源(V)DC9~15.6消費電力(W)1.2(12V)能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く)有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3S/N比40.5dB以上使用周囲照度(Lx)約1.5~10万防水仕様IP67設置形態リアビュー調整機能自動白調調整画角水平:131°、垂直:103°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力Composite Video NTSC
  • 車用バックカメラ NX-B500 エフ・アール・シー

    車用バックカメラ NX-B500

    エフ・アール・シー
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    小型 水平画角90°のワイドカメラ IP67クラスの防水・防塵性能 30万画素の高画素映像 DC12V/24V車専用
    電源(V)8~35寸法・サイズ(mm)76×77×78有効画素数640(水平)×480(垂直) 約31万画素使用電源(V)12/24消費電流(A)0.24解像度(水平) 600本動作温度(℃)-10℃~+50℃防水保護等級IP67設置形態バックビュー画角水平 90° / 垂直 45°映像出力Composite Video NTSC
  • ケンウッド専用RCA変換リアカメラ接続ケーブル JVC

    ケンウッド専用RCA変換リアカメラ接続ケーブル

    JVC(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    当日出荷
    既にRCA接続カメラが搭載されている車両へのMDV-L403W/L403の装着を可能にします.
  • 12V車用バックカメラ NEXTEC

    12V車用バックカメラ

    NEXTEC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷
    207万画素のAHDバックカメラ。今日もあんしんドライブ。不安な後退時の視野を確保してより安全な運転を。コンパクトサイズ。約23mm×23mm×25mmと小型なので、目立たない設置が可能です。AHD・高精細207万画素。AHD(デジタル)なので207万画素の高画質。モニターもAHD対応製品が必要となります。ワイドな視野。水平画角 約172°/ 垂直画角 約105°/ 対角190°の広角で後退時の周辺状況を確認できます。[ IP69K ] 防塵・防水。業界最高水準 [ IP69K ] の防塵・防水性能を備えているので、強い風雨にも耐えられます。余裕あるコード長:10m。ミニバンにも対応できる余裕の約10m。12V車専用。本製品はDC12V車専用となります。DC24V車には使用できません(*オプションのDC/DCコンバーターを使用すると可能)。
    付属品カメラ本体(ケーブル長:約 3m)、電源・映像ケーブル(ケーブル長:約7m)、取り付け用ネジ(2本)、両面テープ(1枚)、取扱説明書質量(g)【レンズ部】約 65(ケーブル、ステーを含む)電源(V)DC12方向【映像】鏡像映像レンズ焦点距離:約1.35mm、明るさ:F=2.0外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【レンズ部】23×23×25(ステーを除く)照度(Lx)0.9~100000保存温度範囲(℃)-30~ +85アース端子マイナスアース撮像素子1/2.9 型カラー CMOS画素数約207万画素 1920(水平) x 1080(垂直)消費電流約 60 mA (12V)画角水平:約172°/ 垂直:約105°/ 対角:約190°動作温度範囲(℃)-20~ +70映像出力NTSC AHD信号 (RCAピン) 1.0Vp-p (75Ω終端)
  • Mirror Touch オットキャスト

    Mirror Touch

    オットキャスト(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスCarPlay化からスマホの双方向ミラーリングまで、ドライブ体験を一段とスマートに進化させる多機能ミラーリングアダプターです。有線CarPlayをワンタッチでワイヤレス化し、車載ディスプレイ上でスマホアプリを直接操作できる双方向タッチミラーリングにも対応。iPhone/Androidどちらでも画面投影が可能で、初回設定後は乗車するだけで自動接続します。
    セット内容Ottocast Mirror Touch、USB A to C アダプター、マニュアル対応機種iOS15以上のiPhoneおよびDP(DisplayPort)規格に対応したAndroidスマートフォン
  • AI 機能付 ルームミラー取付型 7インチLCD  バックカメラセット ブロードウォッチ

    AI 機能付 ルームミラー取付型 7インチLCD バックカメラセット

    ブロードウォッチ
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    当日出荷
    用途人と車だけを検知して警報を発します。後ろの見えないバンなどには最適!。接近した距離に応じて、音・色を4段階に切り換えて警告します。モニターは備え付けのルームミラーに取付け可能付属品モニター、バックカメラ、延長ケーブル6m、カーシガー電源、電源直結コード、電源分岐線、ブザー、バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ、カメラホルダー、カメラホルダー用両面テープ仕様AI認識:人及び車(エリア設定有)寸法(mm)カメラ:約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、モニター:約250×110×40(ケーブル部除く)質量(g)カメラ:約40(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約360規格鏡像/ガイドライン有電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24V信号形式モニター:AHD解像度モニター:1024×600出力信号AHDLCD仕様7インチコネクタM4-4ピンコネクタケーブル延長(m)6(カメラケーブル)動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50画素数200万防水性カメラ:IPX7相当画角対角約130°最低照度(Lux)0.1
  • 12V車用バックカメラ NEXTEC

    12V車用バックカメラ

    NEXTEC
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    欠品中
    後退時の周辺状況を対角175度の広角で確認できます。不安な後退時の視野を確保してより安全な運転を。コンパクトサイズ。約23mm×23mm×25mmと小型なので、目立たない設置が可能です。ワイドな視野。水平画角 約150°/ 垂直画角 約115°/ 対角175°の広角で後退時の周辺状況を確認できます。[ IP69K ] 防塵・防水。業界最高水準 [ IP69K ] の防塵・防水性能を備えているので、強い風雨にも耐えられます。12V車専用。本製品はDC12V車専用となります。DC24V車には使用できません(*オプションのDC/DCコンバーターを使用すると可能)。ステンレス製ステー。取り付けステーはさびにくいステンレス製を採用。余裕あるコード長:10m*2025年8月出荷分より、接続コードの全長が約7mから約10mに変更となりました。
    付属品カメラ本体(ケーブル長:約 3m)、電源・映像ケーブル、取り付け用ネジ(2本)、 両面テープ(1枚)、取扱説明書質量(g)【レンズ部】約 65(ケーブル、ステーを含む)電源(V)DC12 (DC9-16方向【映像】鏡像映像レンズ焦点距離:約1.2mm、明るさ:F=1.6外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【レンズ部】23×23×25(ステーを除く)照度(Lx)0.9~100000S/N比48dB以上保存温度範囲(℃)-30~ +85アース端子マイナスアース撮像素子1/4 型カラー CMOS画素数約31万画素 648(水平) x 488(垂直)消費電流約 60 mA (12V)画角水平:約150°、垂直:約115°動作温度範囲(℃)-20~ +70映像出力NTSCカラー信号準拠(RCAピン) 1.0Vp-p (75Ω終端)
  • Screen Frow オットキャスト

    Screen Frow

    オットキャスト
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    6日以内出荷
    ワイヤレスCarPlay / Android Autoに対応し、ケーブル不要でスマートフォンとスムーズに連携。11.4インチの高解像度タッチパネルで臨場感あふれる映像を楽しめ、YouTubeやNetflixなどの人気アプリも自由にダウンロード可能。Bluetooth / AUX / FM出力対応のプラグ&プレイ設計で、幅広い車種に簡単に取り付けられます。
    適合車12V電源ソケットがあるすべての車に対応。普通車、トラック、RVにも使用可能ディスプレイ11.4インチ
  • リアカメラ接続延長ケーブル パイオニア

    リアカメラ接続延長ケーブル

    パイオニア
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    7日以内出荷
    全長の長いクルマへの取付け時に延長可能なリアカメラ専用ケーブル
    長さ(m)3対応機種VREC-MZ300D
  • 200 万画素 5インチLCDサイドカメラセット 左用 白 ブロードウォッチ

    200 万画素 5インチLCDサイドカメラセット 左用 白

    ブロードウォッチ
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    欠品中
    用途普通車左サイド専用の監視カメラセット(白)。ドアミラーや目視では見えない死角をしっかり監視。フルハイビジョン&ナイトセンサーで昼夜問わず監視。フラットケーブルと強力両面テープの採用で、穴あけ不要・簡単取付け。小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応付属品モニター、モニタースタンド(2種)、モニタースタンド固定用両面テープ、サイドカメラ、延長ケーブル5.2m、電源直結コード、電源分岐線、カーシガー電源寸法(mm)カメラ:約30×25×45(ケーブル除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く)色カメラ:白質量(g)カメラ:約35(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24Vケーブル長(m)約0.9信号形式モニター:AHD解像度モニター:800×480出力信号AHDLCD仕様TFT 5インチコネクタM4-4ピンコネクタケーブル延長(m)5.2(カメラケーブル)動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50画素数200万防水性カメラ:IPX7相当画角約90°(対角)最低照度(Lux)0.1
  • バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル20m(12V/24V) BRIDGE[自動車用品]

    バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル20m(12V/24V)

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥4,498税込¥4,948
    1巻
    当日出荷
    電源・映像・音声が1本のケーブルなっており、防水性・難燃性・耐久性・耐衝撃性に優れ、また電磁干渉(EMI)・高周波干渉(REI)を効果的に遮断します。4ピン。
    用途バックカメラ用ケーブル。材質PVC・純銅長さ(m)20
  • リアカメラ取付金具 ENDY

    リアカメラ取付金具

    ENDY(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    リアカメラ取付金具/曲げやすく取付簡単/面倒な配線通し不要/各社基台サイズ対応 リア用ドライブレコーダーの取付けに便利/バックカメラも取付できる
    付属品固定用協力両面テープ材質スチール製
  • マジコネ 映像セレクター Bullcon

    マジコネ 映像セレクター

    Bullcon
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    1台のモニターに最大3台の映像入力機器を接続でき、映像入力機器をスイッチで切り替えてモニターへ映し出すことが出来ます。
    用途モニターにカメラ映像を追加したい場合に使用します。仕様汎用タイプ
  • マジコネ バックカメラ接続ハーネス Bullcon

    マジコネ バックカメラ接続ハーネス

    Bullcon
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    純正バックカメラ映像を分岐して、市販ナビゲーションへ映し出します。
    適合日産 デイズ(アラウンドビューモニター非装着車バックビューモニター付車)、三菱 ekワゴン(リヤビューモニター付ルームミラー付車)電源(V)DC12コード長さ(mm)250
  • マジコネ バックカメラ接続ハーネス Bullcon

    マジコネ バックカメラ接続ハーネス

    Bullcon(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    6日以内出荷
    市販バックカメラ映像を、純正ナビゲーションへ映し出します。本製品の接続には、車両純正中継ハーネスを使用します。
    適合日産純正ナビゲーションシステム非装着車用電源(V)DC12コード長さ(mm)250/250
  • リアビューカメラ接続ケーブル Panasonic(パナソニック)

    リアビューカメラ接続ケーブル

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー適合710VD、510VD、700FVD、600FVDコード長さ(m)1.9
  • AHDバックカメラ用20M配線コード JET INOUE(ジェットイノウエ)

    AHDバックカメラ用20M配線コード

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    9インチIPSモニター&AHDバックカメラSET(592915)内のカメラ用ケーブルです
    用途電装/安全運転仕様4PIN防水ジャック,ピンアサイン長さ(m)20適合品番592915
  • OTTOAIBOX P3 オットキャスト

    OTTOAIBOX P3

    オットキャスト
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    6日以内出荷
    「8 GB RAM+128 GB ストレージ」高性能チップを搭載し、USBに接続するだけで純正ナビ画面をAndroidタブレット化できる車載ガジェットです。Android 12を搭載し、Google Playストアから動画・音楽・ナビなどお好きなアプリを自由にインストール可能。さらにMini HDMI出力により外部モニターへ1080Pで映像出力でき、後席モニターとしても活用できます。スプリットスクリーンにも対応し、ナビと動画など異なるアプリを同時表示可能。
    適合工場出荷時に有線接続されたCarPlayを搭載した車両(2016年以降)またはオートバイのみ
  • Car Tv Mate Max オットキャスト

    Car Tv Mate Max

    オットキャスト
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    HDMI入力に加え、有線CarPlay/Android Autoを無線CarPlay/Android Autoに変換する機能を搭載。各種HDMI TVデバイスと互換性があります。車のスクリーンにTVスティックを使用し家庭のように楽しんでください。携帯電話のコンテンツを車の画面に簡単にミラーリングし、すべてのアプリをリアルタイムで同期して表示します。
    仕様Linux適合工場出荷時に有線接続されたCarPlayを搭載した車両(2016年以降)またはオートバイのみセット内容Car Tv Mate、USB A to C プラグアダプター、ユーザーマニュアル使用温度(℃)-20~75使用CPUデュアルコア 1.0 GHz ARM Cortex A7入力電源USB 5VBluetoothBT 5.0Wi-Fi2.4GHz + 5 GHz
  • リアビューカメラ Elut

    リアビューカメラ

    Elut
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    5日以内出荷
    ・小型アルミボディを採用し、優れた防塵防水性能IP68を実現。・外部突起規制に対応。安心して取り付け頂けます。【IP68とは】。・防塵性能:粉塵が内部に侵入しない。・防水性能:継続的に水没しても内部に浸水しない。以上の基準を満たしています。
    その他ガイドラインなしセット内容リアカメラ本体※ケーブル長 約3m(1)、 電源・AV一体型ケーブル※ケーブル長 約7m(1)、L型レンチ(1)、 取付・取扱説明書※パッケージ台紙裏面に記載(1)、保証書(1)色ブラック出力鏡像タイプ(後方確認用)方式マイナスアース方式本体質量(g)約78(3mケーブル含む)使用電圧(V)12(DC9V~16V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×19×26.0センサーCMOS 1/3 inch カラー消費電力(mA)最大70解像度【水平】400 TV本以上 (中心部)保証期間ご購入日より1年間保存温度範囲(℃)-20~+75照度(Lux)0.5~100000F値2.3画素数960×576(55万画素)防水性IP68仕様画角水平 132°、垂直 106°動作温度範囲(℃)-20~+70映像出力NTSC方式 1.0Vp-p (75Ω)
  • 200 万画素 5インチLCDサイドカメラセット 右用 白 ブロードウォッチ

    200 万画素 5インチLCDサイドカメラセット 右用 白

    ブロードウォッチ
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    4日以内出荷
    用途普通車右サイド専用の監視カメラセット(白)。ドアミラーや目視では見えない死角をしっかり監視。フルハイビジョン&ナイトセンサーで昼夜問わず監視。フラットケーブルと強力両面テープの採用で、穴あけ不要・簡単取付け。小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応付属品モニター、モニタースタンド(2種)、モニタースタンド固定用両面テープ、サイドカメラ、延長ケーブル5.2m、電源直結コード、電源分岐線、カーシガー電源寸法(mm)カメラ:約30×25×45(ケーブル除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く)色カメラ:白質量(g)カメラ:約35(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24Vケーブル長(m)約0.9信号形式モニター:AHD解像度モニター:800×480出力信号AHDLCD仕様TFT 5インチコネクタM4-4ピンコネクタケーブル延長(m)5.2(カメラケーブル)動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50画素数200万防水性カメラ:IPX7相当画角約90(対角)最低照度(Lux)0.1

『AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります

車用バックカメラ