絞り込み
ブランド
- EDISON(1)
- GAONA(ガオナ)(42)
- INAX(LIXIL)(32)
- KVK(61)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(60)
- TORAY(東レ)(2)
- Toshin(3)
- TOTO(29)
- いけうち(4)
- アラミック(12)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- インターベース(2)
- エスコ(9)
- カクダイ(39)
- サイエンス(4)
- タカギ(17)
- トレードワン(3)
- ハウステック(10)
- 田中金属製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

日曜日のお父さん シャワーヘッド 日本製 ホワイト
GAONA(ガオナ)(7件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷一般的なオーソドックスなシャワーヘッドです。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。付属品アダプター2個材質ABS樹脂色白(ホワイト)使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5149-76止水スイッチなし水流切替×
節水ストップシャワーヘッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷大きなシャワー板で全身を包み込むような心地よさ。勢いはそのままなのに、従来品と比較して約50%(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較、ストップボタン併用時)の節水効果あり。手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。付属品他メーカー対応アダプター2個適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他質量(g)240止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
低水圧用シャワーヘッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷低水圧で勢いのないシャワーをパワーアップします。従来品と比べて薄型でコンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。付属品他メーカー対応アダプター3個適合取付可能な混合栓(一部の特殊な混合栓を除く):SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質ABS樹脂色ホワイト止水スイッチなし水流切替×
クリックシャワーヘッド
TOTO(13件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷適合機種(TMHG40W型)、(TMHG46W型)、(TMJ40WRX)、(TMJ46WRX)、(TMF40WRX)、(TMG40WRX)ほか色ホワイト止水スイッチ正面スイッチ水流切替×
シャワーヘッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷【勢いアップ!】 低水圧で勢いのない所に。肌あたり強めのシャワーにパワーアップします。 【外して洗えるシャワー板】 シャワー板を外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちします。 【約30%節水】 沸かす水の量が減るのでガス代の節約にもなります。 年間節約金額 約13,000円(ガス代 約8,300円,水道代 約4,700円) 【持ちやすいスリム設計】 薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。 本体重量わずか約104gで手持ち派にもオススメです。 【取付けカンタン工具不要!】 ひねるだけで取替えが可能です。 シャワーヘッドの交換には特別な工具はいりません。 ※LIXIL(INAX)社製のストップシャワーホースなどで一部ヘッドが 取り外せない製品がございます。外せることをご確認ください。用途浴室のシャワーヘッドとして。幅(mm)70色メタリック高さ(mm)187質量(g)170奥行(mm)121接続部ねじG1/2止水スイッチなし水流切替×
節水ストップシャワーヘッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。 水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
赤札見つけ シャワーヘッド ストップ (節水35% 低水圧対応)
GAONA(ガオナ)(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷節水・低水圧に対応した止水機能つきのシャワーヘッドです。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。付属品アダプター2個材質ABS樹脂色ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5150-09止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
スプレーシャワーヘッド(節水タイプ)
TOTO(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷快適さはそのままに約15%の節水効果。適合【そのままOK】TOTO、KAKUDAI、SAN-EI、【別売のアダプターを使用】KVK、MYM、ガスター:THY720、INAX:品番/THYC36タイプ節水タイプ接続ねじG1/2取付ネジ径1/2止水スイッチなし水流切替×
節水シャワープロ・プレミアム シャワーヘッド 節水 増圧 手元ストップ 水量切替
アラミック(4件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷ストップ&水量調整で快適節水。従来のシャワー(節水なし)より少ない水量でも同等の使用感。節水最大70%を実現。手元のスイッチでシャワーの通水と止水が可能。用途シャワーヘッとして。シャワー、お風呂場、節水に。付属品シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書適合【そのままで使用可能】TOTO・INAX・SAN-EI・KAKUDAI・GROHE、【アダプター使用】KVK・MYM・ノーリツ・リンナイ質量(g)152穴径(Φmm)0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×239穴数250アズワン品番64-3282-66止水スイッチ正面スイッチ水流切替×
エコフルシャワーヘッド
INAX(LIXIL)¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷節湯性能と大粒シャワーの浴び心地のよさを両立させました。 節湯効果の高いエコフルスプレー吐水。羽根車がシャワー穴の半分をふさぎながら高速回転。シャワー内の圧力を増幅させ、勢いのあるシャワーを吐水することで、従来のシャワーを吐水することで、従来のシャワーと比較すると約35%(メーカー比)の節湯効果を実現させました。 浴び心地のよい大粒シャワー。シャワー内の圧力ぞ増幅させることにより、勢いを保ちつつ一粒一粒のシャワーの大粒化を実現。心地よく肌触りもよいシャワー感が得られます。取付ネジ径PJ1/2止水スイッチなし水流切替×
リラックスストップシャワー
カクダイ(11件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から3日以内出荷こだわりのメタル噴板で、心地よい肌当たりと、しっかりとした刺激を両立した新感覚のシャワーです。 押しやすい大きめのボタンでこまめに止水することで、水のムダ使いを防止し、さらなる節水効果が期待できます。 (※器具保護のため、一時止水時はちょろちょろと水が出た状態になります) 0.3ミリ噴射口の数と配置の工夫により浴びる感覚を損なわずに通常のシャワーと比較して35%の節水効果を実現しました。止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
節水シャワーヘッド 美セーブ
アクセル¥1,398税込¥1,5381個当日出荷極細水流で優しく洗い上げる、多機能節水シャワーヘッド。3種類のシャワーモードに切り替えれるので、用途に合わせた使い分けが可能です。止水・通水もワンタッチで切り替えできて利便性が抜群。材質ABS・PS・ステンレス・ゴム色シルバー質量(g)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×70×240シャワー種類ジェット/リフレッシュ/リラックス
ガオナ 回転シャワーヘッド プール用 補修用
GAONA(ガオナ)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷GAONAおよびカクダイ専用の回転シャワーの交換用ヘッドです。 対応品番:GA-DW001、3850 約50°首振りできるので、シャワーの角度を調整できます。 プールや銭湯などの施設におすすめです。用途回転シャワー補修用ヘッドです。材質ステンレス、亜鉛使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
低水圧用ストップシャワーヘッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷チョロチョロシャワーも勢いパワーUP!ちょっと手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他材質ABS樹脂、ポリアセタール、EPDM、ステンレス色ホワイト質量(g)135止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付)
GAONA(ガオナ)(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、目を閉じたままでも操作でき、お湯をムダにしません。 KAKUDAI、TOTO、INAX、SAN-EIに取付可能(取付ネジサイズ G1/2)用途止水機能付でこだわり噴板の節水型シャワーヘッドです。材質ABS樹脂、ステンレス色ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60
キモチイイシャワーWT
タカギ(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷工具不要で取付簡単なシャワーヘッド。水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプです。約0.3mmの細い水流と均等配列した高密度なやわらかい肌あたりで、頭全体をしっかりやさしく包みこむ水幅ワイドなシャワーです。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×280
ホリダー・シモン シャワーヘッド 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地 リラックス)
GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。 シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。 シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。付属品アダプター1個材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.5アズワン品番64-5151-12
丸回転シャワーヘッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷天井など上部からのシャワー適合シャワーアームS100-63X色メッキ取付ネジ径1/2止水スイッチなし水流切替×
シャワーヘッド(コンフォートウエーブ1モード)
TOTO¥9,398税込¥10,3381個当日出荷「節水」と「適度な刺激感」を両立したシャワーです。TOTO独自のノズルで大粒の水玉をスイングしながら勢いよく吐水。スプレーシャワーとミックスし、適度な刺激のある浴び心地で節水を実現します。色ホワイト対応水栓TOTO、KVK、MYM、カクダイ、SAN-EI製のほとんどのサーモスタット混合水栓止水スイッチなし水流切替×
キモチイイシャワーT
タカギ(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷肌あたりのいい極細水流です。 水幅スリムで狙った所に水流を集中して当てられます。 配管部品などのG1/2管用平行ねじに接続できます。用途浴室用仕様節水、低水圧タイプ、浴室用シャワーホース、各メーカー対応アダプター付トラスコ品番793-0321材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ゴム材料:EPDM、NBR寸法(幅W×高さH)(mm)65×195最大使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
ストップシャワーヘッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷【手元でストップ】 手元でストップ機能が付いているので、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。 【勢いアップ!】 低水圧で勢いのない所に。肌あたり強めのシャワーにパワーアップします。 【外して洗えるシャワー板】 シャワー板を外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちします。 【約40%節水】 沸かす水の量が減るのでガス代の節約にもなります。 年間節水金額 約17,400円(ガス代 約11,100円,水道代 約6,300円) 【持ちやすいスリム設計】 薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。 本体重量わずか約117gで手持ち派にもオススメです。用途浴室のシャワーヘッドとして。幅(mm)70色メタリック高さ(mm)187質量(g)176奥行(mm)121接続部ねじG1/2止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
キモチイイシャワピタ
タカギ(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷節水だけじゃない!肌当たりが違う高密度節水シャワーヘッド三つの効果でキモチイイ、タカギのシャワーヘッド。手元止水タイプ。 351個のシャワー穴を均等配列した高密度シャワーだから肌あたり抜群! 専用スクリーンが水に勢いをプラス。シャワーの勢いを上げたい方にも最適。 穴径(約0.3mm)を最適化したことで、きめ細かくやさしい肌当たりを実現。 シャワーヘッドを交換するだけで25~34%の節水ができます。 あらゆるメーカーの浴室水栓に取り付けできます。アダプターも付属。付属品アダプター、Oリング材質原料樹脂/ABS樹脂・ポリアセタール・ポリプロピレン、ゴム材料/EPDM、NBR色ホワイトタイプWT寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×280RoHS指令(10物質対応)対応止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
シャワーヘッド(ラージシャワー)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷大きなシャワー板からたっぷりとした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎます。 肌あたり強めのしっかりしたシャワー感が体感できます。 アダプター3個付きでほとんどのメーカーに対応しています。 くるっと回すだけの簡単取り付け、工具も不要です。 ご購入より1年間の保証付き。 最高使用温度:60度 シャワー板の穴が詰まった際は歯ブラシ等で掃除してください。 取り付けネジサイズ:G1/2用途浴室のシャワーヘッドの取り替え用として。材質ABS樹脂保証期間ご購入より1年間最高使用温度(℃)60アズワン品番65-2071-75ねじサイズ取り付け:G1/2
シャワーヘッド レイニーベーシック
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から6日以内出荷節水効果約40%、年間節約金額約17400円。(ガス代約11000円、水道代約6300円)穴径0.3mmの極細穴。ステンレス板ならではの極細ストレート水流で肌が喜ぶ勢いとなめらかさ。シャワーの穴数を従来比約2倍に増やす事で密度の高い独特の浴び心地を実現。極細穴を集中して配置する事で水流が束状になり、よりしっかりとした肌あたりに。頭皮にもしっかり届くので、シャンプーも一気に洗い流せる。質量(g)171最高使用温度(℃)60水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
シャワーヘッド メッキ仕様・スプレー
INAX(LIXIL)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷適合機種BF-6HB(1.6) BF-6LBG(1.6)-TO2 BF-6HBG-PU BF-6LBG-PU BF-6LA BF-6LBGE(1.6)-PU-1 BF-6LBG(1.4) BF-6LBG(1.6) BF-6LBG(1.6)-PU-1 BF-6LBM(1.6)-PU2 BF-6LB(1.6) BF-6LBGE(1.7)-PU-1 BF-6LB(1.7) BF-6LBH(1.6)-PU BF-6LB(1.8)BF-6LBH(1.6)-PU2 BF-6LBG BF-6LBH(1.8)-PU BF-6LBM(1.6)-PU
キモチイイシャワピタT
タカギ(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷肌あたりのいい極細水流です。 水幅スリムで狙った所に水流を集中して当てられます。 配管部品などのG1/2管用平行ねじに接続できます。用途浴室用仕様節水、低水圧タイプ、浴室用シャワーホース、各メーカー対応アダプター付、手元でストップできるストップボタン付トラスコ品番793-0330材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ゴム材料:EPDM、NBR寸法(幅W×高さH)(mm)65×195最大使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
これカモ シャワーヘッド ペット用 赤ちゃん用 (コンパクト 流量調整 2段切替 女性 持ちやすい )
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷コンパクトで使いやすく、水量やシャワー範囲を調節できる便利なシャワーヘッドです。 流量調節やシャワー範囲を調節できるので、ペットなどを洗うのに最適です。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。付属品アダプター2個適合機種・そのまま取付できるメーカーTOTO、INAX(バランス釜以外)、KAKUDAI、YUKO、SANEIなど・付属のアダプターで取付できるメーカーKVK、MYM・別売りのアダプターで取付できるメーカー1.ガスター(東京ガス)、INAX(バランス釜)、リンナイの一部製品2.リンナイの一部製品、ノーリツ(バランス釜)材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ネジ径1/2アズワン品番64-5151-79止水スイッチ両側スイッチ水流切替○
日曜日のお父さん シャワーヘッド 大型噴板 (節水30% 低水圧対応 日本製)
GAONA(ガオナ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷節水・低水圧に対応した大型噴板のシャワーヘッドです。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。付属品アダプター2個材質ABS樹脂色ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.3アズワン品番64-5149-80
節水シャワー(銀色) TH770C
TOTO(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷色めっき適合品番TMW40CCR、TMW40CCRZ、TMH20CC3R、TMH20CC3HR、TMNW40CCR止水スイッチなし水流切替×![マルチ給水ジョーロキャップ(部材) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15474928-230117-02.jpg)
マルチ給水ジョーロキャップ(部材)
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥55税込¥611個当日出荷手近なペットボトルをジョーロとして使える。材質:PP。サイズ:51×55mm。セット内容:本体×1用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。セット内容本体×1材質PP寸法(mm)51×55色緑包装形態無





















































![マルチ給水ジョーロキャップ(部材) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15474928-230117-02.jpg)





![毎日ナノバブル美容シャワーヘッド オムニ[家電] 毎日ナノバブル美容シャワーヘッド オムニ[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05726547-261002-02.jpg)