絞り込み
エコロジープロダクト

順位調整器
ジョー・プリンス竹下¥5,798税込¥6,3781個当日出荷観音扉(両開き扉)の子扉を閉める順位を規制する金具です。 スプリングを使用せず、ウエイトを使用することで故障率を軽減しました。用途科学機器、各種制御盤等材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)202仕上亜鉛メッキクロメート処理操作方法左右のウエイトとアームを付け変える事で左右勝手の変更ができます。RoHS指令(10物質対応)対応
簡易扉止めストッパー
栃木屋¥899税込¥9891個3日以内出荷ツマミを押すと、ストッパーがさがり、離すと戻ります。用途計測機器・分電器等仕様ツマミを押した距離(締付け範囲内)だけストッパーが移動。ツマミを回すだけでストッパーになります。質量(g)23材質/処理(軸A)SUS304/-(軸B・ツマミ)BSBM/Ni(ストッパー・軸受)BSP/Ni(スプリングA)SWP/Ni(E形止め輪)SUS/-(止めねじ)S/-(スプリングB)SWP/テンパRoHS指令(10物質対応)対応
順位調整器
ジョー・プリンス竹下¥5,998税込¥6,5981個当日出荷観音扉(両開き扉)の子扉を閉める順位を規制する金具です。 スプリングを使用せず、ウエイトを使用することで故障率を軽減しました。 左右兼用型です。左右のウエイトとアームを付け変える事で左右勝手の変更ができます。仕様100mm材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)276仕上亜鉛メッキクロメート処理コード(ナンバー)1065810201RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
扉止ストッパー(NT-1型)
栃木屋¥929税込¥1,0221個当日出荷ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。用途計測機器・分電器等質量(g)29.5材質/処理(軸受・ストッパー・抜止め金具)BSP/Ni(ツマミねじ・カラー)BSBM/Ni(バネ・円スイバネ)SWP/NiRoHS指令(10物質対応)対応
扉止ストッパー(MD-1型)
栃木屋¥799税込¥8791個当日出荷ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。用途計測機器・分電器等質量(g)32.5材質/処理(軸受・ストッパー・抜止め金具)BSP/Ni(ねじ軸・ツマミ)BSBM/Cr(バネ・円スイバネ)SWP/Ni(カラー)BSBM/Ni(止めねじ)S/-RoHS指令(10物質対応)対応
扉止ストッパー(TF-1型)
栃木屋¥639税込¥7031個14日以内出荷ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。用途計測機器・分電器等質量(g)23.5材質/処理(軸受・ストッパー・抜止め金具)BSP/Ni(ツマミねじ・カラー)BSBM/Ni(バネ・円スイバネ)SWP/NiRoHS指令(10物質対応)対応
扉止ストッパー(S-2型)
栃木屋¥759税込¥8351個14日以内出荷ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。用途計測機器・分電器等質量(g)18材質/処理(軸受・ストッパー抜止め金具)SPCC/Zn(ねじ軸・カラー)S20C/Zn(バネ・円スイバネ)SWP/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
扉止ストッパー(NA-2型)
栃木屋¥999税込¥1,0991個14日以内出荷ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。用途計測機器・分電器等質量(g)31.5材質/処理(軸受・抜止め金具)BSP/Ni(ツマミねじ)BSBM/Cr(ストッパー)SPCC/Cr(バネ・円スイバネ)SWP/Ni(カラー)BSBM/NiRoHS指令(10物質対応)対応
扉止ストッパー(標準型)
栃木屋¥589税込¥6481個14日以内出荷ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。用途計測機器・分電器等質量(g)20.5材質/処理(軸受・ストッパー・抜止め金具)BSP/Ni(ツマミねじ・カラー)BSBM/Ni(バネ・円スイバネ)SWP/NiRoHS指令(10物質対応)対応
『扉部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら