絞り込み
ブランド
- WHOLE IN ONE
- モノタロウ(414)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,353)
- CKD(3,115)
- Festo(3,504)
- INAX(LIXIL)(2,481)
- KVK(2,269)
- New-Era(ニューエラー)(1,933)
- NORGREN(1,166)
- PISCO(ピスコ)(1,905)
- RS PRO(3,379)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,096)
- SMC(194,430)
- TOTO(2,311)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1,463)
- エスコ(5,805)
- カクダイ(3,278)
- コガネイ(5,561)
- ミヤコ(1,677)
- 千代田通商(1,143)
- 工進(2,750)
- ブランドをもっと見る

水栓器具専用
WHOLE IN ONE¥43,200税込¥47,5201個当日出荷「WHOLE IN ONE」を止水栓と給湯器の間に設置すれば家中すべての水がウルトラファインバブル水で供給!通水方向を選ばず最大性能を発揮する独自機構取付け・取外しが容易な両ナット仕様。仕様●使用可能温度(℃):0~80●対応水圧:(動水圧)(MPa):0.01~0.4●最高水圧(静水圧)(MPa):0.75●流量(動水圧0.2MPa)(L/min):28.5●浸出性能:浸出性能試験(JIS S 3200-7:2010)適合●耐圧性能:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れその他異常なし接続口径G 1/2オス×G 1/2回転ナット色ブラック質量(g)139使用環境温度(℃)0~45
家中丸ごとシリーズ
WHOLE IN ONE¥133,200税込¥146,5201個6日以内出荷「WHOLE IN ONE」を止水栓と給湯器の間に設置すれば家中すべての水がウルトラファインバブル水で供給!通水方向を選ばず最大性能を発揮する独自機構取付け・取外しが容易な両ナット仕様。用途止水栓メーター13mm用仕様●使用可能温度(℃):0~80●対応水圧:(動水圧)(MPa):0.01~0.4●最高水圧(静水圧)(MPa):0.75●流量(動水圧0.2MPa)(L/min):47.1●浸出性能:浸出性能試験(JIS S 3200-7:2010)適合●耐圧性能:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れその他異常なし接続口径G 1/2色クロームメッキ質量(g)420使用環境温度(℃)0~45
家中丸ごとシリーズ
WHOLE IN ONE¥173,200税込¥190,5201個6日以内出荷「WHOLE IN ONE」を止水栓と給湯器の間に設置すれば家中すべての水がウルトラファインバブル水で供給!通水方向を選ばず最大性能を発揮する独自機構取付け・取外しが容易な両ナット仕様。用途止水栓メーター20mm用仕様●使用可能温度(℃):0~80●対応水圧:(動水圧)(MPa):0.01~0.4●最高水圧(静水圧)(MPa):0.75●流量(動水圧0.2MPa)(L/min):71.2●浸出性能:浸出性能試験(JIS S 3200-7:2010)適合●耐圧性能:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れその他異常なし接続口径G 3/4色クロームメッキ質量(g)468使用環境温度(℃)0~45
シャワーヘッド専用
WHOLE IN ONE¥29,600税込¥32,5601個当日出荷シャワーヘッドとホースの間に簡単取り付け! シャワー以外にもシャワーヘッドを外してお風呂にためるとウルトラファインバブルバスになります。ホースが絡まないように回転式を採用。仕様●使用可能水質:飲料可能な水道水●使用可能温度:60℃以下●対応水圧:(動水圧)(MPa):0.01~0.4●対応流量(L/分):5~30●最高水圧(静水圧)(Mpa):0.75接続口径G 1/2オス×G 1/2メス色ブラック質量(g)121使用環境温度(℃)0~45
家中丸ごとシリーズmore
WHOLE IN ONE¥396,000税込¥435,6001個6日以内出荷「WHOLE IN ONE」を止水栓と給湯器の間に設置すれば家中すべての水がウルトラファインバブル水で供給!通水方向を選ばず最大性能を発揮する独自機構取付け・取外しが容易な両ナット仕様。用途止水栓メーター25 or 30mm用。25mm配管接続時はブッシングにて接続。仕様●使用可能温度(℃):0~80●対応水圧:(動水圧)(MPa):0.01~0.4●最高水圧(静水圧)(MPa):1●流量(動水圧0.2MPa)(L/min):159●浸出性能:浸出性能試験(JIS S 3200-7:2010)適合●耐圧性能:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れその他異常なし接続口径G1・1/4色クロームメッキ質量(g)1000使用環境温度(℃)0~45
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
NWP105-12 (両端金具6028) (ユニファイ・ORSタイプ) 油圧ホース (ネジサイズ13/16-16UN) レベックスシリーズYOKOHAMA(横浜ゴム)税込¥135,890¥123,536
NWP105-19 (両端金具1001) (管用テーパーオネジ) 外装ブレード付 油圧ホース (ネジサイズ3/4) レベックスシリーズYOKOHAMA(横浜ゴム)税込¥162,050~¥147,318~ 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら