絞り込み
幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- DIC(旧:大日本インキ化学工業)(3)
- TRUSCO(22)
- つくし工房(4)
- アクセレントジャパン(14)
- アラオ(6)
- エスコ(3)
- グリーンクロス(19)
- ゲート工業(12)
- サンコー(三甲)(29)
- サンリョウ(5)
- トーグ安全工業(3)
- パレックス(6)
- ユニット(11)
- ワコーパレット(3)
- 仙台銘板(22)
- 安全興業(8)
- 日保(37)
- 日本緑十字社(6)
- 高岡ケージ工業(4)
- ブランドをもっと見る
フェンス(B型バリケード)とは、住宅や工事現場などで使用する囲いと関連用品です。隣地との境目に設置したり、工事現場で工事中の箇所を区画したり、イベント会場などでの整備目的のために使用します。いずれも支柱金具を使用して組み立てたり、複数枚を設置して使用するのが特徴となっています。
「材質」から絞り込む

目隠しシート 工事フェンス用
(3件のレビュー)¥419税込¥4611枚当日出荷工事用フェンスなどに取り付け可能な「安全第一」の文字入りシートです。 文字は片側にのみ印字されています。 外部の目線から見えないようにする便利なシートです。 12か所に紐が付いていますので、フェンスなどに縛ってお使いいただけます。 裏面(非印刷面)の周囲に裁断用の印(点線)が印字)されておりますが、表面から見えませんので予めご了承ください。用途工事現場など付属品ひも×12本材質ポリチレン(表面BOPPフィルム貼り加工)寸法(縦×横)(mm)約900×1700表示内容安全第一
工事用プラスチックフェンス フェンス単品
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681枚当日出荷工事の際の囲いフェンスとして最適です。用途工事の際の囲いフェンスとして。トラスコ品番207-2739幅(mm)1000材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(kg)4色グリーン高さ(mm)1000品名フェンス奥行(mm)45アズワン品番64-8454-69
工事用プラスチックフェンス タンクベース
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷フェンス固定用のタンクベースです。用途工事の際の囲いフェンスとして。トラスコ品番207-2740適合本体CF1000-GN材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)571品名ウエイトアズワン品番64-8458-57
AKフェンス用ポリ台
安全興業(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷AKフェンス用ポリ台 持ち手が付いてるので持ち運びに便利 水を入れて約10kgになるので安心してフェンスを設置できます材質PE色緑質量(g)約600(満水時:約10kg)サイズ(mm)高さ約130×横約130×縦約300
工事用プラスチックフェンス用ジョイント
TRUSCO¥379税込¥4171個当日出荷簡単にフェンス同士をジョイントできます。用途工事の際の囲いフェンスとして。トラスコ品番207-2741適合本体CF1000-GN材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)42品名ジョイントアズワン品番64-8458-60


樹脂製 AKフェンス
安全興業(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷脚一体型のプラスチックフェンスです。フェンス一枚につき、ジョイントが1つ付属しております。材質PP(ポリプロピレン)長さ(mm)1200幅(mm)1000質量(kg)約3.5
コンクリートベース(ガードフェンス用コンクリートブロック)
仙台銘板¥959税込¥1,0551個7日以内出荷材質コンクリート質量(kg)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×250(120)Φ32用穴×4
ガードフェンス・金網(大)
グリーンクロス¥8,998税込¥9,8981台8日以内出荷金網タイプで下部のトラ板に安全第一の印刷がしてあります。用途フェンス材質鉄長さ(mm)1800幅(mm)1800質量(kg)6パイプ径(Φmm)32



プラスチックフェンス
安全興業(7件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1枚ほか翌々日出荷から3日以内出荷その他プラスチックフェンス用プレートと組合わせてお使い下さい。長さ(mm)(脚部)200(装着時)厚さ(mm)約45寸法(mm)1200×1000×45質量(kg)約3
工事用プラスチックフェンス フェンス5枚以上まとめ買いお得セット
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781箱(5枚)3日以内出荷5枚以上65枚以下の場合はこちらの品番がお得です。用途工事の際の囲いフェンスとして。トラスコ品番207-2742幅(mm)1000材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(kg)4色グリーン高さ(mm)1000品名フェンス奥行(mm)45
クランプフェンスバンド
グリーンクロス¥629税込¥6921個当日出荷ガードフェンスを並べるときに、しっかり固定しながらΦ48.6mm単管にも固定できます。用途フェンス用部品。仕様ネジ式、単クランプ+フェンスバンド材質電気メッキ製寸法(mm)160×120×50質量(g)480寸法(Φmm)単管:48.6アズワン品番64-6551-11メーカー商品コード1104710203
メッキオールネットフェンスⅡ
グリーンクロス¥16,980税込¥18,6781枚6日以内出荷メッキオールネットフェンスⅡは現場周辺の安全環境を守るフェンスです。 スチール製のフェンスで、ドブメッキ加工を施しているので錆びにくくなっています。 ネット部と支柱がプレートの挟み込みによるボルト締めになっています。 フェンス部分のドブメッキ加工時に発生するバリが除去されています。用途工事現場、イベント、作業場などのフェンスに。立入禁止区域や危険場所などのバリケードに。材質スチール幅(mm)1800色シルバー加工ドブメッキパイプ径(Φmm)32
ガードフェンス用バンドⅡ
グリーンクロス(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷フェンスを並べるときに、しっかり固定できる専用金具になります。用途フェンス用部品材質ドブメッキ製寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×80×20
1000x1180mm フェンス・プラスチック(緑/5個)
エスコ(1件のレビュー)¥18,900税込¥20,7901個翌日出荷付属品1枚に対し、脚×2本、ジョイント×1個エスコ品番EA983FV-91材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)1000×45×1180(H)(脚取付け時)質量(kg)4(脚取付け時)色グリーン
コンビネーションシート
つくし工房¥8,498税込¥9,3481枚当日出荷コンビネーションメッシュのコンパクトサイズ(900×1800)で、材質をターポリン製にしました。材質ターポリン寸法(mm)900×1800ハトメ数18ヶ所![丸型重石 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14212671-250307-02.jpg)
丸型重石
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]¥1,198税込¥1,3181個当日出荷持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。用途重石。トラスコ品番363-5210材質ポリエチレン(PE)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×155×85
フェンス用鋳物ベース(メッキ)
グリーンクロス¥4,998税込¥5,4981台8日以内出荷フェンス用の重石になります。用途フェンス用重石材質鋳物ドブメッキ製質量(kg)9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×88×88パイプ径(Φmm)32
扉付メッキオールネットフェンスⅡ
グリーンクロス¥16,980~税込¥18,678~1台6日以内出荷フェンス部分のメッキ加工時のバリを除去しています。従来品はフェンス部分と支柱が溶接でしたが、ボルト止めに変更されています。扉で開くタイプのフェンスになります。用途仮設フェンス設置時の出入口に。加工ドブメッキパイプ径(Φmm)32





+2
伸縮アルミペットゲート
アルマックス¥6,298税込¥6,9281台5日以内出荷簡単置くだけ。折りたためることでコンパクトに。錆に強いアルミ製。室外/室内使用可能質量(kg)約1.75寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)70×23.5~151.2×15収納時寸法(cm)70H×39W×2.5D
スカイトイレ用三面幕
グリーンクロス(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷スカイトイレ等の目隠し、フェンス3面で仮囲いにご使用頂けます。材質幕:フェンスシート生地、枠:鉄製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1200
プラスチックフェンスSー1緑
サンコー(三甲)¥8,898税込¥9,7881個翌日出荷トラスコ品番854-7643種別SKFES1GR材質PP色グリーン外寸(mm)1000×1000×59足径(Φmm)33
ポリマー製 ボラード
A-SAFE(1件のレビュー)¥72,980~税込¥80,278~1本3日以内出荷金属製ポールに代わる画期的な安全製品です。 A-SAFEの独自素材 Memaplex製のボラードは車両衝突時の衝撃を吸収し、元の形に復元します。 継続使用が可能で、床に伝わる衝撃を5分の1にも緩和します。 金属製ポールの交換費や床の修理費にお悩みの工場や倉庫に最適です。 錆や塗装の剥がれが無く、メンテナンスの費用と労力を削減できます。用途工場・倉庫などの車両衝突対策付属品アンカーボルト材質A-SAFE独自素材 高耐久性ポリマーMemaplex色イエロー引火点(℃)350~370表面抵抗率(Ω)1015~1016耐薬品性優良 ISO/TR 10358難燃性UL 94 V-2毒性なし適合温度(℃)-10~50発火点(℃)370~390衝撃エネルギー6900J(車両重量4.3t、速度6.4km/h)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]



ディックSPフェンス
DIC(旧:大日本インキ化学工業)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷建設工事、土木工事、イベント会場を美しくガードするプラスチック製フェンス。フェンス本体のフレーム溝内に2本仮固定出来、パイプの保管が可能です。ホコリの溜まりにくい丸棒ネットなので洗浄の場合も水切れが良好です。逆使用の設置が出来、地面までの隙間が減少できます。2段使用が可能。脚パイプは納品時フェンス底部に収納されております。付属品脚パイプ2本材質PP質量(kg)5(+脚パイプ0.1)寸法(幅W×高さH)(mm)1500×1100
プラスチック製フェンス ジョイント CU型
サンコー(三甲)¥389税込¥4281個当日出荷フェンスを角度を付けて曲線状に設置する時に使用するジョイントです。トラスコ品番459-3588適合機種N型、S型種別805199材質PC幅(mm)109高さ(mm)60奥行(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
GENTI ホールガード
サンリョウ¥39,980~税込¥43,978~1個6日以内出荷GENTI HOLE GUARD(ホールガード)は、マンホール転落防止及び落下物防止用の仮蓋です。重いマンホール蓋を頻繁に開け閉めする作業は重労働。だからと言って開放しっぱなしは大変危険です。第三者の転落やモノの落下により重大事故につながります。そんな現場にHOLE GUARDを使用すれば重大事故を防ぐことが出来ます。耐荷重(kg)150
伸縮絶縁バリケード(注水タイプ)
セーフラン安全用品¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷伸縮タイプでコンパクト収納できるバリケードです。警告カラーで視覚的に衝突回避を促進します。展開時最大2mまで広がります。注水タイプで、重くして使用も可能です。(注水なしでもご使用いただけます)。重さ約3.7kgで移動もしやすく簡易バリケードに最適です。材質PE寸法(mm)400×1000質量(kg)3.7色黄伸縮範囲(cm)約30~200
メッキオールネットフェンスⅡ スライド扉付 1800×1800
グリーンクロス¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷フェンス部分のメッキ加工時のバリを除去しています。従来品はフェンス部分と支柱が溶接でしたが、ボルト止めに変更されています。スライド式なので、扉をあけるスペースがない場所でも使えるため、設置場所を選びません。用途仮設フェンス設置時の出入口に。開閉スペースのない狭い場所での設置に。幅(mm)1800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1800×1800×35加工ドブメッキパイプ径(Φmm)32開口幅(mm)820
『カラーコーン・区画用品』には他にこんなカテゴリがあります
カラーコーン・区画用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






















![丸型重石 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14212671-250307-02.jpg)