絞り込み
長さ(m)
導体外径(Φmm)
MIL規格(RG)
- MIL-C-17-9(1)
- RG-6(1)
- RG-8/U(1)
- RG-11/U(1)
- RG-58//U(2)
- RG-58/U(5)
- RG-59/U(2)
- RG-62/U(1)
- RG-142(1)
- RG-174/U(2)
- RG-178/U(1)
- RG-179(1)
- RG-179/U(1)
- RG-213/U(2)
- RG-316(2)
ブランド
- BELDEN(7)
- CINCH(9)
- DXアンテナ(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- KHD(2)
- エスコ(19)
- オーナンバ(3)
- カナレ電気(34)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(4)
- フジクラ(5)
- フジクラ・ダイヤケーブル(12)
- 伸興電線(8)
- 四国電線(17)
- 富士電線工業(5)
- 日本エレパーツ(40)
- 正和電工(2)
- 矢崎エナジーシステム(3)
- 長岡特殊電線(14)
- 関西通信電線(82)
- ブランドをもっと見る
BELDEN・CINCH・DXアンテナ・HIROSE(ヒロセ電機)・KHD・エスコ・オーナンバ・カナレ電気・トーコネ(旧:東洋コネクター)・フジクラ・フジクラ・ダイヤケーブル・伸興電線・四国電線・富士電線工業・日本エレパーツ・正和電工・矢崎エナジーシステム・長岡特殊電線・関西通信電線・ブランドをもっと見る
「特性インピーダンス(Ω)」から絞り込む

BNCケーブル
CONTEC(コンテック)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷両端BNC端子付の同軸ケーブルです。タイプ汎用シールドケーブルケーブル1.5D-2V(同軸)インピーダンス(Ω)50使用コネクタ(モジュール側)BNC
同軸ケーブル1.5D-2V
関西通信電線(13件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻(10m)ほか当日出荷低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れています。用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)ケーブル1.5D-2V概算質量(kg/km)18導体抵抗(Ω/km)(20℃)110絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色灰導体構成(本/mm)7/0.18導体外径(Φmm)外部1/2.2、外部2/-絶縁体外径(mm)1.6シース外径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)85(10MHz時)特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)1000静電容量(nF/km)104
同軸ケーブルRG-58A/U
関西通信電線(16件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻(10m)ほか当日出荷絶縁抵抗、絶縁耐圧が高い。軽量でケーブルが細い為、敷設工事が容易。米国陸海空軍連合仕様書JAN、MIL、及び防衛庁仕様DSPに準拠した高周波ケーブルで、米国や日本国内において広く使用されている。用途30台までステーション数が増設可能で、伝送距離が185mと構成がシンプルで低コストの為に、小規模LANや10BASE-5の支線系に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量102nF/kmケーブルRG-58A/U概算質量(kg/km)40導体抵抗(Ω/km)(20℃)40.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体構成(本/mm)19/0.180導体外径(Φmm)外部1/3.6、外部2/-絶縁体外径(mm)2.9シース外径(Φmm)4.95RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)356(400MHz時)、546(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
同軸ケーブル5C-2V
関西通信電線(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻(10m)ほか当日出荷低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量67nF/kmケーブル5C-2V概算質量(kg/km)65導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体構成(本/mm)1/0.8導体外径(Φmm)外部1/5.4、外部2/-絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)131(220MHz時)、263(770MHz時)特性インピーダンス(Ω)75
同軸ケーブル 5C-FB
正和電工(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。仕様外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下材質絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC耐電圧AC1000V(1分間)テープ厚さ(mm)(アルミラミネート)0.05静電容量67(1kHz)外径(mm)(アルミラミネート)5.1絶縁体厚さ(mm)1.98絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体外径(Φmm)(内部)1.05絶縁体外径(mm)5導体抵抗21.1Ω/km以下特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
同軸ケーブル3D-2V
関西通信電線(21件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻(10m)ほか当日出荷低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/kmケーブル3D-2V概算質量(kg/km)44導体抵抗(Ω/km)(20℃)33.3絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色灰導体構成(本/mm)7/0.32導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/-絶縁体外径(mm)3シース外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)309(400MHz時)、471(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
同軸ケーブル5D-2V
関西通信電線(39件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)ほか当日出荷低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/kmケーブル5D-2V概算質量(kg/km)81導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色灰導体構成(本/mm)1/1.4導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/-絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)183(400MHz時)、281(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
同軸ケーブル3C-2V
関西通信電線(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻(10m)ほか当日出荷低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量67nF/kmケーブル3C-2V概算質量(kg/km)40導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体構成(本/mm)1/0.5導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/-絶縁体外径(mm)3.1シース外径(Φmm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)200(220MHz時)、396(770MHz時)特性インピーダンス(Ω)75
10BASE2ケーブル
サンワサプライ(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷10BASE2用の同軸ケーブルです。 両端BNCコネクタ付きチーパネット(Thinイーサネット)用同軸ケーブルです。色ブラック種類通信ケーブル規格RG-58A/U準拠特性インピーダンス(Ω)50
ビデオ用接続ケーブル
カナレ電気¥2,298~税込¥2,528~1本(1m)ほか4日以内出荷から22日以内出荷75Ωの同軸ケーブルを使用した、映像信号用のRCAケーブルです。BNCとの変換ケーブルもございます。 。型名末尾"-F3"には、低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。音声信号用はRCAケーブル(オーディオ用)をご覧ください。形状BNC(オス)-RCA(オス)
架橋ポリエチレン絶縁D形同軸ケーブル
協和ハーモネット(4件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷広帯域に渡り低在波比が小さく高周波特性にすぐれ、安定した電気特性を示します。 絶縁体に架橋ポリエチレンを使用しておりハンダごての熱で溶ける心配がなく接続が容易です。用途アマチュア無線や50Ωの高周波機器の接続、内部配線材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)ビニル色灰種類通信ケーブル導体構成(本/mm)7/0.18導体(外部導体)軟銅線編組RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)2.9
RG-316同軸ケーブル
日本エレパーツ¥5,598税込¥6,1581巻(10m)当日出荷温度特性:-40-185℃ 低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、比較的柔軟性や加工性に優れている。用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)FEP材質(絶縁体)PTFEシース色茶導体外径(Φmm)内部:約0.51、外部:約1.98シース外径(Φmm)約2.5RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)900絶縁体外径(Φmm)約1.52
同軸ケーブル1.5C-2VS
関西通信電線¥2,598~税込¥2,858~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性にすぐれています。用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。材質(シース)塩化ビニル材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)ケーブル1.5C-2VS概算質量(kg/km)14導体抵抗(Ω/km)(20℃)419以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色黒導体構成(本/mm)7/0.09導体外径(Φmm)内部:0.27、外部:2.10絶縁体外径(mm)1.6シース外径(Φmm)3.0±0.3標準減衰量(dB/km)106(10MHz)(※最大減衰量は標準減衰量の115%以下)特性インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)AC 1000/分静電容量(nF/km)約69
75Ω充実型 同軸ケーブル
伸興電線(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷JIS C 3501(日本工業規格:高周波同軸ケーブル)に準拠したケーブルです。内部導体上にポリエチレン(PE)を同心円状に被覆し絶縁体とし、その上に外部導体として軟銅線編組を施し、さらにその上にビニル(PVC)被覆を施したケーブルです。可とう性に優れています。心線(内部導体)が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部からの雑音を受けにくく、特性が安定しています。用途高周波機器間の接続、内部配線、給電線、また施設の安定性を要求されるテレビジョン共同受信施設の伝送線路などに耐電圧AC1000V(1分間)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色黒波長短縮率(%)66±2特性インピーダンス(Ω)75±3
ビデオ用接続ケーブル
カナレ電気¥1,798~税込¥1,978~1本(0.5m)ほか4日以内出荷から22日以内出荷豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。屈曲に強い、より線タイプの同軸ケーブルを採用しています。形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
衛星放送受信用 同軸ケーブル
伸興電線(14件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷VHFから通信衛星放送帯域までカバーする、低損失で可とう性に優れたケーブルです。高品質で耐久性に優れています。用途衛星放送受信用、関連機器間の接続用。
50Ω系無線用 同軸ケーブル
四国電線(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1巻(100m)ほか当日出荷から62日以内出荷●50Ωタイプ●携帯用基地局アンテナなど、主に高周波機器間の接続や、内部配線に使用します用途無線通信用の屋内配線。パーソナル無線、MCA、AVM、アマチュア無線などの無線機システム。アンテナ給電線。高周波機器間の接続および内部配線
同軸マルチケーブル ブーツ付
カナレ電気¥5,598~税込¥6,158~1本(1m)ほか4日以内出荷から17日以内出荷75Ω同軸マルチケーブルを使用しました。回線間の長さの差異による、位相補正作業が軽減されます。3CFW仕様/5CFW仕様は、低損失な発泡タイプながら、移動用途に使用可能です。付属品ブーツ形状BNC(オス)-BNC(オス)色黒
中継用SMA両端プラグRG316ケーブル
日本エレパーツ¥2,898~税込¥3,188~1本(125mm)ほか8日以内出荷RG316(高耐熱・高難燃モデル)。VW-1相当・IEC相当。FEPジャケットを採用した高耐熱・高難燃タイプ。厳しい難燃性要求に対応可能なハイスペックモデルです。仕様両端SMAP形状ストレートケーブルEXRG-316T-50-CW(EXPAN)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
Cinch 同軸ケーブル, SMA BNC, 304.8mm, 415-0028-012
CINCH¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷SMA ケーブルアセンブリ. Cinch Connectivity製の各種のRF同軸コネクタとケーブルタイプの業務用RF同軸ケーブルアセンブリ製品です。仕様終端処理=終端処理済み/コネクタ1ジェンダー=オス/コネクタ2ジェンダー=オス/代表規格=RoHS2長さ(m)0.3048定格電圧 AC V250RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50MIL規格(RG)RG-316
Cinch 同軸ケーブル, BNC BNC, 304.8mm, 415-0054-012
CINCH¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷BNCケーブルアセンブリ. Cinch Connectivity BNC同軸ケーブルアセンブリは、多様なケーブルタイプ、長さ、色、コネクタジェンダーで構成されているので、幅広い用途に適合します。仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = BNCコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 304.8mm導体ストランドタイプ = ソリッドシリーズ = 415RoHS指令(10物質対応)対応
75Ω充実型 同軸ケーブル
関西通信電線(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781巻(100m)当日出荷高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高しゃへい・低損失タイプです。軽量なうえ、柔軟性・加工性に優れています。用途屋内への引込線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路、高周波機器間の接続。全長(m)100耐電圧AC1000V/1分間材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE静電容量約67(nF/km)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上素線数1材質(導体)AC特性インピーダンス(Ω)75±3(Ω)
中継用SMAプラグ・ジャック3Dケーブル
日本エレパーツ¥2,798~税込¥3,078~1本(100mm)ほか8日以内出荷SMA延長用ケーブルラインアップ。3D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル3D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 10D-2V )
関西通信電線¥22,980~税込¥25,278~1巻(10m)ほか当日出荷から8日以内出荷高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。用途音声信号の伝達。無線の送受信。信号回路・機器間・機器内部の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.67絶縁抵抗(MΩ/km)1000導体外径(Φmm)内部:2.9、外部:10.7絶縁体外径(mm)9.7シース外径(Φmm)13.1標準減衰量(dB/km)101(400MHz)、178(900MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)102
50Ω同軸ケーブル ( RGタイプ ) < 米国海軍 MIL規格 >
関西通信電線¥7,398~税込¥8,138~1巻(10m)ほか8日以内出荷本製品は米国陸海軍連合仕様書のMIL、および防衛庁仕様DSPに基づく高周波同軸ケーブルで、米国はもとより日本国内でも広く使用されているケーブルです。一般的に絶縁体は充実ポリエチレンが多く、以下の特徴を持ち合わせております。 ・絶縁抵抗・絶縁耐圧が高い・機械的強度が高い・軽量で取り扱いが容易材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)内部:AC耐電圧(V)1000(AC/1分間)
コネクタ付き同軸ケーブル1 WP SMAP 1.5DS 5m
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷コネクタ付き同軸ケーブルです。用途SAP5W1.5DSQEHV。1.5D-2V相当の1.5DS-QEHV(TA)ケーブル 5mに、SMAプラグを両端に取り付けた在庫品です。ケーブル長を変えて、1本から受注生産も可能です。納期は約2W~で、本数・長さ次第で変動します。組み合わせ変更も可能ですので、お問い合わせください。トラスコ品番475-5432材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着取付方式中心:半田/外部:圧着全長(m)5コネクタ形状コネクタ付き同軸ケーブル適合電線1.5DS-QEHV(TA)RoHS指令(10物質対応)対応
Cinch 同軸ケーブル, SMA BNC, 609.6mm, 415-0037-024
CINCH¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷SMA ケーブルアセンブリ. Cinch Connectivity製の各種のRF同軸コネクタとケーブルタイプの業務用RF同軸ケーブルアセンブリ製品です。仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = BNCコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 609.6mm定格電圧 = 500 V acシリーズ = 415RoHS指令(10物質対応)対応
極細線用同軸ケーブル
日本エレパーツ¥3,098~税込¥3,408~1巻(10m)3日以内出荷から4日以内出荷極細線 比較的低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)FEP材質(絶縁体)FEPシース色黒導体外径(Φmm)内部:約0.22、外部:約16/4/0.050RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)500絶縁体外径(Φmm)約0.7
RGタイプ高周波同軸ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥29,980~税込¥32,978~1巻(100m)ほか当日出荷から62日以内出荷ポリエチレン絶縁体を主に使用しています。 絶縁抵抗性/絶縁耐圧が高い 軽量で取り扱いが容易です 耐水性、耐老化性が良好 機械的強度が高い材質PVC
同軸ケーブル 3C-2V
正和電工(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷柔軟性、加工性に優れた76オーム形の同軸ケーブルです。 高周波伝送用として高周波機器の接続、内部配線、TV受信機器および関連機器間の接続の用いられます。仕様同軸3C-2V種類通信ケーブル芯数(C)3材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレン導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上材質(導体)軟銅線編組耐電圧(V/min)AC1000
同軸ケーブル50Ω
長岡特殊電線¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)ほか7日以内出荷日本国内製: 関西通信電線。両端未加工。高遮蔽、低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。HFなど低い周波数帯を使用したアマチュア無線での利用に適しています。導体抵抗が小さくパワーロスが少ないので、ケーブ長が長くなる場合に適しています。用途HF帯アマチュア無線。音声信号の伝達。無線の送受信。機器間の接続。ケーブ長が長くなる場合の接続材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC質量(g)260耐電圧1000静電容量67標準色灰素線径(mm)2.9外径(mm)絶縁体:9.7、編組:10.7、シース:13.1シース色灰絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗2.67特性インピーダンス(Ω)50±2
75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-5C-FB-SSF ) < 自己支持型 >
関西通信電線¥8,998~税込¥9,898~1巻(10m)ほか8日以内出荷幅広い周波数帯域において安定した伝送特性を発揮します。用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線・屋内配線。材質(シース)PVC材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)21.1絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)内部:1.05、外部1:5.1、外部2:5.8絶縁体外径(mm)5シース外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)21.7(10MHz)、95(220MHz)、145(470MHz)、58.8(90MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
移動用高発泡同軸ケーブル
カナレ電気¥31,980~税込¥35,178~1巻(100m)ほか4日以内出荷移動用の発泡絶縁体75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。アルミラップの代わりに二重編組を採用し、可とう性をアップしました。仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%))(A):下打 0.12/5/24(94%以上)上打 0.12/6/24(94%以上)質量(kg)5.1/100m色黒外径(mm)5.8シース厚(mm)5.1導体構成(本/mm)1/0.65A導体外径(Φmm)内部:0.65絶縁体外径(mm)3.1導体抵抗内部(Ω/100m):5.5、外部(Ω/100m):0.7減衰量(dB)33.1/100m(750MHz)静電容量(pF)55/m
ビデオケーブル
カナレ電気¥2,198~税込¥2,418~1本(0.5m)ほか4日以内出荷から22日以内出荷75Ω DIN 1.0/2.3 型コネクタを使用したケーブルです。独自のボールロック構造により、スムーズかつ確実な着脱を実現しています。片側に75ΩBNC型コネクタ を使用したタイプもご用意しました。低損失な高発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。コネクタが密集した場所では、別売りの 着脱工具 BET-DIN 及び BET-D/H が便利です。形状BNC(オス)-DIN(オス)
ビデオケーブル
カナレ電気¥1,998~税込¥2,198~1本(0.5m)ほか4日以内出荷から22日以内出荷豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
ビデオケーブル
カナレ電気¥2,698~税込¥2,968~1本(1m)ほか4日以内出荷75Ωの同軸ケーブルを使用した、映像信号用のRCAケーブルです。BNCとの変換ケーブルもございます。 。型名末尾"-F3"には、低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。音声信号用はRCAケーブル(オーディオ用)をご覧ください。形状RCA(オス)-RCA(オス)はんだ式
50ΩD型同軸ケーブル 5D-2V 灰 10m
フジクラ¥5,698税込¥6,2681パック3日以内出荷シールド線が丈夫にできておりノイズに強いです。色灰備考インビータンス:50Ω、コネクター:なし長さ(m)10規格5D-2V