絞り込み
エコロジープロダクト
エジェクタガイドブッシュとは「突き出し板ガイドピン」とも呼ばれ、エジェクタプレートのスライド部分をガイドする役目のピンを指します。耐久性が重視され、定期潤滑は-40℃から150度まで設定されているのがほとんどです。材質は高力黄胴ベース、SCM415、特殊固体潤滑剤を使用。種類は胴合金タイプ、オイルレスタイプ、S付きロングタイプなど幅広く、ヘッド付きやストレートタイプなどエジェクタプレートの仕様にあったタイプを幅広く用意されています。

無給油エジェクタガイドブッシュ(ストレート・銅合金タイプ)
ノーブランド¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)
ノーブランド¥319~税込¥351~1個当日出荷から3日以内出荷材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
#500SP エジェクター ガイド ブッシュ
オイレス工業¥8,198~税込¥9,018~1個24日以内出荷エジェクタガイドブッシュとして使用します。往復運動用です。用途樹脂金型に。材質炭素鋼(オイレス#500)RoHS指令(10物質対応)対応
#500SP ガイドブッシュ SPR
オイレス工業¥10,980~税込¥12,078~1個24日以内出荷外径にリング溝付きです。往復運動用です。用途樹脂金型に。材質炭素鋼(オイレス#500)RoHS指令(10物質対応)対応
無給油エジェクタガイドブッシュ
ノーブランド¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]ツバ厚T(mm)4
無給油エジェクタガイドブッシュ(S付ロングタイプ)
ノーブランド¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)
¥1,790税込¥1,9691個当日出荷材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
エジェクタガイドブッシュEGBS(オイルレスタイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥3,500~税込¥3,850~1本4日以内出荷材質黄銅合金,特殊固体潤滑剤硬度-寸法T(mm)4(0~-0.05)RoHS指令(10物質対応)対応
エジェクタガイドブッシュEGB
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥1,298~税込¥1,428~1本4日以内出荷材質SCM415硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
『エジェクタ関連部品』には他にこんなカテゴリがあります
- エジェクタピン
- エジェクタガイドピン
- エジェクタガイドブッシュ
- リターピン
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら