絞り込み
ブランド
Cチャン、Mバーカッターとは、それぞれ、C型網などと呼ばれる断面がCの字に似ている肉薄の網材と天井の計量金属製の下地材を切る作業工具のことを指します。現場で寸法を合わせる際の切断に使われます。騒音や火花、粉塵がでず、作業を行なうことができます。M&Cカッターという1台2役のカッターがあるほか、360度回転をしてハンドルが壁や天井に当たらないようになっているもの、簡単に穴をあけることができるものなどがあります。
特価
本日10月20日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「全長(mm)」から絞り込む

Mバーカッター
JAPPY¥24,980税込¥27,4781個欠品中火花・粉塵・騒音の無いMバーカッター。ヘッドが360℃回転するため、ハンドルが壁に当たりません。狭い場所でもラクラク作業!。ダブル・シングルバー専用で一発切断。切断部分の変形を抑える設計で、切断がキレイ質量(kg)1.8切断能力野ぶち材シングル・ダブル対応切断能力(mm)厚さ0.5
ダウンライトMバーカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷ダウンライトの開口時に出てきたMバーをカット! 小径Φ50~Φ100mm対応。 Φ20mmの隙間があればOK!適合切断可能Mバー/CS-19・CW-19(厚さ0.5mm)全長(mm)500質量(g)1100
軽天工具 (Mバーカッター)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥25,980税込¥28,5781個翌日出荷壁際に四角なし!!一発切り。軽量・小型。騒音、粉塵、火花が出ない。360°回転 ハンドルが壁に当らない!!(特許取得)用途壁面のきわ切り全長(mm)500質量(g)1810切断寸法(mm)【Mバー 】CS-19 CW-19 厚さ0.5
軽天工具 (Mバーパンチャー)22
MARVEL R&D(ミノル工業)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷既設のMバー(CW-19)にΦ22の穴あけに(特許取得)。ブッシングのはめ込みがOK全長(mm)580質量(g)2500穴あけ能力Φ22穴あけ可能板厚(mm)0.8
軽天工具 (レースウェイパンチャー)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷作業効率を大幅にUP!!。既設のレースウェイ(DP1DP2)・Mバー(CW-19)にΦ10.5の穴あけが可能(特許取得)全長(mm)580質量(g)2500穴あけ能力Φ10.5穴あけ可能板厚(mm)1.6
軽天工具 (全ネジカッター&パンチャー)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥51,980税込¥57,1781台6日以内出荷レースウェイ、サスウエイ、ダクトの穴あけとW3/8全ネジ(軟鋼)の切断が一台2役!!適合機種0全長(mm)605質量(g)7600適合サイズ0替刃仕様0
軽天工具 (角スタッド・ランナー切断機)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷角スタッド・ランナーを一刀両断病院などの改装改築現場で騒音が出せない所におすすめ(特許取得)寸法(mm)【角スタッド】100×45・65×45【ランナー】102×35・67×35全長(mm)645質量(g)8300
軽天工具 (Mバー&Cカッター)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥36,980税込¥40,6781台6日以内出荷一台2役据え置き型で切りやすい。病院などの改装改築現場で騒音が出せない所におすすめ。全長(mm)600質量(g)6300切断寸法(mm)CS-19・CW-19 CC-19(C-38) 板厚1.2以下
軽天工具 (ダウンライトMバーカッター)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷Φ50Φ100用難局打開小径のダウンライトもΦ20のすき間でOKヘッドが360°回転全長(mm)500質量(g)1100切断寸法(mm)CS-19 CW-19 厚さ0.5
軽天工具 (ダウンライトMバーカッター)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷面倒な施工の手間を解消。作業時間を大幅に短縮。Φ125Φ150用作業時間を大幅に短縮送り切りすればΦ180Φ200も可能全長(mm)650質量(g)2545切断寸法(mm)CW-19 厚さ0.5
軽天工具 (Cチャンカッター)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷切れ味抜群!!。ツインカム・オート偏心機構採用 一発切断。軽量・小型(特許取得)全長(mm)500質量(g)1690切断寸法(mm)【Cチャン】CC-19(C-38) 板厚1.2以下
18V 充電式 Cチャンネルカッター
HiKOKI(ハイコーキ)¥33,980~税込¥37,378~1台3日以内出荷から4日以内出荷業界初 充電式電動工具 Cチャンネルカッタ (※2025年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(コードレスMバーカッタ、コードレスCチャンネルカッタ)) 切断作業を電動化・・・片手操作で部材を抑えながら、安全作業をサポート。操作荷重はスイッチを押すだけなので、楽に切断可能。 切断時間 4秒以下でスムーズに作業が行えます。 天井裏など暗い場所での作業に便利なLEDライト付。細部の確認などに役立ちます。 軽量・コンパクト・・・狭所での取り回しがしやすいよう、軽量・コンパクトを実現。片手で楽に操作できます。 作業中の仮置きに便利な大型フック付。 1充電当たりの作業量(目安) ※数値は参考値です。材料や条件により異なります。 CC-25 約250カット (BSL1820M使用時) CS-25 約300カット (BSL1820M使用時) CW-19 約320カット (BSL1820M使用時 CW-19 約380カット (BSL1820M使用時))用途Cチャンネルの切断質量(kg)3.5(BSL1820M装着時)電圧(V)18切断能力CC-19
屋根材カッター バリオカット
エドマ(EDMA)¥68,980税込¥75,8781台8日以内出荷屋根材として広く使用されているスレートを簡単スマート切断。軽量設計8.4kg(本体)。埃や騒音一切なし。直線、90度カットが可能。最大切断可能板厚12mm。粉塵や埃、一切なし。衛生的。騒音なし、周辺環境を気にせず作業。持ち運びが容易な軽量設計。仕様最大切断可能板厚:12mm 重量:本体 8.4kg(ストッパー、角度調整付ストッパー取付時:9.4kg) 付属品:架台、集じんボックスアズワン品番65-2764-26
Cチャンカッター
イチネンTASCO¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷ツインカム・オート偏心機構を採用(特許出願済)。一発切断!!。全長…500mm。質量…1.69kg。断能力…板厚1.2mm以下。仕様…本体全長(mm)500
0.5mm/500mmMバーカッター(ダウンライト用)
エスコ¥22,800税込¥25,0801個翌日出荷直径50mm以上の小型ダウンライトの取付穴加工に 20mmの隙間があれば刃先が入りMバーの切断が可能です。全長(mm)500質量(kg)1.1切断能力CW-19(CS-19)板厚0.5mm以下
マット2
エドマ(EDMA)¥27,980税込¥30,7781本3日以内出荷屋根材スレートを簡単に手元で切断。穴あけパンチ加工も簡単。 粉じんやホコリ、一切なしで衛生的。騒音なし、周辺環境を気にせず作業。 人間工学設計のスリップ防止ハンドル。質量(g)910ブレード55最大切断厚さ(mm)7
屋根材カッター マットコップ
エドマ(EDMA)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷ブレード35mm。 粉じんや埃、一切なし。衛生的。騒音なし、周辺環境を気にせず作業。 最大切断厚7mm。 人間工学設計のスリップ防止ハンドル。全長(mm)300質量(g)690
屋根材カッター マット
エドマ(EDMA)¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷屋根材スレートを簡単に手元で切断、穴あけパンチ加工も可能。 ブレード35mm。 粉じんや埃、一切なし。衛生的。騒音なし、周辺環境を気にせず作業。 最大切断厚7mm。 人間工学設計のスリップ防止ハンドル。全長(mm)310質量(g)900
レースウェイパンチャー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷ダブルアクション機構。らくらく 穴あけ! 既設のレースウェイ、Mバー(W)、ランナー(45・65)に追加穴あけ工事が可能。 レースウェイDP1(40×30)、DP2(40×45)・Mバー(W)、ランナー(45・65)にΦ10.5の穴あけが出来る。 騒音・粉塵・火花がでない。全長(mm)580質量(kg)2.5穴あけ可能板厚(mm)1.6穴あけ能力(Φmm)10.5
Mバーパンチャー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷楽々 穴あけ! 既設のMバー(W)、ランナーにΦ22の穴あけが可能。 ブッシングのはめ込みがOK。 騒音・粉塵・火花がでない。全長(mm)580質量(kg)2.5穴あけ可能板厚(mm)0.8穴あけ能力(Φmm)22
M&Cカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷1台2役。据置き型で切りやすい!用途Mバー(シングル・ダブル)、Cチャンの切断に。仕様切り屑受け引出し付き適合CC-19(C-38)、CW-19/CS-19用全長(mm)600質量(kg)6.3切断可能寸法(mm)12×38(CC-19) ※板厚12以下19×25(CS-19)、19×50(CW-19) ※厚さ0.5



























![[EA527AE-1用] 替 刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49907847-180216-02.jpg)

![[EA527AB-2用] 替 刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49907786-180216-02.jpg)
![[EA527AA-11用] 替固定刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49907716-260410-02.jpg)
![[EA527AA-11用] 替可動刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49907707-260410-02.jpg)