絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- goot(太洋電機産業)(4)
- HAKKO(白光)(1)
- Ideal-Tek(1)
- JTC(1)
- MIZAR(ミザールテック)(2)
- RS PRO(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- TOOL TOOL(2)
- TRUSCO(2)
- TSK(ティ・エス・ケイ)(1)
- アイコーエンジニアリング(1)
- エスコ(1)
- ホーザン(2)
- 三菱電機エンジニアリング(6)
エコロジープロダクト

ツールクリップ
(186件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷クリップにはさんで固定すれば、両手を自由に使うことが出来て便利です。用途はんだ作業時の便利ツールとして。幅(mm)125販売区分業務用
マルチクランプ
goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷丸、角、棒、板形状を問わずワンタッチで固定できます 角度調節ができて任意の向きで固定できます用途はんだづけの補助に。小物の加工に。接着固定に。ホビーに。トラスコ品番206-5906
オクトパスクランプキット
(35件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷大きなレンズ(2倍)で小さい物もはっきり見る事が出来ます。両手が自由に使えますので、効率的に作業が出来ます。用途各工作の補助道具として付属品クリップアーム×4本、レンズアーム×1本、マグネットアーム×1本アーム長さ(mm)165ベース寸法(mm)40×40×15組立方法ベースの側穴にクランプの先端を入れてください。テーブルや作業台(最大厚さ40mm)にクランプをはさみネジ締めしてください。ベースの上穴4箇所にアームを挿入してネジでアームを固定してください。販売区分業務用
作業ヘルパー 逆作用ピンセット ツイ・サポ
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷逆作用ピンセットで確実にホールドします。可動軸4か所で自由に固定できます。便利なミニトレイ付です。用途クラフト作業やはんだ付けのサポートに。RoHS指令(10物質対応)対応
ツールクリッパー(皿台タイプ)
TSK(ティ・エス・ケイ)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷両手が自由に使えるので、正確で能率的な作業ができます。 補助工具(第3の手)としてクリップに挟んで作業すると、とても便利です。
マグスタンドルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷大口径100ミリレンズで手元を大きく拡大します。 キズがつきにくいハードコートレンズ 。強力マグネット固定式。 強力なマグネットで工作機械や作業机等の側面や端面に装着できます。 高さ・角度・方向が自由に変えられます。質量(g)283寸法(幅W×高さH)(mm)390×110長さ(cm)(アーム)23レンズ径(Φmm)100倍率(倍)(標準)2倍、(ポイントレンズ)4倍RoHS指令(10物質対応)対応
クリップ付スタンドルーペ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷クリップ付で両手が使えて便利。自由自在なユニバーサル式で、細かい作業や、検査などに最適。用途部品の組み立てや検査など。トラスコ品番250-9113幅(mm)ワーク 120~200質量(g)530種類スタンドルーペ倍率2.5倍レンズ径(Φmm)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×55×200材質(レンズ)ガラスベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×55×57
マグネット配線クリップ
JTC¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷配線のはんだ付け作業が楽にできます。 クリップに配線をはさんで固定できるので、両手で作業できます。(回転クランプ取り外し可)マグネット付きなので好きな位置に固定できます。全長(mm)235
ツールクリッパー TX-303
MIZAR(ミザールテック)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷両手が自由に使えて、作業ができるツールクリッパーです。補助工具(第3の手)としてクリップに挟んで効率よく作業できます。質量(g))440本体寸法(mm)130×180
FAグッズ スプリングクランプ中継端子台
三菱電機エンジニアリング¥9,598税込¥10,5581個当日出荷MELSECシリーズのユニット前面に取り付け、FCNコネクタをスプリングクランプへ変換するアダプタです。配線スペースの削減、コネクタアセンブリの工数を削減可能です。仕様40点幅(mm)27.4高さ(mm)102接続MELSEC iQ-R/Q/LシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ハンダクランプホルダー
SIGNET(シグネット)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷はんだ付けする際に配線を固定し、作業効率を上げるアイテムです。 両側のアームで配線を固定、スプリング内蔵でしっかり固定します。 ハンドル部には長さ65mm、線径1.1mmのはんだが内蔵されています。 中心にあるレバーを回すとはんだが出てきます。
クリップ式自在ルーペ
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681台当日出荷3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。 ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。 クリップ式なので、挟んで容易に設置ができます。用途台車のハンドルに挟み込んでピッキングの際の拡大鏡として。トラスコ品番206-7837セット内容レンズカバー材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂質量(g)143倍率(倍)1.8アーム長さ(mm)85レンズサイズ(mm)193×140取付け方法クリップ式アズワン品番64-8464-19
FAグッズ スプリングクランプ中継端子台
三菱電機エンジニアリング¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷MILコネクタを中継するユニットです。盤間配線時にケーブル長が不足する、盤出荷後現地調整にて再配線が必要になる等のお悩みを解決可能幅(mm)32高さ(mm)75定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
FAグッズ スプリングクランプ中継端子台
三菱電機エンジニアリング¥7,298~税込¥8,028~1本7日以内出荷スプリングクランプ端子台タイプのMELSECiQ-R/iQ-F/リモートI/Oユニットと中継端子台やデジタル信号変換器を接続するためのケーブルです。RoHS指令(10物質対応)対応
FAグッズ スプリングクランプ中継端子台
三菱電機エンジニアリング¥3,498~税込¥3,848~1個当日出荷から7日以内出荷MILコネクタをスプリングクランプ端子へ変換する小型中継端子台です。三菱電機(株)製MELSECや他PLCのコネクタインタフェースとケーブル接続することで、配線しやすいスプリングクランプ端子へ変換可能です。高さ(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ツールクリッパー TX-302
MIZAR(ミザールテック)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷両手が自由に使えて、作業ができるツールクリッパーです。補助工具(第3の手)としてクリップに挟んで効率よく作業できます。質量(g))400本体寸法(mm)130×158
FAグッズ スプリングクランプ中継端子台
三菱電機エンジニアリング¥9,998~税込¥10,998~1本7日以内出荷MELSECiQ-R/iQ-F/リモートI/Oユニットのスプリングクランプ端子台に接続済みのケーブルです。1本ずつの「末端加工」「端子台配線」が必要がなくなり、端子台を付け替えるだけで配線が完了するため工数削減に貢献します。形状片側コネクタ、片側バラ線RoHS指令(10物質対応)対応
FAグッズ スプリングクランプ中継端子台
三菱電機エンジニアリング¥10,980~税込¥12,078~1セット(4本)7日以内出荷フェルール端子が取り付け済みのアナログ信号用ケーブル(1チャンネル)です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ベース / アーム
RS PRO1個取扱停止中RS Pro アルミ合金ベース及びアーム ARM ですRS Pro シリーズのアルミ合金製ベースと ARM は、工場や産業環境でさまざまなインジケータや測定機器を保持又は取り付けするのに最適です。 真空ベースは、吸引パッドの周囲に金属製の接触面を備え、動かないようにしっかりと固定します。御影石のテーブルでの使用に最適で、清潔で平らな面に触れると、クランプ力は 160 ニュートンになります。ARM は完全に連結可能で、柔軟に配置できます。 この ARM は、全関節を同時に固定できるようにローレット加工のセンターロックを備えています。これにより、精度が向上するだけでなく、セットアップ時間も短縮されます。このクランプは、ダブテールレバーゲージ及び mm ステムダイヤルインジケータに適合し、スタンドのヘッドで微調整するためのノブを備えています。 アルミ製なので信頼性が高く、優れた品質を発揮します。ベースと ARM は、産業環境と作業場環境の両方で使用できます。特長と利点アルミ合金ベースと ARM センターロック機構により、すべての関節ジョイントを同時に固定することができます センター あらゆる平らな非鉄表面に使用できる真空ベース 160 ニュートンのクランプ力RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様材質 = アルミニウム合金センタリング = あり真空ベース = あり
ESD基板ホルダー ”PCSA”
Ideal-Tek¥57,980税込¥63,7781台9日以内出荷ESD対策仕様のため安全に基板を固定することができます。基板に部品を取り付けるのに最適です。部品挿入後、スポンジフォームで基板を押さえているため部品の抜け落ちがありません。スプリング式ガイドレールにより基板の設定位置を動かさずに基板の脱着が可能です。用途回路基板に部品を取り付けに。材質ステンレス、アルミニウム高さ(mm)100
基板ホルダー
goot(太洋電機産業)¥98,980税込¥108,8781個3日以内出荷大型基板もしっかりホールド。部品の挿入、リードのカッティング、はんだ付け等の各作業に対応できます。大型基板対応。センターガイドを取り外すことで 500×210mm角基板もホールドできます。簡単基板着脱。スプリング式ガイドレールにより、基板の設定位置を動かさずに基板の着脱が可能です。部品の脱落を防ぐスポンジボード。部品挿入後、スポンジボードで部品を押さえますので部品の抜け落ちがありません。作業の角度を調節可能。角度調整用アジャスタで基板を垂直にすることができます。静電対策トラスコ品番112-8401幅(mm)575質量(kg)5.4高さ(mm)335(垂直時)奥行(mm)360
基盤ホルダー
goot(太洋電機産業)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷プリント基板をはんだ槽にディッピングする際、プリント基板を確実にホールドします。適合基板サイズ最大250mmトラスコ品番850-0118材質SUS幅(mm)(ツメ)55奥行(mm)260
はんだ用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら