カテゴリ
絞り込み
色
ブランド
- モノタロウ(9)
- RS PRO(15)
- TOSO(13)
- TRUSCO(21)
- アキレス(49)
- イノベックス(旧日本ウェーブロック)(29)
- エスコ(90)
- クラーク(7)
- スワロン(90)
- ノーブランド(16)
- ハイロジック(12)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(14)
- ビニプロ(46)
- ユタカメイク(47)
- 上村産業(上村シート)(15)
- 大成ファインケミカル(14)
- 岡田装飾金物(63)
- 平岡織染(7)
- 広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)(34)
- 菊地シート(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
間仕切りシート/ビニールカーテンとは、空間を仕切る際に使うシートを間仕切りシート、またはビニールカーテンといいます。シートについているハトメ部分にフックをつけ、レールに通して使用します。工場やガレージ、居住空間など、用途に合わせてサイズや材質を選びましょう。電子機器や火の気のある場所には、制電・防炎タイプのものが適しています。高湿度の工場内では、シート同士のベタつきを防止するリブがついたものを選ぶと便利です。UVカット加工されたビニールカーテンなら、紫外線から大切なものを保護することができます。

ビニールカーテン 糸入り
(73件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1枚当日出荷透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに材質シート:塩化ビニール、糸:ポリエステル、周囲テープ:ポリエステルに塩ビコーティング、ロープ:アクリル紐形状ビニールカーテン厚さ(mm)フィルム部分:約0.15、糸交差部分:約0.3色透明ハトメピッチ(mm)2面225:2面450質量(g/m2)-ハトメ内径(mm)9.5特性耐水、耐候ロープ仕様8×8 太さ約5mm、長さ:約1100mmハトメアルミハトメ
ビニールカーテン 糸入り 防炎・制電タイプ
(8件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1枚当日出荷難燃性の高い防炎性能を有する間仕切りシートです。静電気抑制性能があり埃や静電気を嫌う現場に適しています。上部に芯材を入れることにより、スムーズな開閉ができます。お好みの高さにスソをカットし調節できます。マジックテープ付き。用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。材質(シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング(ハトメ)アルミニウム厚さ(mm)フィルム部分:約0.15糸交差部分:約0.3ハトメピッチ(mm)約200耐熱温度(℃)60質量(g/m2)-ハトメ内径(mm)Φ8
ビニールカーテン 糸入り UVカットタイプ
(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷お好みの高さにスソをカットし調節できます。 面ファスナー付き。 紫外線遮蔽率70%程度(試験方法JIS L 1925)用途各入口や部屋の仕切り、荷物のカバーに材質シート:塩化ビニール(PVC)、ハトメ:アルミ形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.3ハトメピッチ(mm)約200質量(g/m)260ハトメ内径(mm)Φ8
透明ビニールシート 薄手
¥26,980~税込¥29,678~1巻(30m)ほか当日出荷透明性の高いビニールシートです。 厚みのバリエーションが豊富で、梱包や養生など幅広くご利用になれます。 表面が平滑で鏡面状になっています。用途梱包、養生、間仕切り、扉用材質軟質塩化ビニール形状ビニールカーテン色透明表面艶
タフニール透明 間仕切り用シート
イノベックス(旧日本ウェーブロック)(10件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1巻(50m)ほか当日出荷から4日以内出荷多用途で使用される一般透明の塩化ビニルシートになります。 透明性に優れています。 厚み、幅、巻数など多種多様な規格があります。 国産品となります。 厚みの種類があり、用途に応じた養生が可能です。 また、コンビニなどに設置されており、飛沫を遮る用途として使用されます。用途養生、カバー用。間仕切り。材質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ビニールカーテン色透明(青味)
簡易間仕切りシート(UVカットタイプ)
ユタカメイク(12件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1枚当日出荷上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット用途入り口・軒先・部屋の仕切り。形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.15色透明タイプ紫外線カット材質(シート)PVC+ポリエステル糸芯材ポリエチレンシート厚さ(mm)0.15材質(ハトメ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応裾仕上げ切りっぱなし
透明ビニールシート 防炎・静電タイプ
¥31,980~税込¥35,178~1巻当日出荷広化東海プラスチック社製高機能フィルム! 帯電防止剤配合・防炎性能を有した透明シートです。 練り込み型で透明性を保持しています。 消防法施工令 第4条の3に適合しています。用途間仕切り用 クリーンルーム(ブース)用材質塩化ビニール(PVC)形状ビニールカーテン色透明(青味)硬度#450脆化温度(℃)-22質量(g/m2)-表面抵抗率(Ω/sq)1011可塑剤(PHR)45PHR粉有無無販売区分業務用
カーテンシート ビニール製 制電+防虫タイプ
(5件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1巻(30m)当日出荷防虫+制電タイプでこの価格! 一般的に虫は340~380nmの紫外線に引きつけられると言われています。 蛍光灯などに含まれる450nm以下の紫外線をカットすることにより 防虫効果を発揮します。 制電タイプなのでホコリの付着を防ぎます。 シート同士がベタ付きしにくい凸凹リブ加工シートです。 簡易の防音、防風、保温、保冷効果に役立ちます。用途工場出入口に。シートシャッターの内側に。種別リブ付き材質塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)約2.0色オレンジ(透明)タイプ防虫、制電長さ(m)30
簡易間仕切りシート(防炎・制電タイプ)
ユタカメイク(9件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1枚当日出荷上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。用途作業区域の間仕切りなどに。材質PVC+ポリエステル形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.3耐熱温度(℃)約60℃までRoHS指令(10物質対応)対応
防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.3mm厚
上村産業(上村シート)(2件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1枚9日以内出荷店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適。 防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。 消防法施工令第4条の3を適合しておりますので消防法で防炎物品の仕様が義務付けられている場所にも適合します。仕様ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工材質PVC(ポリ塩化ビニル)形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.3
間仕切りシートフックリングセット
ユタカメイク(10件のレビュー)¥499税込¥5491セット(10個)当日出荷間仕切りシートをパイプなどを利用してレールにする場合のフック。パイプ径35mmまで使用可能。材質ナイロン
シートロール ビニールカーテン用
(19件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻(30m)当日出荷シート同士がベタ付きしにくい凸凹リブ加工シートです。簡易の防音、防風、保温、保冷効果に役立ちます。用途工場出入口に。シートシャッターの内側に。種別リブ付き材質塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)約2.0色透明ブルータイプ制電タイプ長さ(m)30
のれん型間仕切りカーテン15cmx約2m
ユタカメイク(5件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1袋(1枚)ほか当日出荷節電対策。室内の冷暖房効率UPに。 面倒な専用金具や施工の必要がなく、突っ張り棒の利用が可能です。 「ホック」式なので1枚1枚取り付けでき、取り外しが簡単です。 直径30mmまでのパイプ等に取り付けが可能です。用途室内作業場の間仕切り。仕様ホック2個付き材質PVC長さ(mm)1945幅(mm)150長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールカーテン
ハイロジック(12件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1枚当日出荷「快適環境」・・・雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮 「視認性」・・・抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます 「省エネ」・・・冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役 「多用途」・・・工場・倉庫の出入り口はもちろん亜工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません 耐候とは紫外線劣化に対する耐性に優れたビニールカーテンです形状ビニールカーテン材質(ハトメ)アルミ製(四面折り返し加工)生地ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り)
防炎透明ビニールシート 0.5mm厚×900mm幅
上村産業(上村シート)¥5,798~税込¥6,378~1枚4日以内出荷周囲切りっぱなしの防炎透明ビニールシートです。1枚のシートにつき、防炎ラベルを1枚貼付しております。シート本体に文字の印字はございませんので、ビニールカーテンなど間仕切り用途で視認性を損なう心配はございません。用途間仕切りなど材質PVC(ポリ塩化ビニル)幅(mm)900厚さ(mm)0.5質量(g/m2)660
防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.5mm厚(制電/耐寒)
上村産業(上村シート)¥10,980~税込¥12,078~1枚9日以内出荷屋内のみならず店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適です。 耐寒素材ですので寒さによるシート本体の硬化を抑制した商材となります。 寒冷地での間仕切り用途に最適です。 防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。 消防法施工令第4条の3に適合しておりますので消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所に適合しています。仕様ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工材質PVC(ポリ塩化ビニル)形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.5設置場所屋内、屋外兼用重さ(g/m2)約670(糸入りシート本体)
アルトロン 透明タイプ
広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)(8件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1巻(100m)ほか当日出荷から8日以内出荷季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。 耐寒性がすぐれているので、冬場でも破れにくくなっています。 触感がよく風合いがすぐれています。 帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。 低収縮フィルムで、加工が容易です。用途各種包装用仕様粉ふり
ストリップ型間仕切り用ハンガー
TRUSCO¥889~税込¥978~1本当日出荷冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。 冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。 防音、防湿、防湿、防虫に優れた効果を発揮します。用途工場・倉庫内の出入り口などのカーテン間仕切り用として
防虫・防炎透明糸入シート オレンジ
ユタカメイク(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.25色オレンジ材質(シート)PVC+ポリエステル糸防炎性能試験番号BT030045材質(ハトメ)アルミハトメピッチ(cm)約45RoHS指令(10物質対応)対応
透明ビニールシート 3mm厚x915mm幅 ロール
上村産業(上村シート)¥14,980~税込¥16,478~1枚4日以内出荷非防炎の軟質塩ビシートです。デスクマットや作業台の保護などに使用頂けます。シート本体に文字の印字は御座いません。長さは多少長めの裁断となります。ロール巻き梱包です。材質PVC(ポリ塩化ビニル)厚さ(mm)3幅(cm)91.5質量(g/m2)3960
工場用ビニールカーテンシート
KYORAKU(キョーラク)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1巻(30m)翌々日出荷シート同士のベタ付き防止用リブを付加。湿度の高い工場内でも快適に使用できます。EUの特定有害物質規定であるRoHS規格もクリアしています。幅規格が既存品と同じ為、既設カーテンの金具を使用してシート交換が可能です。用途工場入り口のシャッター内部に。シートシャッターの内側に。食品工場の通路防虫に。材質塩化ビニール長さ(m)30
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能)
ユタカメイク¥14,920税込¥16,4121枚10日以内出荷上部プラスチック芯材入り。(約20cm間隔) 上部芯材入りメリット:蛇腹折りにて収納可能の為、折り畳みがスムーズになります 幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。 裾チェイン加工は風などによる揺れを抑えるため、裾部分に重しのための金属製のチェーンを挿入します。 両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm) 高さ60cm以下:1箇所 高さ:61cm以上:2箇所 ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個) 金具等の付属品は付いておりません。 防炎品認定シール付き。材質塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸)幅(mm)400~8000厚さ(mm)0.3高さ(mm)500~5000タイプ裾チェイン入加工加工防炎・制電伸び(%)縦/20、横/18質量(g/m2)420引裂強度(N)縦/60、横/60ハトメ内径(Φmm)8引張強度(N/3cm)縦/370、横/360サービス分類オーダー・加工
のれんシートフレーム【Aタイプ】固定式
岡田装飾金物¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷固定式ののれんシートフレームです。用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。仕様ハンガー抜止バー付長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
スチール棚用 防塵シートセットNEO
ヒナカ(旧:日中製作所)¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷材質レール/アルミ、エンドキャップ/樹脂・スチール・ステンレス、スナップランナー/樹脂・スチール、マグネットブラケット/樹脂・磁石・スチール、Sカン/スチール、シート/透明PVC形状ビニールカーテン許容荷重(kg)5高さ(mm)2100
【オーダー】 ビニールカーテン 糸入り透明 0.25mm厚 防炎・薄手
ビニプロ¥3,323税込¥3,6551枚8日以内出荷サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。 軽量な薄手0.25mm厚の糸入り透明シートを採用し、柔軟性の高い間仕切りです。 主に屋内用の防炎間仕切りシートとして、ビニールカーテンや工場内など屋内の間仕切りにおすすめです。用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ)厚さ(mm)0.25高さ(mm)500~4000タイプ糸入り透明横幅(mm)500~10090質量(g/m2)369設置場所屋内推奨特性防炎サービス分類オーダー・加工
糸入り透明ビニールシート 0.35mm厚(防炎/制電/耐寒)
上村産業(上村シート)¥7,598~税込¥8,358~1枚4日以内出荷周囲切りっぱなしとなっており、ハトメ加工および折り返し加工はしておりません。材質PVC(ポリ塩化ビニール)厚さ(mm)0.35備考周囲加工なし幅(cm)203質量(g/m)450
ビニールカーテン 糸入り 厚手
¥8,698~税込¥9,568~1枚当日出荷高い透明度のため、あらゆるシーンで大活躍!耐水・耐候性に優れ、糸入りでさけにくい!用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。材質シート:塩化ビニール、糸:ポリエステル、周囲テープ:ポリエステルに塩ビコーティング、ロープ:アクリル紐厚さ(mm)フィルム部分:約0.3糸交差部分:約0.45色透明ハトメピッチ(mm)2面200:2面450質量(g/m2)-ハトメ内径(mm)9.5特性耐水、耐候ロープ仕様8×8 太さ約5mmハトメアルミハトメ
タフニール SG 自己粘着フィルム
イノベックス(旧日本ウェーブロック)¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷から3日以内出荷荷物の固定や、包装に使用される多種多様の塩ビフィルムです。 ラップなどと同じ様に接着剤を使用しておりませんが、フィルム同士が引っ付く自己粘着フィルムです。 厚み、幅、巻数など多種多様な規格があります。 国産品となります。 品物の固定や包装に使用されます。用途荷物の固定や、包装に。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色透明(青味)長さ(m)100
1300x1780 防炎カーテン(アイボリ)
エスコ¥1,480税込¥1,6281枚当日出荷付属品Sカンフック×8個材質本体:塩化ビニル樹脂、Sカン:ポリアセタール樹脂、防カビ剤:有機系形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.15質量(g)370寸法(cm)130(W)×178(L)耐熱温度(℃)約60
タカシート帯電透明
イノベックス(旧日本ウェーブロック)(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻3日以内出荷から6日以内出荷冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷房効率を高めます。 シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業者が通行する際の衝突を防止します。 また、シートの角を落としてあり(ラウンドエッヂ加工)安全面を考慮しております。 オーバーラップ構造による高い気密性と、シート自体の重量により、通常の悪天候による風速程度では、シートめくれの影響は受けません。安心して作業が進行できます。 内外の騒音を遮断し、拡散防止に優れた効果を発揮。公害防止にも大きく寄与します。種別制電色透明タイプフラット機能帯電防止RoHS指令(10物質対応)対応
B型SUSフレーム 1000L
イノベックス(旧日本ウェーブロック)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷脱着容易な吊下げタイプ。 天井取り付け・側面取り付けが可能。材質SUS304-2Bステンレス長さ(mm)1000色ステンレス
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら























![0.5x915mmx 2m [PVC製]フィルム(クリアー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50409783-170331-02.jpg)











![0.3x915mmx 2m [PVC製]フィルム(クリアー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50409625-170331-02.jpg)