37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「頭径(Φmm)」から絞り込む
  • ならしハンマー JTC

    ならしハンマー

    JTC(4件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    全長(mm)346頭径(Φmm)28頭部長(mm)120危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絞りハンマー JTC

    絞りハンマー

    JTC(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    たたく時に打撃部分が回り絞ることができます。
    全長(mm)295頭部径(Φmm)41危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 板金ナラシハンマー標準横型 小柳機工

    板金ナラシハンマー標準横型

    小柳機工(8件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷
    シートパネル標準打ち出し用として使用頻度の高いナラシハンマーです。ヘッドの反対側はモールディング等を打ち込みます。
    ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
  • 板金ハンマー TRUSCO

    板金ハンマー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥4,098税込¥4,508
    1本
    当日出荷
    広い打撃面です。 柄は軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。 頭部硬度はHRC40-50です。
    全長(mm)327材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼危険物の類別非危険物
  • アタッチメントハンマー モノタロウ

    アタッチメントハンマー

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    ヘッドを交換することで9種類の役目を果たす車両用鈑金ハンマーです。高張力鋼板・アルミボディー用ハンマーセットです。
    用途自動車板金作業にセット内容本体ASSY、絞りステンヘッド(荒)、絞りステンヘッド(細)、均しステンヘッド、均しアルミヘッド、ピンヘッド、抜きピン、六角レンチ、プラヘッド、銅ヘッド、ステンラインヘッド、丸ヘッドケース寸法(mm)310×150×45危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • ブリキヤハンマー 盛光

    ブリキヤハンマー

    盛光(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1丁
    当日出荷
    種類板金用ハンマー材質(柄部)樫材質(頭)45C焼入主な用途板金作業
  • 板金シボリハンマー横型 小柳機工

    板金シボリハンマー横型

    小柳機工(3件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド部山形グリッドにてシボリ作業専用ハンマーです。
    ヘッド形状グリッド危険物の類別非危険物
  • 板金ハンマー TRUSCO

    板金ハンマー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷
    広い打撃面の四角型と丸型になっています。 柄は軽くて丈夫で弾力性の弾力性のあるヒッコリーを使用しています。 頭部硬度はHRC40-50です。
    トラスコ品番284-9020全長(mm)325質量(g)400材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)99.7持ち手木柄タイプ危険物の類別非危険物頭径(mm)(四角)37.7、(丸)40.2
  • 板金ならしハンマー 尺1柄 菊堂

    板金ならしハンマー 尺1柄

    菊堂
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    用途板金の歪み取りや、自動車板金の打ち出し作業に。材質柄/白樫(ニス塗り)寸法(mm)18材質(本体)S55C危険物の類別非危険物
  • 板金ナラシハンマー標準縦型 小柳機工

    板金ナラシハンマー標準縦型

    小柳機工(2件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    欠品中
    シートパネル標準打ち出し用ヘッド反対側はセパレート型で縦ミゾ等打ちます。
    全長(mm)330ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
  • ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品]

    ならしハンマー縦横セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    欠品中
    板金作業の最終仕上げを担当する重要なハンマーです。
    用途車のボディ修復にセット内容ならしハンマー横(345x120mm)x1、ならしハンマー縦(345x120mm)x1危険物の類別非危険物
  • 板金ナラシハンマーロング横型 小柳機工

    板金ナラシハンマーロング横型

    小柳機工(2件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷
    手前の障害物を越えて深い部分の打ち込み作業が出来ます。
    全長(mm)330ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
  • ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品]

    ならしハンマー縦

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥5,598税込¥6,158
    1丁
    5日以内出荷
    板金作業の最終仕上げを担当する重要なハンマーです。
    用途車のボディ修復にタイプ縦サイズ(mm)345x120危険物の類別非危険物
  • 板金ハンマー TRUSCO

    板金ハンマー

    TRUSCO
    ¥4,098税込¥4,508
    1本
    当日出荷
    柄は軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。頭部硬度はHRC40~50です。
    用途板金等。トラスコ品番284-9038材質頭部:炭素鋼、柄:ヒッコリー全長(mm)327タイプ丸平×槍型頭部長(mm)137.5危険物の類別非危険物頭径(mm)41
  • 荒出しハンマー JTC

    荒出しハンマー

    JTC
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    5日以内出荷から16日以内出荷
    全長(mm)360危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 板金ハンマー 日平機器

    板金ハンマー

    日平機器
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1本
    5日以内出荷から40日以内出荷
    鈑金修正専用のハンマーです。
    仕様ボデーパネル他 鈑金修正用危険物の類別非危険物
  • 絞りハンマー REX(レックス)[自動車用品]

    絞りハンマー

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥7,598税込¥8,358
    1本
    5日以内出荷
    伸びてしまった鉄板を縮めて元の張りを取り戻すことができます。
    用途車のボディ修復にサイズ(mm)295x120危険物の類別非危険物
  • ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品]

    ならしハンマー横

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥5,598税込¥6,158
    1丁
    5日以内出荷
    板金作業の最終仕上げを担当する重要なハンマーです。
    用途車のボディ修復にタイプ横サイズ(mm)345x120危険物の類別非危険物
  • バンピングマレット ハゼット

    バンピングマレット

    ハゼット
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1本
    59日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 板金ハンマー ハゼット

    板金ハンマー

    ハゼット
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ボディーハンマー ハゼット

    ボディーハンマー

    ハゼット
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から59日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ピンハンマー 日平機器

    ピンハンマー

    日平機器
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ハンマー 日平機器

    ハンマー

    日平機器
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • センターシャフト 日平機器

    センターシャフト

    日平機器
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • アタッチメントハンマー KOTO

    アタッチメントハンマー

    KOTO
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    5日以内出荷
    ヘッドを交換することで9種類の役目を果たす車両用鈑金ハンマーです。 高張力鋼板・アルミボディー用ハンマーセットです。 材質・形状にこだわりました。 絞りヘッドはハンマーの錆を鋼板に付着させないよう、ステンレス材を使用しています。
    ケース寸法(mm)310×150×45危険物の類別非危険物
  • フラット板金ハンマー(縦ナラシ) オーエッチ工業

    フラット板金ハンマー(縦ナラシ)

    オーエッチ工業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1丁
    5日以内出荷
    頭部の回転・首振機構により、打撃面をヘコませません。
    用途自動車鈑金、ダクト・製管鈑金、ステンレス鈑金。材質頭部:炭素鋼、柄:樫全長(mm)300呼称41337危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラット板金ハンマー(横ナラシ) オーエッチ工業

    フラット板金ハンマー(横ナラシ)

    オーエッチ工業
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1丁
    5日以内出荷
    頭部の回転・首振機構により、打撃面をヘコませません。
    用途自動車鈑金、ダクト・製管鈑金、ステンレス鈑金。材質頭部:炭素鋼、柄:樫全長(mm)300呼称41337危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 板金荒出しハンマー縦型 小柳機工

    板金荒出しハンマー縦型

    小柳機工
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    荒出しハンマー横型と用途は一緒でヘッドの反対側はセパレート型です。
    全長(mm)240ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
  • 板金荒出しハンマー横型 小柳機工

    板金荒出しハンマー横型

    小柳機工
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    翌々日出荷
    インナーパネル他、硬い部分の打ち出しやフレーム引き中のナラシ等、荒出しに使用します。
    全長(mm)240ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
  • 板金ブリキハンマー横型 小柳機工

    板金ブリキハンマー横型

    小柳機工
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    翌々日出荷
    ブリキハンマー縦型と用途は一緒でヘッド反対側は横型です。
    全長(mm)330質量(kg)0.26寸法A(mm)19寸法D(mm)21寸法B(mm)103寸法C(mm)20ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
  • 板金ブリキハンマー縦型 小柳機工

    板金ブリキハンマー縦型

    小柳機工
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    翌々日出荷
    こまかい部品パネルの成形に使用します。
    全長(mm)330質量(kg)0.26寸法A(mm)17寸法D(mm)18寸法B(mm)102寸法C(mm)19ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
  • 板金シボリハンマーイモ型 小柳機工

    板金シボリハンマーイモ型

    小柳機工
    ¥9,198税込¥10,118
    1本
    翌々日出荷
    ヘッド部山形グリッドにてシボリ作業専用ハンマーです。
    全長(mm)330質量(kg)0.28寸法A(mm)30寸法D(mm)23寸法B(mm)113寸法C(mm)11ヘッド形状グリッド危険物の類別非危険物
  • 板金ナラシハンマーショート横型 小柳機工

    板金ナラシハンマーショート横型

    小柳機工
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    翌々日出荷
    ハンマリングが大きく取れない狭い個所使用し、打撃面は広くなっています。
    全長(mm)330ヘッド形状フラット危険物の類別非危険物
  • 板金ハンマー 日平機器

    板金ハンマー

    日平機器
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1本
    5日以内出荷から40日以内出荷
    鈑金修正専用のハンマーです。
    仕様ボデーパネル他 鈑金修正用危険物の類別非危険物
  • 板金ハンマー 日平機器

    板金ハンマー

    日平機器
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    5日以内出荷から40日以内出荷
    鈑金修正専用のハンマーです。
    仕様ボデーパネル他 鈑金修正用危険物の類別非危険物
  • ハンディーレーベル デントアルミハンマーセット 日平機器

    ハンディーレーベル デントアルミハンマーセット

    日平機器
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    アルミ製なのでパネルが傷つきにく長時間のハンマリングでも手が疲れません。タップダウンを行う細かい作業では樹脂製の先端アタッチメントが塗装へ与えるダメージを抑えます。
    用途鋼板パネルやアルミパネルの小さな凹みキズを叩いて復元する作業に。トラスコ品番102-0458セット内容アルミハンマー×1、先端アダプター×4、タップダウンツール(延長アダプター付)×1、先端アダプタ×4材質アルミ、樹脂寸法(mm)タップダウンツール:100×25(延長アダプター付き)先端寸法(mm)タップダウン用:22・12.7・4・2危険物の類別非危険物
  • HBP110用T型スクリューAssy 日平機器

    HBP110用T型スクリューAssy

    日平機器
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    小破のヘコミを引き出すことができます。
    危険物の類別非危険物
自動車用鈑金ハンマー