絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BILLION(1)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4)
- HKS(3)
- LIQUI MOLY(1)
- MOTUL(2)
- Petronas(5)
- RED LINE(3)
- RESPO(1)
- Valvoline(1)
- Volkswagen(フォルクスワーゲン)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- アイシン精機(1)
- カストロール(5)
- コスモ石油(3)
- シェルルブリカンツ(2)
- ゼロスポーツ(3)
- ニッサン(2)
- 出光興産(3)
- 日本サン石油(4)
- ブランドをもっと見る
ギアオイルとは、ギア部分に使われるオイルで、摩擦を低減してエネルギーのロスやギアの摩耗を防ぐケミカル。使用される環境などによって幅広い性能のものが作られており、寒冷地向けのものや強い力がかかる場所に使用するものなどがあります。長期間の使用で粘度の低下、ギアの摩耗による金属粉の混入などが発生するため、定期的な交換が必須です。製品によっては粘度の異なるオイルをブレンドすることで、必要な目的に合わせた粘度に調整できるものもあります。
商品豆知識

ギアオイル 80W-90 GL-5相当
(21件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781缶(20L)当日出荷酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。 樹脂ペール缶を使用しています。用途自動車ギア、建機、重機など成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20密度(g/cm3)0.892(15℃)流動点(℃)-27危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数100APIGL-5相当SAE80W-90ベースオイル鉱物油(グループⅠ+Ⅱ混合)危険物の性状非水溶性
デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90
ニッサン(51件のレビュー)1本(1L)欠品中低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類SAE80W-90危険物の性状非水溶性
船外機ギヤオイル
YAMAHA(ヤマハ)(14件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(800mL)当日出荷ギヤケース内の各ギヤ類の異常摩耗、異常騒音の防止に効果を発揮します。用途ヤマハ船外機用容量(mL)800引火点(℃)216流動点(℃)-22.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.8L粘度指数100APIGL-4ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
ミッションオイル GL-4 75W-85
ニッサン(82件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(1L)当日出荷低温流動性、耐摩耗性・耐熱性に優れたマルチグレードオイル。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE75W-85危険物の性状非水溶性
ZERO SP チタニウムギアオイル
ゼロスポーツ(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個(1L)4日以内出荷ストリート向けマニュアルトランスミッション、デファレンシャル用。使用の目安スバルMT車:トランスミッション約4L、リアデファレンシャル約1LスバルAT車:フロントデファレンシャル約1L、リアデファレンシャル約1L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5SAE75W-90危険物の性状非水溶性
ZERO SP チタニウムギアオイル
ゼロスポーツ(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個(1L)当日出荷ハード走行向けマニュアルトランスミッション、デファレンシャル用。使用の目安スバルMT車:トランスミッション約4L、リアデファレンシャル約1LスバルAT車:フロントデファレンシャル約1L、リアデファレンシャル約1L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5SAE80W-140危険物の性状非水溶性
ハイパフォーマンス・ギアオイル
Valvoline(14件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個(946mL)当日出荷すべてのハイポイド・デファレンシャル(コンベンショナル&リミテッドスリップ)と乗用車、SUV、ヘビーデューティトラックのマニュアル式トランスミッションに適合します。 ハイスピード、ビッグトルク、ハイパワーのコンディションに適合します。内容量(mL)946危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946LAPIGL-4、GL-5危険物の性状非水溶性
ZERO SP チタニウムギアオイル
ゼロスポーツ¥3,500税込¥3,8501個(1L)5日以内出荷ハイパワー車向けマニュアルトランスミッション、デファレンシャル用。使用の目安スバルMT車:トランスミッション約4L、リアデファレンシャル約1LスバルAT車:フロントデファレンシャル約1L、リアデファレンシャル約1L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5SAE80W-110危険物の性状非水溶性
TRANSMAX MANUAL 80W-90
カストロール(18件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781缶(20L)7日以内出荷マニュアルトランスミッション ディファレンシャル兼用オイル 耐摩耗性が良く、ギヤーをしっかりと 保護します。 高温時の安定性に優れています。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4/GL-5SAE80W-90危険物の性状非水溶性
FF純正OPENデフ専用 ミッションオイル 80W-90
BILLION(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本(2L)11日以内出荷純正デフ(OPENデフ)にて、「サーキットや、ワインディングでのスポーツドライビング楽しみたい!」というFF車両ユーザーに完全対応するFF OPENデフ専用のスポーツミッションオイルです。容量(L)2危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)114.5(40℃)、16.43(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2L粘度指数155APIGL-5SAE80W-90危険物の性状非水溶性
ギアオイルプロテクター (Gear-Oil Protector)
アイシン精機(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個(50g)8日以内出荷内容量(mL)300危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
TRANSMAX MANUAL 75W-90
カストロール(11件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781缶(20L)6日以内出荷マニュアルトランスミッション FF車トランスアクスル兼用 高性能オイル マニュアルトランスミッション FF車トランスアクスル兼用 高温時の卓越した耐熱性はオイルの劣化を防止し、トランスミッションを長持ちさせます。 優れたシンクロ特性により、スムーズなギヤーチェンジを実現します。 低温流動性が良く、走行開始直後からギヤーを保護し省燃費性能にも貢献します。 全合成ベースオイルの採用により、優れた極圧性能を有しています。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-3.GL-4SAE75W-90ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
スターンドライブギヤオイル
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(0.8L)ほか5日以内出荷から8日以内出荷ハイパワーを伝達するスタンドライブギヤに最適なギヤオイルです。 長時間使用した際のギヤ部に発生するピッチングの抑制に優れた効果を発揮、ギヤの長寿命化を可能にします。動粘度 at40℃201、at100℃:17.0引火点(℃)212流動点(℃)-15危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数89APIGL-5SAE90危険物の性状非水溶性
ギアオイル RACING GEAR 80W-90
スピードマスター¥4,198税込¥4,6181個(1L)4日以内出荷レーシングタイプ耐熱ギヤオイル。 サーキット走行を前提に、低温性能を無視し高温時に最適なフィールを得られるように設計。高粘度鉱油と高粘度エステルを組み合わせ耐熱性を大幅に強化、特殊吸着剤を配合し磨耗防止性能を強化しています。 LSD対応。容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE80W-90危険物の性状非水溶性
REDLINE 75W140NS
RED LINE(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本(946mL)6日以内出荷レッドラインオイルギアオイルは、コンプレックスエステルとポリオールエステルをベースストックとして採用し、高温・高負荷の極限の状況においても完璧な潤滑を確保し、ドライブトレーンのオイルによる負荷を軽減し保護します。また、様々な条件下で適切なオイルを使用していただきたいという気持ちから、すべての条件下できめ細かく対応することのできる商品ラインナップを設定しました。ギアオイルは総数で12種類もあり、すべて100%化学合成オイルです。75w140NSギアオイル(GL-5)は、デファレンシャル用として使用できるギアオイルです。この商品は、フリクションモディファイアが含まれておらず、機械式LSDのフリクションプレートのスリップを抑えることで、機械式LSDの性能を100%引き出すことを可能にします。 この商品は、機械式LSDの性能を引き出すためLSD本体からの作動音が出ます。音が気になる場合には、フリクションモデファイア(LSD添加剤)を添加していただくか、 MPシリーズをご使用ください。内容量(mL)946引火点(℃)216流動点(℃)-45危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)179/26.9危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数188APIGL-5SAE75W-140危険物の性状非水溶性
HKS GEAR OIL G-1000 (75W100) 1L
HKS¥6,498税込¥7,1481個(1L)7日以内出荷使用用途に合わせ#90~#250まで全5種類のベストチョイスシステムは、100%SYNTHETICノンポリマーコンセプトのベースオイルによりECO~ハイパワー競技車両が要求する、強靭かつ低フリクションなギア潤滑をサポートします。その他【SAEグレード】75W 100相当容量(L)1基油100% SYNTHETIC危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
REDLINE 80W140
RED LINE(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本(946mL)4日以内出荷レッドラインオイルギアオイルは、コンプレックスエステルとポリオールエステルをベースストックとして採用し、高温・高負荷の極限の状況においても完璧な潤滑を確保し、ドライブトレーンのオイルによる負荷を軽減し保護します。また、様々な条件下で適切なオイルを使用ていただきたいという気持ちから、すべての条件下できめ細かく対応することのできる商品ラインナップを設定しました。ギアオイルは総数で12種類もあり、すべて100%化学合成オイルです。80w140ギアオイル(GL-5)は、すべてのデファレンシャルに使用することのできるギアオイルです。高温・高負荷の状況下でも、最高の潤滑性能を提供します。また、デファレンシャルのノイズや振動を軽減することが可能です。 機械式LSD装着車にも使用可能です。また、機械式LSD装着車で、今以上に効きを求めたい場合、NSシリーズをご使用ください。内容量(mL)946引火点(℃)224流動点(℃)-40危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)231/26危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数144APIGL-5SAE80W-140危険物の性状非水溶性
TUTELA TRANSMISSION ZC COMPETITION 80W140 1L
Petronas¥6,698税込¥7,3681個(1L)7日以内出荷高温・高負荷状況で絶大な信頼性を発揮するレース用ギヤオイル。スーパーGTやFIA GT3選手権、FIA F4、スーパー耐久で実践使用され、各種ワンメイクレースやチューニングカーでのサーキット走行等、あらゆる走行シーンおいて確実にギヤを保護します。HEWLANDやX-TRACなどのレーシングトランスミッションでの使用実績も多く、安心して使用出来ます。用途機械式LSD装着車に対応。サーキット走行に特化したレース用ギアオイル。HEWLANDやX-TRACなどのレーシングトランスミッションでの使用も可能性能SAE:80W-140 、API:GL-5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
TRANSMAX limited LL 75W-140
カストロール¥56,980税込¥62,6781缶(20L)4日以内出荷過酷な状況にも対応するLSD搭載車用ディファレンシャルオイル 優れた低温流動性能により走行開始直後よりデフを摩擦から守ります。 卓越したせん断安定性能と耐熱性能によりオイルの寿命を延ばします。 LSD搭載の競技車両にも対応した全合成高性能ギヤーオイルです用途LSD搭載ディファレンシャルギヤー用容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5ベースオイル全合成油RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ハイポイドギアオイル GL5 LS SAE 85W90
LIQUI MOLY¥4,798税込¥5,2781本(1L)当日出荷ミネラルベースのハイポイドギアオイル。過酷な動作条件下や大きな温度変動の元でも安定した油膜を保持し、シフトの正常な作動を実現します。LSD付き、無しに関わらず、高負荷のアクスルドライブにご使用いただけます。車両メーカーやミッションメーカーからLS添加剤を含むオイルが指定されている車両に最適です。用途マニュアルトランスミッションオイル適合規格【主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド)】VOLVO : AXLES/LSD / 97311 , GM : B40 1010 , DAF , ZF : TE-ML 05C / TE-ML 21C【主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得)】MIL : MIL-L 2105D危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL5SAE85W90ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
REDLINE 75W90NS
RED LINE(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本(946mL)欠品中レッドラインオイルギアオイルは、コンプレックスエステルとポリオールエステルをベースストックとして採用し、高温・高負荷の極限の状況においても完璧な潤滑を確保し、ドライブトレーンのオイルによる負荷を軽減し保護します。また、様々な条件下で適切なオイルを使用していただきたいという気持ちから、すべての条件下できめ細かく対応することのできる商品ラインナップを設定しました。ギアオイルは総数で12種類もあり、すべて100%化学合成オイルです。75w90NSギアオイル(GL-5)は、トランスミッション・トランスアクスル・デファレンシャル用として使用できるギアオイルです。この商品は、フリクションモデファイアを含まないため、機械式LSDのフリクションプレートのスリップを抑えることで、機械式LSDの性能を100%引き出すことを可能にします。 この商品は、機械式LSDの性能を引き出すためLSD本体からの作動音が出ます。音が気になる場合には、フリクションモデファイア(LSD添加剤)を添加していただくか、MPシリーズをご使用ください。内容量(mL)946引火点(℃)221流動点(℃)-45危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)95/15.6危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数176APIGL-5SAE75W-90危険物の性状非水溶性
Syntrax リミテッドスリップ 75W-140 GL5
カストロール¥4,398税込¥4,8381缶(1L)6日以内出荷過酷な状況にも対応するLSD搭載車用ディファレンシャルオイル 優れた低温流動性能により走行開始直後よりデフを摩擦から守ります。 卓越したせん断安定性能と耐熱性能によりオイルの寿命を延ばします。 LSD搭載の競技車両にも対応した全合成高性能ギヤーオイルです。用途LSD搭載ディファレンシャルギヤー用容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5SAE75W-140ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
コスモ トルクオイル 15
コスモ石油¥24,980税込¥27,4781缶(20L)4日以内出荷コスモトルクオイル 15は、建設機械や車両および一般産業機械に装着されているフルードカップリング(流体継手)やトルクコンバータの専用油です。容量(L)20引火点(℃)190流動点(℃)-35.0危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)21.34(40℃)、4.750(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L粘度指数148密度(g/cm3 at15℃)0.8614色(ASTM)L1.0危険物の性状非水溶性
TUTELA AXLE 300LS 80W90 20L
Petronas¥90,980税込¥100,0781個(20L)6日以内出荷PETRONASの最新技術から生まれたマルチユース高性能ギアオイル。PETRONAS 独自の洗練された最新技術によって開発された高性能ギヤオイルです。LSD付きの FF、MRのトランスミッションや FRのトランスミッション及びデフに使用可能なマルチユース性を持ち、様々な駆動系に使用可能です。また、厳選された高度精製ベースオイルと新開発の添加剤を採用し、過酷な条件で使用されるギヤボックスを優れた耐荷重性と耐摩耗性によって保護します。加えて、マイルドな LSD作動特性により、不快なチャタリングを抑え、スムーズなシフトフィールと優れたドライバビリティを実現します。また、走行会・レース・ラリー等の過酷な使用環境から、市街地・高速道路などの一般走行まで幅広くカバーします。用途機械式LSD装着車に対応。優れた摩耗防止性・極圧性により、駆動系統を長時間保護。市内走行及び高速運転からレース走行まで幅広く対応性能SAE:80W-90 、API:GL-5 、ZF TE-ML 05C, 12C, 21C危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
TUTELA AXLE 300 85W140 20L
Petronas¥83,980税込¥92,3781個(20L)6日以内出荷PETRONASの最新技術が生み出す過酷な使用環境に対応した高性能ギヤオイル。PETRONAS 独自の洗練された最新技術によって開発された高性能ギヤオイルです。優れた耐摩耗性・高温酸化安定性により、市街地走行からレース・ラリー等の過酷な使用環境下でギヤに掛かる高い負荷と強い衝撃による歯面の摩耗・剥離・腐食から長時間ギヤを保護します。また、 PETRONAS 独自の高度精製ベースオイルと厳選された添加剤の配合により、オイルの劣化によって生成されるデポジット・ワニスの堆積を抑え、ギヤボックス内部や金属表面、ベアリング各部をクリーンに保ちます。LSDに対応しスムーズな作動特性を発揮します。また、FR車のハイポイドギヤなどのリヤデフへの使用にも最適です。用途機械式LSD装着車に対応。優れた摩耗防止性、極圧性、耐ピッチング性により駆動系を長時間保護。市内走行からレース、ラリー走行にも対応性能SAE:85W-140 、API:GL 5 、MIL PRF 2105D 、ZF TE ML 05A, 07A, 08, 12E, 16C, 16D危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
EXTREME GEAR FOR RACING 80W140 20L
Petronas¥129,800税込¥142,7801個(20L)6日以内出荷過酷な環境下で真価を発揮、レース車両の高度な要求にも応える高性能ギヤオイル。SUPER GTやFIA GT3車両、スーパー耐久での厳しい条件下での実戦テストを経て開発され、SUPER GT SEPANGなどの過酷な耐久レースやスプリントレース、ジムカーナやダートラなど、競技を選ばずその実力を発揮します。いかなる場面でもミッションやデフを確実に保護し、安定した作動を実現させる為、特別なフォーミュレーションを使用して開発された高性能次世代化学合成ギヤオイルです。ハイイニシャルトルクの機械式LSDにも対応し、不快なチャタリングを抑え、確実なトルク伝達とホイールコントロールを可能にします。なお、HEWLANDやX-TRACなどの競技用ドグミッションなどにも対応しています。用途機械式LSD装着車に対応。競技用/ノーマル問わずトランスミッション・デフを保護。耐熱性が良く、真夏の耐久レースなどの長時間の負荷からもギヤを保護。優れた粘度維持性により、長期間の油膜維持を実現性能SAE:80W-140、GL-5相当、レーシングスペック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
EXTREME GEAR FOR RACING 75W90 20L
Petronas¥129,800税込¥142,7801個(20L)6日以内出荷ストリートからサーキットまで幅広く対応した高性能ギヤオイル。スーパー耐久をはじめ、国内の各種ワンメイクレースでのテストを通して開発されたレーシングトランスミッションオイルです。さらに、耐久レースのみならず、ジムカーナやダートラなど競技にも対応可能です。機械式LSDを搭載したトランスアクスルにも対応し、LSD特有のチャタリングを抑えることで、ストリートでも快適なドライブを実現します。用途機械式LSD装着車に対応。耐久レースでも優れた実力を発揮。様々な競技に対応可能な高性能ギアオイル性能SAE:75W-90 、GL-5相当 、レーシングスペック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
HKS GEAR OIL G-2500 (85W250) 1L
HKS¥7,198税込¥7,9181個(1L)7日以内出荷使用用途に合わせ#90~#250まで全5種類のベストチョイスシステムは、100%SYNTHETICノンポリマーコンセプトのベースオイルによりECO~ハイパワー競技車両が要求する、強靭かつ低フリクションなギア潤滑をサポートします。その他【SAEグレード】85W 250相当容量(L)1基油100% SYNTHETIC危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
HKS GEAR OIL G-1200 (75W120) 1L
HKS¥6,498税込¥7,1481個(1L)7日以内出荷使用用途に合わせ#90~#250まで全5種類のベストチョイスシステムは、100%SYNTHETICノンポリマーコンセプトのベースオイルによりECO~ハイパワー競技車両が要求する、強靭かつ低フリクションなギア潤滑をサポートします。その他【SAEグレード】75W 120相当容量(L)1基油100% SYNTHETIC危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Volkswagen純正アクスル/ギアオイル
Volkswagen(フォルクスワーゲン)¥16,980税込¥18,6781本(1L)4日以内出荷VW純正アクスル/ギアオイル容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
Volkswagen純正DSGオイル
Volkswagen(フォルクスワーゲン)¥9,298税込¥10,2281本(1L)4日以内出荷VW純正ミッションオイル容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
Volkswagen純正DSGギアオイル
Volkswagen(フォルクスワーゲン)¥14,980税込¥16,4781本(1L)4日以内出荷VW純正DSGギアオイル容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
スノコ MARVIC GEAR 85W140
日本サン石油¥22,980税込¥25,2781本(20L)欠品中「API: GL-5」規格のミッション/デフ兼用ギヤーオイルです。大きな負荷がかかるギヤーやベアリング等の保護性能に優れ、高粘度と高い極圧性能により、過酷な環境下でも確実にミッション/デフを保護します。容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5SAE85W-140RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スノコ MARVIC GEAR 75W90
日本サン石油¥22,980税込¥25,2781本(20L)欠品中「API: GL-5」規格のミッション/デフ兼用ギヤーオイルです。摩擦特性を最適化することによって、優れたシフトフィーリングを実現します。容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5SAE75W90RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
シェル ゲルコ オイル 5000 シリーズ
シェルルブリカンツ¥27,980税込¥30,7781缶(20L)8日以内出荷高速走行をはじめとし、衝撃荷重を受ける急発進・急停止など、あらゆる過酷な走行条件における乗用車、トラック、バスそして建設機械などすべての車輛のデファレンシャルギヤ用潤滑油として最高級のハイポイドギヤ油です。容量(L)20引火点(℃)210(開放式)流動点(℃)-15危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)100℃:17.9、40℃:199.1危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数97密度(g/cm3 at15℃)0.902色(ASTM)L3.0危険物の性状非水溶性
スノコ BRILL GEAR 75W120
日本サン石油(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281缶(1L)欠品中耐摩耗性に優れ、幅広い温度域でギアを保護します。せん断により粘度低下がきわめて少なく、長期間安定した性能を維持できます。用途FF車トランスアクスル、LSD搭載ディファレンシャルギアー用全合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5SAE75W-120RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら