オイルポンプとは、エンジンオイルやミッションオイルなどを給油する際に、オイルを送出させる機器です。手動式のレバーポンプは、井戸汲み方式でドラム缶などからオイルを汲み上げます。軽油や灯油などの注入には、ポンプ部分を押して、オイルを吸い上げる手軽なハンディポンプが便利です。4L缶用のポンプは、文字通り、4L缶に装着して使用。ペール缶用のオイルポンプは、20Lのペール缶からの注入が可能であり、ノズルホルダーが付いているものもあります。
36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポンプ ペール缶用 ダウンストローク モノタロウ

    ポンプ ペール缶用 ダウンストローク

    モノタロウ(61件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷
    20Lのペール缶に取り付け可能です。 レバーを上下にストロークすることでオイルを注入する事が出来ます。 ホースの先にノズルが付いているので便利で収納も可能です。
    用途オイルの汲み上げ作業に質量(g)1000ホース長さ(m)1.28ノズル口径(Φmm)12吐出量(mL)70適合容器ペール缶危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • サイフォンオイルポンプ SIGNET(シグネット)

    サイフォンオイルポンプ

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1セット
    当日出荷
    液体を吸い上げるための手動ポンプです。液体に挿入し、数回ポンピングを行えば抽出が始まります。様々な液体抽出やオイル交換などの作業で役立ちます。逆流防止弁付きです。
    用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に材質PVC寸法(mm)ポンプ:103×47質量(g)160チューブ外径(Φmm)13ホース内径(Φmm)9使用可能液体ガソリン、軽油、灯油、オイル類、その他水性媒体危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)820
  • オイルポンプ ペール缶用 モノタロウ

    オイルポンプ ペール缶用

    モノタロウ(68件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    メインボディー取り付け位置によりハンドルの位置も変わります。特にギアオイル交換作業に適しています。
    用途20Lペール缶専用適合対応粘度 0~100質量(kg)3.9車輪径(Φmm)150吐出量65mL/1ストロークホース長さ(m)1.5適合容器20Lタンク販売区分業務用
  • ピストンポンプ オイル用 ロングホース 4L缶用 モノタロウ

    ピストンポンプ オイル用 ロングホース 4L缶用

    モノタロウ(85件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    4L缶用のオイルポンプです。 ホース長さが1.5Mとなっていますので取り回ししやすくなっています。
    用途エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油などの給油作業に。適合エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油材質本体:スチール、ホース:PVC管径(Φmm)約25ホース長さ(m)1.5ホース径(Φmm)16.4吐出量(mL/ストローク)140使用粘度範囲ISO VG1000まで適合容器4L缶販売区分業務用
  • ピストンポンプ オイル用 モノタロウ

    ピストンポンプ オイル用

    モノタロウ(23件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。 付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
    用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からオイル・灯油・軽油などを移し替える際に全長(mm)約606(ホース除く)質量(kg)約1.2材質(本体)スチールクロムメッキ最大吐出量230mL/ストローク材質(ホース)PVC(吐出側)、PE(吸上側)ホース内径(Φmm)約12.7粘度SUS5000以下使用可能液体オイル・灯油・軽油ホース長さ(mm)約350(吐出側)、約550(吸上側)材質(パッキン)PEホース外径(Φmm)約15.5適合容器4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • ペール缶用オイルポンプ JTC

    ペール缶用オイルポンプ

    JTC(12件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    20Lペール缶から直接注入できます。ノズルホルダー付
    寸法(mm)Φ31mm・Φ47mm(キャップアダプター缶口サイズ)適合容器ペール缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 給油用ポンプ TRUSCO

    給油用ポンプ

    TRUSCO
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    空気圧で給油する電池のいらないエコ灯油ポンプです。10~20回ポンプを押した後、ガンを握って給油し、ガンレバーを離すと給油がピタッと止まる微量調整が可能です。JIS規格の灯油タンクの給油口、外径50、65mmに対応可能です。
    用途灯油、軽油。水。(飲用水にはご使用できません)トラスコ品番195-5365材質EPDM全長(mm)660吐出量(L/min)6アズワン品番64-8639-89危険物の類別非危険物
  • ペールポンプS AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペールポンプS

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(5件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    缶からの小分けに便利です。 工場美化に役立ちます。 操作はいたって簡単! ピストン部を上下するだけで吐出します。 いつでも、どこでも、だれでも簡単に使用できます。 使用後の後片付けが便利! ピストンを持ち上げた時に吐出します。 使い終わったら、ポンプ内に残液が残りませんので使用後の処理が便利です。 取付けはワンタッチ ペール缶、一斗缶の取り出し口にアダプターをはめこむだけで取付けは完了です。
    付属品PVC(Φ12×35cm)トラスコ品番111-4514適合機種ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ材質本体:スチール(クロムメッキ) パッキン:PA質量(kg)1.0使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)6(吐出)最大吐出量(L/min)200cc/1ストロークホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)0.35使用流体オイル、灯油、軽油使用可能粘度(cP)10000駆動方式手動式危険物の類別非危険物
  • 2in1 オイルポンプ SIGNET(シグネット)

    2in1 オイルポンプ

    SIGNET(シグネット)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    ポンピングすることで効率的に液体移送することができます。ホースを交換することでエアーポンプとしても使用できます。本体はポリプロピレン製で軽量、液体量を目視できるよう白透明のバレルを採用します。ホース接続部はクイックコネクトフィッティングで抜き差しがスムーズです。。
    用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に材質PP (本体) 、PVC (チューブ)長さ(mm)エアーチューブ:400質量(g)380本体寸法(mm)225×45容量(cc)200危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)液体:1350
  • ペール缶用オイルバケットポンプ JTC

    ペール缶用オイルバケットポンプ

    JTC
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    3日以内出荷
    市販のペール缶をそのまま使用します。ギア・デフオイル使用可能
    質量(kg)5.5高さ(mm)80ホース長さ(m)2吐出し量1ストローク/100ccホースねじ1/2適合容器ペール缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動式オイルポンプ エスコ

    電動式オイルポンプ

    エスコ
    ¥22,000税込¥24,200
    1台
    翌々日出荷
    耐油性・耐寒性・柔軟性に優れたゴムホース。ホースのねじれを防止する360°回転式連結構造。ノズルホルダー付き。適用:軽油、尿素水(アドブルー)、水、灯油、不凍液、洗浄液、水石鹸、殺虫剤、水肥料。
    付属品ACアダプター、buttress adapter(2.5×5)寸法(mm)【吐出ノズル】Φ15.9×90【吸入パイプ】575~865全長(mm)1123質量(kg)1.44電源(V)AC100ホース長さ(m)2連続使用時間15分吐出量(L/min)19吸入口外径(Φmm)38危険物の類別非危険物
  • メーター JTC

    メーター

    JTC
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    用途JTC1033・TWHO-20Lの各オイルポンプの流量計として使用仕様本体メス1/4 変換アダプター1/2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 緊急簡易ポンプ WOLF'S HEAD

    緊急簡易ポンプ

    WOLF'S HEAD
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷
    ガソリン等の吸い上げが簡単です。ホース付
    用途緊急簡易ポンプ長さ(mm)(ポンプ)140ホース長さ(m)(吸い上げ側)1、(出口側)2危険物の類別非危険物
  • 飲料水用ポンプ 土井金属化成

    飲料水用ポンプ

    土井金属化成(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    水や飲料水を小分けするときに便利です。
    トラスコ品番361-0822材質ポリエチレン全長(mm)650ホース長さ(m)0.565吐出量(L/min)6危険物の類別非危険物
  • オイルバケットポンプ JTC

    オイルバケットポンプ

    JTC
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    3日以内出荷
    用途タンク内にオイルを入れて使用します。
  • 6.0L オイルポンプ エスコ

    6.0L オイルポンプ

    エスコ
    ¥18,500税込¥20,350
    1個
    翌日出荷
    吸入ホースが細く長いのでどこでも簡単に作業できます。 持ち運びにも便利で、手動操作なので出張修理にも最適です。 ポンピングでのエンジンオイル、ATF、ギアオイルなどの吸入が可能です。
    エスコ品番EA991CR-6直径(Φmm)【本体排出口】25容量(L)6寸法(直径Φ×高さH)(mm)23×550(ポンプ含)危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)20
  • ペール缶用オイルバケットポンプ(流量計付) WOLF'S HEAD

    ペール缶用オイルバケットポンプ(流量計付)

    WOLF'S HEAD
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    欠品中
    流量計付。金属製、プラスチック製の両方ペール缶で使用可能
    用途ペール缶に接続し、オイルを移送する工具です。付属品流量計、アダプター仕様(オイル粘度)0~♯100質量(kg)約5(ペール缶除く)径(Φmm)(タイヤ)150全高(mm)(組立時ハンドル高さ)750対応(油種)エンジンオイル、ATF、CVTF、ギアオイル、ミッションオイルホース長さ(m)1.5吐出量(mL)約65/ストローク危険物の類別非危険物
  • 電動ポンプユニット ヤマダコーポレーション

    電動ポンプユニット

    ヤマダコーポレーション
    ¥429,800~税込¥472,780~
    1台
    5日以内出荷
    油脂庫外の屋内に設置し、油脂庫内にあるオイルを配管などで新油を吸引・圧送するのに便利です。電動ポンプによる圧送で、静かで脈動の無いスムーズなオイル供給が可能です。先止め状態になると、配管内圧力を検知してポンプが自動停止します。コンパクトな箱形で見た目もスッキリしています。
    用途新油の圧送用。材質本体:スチール奥行(mm)262電源(V)三相200本体寸法(mm)全長451本体寸法(mm)幅765最大圧力(MPa)2.5危険物の類別非危険物
  • ポンプSH ヤマダコーポレーション

    ポンプSH

    ヤマダコーポレーション
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    5日以内出荷
    本質防爆で安全・安心運転です。広範囲で吐出圧力の選択、調節が可能です。低粘度(オイル)用です。サイホンタイプです。
    用途オイルの小分け作業に。トラスコ品番811-7278材質スチール最大使用圧力(MPa)0.7ポンプレシオ13×1危険物の類別非危険物
  • LDS-90D2 ルブドラムセット ヤマダコーポレーション

    LDS-90D2 ルブドラムセット

    ヤマダコーポレーション
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    22日以内出荷
    台車に200Lドラム缶を搭載する可搬型のオイルポンプセットです。
    用途車両や機械へのオイル給油に便利です。付属品エアレギュレーター、接続ホース仕様吐出口径×長さ(mm)×(m):1/2×5Mトラスコ品番407-0617セット内容DR90A3ドラム缶用オイルポンプ、LDS-CT2ドラムカート、耐油ホース5M、ODV-30Dオイルガン本体寸法(mm)全高1297、全長879、全幅763使用空気圧力(MPa)0.2-0.7、(統合)0.2-0.7吐出量(L/min)22寸法(mm×m)吸入口径50A×長さ900危険物の類別非危険物
  • LDS-110R2 ルブドラムセット ヤマダコーポレーション

    LDS-110R2 ルブドラムセット

    ヤマダコーポレーション
    ¥689,800税込¥758,780
    1台
    22日以内出荷
    台車に200Lドラム缶を搭載する可搬型のオイルポンプセットです。
    用途車両や機械へのオイル給油に便利です。付属品エアレギュレーター、接続ホース仕様吐出口径×長さ(mm)×(m):1/2×15Mトラスコ品番407-1201セット内容DR110A5ドラム缶用オイルポンプ、LDS-CT2ドラムカート、GR4G15オイル用ホースリール15M、ODV-30Dオイルガン本体寸法(mm)全高1275、全長879、全幅763使用空気圧力(MPa)0.2-0.7、(統合)0.2-0.7吐出量(L/min)11寸法(mm×m)吸入口径50A×長さ900危険物の類別非危険物
  • LDS-110K2 ルブドラムセット ヤマダコーポレーション

    LDS-110K2 ルブドラムセット

    ヤマダコーポレーション
    ¥679,800税込¥747,780
    1台
    22日以内出荷
    台車に200Lドラム缶を搭載する可搬型のオイルポンプセットです。
    用途車両や機械へのオイル給油に便利です。付属品エアレギュレーター、接続ホース仕様吐出口径×長さ(mm)×(m):1/2×5Mトラスコ品番407-1200セット内容SH110A5短筒型オイルポンプ、ポンプスタンドキット、LDS-CT2ドラムカート、耐油ホース5M本体寸法(mm)全高1095、全長879、全幅763使用空気圧力(MPa)0.2-0.7、(統合)0.2-0.7吐出量(L/min)11寸法(mm×m)吸入口径50A×長さ900危険物の類別非危険物
  • LDS-110D2 ルブドラムセット ヤマダコーポレーション

    LDS-110D2 ルブドラムセット

    ヤマダコーポレーション
    ¥559,800税込¥615,780
    1台
    22日以内出荷
    台車に200Lドラム缶を搭載する可搬型のオイルポンプセットです。
    用途車両や機械へのオイル給油に便利です。付属品エアレギュレーター、接続ホース仕様吐出口径×長さ(mm)×(m):1/2×5Mトラスコ品番407-9858セット内容DR110A5ドラム缶用オイルポンプ、LDS-CT2ドラムカート、耐油ホース5M、ODV-30Dオイルガン本体寸法(mm)全高1275、全長879、全幅763使用空気圧力(MPa)0.2-0.7、(統合)0.2-0.7吐出量(L/min)11寸法(mm×m)吸入口径50A×長さ900危険物の類別非危険物
  • TRP型オイルポンプ(内接歯車ポンプ) TRP-MA テラル

    TRP型オイルポンプ(内接歯車ポンプ) TRP-MA

    テラル
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    16日以内出荷
    安価。 ・他容積式ポンプと比較して安価です。取扱良い小型。 ・内接歯車型ポンプですので他のポンプに比して同容量の場合取扱良い理想的な小型で軽量です。容積効率が高い。 ・ギヤーポンプに比して容積効率に優れてます。容易なメンテナンス。 ・シンプルな構造で、分解・点検も容易です。低騒音。 ・ギヤーポンプ及び他形式ポンプに比して内接歯車特有の低騒音です。脈動が小さい。 ・外接歯車に比して油流に脈動が小さくなってます。低速高速に適す。 ・毎分500回転~2000回転迄任意な回転でご使用出来ます。 ・最高回転速度は型式により異なりますので機種一覧表を参照して下さい。吸込が強い。豊富なバリエーション。 ・ご希望の容量・機種が選べます。取替部品一部互換性があります。 ・A型ポンプ(MA):小流量・低圧。 ・B型ポンプ:小流量・低圧(可逆式)。 ・E型ポンプ:小流量・中圧。 ・BH型ポンプ:中流量・低圧(可逆式)。 ・HG/HA型ポンプ(MHG/MHA):中流量・中圧。 ・HC型ポンプ(MHC):大流量・中圧。TRP型オイルポンプ概要。 ・内歯車と外歯車の間に仕切が無く、両歯車のみで歯室を形成した内接歯車ポンプです。 ・外歯車の歯形は円弧で、内歯車の歯形はトロコイド曲線上に中心を有する円弧群の包絡線によって形成されます。 ・外歯車(アウターローター)は内歯車(インナーローター)より歯数が1枚多く、同一方向に回転します。 ・外歯の歯数を「Z」とすると、内歯は「Z-1」であり、内歯車と外歯車の回転速度比はZ:Z-1となって、その相対速度が非常に小さいので、歯形の摩耗や騒音が少なくなっています。
    電圧200V(50Hz)、200/220(60Hz)極数4P出力0.2kW概略質量(kg)9.5最大吐出圧力(MPa)0.49[1500min-1][1800min-1]ポンプA型安全弁無し危険物の類別非危険物
  • ペール缶用オイルバケットポンプ(流量計無) WOLF'S HEAD

    ペール缶用オイルバケットポンプ(流量計無)

    WOLF'S HEAD
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    翌々日出荷
    流量計無。金属製、プラスチック製の両方ペール缶で使用可能
    用途ペール缶に接続し、オイルを移送する工具です。仕様(オイル粘度)0~♯100質量(kg)約4(ペール缶除く)径(Φmm)(タイヤ)150全高(mm)(組立時ハンドル高さ)750対応(油種)エンジンオイル、ATF、CVTF、ギアオイル、ミッションオイルホース長さ(m)1.5吐出量(mL)約65/ストローク危険物の類別非危険物
  • オイルバケットポンプ30Lキャスター付 WOLF'S HEAD

    オイルバケットポンプ30Lキャスター付

    WOLF'S HEAD
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    翌々日出荷
    キャスター付
    仕様(使用可能番手)0~♯100容量(L)30危険物の類別非危険物
  • ポンプASSY JTC

    ポンプASSY

    JTC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
    TWH21-O用ポンプのみ
    危険物の類別非危険物
  • オイルポンプメンテナンスキット JTC

    オイルポンプメンテナンスキット

    JTC
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    TWH21-O用ポンプオーバーホールOリングセットです。 パーツNo:P2・P3・P10(各2個入り)、P7・P9・P15・P16・P17・P19(各1個入り)
    危険物の類別非危険物
  • キャスター(2個セット) JTC

    キャスター(2個セット)

    JTC
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    5日以内出荷
    JTC1033用補充パーツ キャスター (ボルト・ナット・ワッシャー付)
    危険物の類別非危険物
  • タンクのみ JTC

    タンクのみ

    JTC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    JTC1033用
    危険物の類別非危険物
  • ゴム栓(タンク上蓋用) JTC

    ゴム栓(タンク上蓋用)

    JTC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    JTC1033用
    危険物の類別非危険物
  • ホースのみ JTC

    ホースのみ

    JTC
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
    JTC1033用
    危険物の類別非危険物
  • 電動オイルポンプ(カプラ・ホース付) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電動オイルポンプ(カプラ・ホース付)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    当日出荷
    今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。ポンプの定格は20分ですので、それ以上使用されるとモーターが焼付き故障の原因となります。オイル専用のポンプですので、それ以外の液体(灯油・軽油・溶剤等)にはご使用頂けません、万が一ご使用された場合は、保証対象外となります。
    用途高粘度オイル(2500cP以下)の移送に。ギアオイル、エンジンオイルの移送に。トラスコ品番336-0101材質本体:スチール、ホース:耐油ゴム、パッキン:ニトリルゴム(NBR)電流(A)4.5電源(V)AC200揚程(m)30電源コード(m)0.08リード線吐出量(L/min)15危険物の類別非危険物
  • 電動オイルポンプ(吸入パイプ・ホース付) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電動オイルポンプ(吸入パイプ・ホース付)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    当日出荷
    今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。ホース延長可能です。ポンプの定格は20分ですので、それ以上使用されるとモーターが焼付き故障の原因となります。オイル専用のポンプですので、それ以外の液体(灯油・軽油・溶剤等)にはご使用頂けません、万が一ご使用された場合は、保証対象外となります。
    用途高粘度オイル(2500cP以下)の移送に。ドラム缶からのオイルの移送に。トラスコ品番336-0100材質本体:スチール、ホース:耐油ゴム、パッキン:ニトリルゴム(NBR)電源(V)AC200揚程(m)30電源コード(m)0.08リード線吐出量(L/min)15ホース長さ(mm)2400危険物の類別非危険物
  • (A7M40)ポンプ コンプリート ニッサン

    (A7M40)ポンプ コンプリート

    ニッサン
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    7日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • アクアシステム ペールポンプアダプタ Φ40(POM) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アクアシステム ペールポンプアダプタ Φ40(POM)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    P-S用の付属のアダプタ40mm
    危険物の類別非危険物
オイルポンプ