緩衝材機器とは、梱包物のすきまに詰め込むエアー入り緩衝材を製造する機器と、フィルム材など。梱包物を衝撃から守るために重要な梱包材を、短時間でたくさん製造できます。梱包作業の多い配送センターやメーカーなどの現場に便利です。すきま埋め専用の大きなパックを使って緩衝材の節約、削減、小箱のパッキングに最適な小さなパック、焼却時にダイオキシンを発生させない環境にやさしいパックなど用途に応じて機器やフィルム材を選べます。
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアークッションメーカー Asmix(アスカ)

    エアークッションメーカー

    Asmix(アスカ)(3件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    エアクッションメーカー本体に50mのロールフィルム(80×200mm)が付属します。 別売りエアクッションフィルムは3サイズから選べます。 必要な量を必要な時にすぐに作成できるので収納スペースが広がります。 エアクッション1粒当たり単価を安価にご提供可能です。 エアーコントローラーで空気量を調整できます。 エアークッションフィルムに空気を封入することでエアークッションを作成する機械です。
    適合ACF80、ACF100、ACF150、ACF80-6S、ACF100-6S、ACF150-6S材質ポリエチレン(HDPE)温度範囲(℃)135~150コード長さ(m)1.5ウォームアップ時間260秒アズワン品番64-1212-75安全機能スリープ機能(レディOK後スタート/ ストップボタンを押さなかったとき:30分でスリープ)
  • エアークッションメーカー3rd アスウィル

    エアークッションメーカー3rd

    アスウィル
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷
    アスカ製(aswill)専用フィルムACB/ACMシリーズでピロ―タイプ・バブルタイプの緩衝材を作成できます。 ロール長さ300Mのフィルムや25μm・30μmの厚口フィルムにも対応。 最大9m/分のスピードで製造可能(20μmフィルム時)。 エアーコントローラーで空気量調整可。 スピードは3段階で切替可能(フィルム厚み20・25・30μm切替)。 フィルムの使い終わりが分かるブザーお知らせ機能付き
    用途エアークッションフィルムに空気を封入するエアークッション製造機適合【フィルム】aswill(アスカ)製ACF~、ACB~全シリーズコード長さ(m)1.5ウォームアップ時間約120秒間
  • エアークッションメーカー バブル対応 アスウィル

    エアークッションメーカー バブル対応

    アスウィル
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    エアークッションフィルムに空気を封入することでエアークッションを作成する機械です。エアクッションメーカー本体にはお試し用の50mのロールフィルムが同梱。エアクッションフィルムは高さ200m巻のロール式で1巻単位で購入可能(別売)。必要な量を必要な時にすぐに作成できる。バラタイプのエアクッションからの切替で収納スペースが広がります。エアクッション1粒当たり単価を安価にご提供でコストメリットがでます。エアーコントローラーで空気量を調整。ロール部分の清掃ができるメンテナンスモードを追加。温度を上げずにロールのみ回転させることができ布などをあてて簡単なメンテナンスが可能です。安心の1年保証(日本国内メーカー)
    用途エアークッションのピロータイプ(枕タイプ)とバブルタイプ(物を包みこむ気泡緩衝材でラッピングできる)が作成できる緩衝材作成機ウォームアップ時間120秒アズワン品番64-8399-75空気量(L)約2.4/秒
  • エアークイックα用ヒーター部ベルト(上下) アジアハイテックス

    エアークイックα用ヒーター部ベルト(上下)

    アジアハイテックス(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷
    適合本体エアークイックα
  • 紙角あて 紙アングル 手動カッター 平田紙管

    紙角あて 紙アングル 手動カッター

    平田紙管
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    翌々日出荷
    紙角あてを手動でカットできる便利商品です。 紙アングル専用に設計。手軽に簡単カット。必要な長さに設定可能。 紙アングルを差し込み、持ち手を降ろすのみで、切り口も綺麗にカットできます。 軽量(約7kg)ですので、持ち運び可能。刃物取替も可能。簡易的な刃物研ぎで研ぐことも可能です。 刃物、まな板1セット取替品付き
    用途紙角あて、紙アングルのカットセット内容本体1台、説明書1枚、取替品(刃物1セット)(まな板1枚)材質ベース本体:鉄、プロテクションカバー:ポリカーボネート最大切断寸法(mm)辺100×100本体高さ(mm)830(持ち手を上げた際)位置調整範囲(mm)50から500(位置決め棒を外せば、制限なしでカット可能)本体長さ(mm)595最大切断厚さ(mm)8本体幅(mm)203、675(位置決め棒装着時)
  • エアークイックα用カッター アジアハイテックス

    エアークイックα用カッター

    アジアハイテックス(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(2個)
    8日以内出荷
  • エンボスメーカー アスウィル

    エンボスメーカー

    アスウィル
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    4日以内出荷
    エンボス加工の紙緩衝材が作れるエンボスメーカー。コンパクトな仕様で、場所を選ばず手軽に緩衝材を作成できます。さまざまな状況に対応できるスイッチを搭載。3段階で調節できる速度スイッチのほか、紙送り用の送りスイッチ、紙詰まり時に便利な逆転ボタンを備えています。
    用途緩衝材の作成付属品取扱説明書、保証書、専用ACアダプター、給紙トレー質量(kg)約12電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)48連続使用時間(分)約30使用電源付属専用ACアダプター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×175×162制御機能タイマーモード、連続モード、3段速度切り替え機能、連続運転防止機能、設定記憶機能、モーター過電流保護機能、連続負荷保護機能、モーター低電流検出機能、拡張ジャック、紙トレー機構保証期間1年動作機能電源スイッチ、開始/停止ボタン、速度ボタン、送りボタン、逆転ボタン
  • 超遮断熱 クールマジック シャインWバブル 1200mm×40m巻 厚さ8mm 1巻 サンキープ(旧:サンユー印刷)

    超遮断熱 クールマジック シャインWバブル 1200mm×40m巻 厚さ8mm 1巻

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    ¥56,980税込¥62,678
    1巻
    7日以内出荷
    両面のアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。バブルを2重にし極厚タイプで超断熱タイプとなります。また強化芯が入っているので簡単に破けづらく、縫製加工等も可能です。遮光、遮熱、断熱、保温、保冷、結露対策等に。バブルによる緩衝性能もあります。ハサミ等でカットすることも可能です。
    材質アルミ蒸着PET、ポリエチレン幅(mm)1200厚さ(mm)8長さ(m)40アズワン品番64-9047-29粒径(mm)10
  • 緩衝材製造機 緩衝材フィルム ワンピーク

    緩衝材製造機 緩衝材フィルム

    ワンピーク
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット
    5日以内出荷
    ARフィルムは、420m/巻(EAフィルム比較:巻長1.5倍)。工場・物流センター様等向けに最適です。HAL専用です。納期1週間ほどかかります。予めご了承ください。
    長さ(m)420巻
  • 緩衝材製造機 緩衝材製造機 ワンピーク

    緩衝材製造機 緩衝材製造機

    ワンピーク
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    5日以内出荷
    HAL-1は、簡単操作、電源投入後5秒のクイックスタート。製袋能力8m/分の小型高速機です。経済的な”ARフィルム”対応の最新型緩衝材製造機。納期1週間ほどかかります。予めご了承ください。
    材質ABS寸法(mm)390×290×380
  • 緩衝材製造機 ワンピーク

    緩衝材製造機

    ワンピーク
    ¥12,980税込¥14,278
    1ケース
    5日以内出荷
    EA用ピローフィルム200mm×150mm×280m巻。手切りミシン目入り。別売りの「緩衝剤製造機EA-150BJPOP」でご利用ください。
    材質HDPE長さ(m)280
  • 緩衝材製造機 ワンピーク

    緩衝材製造機

    ワンピーク
    ¥12,980税込¥14,278
    1ケース
    5日以内出荷
    EA用ピローフィルム200mm×100mm×280m巻。手切りミシン目入り。別売りの「緩衝剤製造機EA-150BJPOP」でご利用ください。
    材質HDPE長さ(m)280
  • 緩衝材製造機 ワンピーク

    緩衝材製造機

    ワンピーク
    ¥12,980税込¥14,278
    1ケース
    5日以内出荷
    EA用ピローフィルム200mm×200mm×280m巻。手切りミシン目入り。別売りの「緩衝剤製造機EA-150BJPOP」でご利用ください。
    材質HDPE長さ(m)280
  • 緩衝材製造機 ワンピーク

    緩衝材製造機

    ワンピーク
    ¥19,980税込¥21,978
    1ケース
    5日以内出荷
    EA用中粒プチプチフィルム400mm×280m巻。手切りミシン目入り。別売りの「緩衝剤製造機EA-150BJPOP」でご利用ください。
    材質HDPE寸法(mm)400長さ(m)280
  • AIR-STRONG専用フィルム 400mm幅 450m巻 半透明 STRONGシリーズ サンキープ(旧:サンユー印刷)

    AIR-STRONG専用フィルム 400mm幅 450m巻 半透明 STRONGシリーズ

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1巻
    3日以内出荷
    エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG専用フィルムです。 ハイブリッドフィルムで薄肉高強度を実現。(航空機輸送にも対応) 400mm幅で、たっぷり450m巻です。 包み・当て・埋めなどに適しています。
    材質PE長さ(m)450主な用途梱包用、型崩れ用
  • AIR-STRONG専用フィルム 700m巻 半透明 STRONGシリーズ サンキープ(旧:サンユー印刷)

    AIR-STRONG専用フィルム 700m巻 半透明 STRONGシリーズ

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    ¥14,980税込¥16,478
    1巻
    3日以内出荷
    エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG専用フィルムです。 ハイブリッドフィルムで薄肉高強度を実現。(航空機輸送にも対応) 100mm毎にミシン目が入ったタイプです。 200mm幅で、たっぷり700m巻です。 ダンボール内の隙間埋めなどに。
    材質PE幅(mm)200色半透明長さ(m)700主な用途梱包用、型崩れ用
  • エアー緩衝材製造機 サンキープ(旧:サンユー印刷)

    エアー緩衝材製造機

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    3日以内出荷
    僅かなスペースで製造できる超コンパクトサイズ。 僅か5kgの超軽量を実現。 ハイスピード生産可能で生産スピード・温度・空気調整・生産数までも可能。 専用ハイブリッドフィルムで安心安全の緩衝材が作り出せます。 100V電源なのでどこでも使えます。 ダンボール内の隙間埋めなどに。
    質量(kg)5電源(V)100本体寸法(mm)310×330×280速度(生産)8(m/分)(約)アズワン品番64-9046-13
  • エアー緩衝材製造機 SAMURAI-AIR サンキープ(旧:サンユー印刷)

    エアー緩衝材製造機 SAMURAI-AIR

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    6日以内出荷
    縦型最高グレードにおける低コスト仕様。 僅かなスペースで製造できる超コンパクトサイズ、僅か2kgの超軽量を実現。 ハイスピード生産可能で生産スピード・温度・空気調整・生産数までも可能。 そして専用ハイブリッドフィルムで安心安全の緩衝材が作り出せます。 100V電源なのでどこでも使えます。 発泡スチロールなどに比べ減プラに繋がりますので環境配慮となります。 ピロータイプからバブルタイプ、キルトタイプ、チューブタイプの専用フィルムがあります。
    用途ダンボール内の隙間埋めなど機能【温度調整機能】有、【オートメーション機能】有、【空気量調整機能】有
  • エアー緩衝材製造機AIR5+AIR5用エアー緩衝材フィルム静電防止ピンク オクトパック

    エアー緩衝材製造機AIR5+AIR5用エアー緩衝材フィルム静電防止ピンク

    オクトパック
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット
    8日以内出荷
    セット内容(本体)エアー緩衝材製造機AIR5(AIR5用エアー緩衝材フィルム)200×110(500m/25μ)静電防止ピンク
  • エアー緩衝材製造機AIR5+AIR5用エアー緩衝材フィルムバイオ印字 オクトパック

    エアー緩衝材製造機AIR5+AIR5用エアー緩衝材フィルムバイオ印字

    オクトパック
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット
    8日以内出荷
    セット内容(本体)エアー緩衝材製造機AIR5(AIR5用エアー緩衝材フィルム)200×110(500m/25μ)バイオ印字
  • エアー緩衝材製造装置オクトパックAIR5 オクトパック

    エアー緩衝材製造装置オクトパックAIR5

    オクトパック
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    9日以内出荷
    商品の隙間を埋める、包む・敷くのニーズを満たすエアー緩衝材をオンデマンドで製造します。 フィルムを縦置きにすることで最小のスペースを実現します。 環境配慮型バイオフィルムを使用しています。 トレーニング不要で簡単に操作できます。
    用途梱包箱の隙間埋めるための梱包用。トラスコ品番208-5191本体寸法(mm)奥行355本体寸法(mm)高さ250本体寸法(mm)幅215
  • 紙角あて 紙アングル 手動カッター 取替まな板 平田紙管

    紙角あて 紙アングル 手動カッター 取替まな板

    平田紙管
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    翌々日出荷
    紙角あて 紙アングル 手動カッター取替品 まな板のみ
    用途紙角あて手動カッター まな板の取替品 1枚セット内容まな板1枚材質ポリアセタール(プラスチック)
  • 紙角あて 紙アングル 手動カッター 取替刃物 平田紙管

    紙角あて 紙アングル 手動カッター 取替刃物

    平田紙管
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(2枚)
    翌々日出荷
    紙角あて 紙アングル 手動カッター取替品 刃物のみ
    用途紙角あて手動カッター 刃物の取替品 左右1セットセット内容1セット(刃2枚のみ)材質ステンレス
  • エアークッションメーカー ベース ロングクッション作成用 アスウィル

    エアークッションメーカー ベース ロングクッション作成用

    アスウィル
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    4日以内出荷
    エアークッションメーカーACM02にてロングタイプバブルフィルムACB6230/ACB8230を使用いただく際に必要な延長ベースです
  • エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG AIR-STRONG

    エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG

    AIR-STRONG
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    6日以内出荷
    僅かなスペースで製造できる超コンパクトサイズ。僅か5kgの超軽量を実現。ハイスピード生産可能で生産スピード・温度・空気調整・生産数までも可能。そして専用ハイブリッドフィルムで安心安全の緩衝材が作り出せます。100V電源なのでどこでも使えます。
    用途ダンボール内の隙間埋めなど
  • エアー緩衝材製造機 クッションハチ 司化成

    エアー緩衝材製造機 クッションハチ

    司化成
    ¥489,800税込¥538,780
    1台
    18日以内出荷
    動力には100Vの電源1個を使用するため、コンプレッサーは不要です。 プレシールフィルム使用で高速生産が可能です。
    用途梱包物のすきまに詰める 大箱に小箱を詰める現場に最適(メーカー、配送センター等)トラスコ品番462-3061
  • エアムーブⅡ ストロパックジャパン

    エアムーブⅡ

    ストロパックジャパン
    ¥79,980税込¥87,978
    1箱(2巻)
    4日以内出荷
    梱包作業場で簡単にエアークッションの製造が可能 Cタイプはクッションを空間に入れて隙間を埋めるタイプです。
    用途各種工場・物流倉庫の梱包現場幅(mm)(フィルム)400タイプCフィルム厚さ25μ
  • エアムーブⅡ ストロパックジャパン

    エアムーブⅡ

    ストロパックジャパン
    ¥79,980税込¥87,978
    1箱(2巻)
    4日以内出荷
    梱包作業場で簡単にエアークッションの製造が可能。 Bタイプは対象物を包むタイプです。
    用途各種工場・物流倉庫の梱包現場幅(mm)(フィルム)400タイプBフィルム厚さ25μ
  • エアムーブⅡ ストロパックジャパン

    エアムーブⅡ

    ストロパックジャパン
    ¥169,800税込¥186,780
    1箱(4巻)
    4日以内出荷
    梱包作業場で簡単にエアークッションの製造が可能 Vタイプはケースの底や上部に敷いて空間を埋めるタイプです。
    用途各種工場・物流倉庫の梱包現場幅(mm)(フィルム)200タイプVフィルム厚さ25μ
  • エアムーブⅡ ストロパックジャパン

    エアムーブⅡ

    ストロパックジャパン
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    5日以内出荷
    梱包作業場で簡単にエアークッションの製造が可能。 包装、緩衝、固定、空間充填と多様な用途。 1日、200~500箱の梱包が可能。見やすい液晶モニター。 クイックスタート機能。操作が簡単な機械設定。フィルムタイプ、エアーの注入量。
    用途各種工場・物流倉庫の梱包現場商品タイプ本体
緩衝材機器